研磨材 :「研磨用 ウール」の検索結果
研磨材とは、研磨の際に使用する粒や粉のことで、砥石、研磨シートも含まれます。手研磨用ではダイヤモンドペーストや液状金属磨き、ガラスビーズ、溶融アルミナ質研磨材などがあり、万能タイプから特定の素材に特化したものまで、さまざまなタイプがあります。機械研磨では切断砥石、サンダー・グラインダ用研磨材、バフなどがあり、荒削りから最終仕上げに至るまで、それぞれの工程に応じた研磨材の中から最適な物を選んで使用します。
木工研磨の仕上げ、金属面の凸凹面や曲面研磨に適します。
木工分野を中心として、木地研磨から塗装仕上げ研磨まで、広範囲にその威力を発揮する細いナイロン繊維を使用した不織布研磨材です。特にスチールウールの代用として優れた性能を発揮します。
用途プレス製品の錆取り及び汚れの除去。木工分野及び漆器類の塗面研磨。金属製品のヘアーライン仕上げ。
寸法(mm)150×230
厚さ(mm)約8
砥材CC(シリコンカーバイド)
基材特殊合成繊維不織布
適合材木工、金属
接着剤R/R(レジンボンド)
RoHS指令(10物質対応)対応
下地調整に最適
用途サビ落とし、ペンキはがし、木工研磨に最適
幅(mm)55
奥行(mm)170
高さ(mm)85
質量(g)50
適合材木工
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥279
税込¥307
当日出荷
プラスチック成型用アルミ型の表面研磨、タイル目地の汚れ取りに。
幅(mm)153
奥行(mm)11
高さ(mm)265
RoHS指令(10物質対応)対応
サビなどの頑固な汚れ落とし、ハンドルつきで作業効率がUP。
幅(mm)200
奥行(mm)140
高さ(mm)260
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥969
税込¥1,066
当日出荷
ケレン作業、ペンキ塗り直し時の下地処理に。
奥行(mm)39
幅(mm)105
高さ(mm)185
RoHS指令(10物質対応)対応
用途金属、ガラスなど超仕上げ、みがき、つや出し(研磨剤が必要です。)
シャフト径(Φmm)2.35
材質純毛
適合本体ミニルーター(No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473)
形状矢型、棒型、ディスク型
最高回転数(min-1[r.p.m])15000
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3本)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
サビなどの頑固な汚れ落とし、ハンドルつきで作業効率がUP。
幅(mm)200
奥行(mm)145
高さ(mm)140
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥799
税込¥879
当日出荷
100mm幅ごとにミシン目が入っていますので100mm×200mmのシートサイズに容易にカットできます。スチールウールのようにちぎれることがなく、長時間均一な仕上がりを持続します。ナイロン繊維ですから水と油の併用も可能です。目づまりしません。1ロール当たりの単価がお得なまとめ買いセット(4ロール入り)です。
用途金属の傷取り、サビ・付着物のクリーニング、塗装前の肌荒らし、木工・家具の艶消し仕上げ、シーラーサンディング、金属・樹脂の化粧仕上げ。
幅(mm)200
長さ(m)6
RoHS指令(10物質対応)対応
品質の良い羊毛を使用、表面を傷付けることなくソフトに仕上げます。ツヤ出し作業にご使用ください。
外径(Φmm)125
サイズ(mm)125
RoHS指令(10物質対応)対応
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。