研磨材とは、研磨の際に使用する粒や粉のことで、砥石、研磨シートも含まれます。手研磨用ではダイヤモンドペーストや液状金属磨き、ガラスビーズ、溶融アルミナ質研磨材などがあり、万能タイプから特定の素材に特化したものまで、さまざまなタイプがあります。機械研磨では切断砥石、サンダー・グラインダ用研磨材、バフなどがあり、荒削りから最終仕上げに至るまで、それぞれの工程に応じた研磨材の中から最適な物を選んで使用します。
Sia 研磨スポンジ7979シリーズBOSCH(ボッシュ)翌日出荷
独自の熱溶着製法にて高い耐久性を実現溶剤を使用していないため製品の劣化が少なく保存性抜群ユーザーフレンドリーな見やすいカラーコードを採用
横幅(mm)115縦幅(mm)140RoHS指令(10物質対応)対応
ポリッシャー用パットヤナセ(柳瀬)(10件のレビュー)当日出荷
スポンジで最高の弾性。ワックスや研磨剤(コンパウンド)の塗り込み(伸ばし)に最適です。
適合Φ125ポリッシャー用外径(Φmm)100最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])30000RoHS指令(10物質対応)対応
PVA砥石ヤナセ(柳瀬)¥15,980~税込¥17,578~
1箱(50個)
23日以内出荷
ポリビニールアルコールを結合剤とするスポンジ状の弾性砥石です。放熱効果が高いので、目づまりや研磨ヤケが起こりません。
キャンディブロックWKOVAX(コバックス)(1件のレビュー)当日出荷
硬い硬質ゴム面と適度な柔らかさのスポンジ面の2層構造になっていますので被研磨物や用途によって使い分けることができます。
水研ぎでも使用できます。水に入れても沈みません。
セット内容大小2個長さ(mm)大140、小45幅(mm)70厚さ(mm)30品番9713RoHS指令(10物質対応)対応
サンディングフォーム好川産業翌々日出荷
強くて弾力のあるスポンジ樹脂に、粗さの異なる2種類の研磨剤を片面ずつ塗布。
耐水性があり、目詰まりしても水洗いをすれば元通りの効果が得られます。
サイズ(mm)100×69×28RoHS指令(10物質対応)対応
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
カッター A上村工業税込¥1,978¥1,798