研磨材 :「研磨用ダイヤモンドホイール」の検索結果
研磨材とは、研磨の際に使用する粒や粉のことで、砥石、研磨シートも含まれます。手研磨用ではダイヤモンドペーストや液状金属磨き、ガラスビーズ、溶融アルミナ質研磨材などがあり、万能タイプから特定の素材に特化したものまで、さまざまなタイプがあります。機械研磨では切断砥石、サンダー・グラインダ用研磨材、バフなどがあり、荒削りから最終仕上げに至るまで、それぞれの工程に応じた研磨材の中から最適な物を選んで使用します。
商品豆知識
1個
¥7,770
税込¥8,547
翌日出荷
カケや割れに強い基盤を使用し弾力性と強度を実現
ディスクグラインダー110mmタイプ使用可能
研磨に最適なダイヤモンドを使用
用途刈払い刃、チップソー、ハサミ、鎌包丁、その他超硬類の研磨他
外径(Φmm)100
穴径(Φmm)20
仕様両面
付属品15mmブッシュ
材質工具鋼、工業用ダイヤモンド
タイプノーマルタイプ
1枚
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ダイヤを隙間無く電着、滑らかな研磨が可能
用途刈払い刃、チップソー、ハサミ、鎌包丁、その他超硬類の研磨他
外径(Φmm)100
穴径(Φmm)20
仕様両面
付属品15mmブッシュ
材質工具鋼、工業用ダイヤモンド
粒度#180
タイプノーマルタイプ
1枚
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
穴径(Φmm)25.4~32
粒度140~325
砥粒ダイヤモンド
結合剤BW(湿式)、BD(乾式)
結合度L(軟)、N(中)、P(硬)
サービス分類オーダー・加工
仕上げ研磨用です。R型に成形加工していますので、硬くもろいワークも手際よく仕上げられます。
用途瓦・大理石・FRP・耐火レンガ・ガラス・みかげ石などの研磨。
外径(Φmm)102
厚さ(mm)10
穴径(Φmm)15
仕様乾湿両用
トラスコ品番171-4449
粒度60
材質/仕上(基盤)S45C
質量(g)104.2
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
使用工具ディスクグラインダー
適合材瓦・大理石・FRP・耐火レンガ・ガラス・みかげ石など
1枚
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
14A1タイプ
粒度140~1200
砥粒CBN
結合剤BW(湿式)、BD(乾式)
結合度L(軟)、N(中)、P(硬)
バックテーパーY(あり)、N(なし)
サービス分類オーダー・加工
パターン分散式ダイヤモンド電着技術(ツボ万オリジナル)により、ダイヤモンド砥粒を全面ではなくパターン状の分散式で電着しています。このため切れ味よく、しかも目詰まりなく研ぐことができます。
中目のみ両面使えます。
用途刈払い刃の研磨、コンクリートドリルの研磨、タイルの面取りなど
外径(Φmm)100
穴径(Φmm)20
適合材超硬、タイルなど
刈払機チップソーの研磨に最適!電着製法による使いやすさ抜群の万能研磨用ダイヤモンドホイールです。
切断でご使用ください。
グラインダー、専用切断機でご使用下さい。
スピードコントローラーを併用して下さい。
カバー付グラインダー・切断機をご使用下さい。
最高使用周速度・最高使用回転数以下で使用して下さい。
正しいサイズのフランジを使用して下さい。補強無し1/3以上 補強有り1/4以上
作業時は安全保護具を着用して下さい。
用途超硬(丸形草刈刃、木工用、チップソー各種ドリル等)の研磨
農工具(刈払刃、コンバインの刃、草刈鎌等)の研磨
ガラス、セラミック、石材、タイル等の研磨
刃先R(mm)15
サイズ(mm)100×0.8×20(15)
1個
¥5,598
税込¥6,158
翌日出荷
スリット効果で研磨クズを効率よく排出
用途刈払い刃、チップソー、ハサミ、鎌包丁、その他超硬類の研磨他
外径(Φmm)100
ダイヤ層厚さ(mm)1.0±0.1
穴径(Φmm)20
仕様両面
付属品15mmブッシュ
材質工具鋼、工業用ダイヤモンド
タイプゼブラタイプ
最高回転数(min-1[r.p.m])6000
ダイヤ層幅(mm)22
1枚
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
十字チップにより研削力と耐久力アップ
用途建材研削
外径(Φmm)100
刃厚(mm)4.5
内径(Φmm)20
エスコ品番EA843A-3
サイズ(mm)Φ100×20
ダイヤ幅(mm)6
1個
¥10,200
税込¥11,220
翌日出荷
1個
¥10,900
税込¥11,990
翌日出荷
8本の溝があります。これは切り粉が抜けやすく、加熱しすぎないための冷却用の工夫です。切断後のバリおとしなども側面で同時にできます。オフセット型。基盤の表裏にダイヤを電着、切断と研磨が同時にできます
用途カワラ・大理石・FRP・耐火レンガ・ガラス・みかげ石等の切断・研磨に。
外径(Φmm)100
厚さ(mm)14
穴径(Φmm)15
仕様乾湿両用
トラスコ品番171-4457
粒度60
材質/仕上(基盤)S45C
質量(g)91.8
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
使用工具ディスクグラインダー
適合材カワラ・大理石・FRP・耐火レンガ・ガラス・みかげ石等
1枚
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
1A1タイプ
粒度140~1200
砥粒ダイヤモンド
結合剤BW(湿式)、BD(乾式)
結合度L(軟)、N(中)、P(硬)
バックテーパーY(あり)、N(なし)
冷却水が不要なため、水の使いにくい環境での作業を容易にした商品で、大変な水漏れ・給排水対策の必要がありません。専用パットとブッシュがセットになっており、グラインダー取り付けも簡単です。ビルメンテナンス・床の再研磨などで、研磨後の汚水処理が不要です。現場での墓石の手直し、再研磨が容易になります。フレキシブルタイプなのでスムーズな曲面研磨ができ、また研磨面を目視しながら作業ができます。マジックテープ式により、ホイールの取り替えが簡単にでき、湿式での使用も可能です。
用途みかげ石、大理石、磁器タイルなどの研磨加工。
仕様ジスクグラインダー用
材質パット:ゴム
回転数(min-1[r.p.m])使用回転数:3600以下
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
冷却水が不要なため、水の使いにくい環境での作業を容易にした商品で、大変な水漏れ・給排水対策の必要がありません。ビルメンテナンス・床の再研磨などで、研磨後の汚水処理が不要です。現場での墓石の手直し、再研磨が容易になります。研磨面を目視しながら作業ができます。フレキシブルタイプなのでスムーズな曲面研磨ができます。マジックテープ式により、ホイールの取り替えが簡単にでき、湿式での使用も可能です。
用途みかげ石、大理石、磁器タイルなどの研磨加工。
仕様ジスクグラインダー用
材質レジボンドダイヤモンド砥石
回転数(min-1[r.p.m])使用回転数:3600以下
外径(mm)80
チタンコーティングで耐久性アップ!正しいスリット方向で、目詰まり防止効果アップ!
用途草刈チップソー・草刈刃・ハサミ・鎌の再研磨に塩ビ波板・塩ビパイプなどの切断に
外径(Φmm)100
穴径(Φmm)20(付属リング15)
厚さ(mm)1.3
粒度#150
仕様研磨/切断
最高回転数(min-1[r.p.m])15000
表面処理チタンコーティング
ダイヤ幅(mm)20
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1枚
¥899
税込¥989
当日出荷
粒度140~1200
砥粒ダイヤモンド
結合剤BW(湿式)、BD(乾式)
結合度L(軟)、N(中)、P(硬)
バックテーパーY(あり)、N(なし)
サービス分類オーダー・加工
チップソー、コンバイン刃、包丁などの刃物全般に使用出来ます。
乾式タイプ、両面使用可能。
仕様●重量:79g●材質:ダイヤモンド砥粒
アズワン品番68-4100-31
1個
¥1,040
税込¥1,144
8日以内出荷
カケや割れに強い基盤を使用し弾力性と強度を実現
ディスクグラインダー110mmタイプ使用可能
研磨に最適なダイヤモンドを使用
用途刈払い刃、チップソー、ハサミ、鎌包丁、その他超硬類の研磨他
外径(Φmm)100
ダイヤ層厚さ(mm)1.0±0.1
穴径(Φmm)20
仕様両面
付属品15mmブッシュ
材質工具鋼、工業用ダイヤモンド
タイプゼブラタイプ
最高回転数(min-1[r.p.m])6000
ダイヤ層幅(mm)20
1枚
¥999
税込¥1,099
当日出荷
カケや割れに強い基盤を使用し弾力性と強度を実現
ディスクグラインダー110mmタイプ使用可能
研磨に最適なダイヤモンドを使用
用途刈払い刃、チップソー、ハサミ、鎌包丁、その他超硬類の研磨他
外径(Φmm)100
穴径(Φmm)20
仕様乾湿両用
付属品15mmブッシュ
材質工具鋼、工業用ダイヤモンド
粒度#180
タイプゼブラタイプ
1枚
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
ホイールのダイヤモンドコーティングにより、滑らかで正確な切断を実現します。
硬くて研磨性のある材料の切断に最適で、滑らかで正確な切断を実現します。
用途床タイル、壁タイル、ガラス、大理石、コンクリート、レンガ、磁器、セラミック、硬質エポキシなどの硬質材料
適合材床タイル、壁タイル、ガラス、大理石、コンクリート、レンガ、磁器、セラミック、硬質エポキシ
軸径(Φmm)38
厚さ(mm)0.58
切込深さ(mm)11
質量(g)6.6
1枚
¥6,498
税込¥7,148
3日以内出荷
研磨タイプです。マンドレールに取り付けて使用するホイールタイプのゴム砥石です。溝やR部分の研磨に最適です。形状修正や目出しには、ダイヤモンドドレッサー、ブリック砥石ドレッサーをご使用ください。
用途溝やR部分の研磨
タイプ研磨
ねじ【固定ねじ】M1.7タイプ
入数5
研削タイプです。マンドレールに取り付けて使用するホイールタイプのゴム砥石です。溝やR部分の研磨に最適です。形状修正や目出しには、ダイヤモンドドレッサー、ブリック砥石ドレッサーをご使用ください。
用途溝やR部分の研磨
タイプ研削
ねじ【固定ねじ】M1.7タイプ
入数5
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。