研磨材 :「研磨砥石」の検索結果
研磨材とは、研磨の際に使用する粒や粉のことで、砥石、研磨シートも含まれます。手研磨用ではダイヤモンドペーストや液状金属磨き、ガラスビーズ、溶融アルミナ質研磨材などがあり、万能タイプから特定の素材に特化したものまで、さまざまなタイプがあります。機械研磨では切断砥石、サンダー・グラインダ用研磨材、バフなどがあり、荒削りから最終仕上げに至るまで、それぞれの工程に応じた研磨材の中から最適な物を選んで使用します。
関連キーワード
商品豆知識
機械部品の穴、溝部、溶接部仕上げ。 歯車、エンドミル等のキズ取り研磨。ゴム砥石特有の面粗度で光沢は抜群。
用途金型の表面調整研磨、精密部品のミクロン仕上げ、微細バリ取り・面取り
仕様軸付
材質SW
タイプ一般金属用
適合材一般金属
光沢のある仕上げ面が要求される場合に適しています。 軸付砥石と比べ深いキズを残さず均一な研磨面が得られます。 二次バリや返りバリ、チッピングの発生がおこりにくいです。
光沢のある仕上げ面が要求される場合に適しています。 軸付砥石と比べ深いキズを残さず均一な研磨面が得られます。 二次バリや返りバリ、チッピングの発生がおこりにくいです。
RoHS指令(10物質対応)対応
研磨作業に適したゴム砥石です。 。優れた自生作用により、細目粒度であっても目づまりが起こりません。
用途セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。
軸径(Φmm)6
研磨作業に適したゴム砥石です。 。優れた自生作用により、細目粒度であっても目づまりが起こりません。
トラスコ品番852-6969
軸径(Φmm)6
形状円柱
幅(mm)20
粒度(#)120 WAハード
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
軸長(mm)35
外径(Φmm)15
1袋
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
トラスコ品番852-6956
軸径(Φmm)6
粒度400
高さ(mm)20
質量(g)103
対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
外径(Φmm)15
1袋(5本)
¥2,598
税込¥2,858
翌日出荷
研磨砥粒に溶融アルミナ(WA)を用いた金属研磨用です。
ゴムの弾力性により柔軟にワークに馴染み、軽いタッチでワークを均一に滑らかに仕上げます。
自生作用があるため、最初の研磨性能を長時間持続します。
粉塵、騒音、振動が少なく、衛生的で快適な作業環境に役立ちます。
用途形状が複雑なワークの細かい部分やバリ取り等部分的な研磨に適しています。
関連資料(0.47MB)
トラスコ品番852-6955
軸径(Φmm)6
粒度320
高さ(mm)20
質量(g)103
対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
外径(Φmm)15
1袋(5本)
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
軸径(Φmm)6
外径(Φmm)15
高さ(mm)20
粒度220
トラスコ品番852-6985
質量(g)100
対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1袋(5本)
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
トラスコ品番852-6954
軸径(Φmm)6
粒度220
高さ(mm)20
質量(g)103
対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
外径(Φmm)15
1袋(5本)
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
軸径(Φmm)6
外径(Φmm)15
高さ(mm)20
粒度320
トラスコ品番852-6986
質量(g)100
対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1袋(5本)
¥3,198
税込¥3,518
翌々日出荷
軸径(Φmm)6
外径(Φmm)15
高さ(mm)20
粒度120
トラスコ品番852-6984
質量(g)100
対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1袋(5本)
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
軸径(Φmm)6
外径(Φmm)15
高さ(mm)20
粒度120
トラスコ品番852-6953
質量(g)103
対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1袋(5本)
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
特殊なセラミックフィラーを使用しているため研削力、研磨力が優れています。従来のゴム砥石に比べ目づまりがなく、耐久性があり、大変経済的です。
用途合金工具鋼・工具鋼・炭素鋼・ステンレス鋼・一般鋼材の研磨用。
砥粒セラミックWA
適合材金属
機械部品の穴、溝部、溶接部仕上げ。 歯車、エンドミル等のキズ取り研磨。ゴム砥石特有の面粗度で光沢は抜群。
用途金型の表面調整研磨、精密部品のミクロン仕上げ、微細バリ取り・面取り
タイプ非金属・アルミ用
仕様軸付
材質SG
アルミやステンレスの研削・研磨でも目づまりしません。
砥石の飛散を起こしにくいので、安全性、耐久性がアップします。
フラップホイールなどと違い、粉じんが舞いにくく、作業環境の改善に貢献します。
用途軟鋼、半軟鋼などの一般鋼材向け、ステンレス鋼、焼き入れ鋼、アルミなど、特に焼けを防ぐ場合に
軸径(Φmm)6
最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
軸長(mm)35
材質(軸)スチール
軸付砥石と比べ深いキズを残さず均一な研磨面が得られます。二次バリや返りバリ、チッピングの発生がおこりにくいです。超硬合金やセラミック等の研削に適しています。金型の表面調整や精密部品のバリ取りに。
適合材超硬合金やセラミック等
RoHS指令(10物質対応)対応
軸付砥石と比べ深いキズを残さず均一な研磨面が得られます。二次バリや返りバリ、チッピングの発生がおこりにくいです。超硬合金やセラミック等の研削に適しています。金型の表面調整や精密部品のバリ取りに。
適合材超硬合金やセラミック等
RoHS指令(10物質対応)対応
ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。砥粒が均一に配合されているため素材を傷めにくく、スムーズな仕上げ作業が可能です。
用途ステンレス等の金属製品の研磨作業に。
材質ゴム砥石
軸径(Φmm)3
形状円筒型
砥材SW材
高さ(mm)20
許容回転数(min-1[r.p.m])15000
適合材金属用
外径(mm)15
特殊セラミック砥粒を弾性ゴムに配合した先端パーツです。 荒削りから中研磨まで対応可能な優れものです。研磨作業に適したゴム砥石です。被加工物の形状に大変馴染みが良く、ソフトな感触です。加工時の金属音や騒音が研削砥石に比べ極めて小さいです。
用途貴金属、ステンレス、アルミ等の研磨作業に。
形状円筒型
対応材質鉄、ステンレス
適合用途バリ取り、キズ取り
特殊セラミック砥粒を弾性ゴムに配合した先端パーツです。 荒削りから中研磨まで対応可能な優れものです。研磨作業に適したゴム砥石です。被加工物の形状に大変馴染みが良く、ソフトな感触です。加工時の金属音や騒音が研削砥石に比べ極めて小さいです。
用途貴金属、ステンレス、アルミ等の研磨作業に。
形状円筒型
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。