研磨材 :「研磨砥石」の検索結果

研磨材とは、研磨の際に使用する粒や粉のことで、砥石、研磨シートも含まれます。手研磨用ではダイヤモンドペーストや液状金属磨き、ガラスビーズ、溶融アルミナ質研磨材などがあり、万能タイプから特定の素材に特化したものまで、さまざまなタイプがあります。機械研磨では切断砥石、サンダー・グラインダ用研磨材、バフなどがあり、荒削りから最終仕上げに至るまで、それぞれの工程に応じた研磨材の中から最適な物を選んで使用します。
関連キーワード
20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
機械部品の穴、溝部、溶接部仕上げ。 歯車、エンドミル等のキズ取り研磨。ゴム砥石特有の面粗度で光沢は抜群。
用途金型の表面調整研磨、精密部品のミクロン仕上げ、微細バリ取り・面取り 軸径(Φmm)3 タイプ非金属・アルミ用 材質SG
1袋(20本)
7,398 税込8,138
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

機械部品の穴、溝部、溶接部仕上げ。 歯車、エンドミル等のキズ取り研磨。ゴム砥石特有の面粗度で光沢は抜群。
用途金型の表面調整研磨、精密部品のミクロン仕上げ、微細バリ取り・面取り 材質SW 軸径(Φmm)3 タイプ一般金属用
1袋(20本)
5,498 税込6,048
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

球形です。ゴムを硬くしており、バリ・エッジに食い込みが少ないです。
用途精密部品で重要な機能を持つ部位の微細バリに。ダイワラビンの耐久性の良さ、バリに負けにくくした設計で、マシニング、CNC 旋盤でのバリ処理に。 仕様最高使用回転数(rpm):20000 軸径(Φmm)3 粒度(#)80 軸長(mm)50
1袋(5本)
2,698 税込2,968
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軸径(Φmm)2.34 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1セット(10本)
2,798 税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

研磨作業に適したゴム砥石です。 優れた自生作用により、細目粒度であっても目づまりが起こりません。
軸径(Φmm)2.34 硬さハード 砥粒WA 適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
1袋(10本)
3,598 税込3,958
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

研磨作業に適したゴム砥石です。 。優れた自生作用により、細目粒度であっても目づまりが起こりません。
軸径(Φmm)2.34 砥粒WA
1袋(10本)
2,898 税込3,188
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

トラスコ品番852-6908 軸径(Φmm)3 形状球状 粒度400 高さ(mm)5 質量(g)25 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅 外径(Φmm)5
1袋(10本)
4,798 税込5,278
翌々日出荷

トラスコ品番852-6906 軸径(Φmm)3 形状球状 粒度220 高さ(mm)5 質量(g)25 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅 外径(Φmm)5
1袋(10本)
3,998 税込4,398
翌々日出荷

軸径(Φmm)3 外径(Φmm)5 高さ(mm)5 粒度180 形状球状 トラスコ品番852-6905 質量(g)25 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1袋(10本)
3,998 税込4,398
翌々日出荷

トラスコ品番852-6904 軸径(Φmm)3 形状球状 粒度120 高さ(mm)5 質量(g)25 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅 外径(Φmm)5
1袋(10本)
3,998 税込4,398
翌々日出荷

トラスコ品番852-6907 軸径(Φmm)3 形状球状 粒度320 高さ(mm)5 質量(g)25 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅 外径(Φmm)5
1袋(10本)
4,798 税込5,278
翌々日出荷

研磨作業に適したゴム砥石です。 。優れた自生作用により、細目粒度であっても目づまりが起こりません。
軸径(Φmm)2.34 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000 砥粒WA
1袋(10本)
5,498 税込6,048
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

トラスコ品番852-6903 軸径(Φmm)3 形状球状 粒度80 高さ(mm)5 質量(g)25 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅 外径(Φmm)5
1袋(10本)
3,998 税込4,398
3日以内出荷

研磨作業に適したゴム砥石です。 。優れた自生作用により、細目粒度であっても目づまりが起こりません。
用途セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。 仕様最高使用回転数(rpm):25000 トラスコ品番852-6856 軸径(Φmm)2.34 形状円柱 幅(mm)15 粒度(#)600 WAハード 全長(mm)47.0 砥粒WA 外径(mm)5
1袋(10本)
2,998 税込3,298
9日以内出荷

ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。砥粒が均一に配合されているため素材を傷めにくく、スムーズな仕上げ作業が可能です。
用途ステンレス等の金属製品の研磨作業に。 材質ゴム砥石 軸径(Φmm)2.34 形状円筒型 砥材SW材 高さ(mm)15 許容回転数(min-1[r.p.m])24000 適合材金属用 外径(mm)5
1袋(10本)
3,500 税込3,850
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

PFERD 馬印軸付砥石 (軸径3mm)
RoHS
研磨材のじん性が低いため温度上昇を抑制し、ワークを傷めません。セラミック砥石の成分によって研磨力が最後まで保たれます。高研磨力、長寿命です。
用途チタン、ニッケル、コバルト合金の表面研磨に最適。飛行機のエンジンパーツ、タービンブレードの加工に。 材質酸化アルミナ、セラミック 軸径(Φmm)3 形状円筒 軸長(mm)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10本)
4,898 税込5,388
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。砥粒が均一に配合されているため素材を傷めにくく、スムーズな仕上げ作業が可能です。
用途ステンレス等の金属製品の研磨作業に。 材質ゴム砥石 軸径(Φmm)3 形状円筒型 砥材SW材 高さ(mm)15 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 適合材金属用 外径(mm)5
1袋(10本)
2,998 税込3,298
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。砥粒が均一に配合されているため素材を傷めにくく、スムーズな仕上げ作業が可能です。
用途ステンレス等の金属製品の研磨作業に。 材質ゴム砥石 軸径(Φmm)2.34 形状砲弾型 砥材SW材 高さ(mm)16 許容回転数(min-1[r.p.m])24000 適合材金属用 外径(mm)5
1袋(10本)
3,588 税込3,947
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

柔らかく、細かな研磨が自慢です。 研玉部(研磨部)の軸が柄にねじ込まれているため、中心はしっかりと固定され、また先端には弾力性が生まれ、凹凸面にぴったりフィットします。 砥石を特殊コーティングした研玉1つ1つがワーク表面にフィットし、玉状になっているためワークに優しく、かつ強力に作業を行います。
用途凹凸のある内面のバリ取り・錆取りなど。硬い物用。 シャンク径(mm)6 シャンク長(mm)150 砥粒SCシリコンカーバイト 最大回転数(min-1[r.p.m])1200 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,298 税込3,628
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

柔らかく、細かな研磨が自慢です。 研玉部(研磨部)の軸が柄にねじ込まれているため、中心はしっかりと固定され、また先端には弾力性が生まれ、凹凸面にぴったりフィットします。 砥石を特殊コーティングした研玉1つ1つがワーク表面にフィットし、玉状になっているためワークに優しく、かつ強力に作業を行います。
用途凹凸のある内面のバリ取り・錆取りなど。柔らかい物用。 シャンク径(mm)6 シャンク長(mm)150 砥粒AOアルミオキサイト 最大回転数(min-1[r.p.m])1200
1本
3,298 税込3,628
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります