カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 切削工具・研磨材
      • 研磨材
        • 手研磨(1,119)
        • 切断(1)
        • 研削砥石(1)
        • 軸付研磨(5)
        • 研磨材料(17)

研磨材 :「砥石 手研磨」の検索結果

研磨材とは、研磨の際に使用する粒や粉のことで、砥石、研磨シートも含まれます。手研磨用ではダイヤモンドペーストや液状金属磨き、ガラスビーズ、溶融アルミナ質研磨材などがあり、万能タイプから特定の素材に特化したものまで、さまざまなタイプがあります。機械研磨では切断砥石、サンダー・グラインダ用研磨材、バフなどがあり、荒削りから最終仕上げに至るまで、それぞれの工程に応じた研磨材の中から最適な物を選んで使用します。
1,143件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
森平 火 中砥石 MORIHEI森平 火 中砥石MORIHEI
6,798税込7,478
1個
9日以内出荷
「限りなく天然に近い人造砥石をつくれないか」という想いから生まれた人造砥石天然砥石が無くなりつつある現在、東京浅草橋 森平4代目小黒社長が試行錯誤を繰り返すこと5年。良質な天然石を配合し、低温で焼成、品質が安定したオリジナル人造砥石をついに完成させました。オリジナル人造砥石「火」シリーズは、天然砥石と人造砥石の利点のみを掛け合わせた砥石です。素材に良質な天然石を配合し、低温で焼成。天然砥石に近い砥ぎ味で、鋼、ステンレス製の両方に対応できる、過去に類をみない新しい砥石です。【#1000 中砥】包丁の切れ味が落ちた時に用います。包丁の材質にもよりますが、月に1回程度研いで頂くと切れ味の良い状態を保ちやすいです。
材質天然石、珪石、他寸法(mm)210×75×25質量(g)920
森平 火 仕上砥石 MORIHEI森平 火 仕上砥石MORIHEI
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
「限りなく天然に近い人造砥石をつくれないか」という想いから生まれた人造砥石天然砥石が無くなりつつある現在、東京浅草橋 森平4代目小黒社長が試行錯誤を繰り返すこと5年。良質な天然石を配合し、低温で焼成、品質が安定したオリジナル人造砥石をついに完成させました。オリジナル人造砥石「火」シリーズは、天然砥石と人造砥石の利点のみを掛け合わせた砥石です。素材に良質な天然石を配合し、低温で焼成。天然砥石に近い砥ぎ味で、鋼、ステンレス製の両方に対応できる、過去に類をみない新しい砥石です。【#8000 仕上砥】刃先が非常に滑らかに仕上がる為、食材の切り口に艶がでます。仕上砥石を用いて研いだ包丁は非常に長く切れ味が続くようになります。※この仕上砥石は#6000 仕上砥で研いだ後に用いると効果的です。
材質天然石、珪石、他寸法(mm)210×75×25質量(g)860
森平 火 荒砥石 MORIHEI森平 火 荒砥石MORIHEI
6,498税込7,148
1個
9日以内出荷
「限りなく天然に近い人造砥石をつくれないか」という想いから生まれた人造砥石天然砥石が無くなりつつある現在、東京浅草橋 森平4代目小黒社長が試行錯誤を繰り返すこと5年。良質な天然石を配合し、低温で焼成、品質が安定したオリジナル人造砥石をついに完成させました。オリジナル人造砥石「火」シリーズは、天然砥石と人造砥石の利点のみを掛け合わせた砥石です。素材に良質な天然石を配合し、低温で焼成。天然砥石に近い砥ぎ味で、鋼、ステンレス製の両方に対応できる、過去に類をみない新しい砥石です。【#500 荒砥】包丁に細かな欠けが見られる場合に用います。欠けを取り除く為の砥石です。
材質天然石、珪石、他寸法(mm)210×75×25質量(g)950
森平 火 仕上砥石 MORIHEI森平 火 仕上砥石MORIHEI
9,398税込10,338
1個
9日以内出荷
「限りなく天然に近い人造砥石をつくれないか」という想いから生まれた人造砥石天然砥石が無くなりつつある現在、東京浅草橋 森平4代目小黒社長が試行錯誤を繰り返すこと5年。良質な天然石を配合し、低温で焼成、品質が安定したオリジナル人造砥石をついに完成させました。オリジナル人造砥石「火」シリーズは、天然砥石と人造砥石の利点のみを掛け合わせた砥石です。素材に良質な天然石を配合し、低温で焼成。天然砥石に近い砥ぎ味で、鋼、ステンレス製の両方に対応できる、過去に類をみない新しい砥石です。【#6000 仕上砥】特に切れ味をお求めする方にお勧めします。三徳や菜切といった一般的な包丁にも良いですが、特に切れ味が必要な刺身包丁や出刃といった和包丁にお勧めです。※この仕上砥石は#4000 中仕上砥で研いだ後に用いると効果的です。
材質天然石、珪石、他寸法(mm)210×75×25質量(g)870
森平 火 超仕上砥石 MORIHEI森平 火 超仕上砥石MORIHEI
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
「限りなく天然に近い人造砥石をつくれないか」という想いから生まれた人造砥石天然砥石が無くなりつつある現在、東京浅草橋 森平4代目小黒社長が試行錯誤を繰り返すこと5年。良質な天然石を配合し、低温で焼成、品質が安定したオリジナル人造砥石をついに完成させました。オリジナル人造砥石「火」シリーズは、天然砥石と人造砥石の利点のみを掛け合わせた砥石です。素材に良質な天然石を配合し、低温で焼成。天然砥石に近い砥ぎ味で、鋼、ステンレス製の両方に対応できる、過去に類をみない新しい砥石です。【#12000 超仕上砥】天然仕上砥石に近い切れ味と長切れをお求めの方にお勧めします。和包丁を研ぐと、天然砥石で研いだように地金と刃金のコントラスト良く仕上がります。※この超仕上砥石は#8000 仕上砥で研いだ後に用いると効果的です。
材質天然石、珪石、他寸法(mm)210×75×25質量(g)860
森平 火 中仕上砥石 MORIHEI森平 火 中仕上砥石MORIHEI
7,598税込8,358
1個
9日以内出荷
「限りなく天然に近い人造砥石をつくれないか」という想いから生まれた人造砥石天然砥石が無くなりつつある現在、東京浅草橋 森平4代目小黒社長が試行錯誤を繰り返すこと5年。良質な天然石を配合し、低温で焼成、品質が安定したオリジナル人造砥石をついに完成させました。オリジナル人造砥石「火」シリーズは、天然砥石と人造砥石の利点のみを掛け合わせた砥石です。素材に良質な天然石を配合し、低温で焼成。天然砥石に近い砥ぎ味で、鋼、ステンレス製の両方に対応できる、過去に類をみない新しい砥石です。【#4000 中仕上砥】包丁の切れ味をさらに良くしたい時に用います。刃先がより滑らかに仕上がることで食材を傷めずに切ることができるようになります。また、包丁の切れ味が長続きするようになります。※この中仕上砥石は#1000 中砥で研いだ後に用いると効果的です。
材質天然石、珪石、他寸法(mm)210×75×25質量(g)870
交換用ストーンセット 28mm SIGNET(シグネット)交換用ストーンセット 28mmSIGNET(シグネット)
539税込593
1セット
翌日出荷
シリンダーホーンの交換用ストーン。
用途品番:46825の交換用粒度220サイズ(mm)W28×D5×H3
交換用ストーンセット 51mm SIGNET(シグネット)交換用ストーンセット 51mmSIGNET(シグネット)
779税込857
1セット
翌日出荷
シリンダーホーンの交換用ストーン。
用途品番:46826の交換用粒度220サイズ(mm)W51×D8×H5
交換用ストーンセット 101mm SIGNET(シグネット)交換用ストーンセット 101mmSIGNET(シグネット)
1,098税込1,208
1セット
翌日出荷
シリンダーホーンの交換用ストーン。
用途品番:46827の交換用粒度220サイズ(mm)W101×D11×H9
ファインケア ダイヤモンドシャープナー研ぎ台付 パール金属ファインケア ダイヤモンドシャープナー研ぎ台付パール金属
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
簡単刃とぎ!かつての切れ味がよみがえります。セラミック・ステンレス・チタン・ハガネなどに便利な包丁研ぎ台付きです。セラミック・ステンレス・チタン・ハガネの包丁の刃研ぎから、釣り針など金属の仕上げにも使えます。使いやすいスティック形状で、様々な用途に合わせてお使いいただけます。研ぎ台の傾斜角度が15度になっており、職人が包丁を研ぐ際の最適な角度を再現できます。包丁を研ぎ台に乗せてシャープナーでこするだけで、まるで職人が研いだかのように切れ味が復活します。片刃・両刃の両方に使用でき、片面を軽く研ぐことで切れ味が回復します。
材質【砥石】ダイヤモンド粒径#1200【樹脂部】ABS樹脂ブルー質量(g)19寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体のみ】155×16×8【台】110×33×14
セラファイバー砥石 丸型 NSK(ナカニシ)セラファイバー砥石 丸型NSK(ナカニシ)
3,798税込4,178
1本
翌々日出荷
薄くても折れ、割れ、欠けがない高能率研磨用セラミック砥石です。セラミックファイバーは繊維状の切れ刃が連続しているため、均一で安定した研磨力を長く維持できます。ダイヤモンドドレッサー等により、簡単に砥石形状が成形できます。丸棒は先端でも側面でも研磨加工が可能です。
用途一般鋼材、金型鋼材、ステンレス、各種合金鋼、アルミ、磁性材料に。金型研磨、精密部品のバリ取りから仕上げ研磨まで広範囲な用途に活躍します。形状
セラファイバー砥石 平型 NSK(ナカニシ)セラファイバー砥石 平型NSK(ナカニシ)
1,898税込2,088
1本
翌々日出荷
薄くても折れ、割れ、欠けがない高能率研磨用セラミック砥石です。セラミックファイバーは繊維状の切れ刃が連続しているため、均一で安定した研磨力を長く維持できます。ダイヤモンドドレッサー等により、簡単に砥石形状が成形できます。
用途一般鋼材、金型鋼材、ステンレス、各種合金鋼、アルミ、磁性材料に。金型研磨、精密部品のバリ取りから仕上げ研磨まで広範囲な用途に活躍します。形状全長(mm)100
耐熱セラファイバー砥石 NSK(ナカニシ)耐熱セラファイバー砥石NSK(ナカニシ)
1,998税込2,198
1本
翌々日出荷
薄くても折れ、割れ、欠けがない高能率研磨用セラミック砥石です。セラミックファイバーは繊維状の切れ刃が連続しているため、均一で安定した研磨力を長く維持できます。ダイヤモンドドレッサー等により、簡単に砥石形状が成形できます。耐熱温度(200℃)に優れ、超音波研磨装置用として長時間使用が可能です。
用途一般鋼材、金型鋼材、ステンレス、各種合金鋼、アルミ、磁性材料に。金型研磨、精密部品のバリ取りから仕上げ研磨まで広範囲な用途に活躍します。形状全長(mm)100
セラファイバー砥石 丸軸タイプ (軸径2.34mm) NSK(ナカニシ)セラファイバー砥石 丸軸タイプ (軸径2.34mm)NSK(ナカニシ)
4,498税込4,948
1パック
翌々日出荷
セラミックファイバーをエポキシ樹脂と複合固定した砥石です。多くの切れ刃が全体に露出しているため、先端でも側面でも加工が可能となり、均一で安定した研磨力を持続します。
長さ(mm)50径(Φmm)2.34
セラファイバー砥石 NSK(ナカニシ)セラファイバー砥石NSK(ナカニシ)
1,798税込1,978
1本
翌々日出荷
仕上げに抜群の研磨力を持ち、柔軟性と強度を兼ね備えた新素材の砥石です。粒度がカラーで判別できるので、作業効率の向上にもつながります。
長さ(mm)100粒度400#厚さ(mm)1オレンジ軸長(mm)100
セラファイバー砥石チップ NSK(ナカニシ)セラファイバー砥石チップNSK(ナカニシ)
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
仕上げ研磨用に開発された強度と柔軟性を持つセラミックファイバー砥石です。弾性があり薄くても折れにくく、しかも加工面への食いつきが良く作業性と使用感に優れています。ソフトな使用感と確かな切れ味により、従来の砥石にはない快適な仕上げ加工が可能となります
用途金型仕上げ研磨、放電加工後の硬化層除去に適します。長さ(mm)50厚さ(mm)1入数(本)2
セラファイバー砥石チップ NSK(ナカニシ)セラファイバー砥石チップNSK(ナカニシ)
4,798税込5,278
1個
3日以内出荷
仕上げに抜群の研磨力を持ち、柔軟性と強度を兼ね備えた新素材の砥石です。粒度がカラーで判別できるので、作業効率の向上にもつながります。
用途仕上げ研磨用長さ(mm)50径(Φmm)3
ペンシルセラファイバー砥石 NSK(ナカニシ)ペンシルセラファイバー砥石NSK(ナカニシ)
12,980税込14,278
1パック
翌々日出荷
薄くても折れ、割れ、欠けがない高能率研磨用セラミック砥石です。セラミックファイバーは繊維状の切れ刃が連続しているため、均一で安定した研磨力を長く維持できます。ダイヤモンドドレッサー等により、簡単に砥石形状が成形できます。
用途微細バリ、刻印部、微小部品仕上げ、各種樹脂類のバリ取り、小物部品の修正やバリ取りに最適です。全長(mm)50
ダイヤモンドセラファイバー砥石 NSK(ナカニシ)ダイヤモンドセラファイバー砥石NSK(ナカニシ)
6,298税込6,928
1本
翌々日出荷
薄くても折れ、割れ、欠けがない高能率研磨用セラミック砥石です。セラミックファイバーは繊維状の切れ刃が連続しているため、均一で安定した研磨力を長く維持できます。ダイヤモンドドレッサー等により、簡単に砥石形状が成形できます。
用途各種焼入れ鋼、超硬、 SKD 等の高硬度鋼( HRC57 以上)に。
面直し砥石 簡易ゴム台付#220 TKG面直し砥石 簡易ゴム台付#220TKG
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
面直し砥石。簡易ゴム付き台のため安定します。仕上げ砥石への使用にも対応できます。
幅(mm)300高さ(mm)20奥行(mm)150
TKG-NEO セラミック砥石#10000超仕上砥石Lブルー TKGTKG-NEO セラミック砥石#10000超仕上砥石LブルーTKG
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
【TKG-NEO(ネオ)セラミック砥石シリーズ 「研ぎ感と仕上がり感を追求した技ありの砥石」】高い研磨力により、硬質刃物でも素早く刃つけが可能。抜群の切れ味を引き出す刃物の仕上がり感。ケース表面のすべり止めゴム4箇所により、安定した刃物研ぎが可能。〈超仕上げ砥石#10000:より緻密な切れ味に仕上がることで、スムーズに切れうま味を引き出します。〉
幅(mm)210ライトブルー高さ(mm)15奥行(mm)70
TKG-NEO セラミック砥石#8000超仕上砥石Lオレンジ TKGTKG-NEO セラミック砥石#8000超仕上砥石LオレンジTKG
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
【TKG-NEO(ネオ)セラミック砥石シリーズ 「研ぎ感と仕上がり感を追求した技ありの砥石」】高い研磨力により、硬質刃物でも素早く刃つけが可能。抜群の切れ味を引き出す刃物の仕上がり感。ケース表面のすべり止めゴム4箇所により、安定した刃物研ぎが可能。〈超仕上砥石#8000:とり緻密な切れ味に仕上がることで、スムーズに切れ食材のうま味を引き出します。〉
幅(mm)210ライトオレンジ高さ(mm)15奥行(mm)70
TKG-NEO セラミック砥石#5000仕上砥石 グレー TKGTKG-NEO セラミック砥石#5000仕上砥石 グレーTKG
9,798税込10,778
1個
翌々日出荷
【TKG-NEO(ネオ)セラミック砥石シリーズ 「研ぎ感と仕上がり感を追求した技ありの砥石」】高い研磨力により、硬質刃物でも素早く刃つけが可能。抜群の切れ味を引き出す刃物の仕上がり感。ケース表面のすべり止めゴム4箇所により、安定した刃物研ぎが可能。〈超仕上げ砥石#5000:さらに優れた切れ味に仕上げます。仕上げ砥石でも研削力に優れています。〉
幅(mm)210グレー高さ(mm)15奥行(mm)70
TKG-NEO セラミック砥石#3000仕上砥石 ピンク TKGTKG-NEO セラミック砥石#3000仕上砥石 ピンクTKG
9,798税込10,778
1個
翌々日出荷
【TKG-NEO(ネオ)セラミック砥石シリーズ 「研ぎ感と仕上がり感を追求した技ありの砥石」】高い研磨力により、硬質刃物でも素早く刃つけが可能。抜群の切れ味を引き出す刃物の仕上がり感。ケース表面のすべり止めゴム4箇所により、安定した刃物研ぎが可能。〈仕上げ砥石#3000:中砥石の後にすることで、より優れた切れ味に仕上げます。食材もよりスムーズに切れます。〉
幅(mm)210ピンク高さ(mm)15奥行(mm)70
TKG-NEO セラミック砥石#2000中仕上砥石 カーキ TKGTKG-NEO セラミック砥石#2000中仕上砥石 カーキTKG
7,698税込8,468
1個
翌々日出荷
【TKG-NEO(ネオ)セラミック砥石シリーズ 「研ぎ感と仕上がり感を追求した技ありの砥石」】高い研磨力により、硬質刃物でも素早く刃つけが可能。抜群の切れ味を引き出す刃物の仕上がり感。ケース表面のすべり止めゴム4箇所により、安定した刃物研ぎが可能。〈仕上げ砥石#2000:中砥石と仕上げ砥石の研ぎを兼備えており、時短での研ぎに重宝します。〉
幅(mm)210カーキ高さ(mm)15奥行(mm)70
TKG-NEO セラミック砥石#1000中砥石 グリーン TKGTKG-NEO セラミック砥石#1000中砥石 グリーンTKG
6,698税込7,368
1個
翌々日出荷
【TKG-NEO(ネオ)セラミック砥石シリーズ 「研ぎ感と仕上がり感を追求した技ありの砥石」】高い研磨力により、硬質刃物でも素早く刃つけが可能。抜群の切れ味を引き出す刃物の仕上がり感。ケース表面のすべり止めゴム4箇所により、安定した刃物研ぎが可能。〈中砥石#1000:切れ味の落ちた刃物に刃をつけ切れ味を復活。日頃のお手入れの基本粒度となります。〉
幅(mm)210グリーン高さ(mm)15奥行(mm)70
TKG-NEO セラミック砥石#800中砥石 レッド TKGTKG-NEO セラミック砥石#800中砥石 レッドTKG
6,698税込7,368
1個
3日以内出荷
【TKG-NEO(ネオ)セラミック砥石シリーズ 「研ぎ感と仕上がり感を追求した技ありの砥石」】高い研磨力により、硬質刃物でも素早く刃つけが可能。抜群の切れ味を引き出す刃物の仕上がり感。ケース表面のすべり止めゴム4箇所により、安定した刃物研ぎが可能。〈中砥石#800:切れ味の落ちた刃物に刃をつけ切れ味を復活。〉
幅(mm)210レッド高さ(mm)15奥行(mm)70
TKG-NEO セラミック砥石#600荒砥石 ダークブルー TKGTKG-NEO セラミック砥石#600荒砥石 ダークブルーTKG
6,698税込7,368
1個
翌々日出荷
【TKG-NEO(ネオ)セラミック砥石シリーズ 「研ぎ感と仕上がり感を追求した技ありの砥石」】高い研磨力により、硬質刃物でも素早く刃つけが可能。抜群の切れ味を引き出す刃物の仕上がり感。ケース表面のすべり止めゴム4箇所により、安定した刃物研ぎが可能。〈荒砥石#600:高い研削力で研ぎ感抜群。食材によっては中砥石としても使用できます。〉
幅(mm)210ダークブルー高さ(mm)15奥行(mm)70
TKG-NEO セラミック砥石#400荒砥石 ライトグリーン TKGTKG-NEO セラミック砥石#400荒砥石 ライトグリーンTKG
6,698税込7,368
1個
3日以内出荷
【TKG-NEO(ネオ)セラミック砥石シリーズ 「研ぎ感と仕上がり感を追求した技ありの砥石」】高い研磨力により、硬質刃物でも素早く刃つけが可能。抜群の切れ味を引き出す刃物の仕上がり感。ケース表面のすべり止めゴム4箇所により、安定した刃物研ぎが可能。〈荒砥石#400:小さな刃こぼれの修正に、高い研削力で研ぎ感抜群〉
幅(mm)210ライトグリーン高さ(mm)15奥行(mm)70
ハンディポリッシュ ヤナセ(柳瀬)ハンディポリッシュヤナセ(柳瀬)
1,298税込1,428
1本
5日以内出荷
持ち手付きで手が疲れにくく、柔軟性のあるゴム砥石のためワークに深い傷をつけにくく滑らかな仕上げが可能です。
用途溶接ヤケの除去、バリ取り、ヘアライン修正、サビ落とし、仕上げ研磨、汚れ取り長さ(mm)175幅(mm)16高さ(mm)10
砥石 アークランドサカモト砥石アークランドサカモト
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
用途ステンレス刃物用の荒・中砥ぎに付属品研ぎ台材質砥粒
砥石 アークランドサカモト砥石アークランドサカモト
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
用途ステンレス包丁、打刃物、一般刃物の荒・中・仕上げ研ぎに付属品研ぎ台材質台:シリコン樹脂粒度#180(荒砥石)/#1000(中・仕上砥石)ブラウン/グリーン/ブラック質量(g)約595(研ぎ台含む)砥石寸法(mm)(約)D180×W60×H28寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約185×67×31(研ぎ台含む)
デカダイヤモンドシャープナー研ぎ台付 パール金属デカダイヤモンドシャープナー研ぎ台付パール金属
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
包丁は研ぎ台が付いているため理想の刃角度で研ぎ直しができる。スティック型シャープナーのため、はさみなどの刃物も簡単に砥ぎ直しができる
材質砥石:ダイヤモンド(粒径#1200)、ハンドル・研ぎ台:ABS樹脂寸法(mm)全長170×幅35×高さ25ブルー、ブルー質量(g)45
どてらい男にお任せあれ!工業用研磨パット ファインあずきライト YAMAZEN(山善)どてらい男にお任せあれ!工業用研磨パット ファインあずきライトYAMAZEN(山善)
3,598税込3,958
1箱(20枚)
翌々日出荷
世界中のプロも使っている安心のノートン素材!研磨材製品のワールドマーケットリーダー「 ノートン」 はレジノイド砥石から研磨布紙、不織布製品、ビトリファイド砥石、ダイヤモンドエ具までフルレンジの研磨材(アブレイシブ)ソリューションをご準備し、ワールドワイドな展開で様々な産業に高付加価値の製品とサービスをご提供しています。不織布のコシが強く錆びなども素早く除去できます。酸化被膜や塗装面の剥離、ステンレスやアルミなどのヘアライン加工、汚れ、傷取りによく使用されています。
用途塗装前の足付け、溶接後の焼け取り、サビ取り、傷取り、汚れとり、パッキンの除去仕様薄手長さ(mm)200幅(mm)100粒度P240-P320相当厚さ(mm)4質量(g)5商品タイプマルーン
どてらい男にお任せあれ!工業用研磨パット スーパーファイングレーライト YAMAZEN(山善)どてらい男にお任せあれ!工業用研磨パット スーパーファイングレーライトYAMAZEN(山善)
3,598税込3,958
1箱(20枚)
翌々日出荷
世界中のプロも使っている安心のノートン素材!研磨材製品のワールドマーケットリーダー「 ノートン」 はレジノイド砥石から研磨布紙、不織布製品、ビトリファイド砥石、ダイヤモンドエ具までフルレンジの研磨材(アブレイシブ)ソリューションをご準備し、ワールドワイドな展開で様々な産業に高付加価値の製品とサービスをご提供しています。不織布のコシが強く錆びなども素早く除去できます。酸化被膜や塗装面の剥離、ステンレスやアルミなどのヘアライン加工、汚れ、傷取りによく使用されています。
用途塗装前の足付け、溶接後の焼け取り、サビ取り、傷取り、汚れとり、パッキンの除去仕様薄手長さ(mm)200幅(mm)100粒度P600-P800相当厚さ(mm)4質量(g)5商品タイプグレイ
研玉 ヤナセ(柳瀬)研玉ヤナセ(柳瀬)
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷から62日以内出荷
砥石をコーティングした玉状砥材が、樹脂軸によりしなり、凸凹の内面にもフィットします。
用途円筒内部のバリ取り、内面研磨に最適です。全長(mm)200最高使用回転数(min-1[r.p.m])1200
研玉 ヤナセ(柳瀬)研玉ヤナセ(柳瀬)
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
砥石をコーティングした玉状砥材が、樹脂軸によりしなり、凸凹の内面にもフィットします。
用途円筒内部のバリ取り、内面研磨に最適です。軸径(Φmm)4.6粒度320全長(mm)200砥材シリコンカーバイト最高使用回転数(min-1[r.p.m])1200外径(Φmm)28
油砥石 (長三角) エスコ油砥石 (長三角)エスコ
2,480税込2,728
1個(1個)
翌日出荷から翌々日出荷
極精密な微細加工などの精密仕上げに。アーカンサスストーン。革ケース付き。天然石の為、写真の色や模様、筋目が異なったり、部分によっては多少の割れ・欠けがありますが、特に使用上の支障はございません。
寸法(mm)76×25×9.5質量(g)約30
荒砥石(#400) 貝印荒砥石(#400)貝印
1,598税込1,758
1個
当日出荷
研削力に優れ、目詰まりしにくい砥石。ステンレス・ハガネ兼用です。切削能力が高いので刃線の変形やこぼれを直すのに適しています。直した後は中砥石~仕上砥石をご希望に応じてご使用ください。
材質緑色炭化ケイ素(#400)寸法(mm)180×60×16ブルー
油砥石 丸型 TAKAGI(高儀)油砥石 丸型TAKAGI(高儀)
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
・刃物用油を使用して刃物を研げるため、サビさせたくない刃物に使える。・持ち運びしやすいスティック形状
用途鎌や鋏等の刃物の刃研ぎに付属品本体×1材質アルミナ砥材
...

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

研磨材
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら