研磨材 :「筋切り」の検索結果
研磨材とは、研磨の際に使用する粒や粉のことで、砥石、研磨シートも含まれます。手研磨用ではダイヤモンドペーストや液状金属磨き、ガラスビーズ、溶融アルミナ質研磨材などがあり、万能タイプから特定の素材に特化したものまで、さまざまなタイプがあります。機械研磨では切断砥石、サンダー・グラインダ用研磨材、バフなどがあり、荒削りから最終仕上げに至るまで、それぞれの工程に応じた研磨材の中から最適な物を選んで使用します。
関連キーワード
商品豆知識
こんなお得な商品も!

ダイヤモンドカッター ターボ 高速
モノタロウ
¥809~
税込¥890~
鉄筋入コンクリート(10ミリ筋)を切る深切り、直進性、切り口きれいタイプ
側面チップを伸ばすことで、基板の磨耗を防止。大幅な切れ味・寿命のアップを実現しました。
用途コンクリート・ブロック切断など
適合材コンクリート・ブロック
チップ幅(mm)6
ダイヤ層幅(mm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ダイヤモンドカッター セグメント 高速
モノタロウ
¥809~
税込¥890~
鉄筋入コンクリート(10ミリ筋)を切る深切り、直進性、切れ味重視タイプ。側面チップを伸ばすことで、基板の磨耗を防止(プロテクト)。大幅な切れ味・寿命のアップを実現しました。
用途コンクリート、ブロック切断
仕様乾式
適合材コンクリート、ブロック
チップ幅(mm)6.0
ダイヤ層幅(mm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
プロの使用に焦点を合わせた最高品質刃です。
高配筋コンクリートや、切りにくい材料の切断に素晴らしい力を発揮します。
エアー工具に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
色メタリックグレー
適合材高強度コンクリート製品、石材他
冷却性の高い刃先形状で切れ味向上。チップ高さ6.0mm→8.0mmにより寿命向上。
用途鉄筋入り(10mm筋)コンクリート、コンクリート、ブロックの切断。キワ切りに最適!!
適合材鉄筋入り(10mm筋)コンクリート、コンクリート、ブロック
刃厚(mm)2
チップ高さ(mm)8
寸法PCD(Φmm)35×3穴
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。