研磨材 :「筒先」の検索結果

研磨材とは、研磨の際に使用する粒や粉のことで、砥石、研磨シートも含まれます。手研磨用ではダイヤモンドペーストや液状金属磨き、ガラスビーズ、溶融アルミナ質研磨材などがあり、万能タイプから特定の素材に特化したものまで、さまざまなタイプがあります。機械研磨では切断砥石、サンダー・グラインダ用研磨材、バフなどがあり、荒削りから最終仕上げに至るまで、それぞれの工程に応じた研磨材の中から最適な物を選んで使用します。
79件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

頭頂部がR形状のため、穴あけや小さい穴のバリ取りなどの使用に向いています。 ヌープ硬度約7000(地球上で最も硬い物質)で金属類、大理石、ガラスなど、ほとんどの被削材に使用可能です。特にセラミック材などの高硬度な被削材に最も適しています。しかし、ダイヤモンドは熱に対し弱いため、研削時の発熱が多い加工(HSSなど)には不向きです。
用途R面研磨・面取り・バリ取り 適合材ガラス
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

この製品はクロームメッキを施してあり、従来のニッケルメッキに比べてダイヤモンド粒の保持力と剛性を高め、高速回転に耐えるよう性能向上をはかりました! 精密研削からバリ取り、彫刻加工まで幅広い加工に適しています。 電子部品・機械部品・治具・自動車部品・金型等の精密グラインダ研削から内面研削やジグ研削に幅広く使用できます。
形状円筒先丸型 粒度#200 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000 適合材一般金属・非鉄金属・ステンレス鋼・超硬刃・ガラス・石材・陶磁器など
1個
389 税込428
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

一般金属・非鉄金属・ステンレス鋼・超硬刃・ガラス・石材・陶磁器を削る、磨く、研ぐ作業に! この製品はクロームメッキを施してあり、ニッケルメッキに比べてダイヤモンド粒の保持力を高めています。 AI-3225/AI-4025/AI-4725/AI-5525はチェーンソーヤスリ適合サイズなのでチェーンソーの刃研ぎに使えます!コンセントがない屋外でも刃研ぎができます!
用途一般金属・非鉄金属・ステンレス鋼・超硬刃・ガラス・石材・陶磁器を削る、磨く、研ぐ作業に。 形状円筒先丸型 粒度#200 円筒先丸型 最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000
1個
879 税込967
当日出荷

頭頂部がR形状のため、穴あけや小さい穴のバリ取りなどの使用に向いています。 ヌープ硬度約4700(ダイヤに次ぐ硬い物質)でCBNもダイヤモンドと同様に殆どの被削材に使用可能ですが、特に研削加工時に発熱が多く、炭素を含む金属類の被削材に最も適しています。
用途R面研磨・面取り・バリ取り 粒度140/170
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

プロからホビーまで様々な用途に、砥石の代わりとして切削、研磨加工ができます。
砥粒ダイヤモンド 形状円筒先丸 軸径(Φmm)3 全長(mm)45
1パック(3本)
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
2,298 税込2,528
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

専用ホルダーにキャップ状に成型された研磨布を取り付けて使用します。 。キャップ状のため側面だけでなく、先端部も使用できます。ご使用には別売ホルダーが必要です。適合ホルダー:49755(軸径3)
形状円筒先丸 幅(mm)11 品番【専用ホルダー】49755 最高使用回転数(min-1[r.p.m])40000 外径(Φmm)6
1パック
5,198 税込5,718
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

専用ホルダーにキャップ状に成型された研磨布を取り付けて使用します。 。キャップ状のため側面だけでなく、先端部も使用できます。ご使用には別売ホルダーが必要です。適合ホルダー:49810(軸径6)
形状円筒先丸 幅(mm)26 品番【専用ホルダー】49810 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 外径(Φmm)17
1パック
7,798 税込8,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

専用ホルダーにキャップ状に成型された研磨布を取り付けて使用します。 。キャップ状のため側面だけでなく、先端部も使用できます。ご使用には別売ホルダーが必要です。適合ホルダー:49780(軸径3)
形状円筒先三角 幅(mm)15 品番【専用ホルダー】49780 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000 外径(Φmm)11
1パック
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

専用ホルダーにキャップ状に成型された研磨布を取り付けて使用します。 。キャップ状のため側面だけでなく、先端部も使用できます。ご使用には別売ホルダーが必要です。適合ホルダー:49770(軸径3)
形状円筒先三角 幅(mm)11 品番【専用ホルダー】49770 最高使用回転数(min-1[r.p.m])40000 外径(Φmm)6
1パック
5,198 税込5,718
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

専用ホルダーにキャップ状に成型された研磨布を取り付けて使用します。 。キャップ状のため側面だけでなく、先端部も使用できます。ご使用には別売ホルダーが必要です。適合ホルダー:49765(軸径3)
形状円筒先丸 幅(mm)15 品番【専用ホルダー】49765 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000 外径(Φmm)11
1パック
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

専用ホルダーにキャップ状に成型された研磨布を取り付けて使用します。 。キャップ状のため側面だけでなく、先端部も使用できます。ご使用には別売ホルダーが必要です。適合ホルダー:49760(軸径3)
形状円筒先丸 幅(mm)13 品番【専用ホルダー】49760 最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000 外径(Φmm)8
1パック
5,698 税込6,268
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

専用ホルダーにキャップ状に成型された研磨布を取り付けて使用します。 。キャップ状のため側面だけでなく、先端部も使用できます。ご使用には別売ホルダーが必要です。適合ホルダー:49820(軸径6)
形状円筒先三角 幅(mm)26 品番【専用ホルダー】49820 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 外径(Φmm)17
1パック
7,798 税込8,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

専用ホルダーにキャップ状に成型された研磨布を取り付けて使用します。 。キャップ状のため側面だけでなく、先端部も使用できます。ご使用には別売ホルダーが必要です。適合ホルダー:49805(軸径6)
形状円筒先丸 幅(mm)17 品番【専用ホルダー】49805 最高使用回転数(min-1[r.p.m])16000 外径(Φmm)14
1パック
6,798 税込7,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

専用ホルダーにキャップ状に成型された研磨布を取り付けて使用します。 。キャップ状のため側面だけでなく、先端部も使用できます。ご使用には別売ホルダーが必要です。適合ホルダー:49815(軸径6)
形状円筒先三角 幅(mm)17 品番【専用ホルダー】49815 最高使用回転数(min-1[r.p.m])16000 外径(Φmm)14
1パック
6,798 税込7,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キャップ状に成型された研磨布をはめ込んで使用する弾力のあるゴムホルダーです。ご使用には別売サンダーが必要です。適合サンダー:49776、49777、49778
トラスコ品番407-0970 軸径(Φmm)3 幅(mm)15 全長(mm)40 品番【適合カートリッジサンダー】49776・49777・49778 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000 適合外径(Φmm)【カートリッジ】11 外径(Φmm)10
1パック
5,298 税込5,828
翌々日出荷

キャップ状に成型された研磨布をはめ込んで使用する弾力のあるゴムホルダーです。ご使用には別売サンダーが必要です。適合サンダー:49811、49812、49813
トラスコ品番407-3790 軸径(Φmm)6 幅(mm)17 全長(mm)57 品番【適合カートリッジサンダー】49811・49812・49813 最高使用回転数(min-1[r.p.m])16000 適合外径(Φmm)【カートリッジ】14 外径(Φmm)13
1パック
5,498 税込6,048
翌々日出荷

キャップ状に成型された研磨布をはめ込んで使用する弾力のあるゴムホルダーです。ご使用には別売サンダーが必要です。適合サンダー:49766、49767、49768
トラスコ品番407-2424 軸径(Φmm)3 幅(mm)11 全長(mm)38 品番【適合カートリッジサンダー】49761・49767・49768 最高使用回転数(min-1[r.p.m])40000 適合外径(Φmm)【カートリッジ】6 外径(Φmm)5
1パック
4,698 税込5,168
翌々日出荷

キャップ状に成型された研磨布をはめ込んで使用する弾力のあるゴムホルダーです。ご使用には別売サンダーが必要です。適合サンダー:49801、49802、49803
トラスコ品番407-2510 軸径(Φmm)6 幅(mm)17 全長(mm)57 品番【適合カートリッジサンダー】49801・49802・49803 最高使用回転数(min-1[r.p.m])16000 適合外径(Φmm)【カートリッジ】14 外径(Φmm)13
1パック
5,298 税込5,828
翌々日出荷

キャップ状に成型された研磨布をはめ込んで使用する弾力のあるゴムホルダーです。ご使用には別売サンダーが必要です。適合サンダー:49816、49817、49818
トラスコ品番407-0483 軸径(Φmm)6 幅(mm)26 全長(mm)66 品番【適合カートリッジサンダー】49816・49817・49818 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 適合外径(Φmm)【カートリッジ】17 外径(Φmm)16
1パック
5,698 税込6,268
翌々日出荷

キャップ状に成型された研磨布をはめ込んで使用する弾力のあるゴムホルダーです。ご使用には別売サンダーが必要です。適合サンダー:49761、49762、49763
トラスコ品番407-4465 軸径(Φmm)3 幅(mm)15 全長(mm)40 品番【適合カートリッジサンダー】49761・49762・49763 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000 適合外径(Φmm)【カートリッジ】11 外径(Φmm)10
1パック
5,298 税込5,828
翌々日出荷

キャップ状に成型された研磨布をはめ込んで使用する弾力のあるゴムホルダーです。ご使用には別売サンダーが必要です。適合サンダー:49806、49807、49808
トラスコ品番407-3097 軸径(Φmm)6 幅(mm)26 全長(mm)66 品番【適合カートリッジサンダー】49806・49807・49808 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 適合外径(Φmm)【カートリッジ】17 外径(Φmm)16
1パック
5,298 税込5,828
翌々日出荷

キャップ状に成型された研磨布をはめ込んで使用する弾力のあるゴムホルダーです。ご使用には別売サンダーが必要です。適合サンダー:49751、49752、49753
トラスコ品番407-5817 軸径(Φmm)3 幅(mm)11 全長(mm)36 品番【適合カートリッジサンダー】49751・49752・49753 最高使用回転数(min-1[r.p.m])40000 適合外径(Φmm)【カートリッジ】6 外径(Φmm)5
1パック
4,798 税込5,278
翌々日出荷

キャップ状に成型された研磨布をはめ込んで使用する弾力のあるゴムホルダーです。ご使用には別売サンダーが必要です。適合サンダー:49756、49757、49758
トラスコ品番407-1804 軸径(Φmm)3 幅(mm)13 全長(mm)38 品番【適合カートリッジサンダー】49756・49757・49758 最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000 適合外径(Φmm)【カートリッジ】8 外径(Φmm)7
1パック
5,198 税込5,718
翌々日出荷

「削って磨く」汎用性と耐久性をアップした弾性ゴム砥石です。被加工物に馴染みが良く、ソフトな感触により熟練度にかかわらずなめらかな仕上げ面が得られます。ゴム質が結合剤のため目詰まり、目つぶれがなく効率の良い研削研磨が可能です。
用途金型の焼け取り、サビや付着物の除去、バリ取り、カッターマーク除去など。タービンブレードの研磨仕上、アルミ製品、鋳造品のバリ取り加工に。 軸径(Φmm)3 形状円筒先丸 硬さミディアム
1パック
3,198 税込3,518
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ドリル用ウォッシングブラシ
仕様円筒先丸 寸法(mm)85、六角軸:6.35 材質(線材)PP
1個
459 税込505
8日以内出荷

インパクトドライバーで使用できます
仕様ソフト円筒先丸 寸法(mm)六角軸:6.35 材質(線材)PP
1個
389 税込428
8日以内出荷

Cタイプ円筒先丸型で各種金属のバリ取り・面取り・金型修正・長穴加工・溶接ビード除去などの研削加工修正に。
用途合金鋼/鋳鉄/溶接物/チタン合金/ステンレス鋼/ニッケルクロム/炭素鋼 材質超微粒子超硬合金 全長40 刃径2 刃長10 使用工具電動工具及びエアグラインダー シャンク径3
1本
689 税込758
翌々日出荷

Cタイプ円筒先丸型で各種金属のバリ取り・面取り・金型修正・長穴加工・溶接ビード除去などの研削加工修正に。
用途用途 材質超微粒子超硬合金 形状円筒先丸型 被削材合金鋼/鋳鉄/溶接物/チタン合金/ステンレス鋼/ニッケルクロム/炭素鋼 使用工具電動工具及びエアグラインダー 刃径D(Φmm)6 カット名称スパイラルカット
1本
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉄・ステンレス・超硬刃・ガラス・石材・陶器等、様々な材料の研磨・バリ取りができます。インパクトドライバーでも使用できる対辺6.35mm軸です。
用途鉄・ステンレス・超硬刃・ガラス・石材・陶器等の研磨・バリ取り。 寸法(縦×横)(mm)20×10 適合材鉄・ステンレス・超硬刃・ガラス・石材・陶器等
1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (149種類の商品があります)

金属・超硬・ガラス・石材の削り、刃研ぎに最適です。
用途超硬・セラミック・ガラス・コンクリート・レンガ・タイル・石材・鋳物のバリ取り・削り・穴・文字加工や刃研ぎ 材質鉄、ダイヤ 対応機種インパクトドリル、電気ドリル、充電ドリル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
539 税込593
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

1本
3,098 税込3,408
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

仕様ダイヤモンド砥粒 対応材質超硬合金、サーメット製品、アルミナ等焼成品、石材、窯業製品、耐火物、タイル、コンクリート、アスベスト、セラミックス製品、陶磁器、シリコンガラス、水晶、貴石宝石類プラスチック、FRP、グラファイト、炭素繊維、一般砥石類、耐熱溶射金属、ステライト、磁性材料、フェライト、希土類コバルト 砥粒ダイヤモンド
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

NSK(ナカニシ)超硬カッター
軸径(Φmm)2.34
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

NSK(ナカニシ)超硬カッター
軸径(Φmm)6
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

1本
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

使用頻度の高い軸付砥石20pcs セットです ダイヤモンド砥粒を電着した軸付砥石です
用途超硬・ガラス製品・アクセサリー等の精密加工、金型の仕上げ等に 付属品円筒先半丸×2、円錐先平×3、円筒×6、球×3、円錐×3、異形×3 材質軸:機械構造用炭素鋼、先端:ダイヤモンド粒子 本体質量(g)55 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×100×16 適正回転数(min-1)32,000
1個
1,398 税込1,538
欠品中

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング