研磨材 :「角R」の検索結果
研磨材とは、研磨の際に使用する粒や粉のことで、砥石、研磨シートも含まれます。手研磨用ではダイヤモンドペーストや液状金属磨き、ガラスビーズ、溶融アルミナ質研磨材などがあり、万能タイプから特定の素材に特化したものまで、さまざまなタイプがあります。機械研磨では切断砥石、サンダー・グラインダ用研磨材、バフなどがあり、荒削りから最終仕上げに至るまで、それぞれの工程に応じた研磨材の中から最適な物を選んで使用します。
関連キーワード
商品豆知識
粒度120
刃長(mm)70
全長(mm)170
材質工具鋼
質量(g)8(パッケージ含まず)
柄の形状丸
粒度120
刃長(mm)70
全長(mm)120
材質工具鋼
質量(g)9(パッケージ含まず)
柄の形状丸
優れた切れ味
斜めスリット:切粉の排出効果で蓄熱防止、切れ味持続。
ショートチップ:放熱効果があり、基板の振れが減少。
安全性の向上
Rエッジ:チップ角をRにカットすることで、チップ欠けを防止し安全性を向上。
用途鉄筋入り(10mm筋)コンクリートの切断
適合材鉄筋入り(10mm筋)コンクリート
チップ高さX(mm)8
RoHS指令(10物質対応)対応
優れた切れ味
・斜めスリット:切粉の排出効果で蓄熱防止、切れ味持続
・ショートチップ:放熱効果があり、基板の振れが減少
安全性の向上
・Rエッジ:チップ角をRにカットすることで、チップ欠けを防止し安全性を向上
用途鉄筋入り(10mm筋)コンクリートの切断
適合材鉄筋入り(10mm筋)コンクリート
穴径(Φmm)20.0
刃厚(mm)2.1
チップ幅(mm)8.0
RoHS指令(10物質対応)対応
粒度120
刃長(mm)70
全長(mm)140
セット内容平・R角付平・鋭先平・三角・角・半丸・丸・刀刃・羽根刃・楕円・バレッテ 11本セット
材質工具鋼
質量(g)76(パッケージ含まず)
柄の形状丸
粒度170
刃長(mm)70
全長(mm)140
セット内容平・R角付平・鋭先平・三角・角・半丸・丸・刀刃・羽根刃・楕円・バレッテ 11本セット
材質工具鋼
質量(g)74(パッケージ含まず)
柄の形状丸
平面研削、円筒研削用CBNレジンボンドホイールです。
砥粒の保持力が高いため、安定した切れ味が得られます。
高弾性率ボンドの採用により、砥粒の沈み込みが少なく切れ味が優れています。
角持重視スペックも用意しています。
用途SKD、SKH等の焼入高硬度材、焼入鋼などの研磨作業に
粒度170
砥材CBC
集中度75
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。