研磨材 :「超微粒子バフ」の検索結果
研磨材とは、研磨の際に使用する粒や粉のことで、砥石、研磨シートも含まれます。手研磨用ではダイヤモンドペーストや液状金属磨き、ガラスビーズ、溶融アルミナ質研磨材などがあり、万能タイプから特定の素材に特化したものまで、さまざまなタイプがあります。機械研磨では切断砥石、サンダー・グラインダ用研磨材、バフなどがあり、荒削りから最終仕上げに至るまで、それぞれの工程に応じた研磨材の中から最適な物を選んで使用します。
商品豆知識
超微粒子コンパウンド専用ウレタンバフ。超細密発泡ウレタンを使用し、塗膜へのバフ目が残らない。特に濃彩色車仕上げに最適です。
用途ポリッシング・最終仕上げ・濃彩色車仕上げ
穴径(Φmm)45
材質スポンジ:細密発泡ウレタンスポンジ、起毛布:ナイロンフレンチパイル(床付)
仕様マジック式
Φ180mmサイズの仕上げ用ウレタンバフです。脱着が簡単な面ファスナー付きで、パッドの側面を覆うスポンジなので、研磨面を傷付けにくくなっています。ソフトタイプなので、極細や超微粒子コンパウンドを使用し、塗装面の艶出し作業におすすめです。中性洗剤で水洗いできるので、繰り返し使えます。
トラスコ品番252-6996
材質ポリウレタン
質量(g)110
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
本体サイズ(mm)Φ230×Φ22×t50
呼び径(Φmm)180
コンパウンド【推奨】極細~超微粒子
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
きめ細かいコットン材を採用することにより、現行品のウールやコットンバフに比べて、塗膜へのバフ目が少なくなるため、仕上がり性向上。コーナー部分やアールへの追従性をよくするため、中間スポンジのテーパー立ち付きカットを採用。特殊スポンジ採用により、両面圧調整が可能。
用途高番手(#2500以上)の目消しを細目 極細目コンパウンドとの併用で行う。ウールバフの目消しを極細目 超微粒子コンパウンドの併用で行う
仕様マジック
極細目・超微粒子コンパウンド専用のウレタンバフです
細かい発砲ウレタンを使用しているため、塗膜への磨きキズが残りにくい仕様になっています
材質極細発泡ウレタンスポンジ
厚さ(mm)30
寸法(mm)185×30
質量(g)34
外径(Φmm)185
パッド径(Φmm)147~150
1枚
¥1,898
税込¥2,088
9日以内出荷
きめ細かいコットン材を採用することにより、現行品のウールやコットンバフに比べて、塗膜へのバフ目が少なくなるため、仕上がり性向上。コンパウンドのカラミを緩和。コーナー部分やアールへの追従性をよくするため、中間スポンジのテーパー立ち付きカットを採用。特殊スポンジ採用により、両面圧調整が可能。
用途高番手(#2500以上)の目消しを細目 極細目コンパウンドとの併用で行う。ウールバフの目消しを極細目 超微粒子コンパウンドの併用で行う
仕様マジック
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。