研磨材 :「逆テーパ」の検索結果

研磨材とは、研磨の際に使用する粒や粉のことで、砥石、研磨シートも含まれます。手研磨用ではダイヤモンドペーストや液状金属磨き、ガラスビーズ、溶融アルミナ質研磨材などがあり、万能タイプから特定の素材に特化したものまで、さまざまなタイプがあります。機械研磨では切断砥石、サンダー・グラインダ用研磨材、バフなどがあり、荒削りから最終仕上げに至るまで、それぞれの工程に応じた研磨材の中から最適な物を選んで使用します。
関連キーワード
47件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
形状逆テーパー 材質超硬 適合材各種金属、非鉄金属、樹脂
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


1本
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

軸径(Φmm)6 形状逆テーパー型(シングルカット) タイプロー付 材質超硬
1本
5,898 税込6,488
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軸径(Φmm)6 形状逆テーパー型(ダブルカット) 刃径(Φmm)6.0 タイプオール超硬 刃長(mm)8.0 材質超硬 質量(g)19 軸長(mm)42.0 角度(°)10
1本
2,998 税込3,298
5日以内出荷

形状逆テーパー型(ダブルカット) 質量(g)5 角度(°)10
1本
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドグラインダーで使用できるので細部の研磨作業に適しています。
用途一般 軸径(Φmm)6 外径(Φmm)25 厚さ(mm)13 軸長(mm)38 粒度60 形状D 砥粒WA(赤) 結合剤ビトリファイド 適合材合金鋼・工具鋼・炭素鋼 結合度P 最高使用回転速度(min-1)38200
1本ほか
369 税込406
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])80000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
649 税込714
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スパイラル刃
用途汎用 材質超硬 シャンク径(Φmm)6 適合材汎用 カット名称スパイラル刃
1本
2,898 税込3,188
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイヤカット刃
用途汎用 材質超硬 シャンク径(Φmm)6 適合材汎用 カット名称ダイヤカット刃
1本
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
4,498 税込4,948
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軸径(Φmm)3 形状逆テーパー型(シングルカット) 材質超硬 質量(g)5 角度(°)10
1本
2,598 税込2,858
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形状逆テーパー型(ダブルカット) 質量(g)5 タイプオール超硬 軸長(mm)34.0 角度(°)10
1本
1,798 税込1,978
5日以内出荷

PS-4 精密軸付砥石セット ヤナセ(柳瀬) 動画あり
沢山入って大変お得なセットです! 中身が見やすく選びやすい綺麗なパッケージです!
用途[PA]鉄・ステンレスの削り、[GC]石材・ガラスの削り、[ゴム砥石]金属・ガラスの磨き シャンク径(Φmm)2.35 適合材鉄・ステンレス、石材・ガラス、金属・ガラス セット内容【PA(ピンク)】平:12×10、球:6×6、三角型:6.5×10【GC(グリーン)】円筒:5×7、テーパー:4×10、逆テーパー:7×6【ゴム砥石】円筒型:4×10(3本) RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(9本)
739 税込813
当日出荷

形状逆テーパー型(シングルカット) 質量(g)5 タイプオール超硬 軸長(mm)34.0 角度(°)10
1本
2,398 税込2,638
翌々日出荷

軸径(Φmm)6 形状逆テーパー型(シングルカット) 刃径(Φmm)6.0 タイプオール超硬 刃長(mm)8.0 材質超硬 質量(g)19 軸長(mm)42.0 角度(°)10
1本
3,798 税込4,178
当日出荷

1本
7,998 税込8,798
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドグラインダーで使用できるので細部の研磨作業に適しています。
用途一般 軸径(Φmm)6 形状E 粒度60 厚さ(mm)8 軸長(mm)36 外径(Φmm)32 砥粒WA(赤) 結合剤ビトリファイド 適合材合金鋼・工具鋼・炭素鋼 結合度P 最高使用回転速度(min-1)29800
1本ほか
549 税込604
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
1,698 税込1,868
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

Nタイプ逆テーパー型で各種金属のバリ取り・面取り・金型修正・長穴加工・溶接ビード除去などの研削加工修正に。
用途用途 材質超微粒子超硬合金 全長(mm)37 刃長(mm)7 被削材合金鋼/鋳鉄/溶接物/チタン合金/ステンレス鋼/ニッケルクロム/炭素鋼 シャンク径(Φmm)3 使用工具電動工具及びエアグラインダー 角度(°)10
1本
1,098 税込1,208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Nタイプ逆テーパー型で各種金属のバリ取り・面取り・金型修正・長穴加工・溶接ビード除去などの研削加工修正に。
用途用途 材質超微粒子超硬合金 全長(mm)47 刃長(mm)7 シャンク径(Φmm)6 使用工具電動工具及びエアグラインダー 刃径(Φmm)6 角度(°)10
1本
1,398 税込1,538
翌々日出荷

1セット(10本)
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

NSK(ナカニシ)軸付砥石
軸径(Φmm)2.34
1セット(10本)
2,198 税込2,418
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
軸径(Φmm)6 カット名称ダブルカット 適合あらゆる金属、非鉄金属、樹脂などの研削、バリ取り、面取りから溶接のビードの削落しに。 材質超硬 適合材各種金属、非鉄金属、樹脂
1セット
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

切れ味が良くスムーズな加工ができます。スチールシャンクです。ダブルカットの刃形状のため細かく切れた切粉となります。加工物に食いつかず、スムーズな加工ができます。
用途金型の修正、バリ取り、面取り。
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

1本
999 税込1,099
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (149種類の商品があります)

1パック(10本)
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1本
1,298 税込1,428
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (145種類の商品があります)

硬度HRC67までの材料の切削が可能です。 ヘッド部硬度はおよそ1500HVです。
用途ルーターを使用した材料の切削加工。 材質タングステンカーバイト
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (195種類の商品があります)

形状逆テーパー形状
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

仕様ダイヤモンド砥粒 対応材質超硬合金、サーメット製品、アルミナ等焼成品、石材、窯業製品、耐火物、タイル、コンクリート、アスベスト、セラミックス製品、陶磁器、シリコンガラス、水晶、貴石宝石類プラスチック、FRP、グラファイト、炭素繊維、一般砥石類、耐熱溶射金属、ステライト、磁性材料、フェライト、希土類コバルト 砥粒ダイヤモンド
1本ほか
979 税込1,077
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

NSK(ナカニシ)電着CBNバー
対応材質鉄系金属材料(鉄鋼材で焼きの入った材料(HRC60以上)に効果的)、炭素工具鋼(SK)、高速度鋼(SKH)、合金工具鋼(SKS、SKD)、軸受鋼(SUJ)、構造用合金鋼(SCM、SNCM、SCr、SACM)、耐熱鋼(SUH)、ステンレス鋼(SUS3、SUS4) ● 合金......超耐熱合金Co系(ハイネス合金、ステライト、エアレジスト、ワレックス、インコネル)、超耐熱合金Ni系(インコネル、ハステロイ、コルモイ、ワスパロイ)鋳鉄(FC、FCD)ステンレス鋼(SUS)、溶射金属、チタン合金、アルニコ、パーマロイ、センダスト 砥粒CBN
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

PS-3 木工やすりセット ヤナセ(柳瀬) 動画あり
沢山入って大変お得なセットです! 中身が見やすく選びやすい綺麗なパッケージです!
用途木工製品の研磨・表面仕上げ 木工・樹脂削り、名入れ 適合材木工、樹脂 セット内容【ハイスビット】球型×3、テーパー×1、逆テーパー×1、【バンド・ドラム】8×12mm、#80(10個) RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(15本)
739 税込813
当日出荷

NSK(ナカニシ)超硬カッター
軸径(Φmm)6
1本
3,598 税込3,958
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

軸径(Φmm)6 仕様ダイヤモンド砥粒
1本
2,198 税込2,418
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

1本
2,188 税込2,407
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1本ほか
2,198 税込2,418
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

NSK(ナカニシ)CBN電着バー
軸径(Φmm)3 仕様CBN砥粒
1本
1,898 税込2,088
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

切れ味が良くスムーズな加工ができます。オール超硬タイプです。シングルカットの刃形状により切れ味がよくスムーズな仕上がりになります。
用途金型の修正、バリ取り、面取り。 シャンク径(Φmm)3 タイプオール超硬 材質超硬
1本
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります