研磨材 :「酸化皮膜除去剤」の検索結果

研磨材とは、研磨の際に使用する粒や粉のことで、砥石、研磨シートも含まれます。手研磨用ではダイヤモンドペーストや液状金属磨き、ガラスビーズ、溶融アルミナ質研磨材などがあり、万能タイプから特定の素材に特化したものまで、さまざまなタイプがあります。機械研磨では切断砥石、サンダー・グラインダ用研磨材、バフなどがあり、荒削りから最終仕上げに至るまで、それぞれの工程に応じた研磨材の中から最適な物を選んで使用します。
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CNSディスクを積層、圧縮し固めた製品で柔軟性をあまり必要としない場合に適し、エポキシ樹脂の除去、さび、酸化スケールの除去などに最適です。 砥石、ペーパーフラップに比べ騒音、粉塵が少ないため快適な作業ができます。 CNS製品はワイヤーブラシが行っていた表面処理能力をはるかに超えた用途の広い製品です。 ナイロン不織布に砥粒を接着させた構造になっていますので目詰まりやダリングがまったくありません。 ワイヤーブラシに比べ作業性が良く均一な美しい表面が得られ、より早く、より静かに、より安全な作業をお約束します。 CNSユニホイールに6mmの軸をつけました。コレットチャック式グラインダーでご使用下さい。
用途アルミダイキャスト狭所バリ取り 鋼管内径部の表面処理 狭所の付着物・酸化皮膜・塗膜剥離 軸径(Φmm)6 外径(Φmm)49 厚さ(mm)13 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000 粒度120 砥材S(シリコンカーバイド) 研磨材の構造特殊ナイロン不織布 適合ツール6mmコレットチャック式グラインダー グレードXCS(エクストラコース) 仕上がり相当番手120
1箱(10個)ほか
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本品は、除去が困難だった鱗状の水垢(シリカ)・頑固なシリコンや油膜の撥水被膜を強力に除去できるガラス用超精密研磨剤です。 高品質な親水性の下地作りが可能で、高性能コーティング材の前処理に最適です。 曇り止め(親水効果)が得られ、その効果は7日間程度持続します。 乱反射の原因である微細傷除去や強力洗剤(溶剤)、酸性雨など特殊環境の影響を受けた色焼け・白濁ガラスの透明回復が可能です。 危険な薬剤を一切使わないので安全・無公害です。(弱アルカリ性) 超精密なダイヤ粒子を配合しています。
用途乗用車・電車・バス・船舶・ホテル・ビルなどのガラスや鏡に 高性能コーティング塗布前の高品位な下地作り(親水性下地)に フロントガラスなどの乱反射の原因である微細傷の除去に(ポリッシャー作業で) ステンレス・アルミ・磁器タイル・蛇口(カラン)・アルミホイール・石材などに 適合材ガラス・鏡・ステンレス・アルミ・磁器タイル・蛇口(カラン)・アルミホイール・石材 タイプ精密タイプ 効率(通常)5分/m2、(特殊)5~10分/m2 施工面積(通常)40m2/400mL、(特殊)8~15m2/400mL
1本(400mL)ほか
5,498 税込6,048
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柔軟性に優れ平面、曲面を削らず表面だけをソフトに研磨できます。強力な繊維により砥粒を保持するので、耐久性に優れています。気孔が多く目詰まりがほとんどなく、また加工面の発熱を抑えます。研磨音が小さく作業振動も少ない、作業者に優しいサンダーです。
用途ステンレスやアルミのヘアーライン加工や仕上げ加工に適します。酸化皮膜や汚れの除去(塗装や溶接の前処理)に最適です。アルミやその他金属類のスリ傷の修整やぼかし作業に適しています。木工、プラスチック仕上げにも適しています。 軸径(Φmm)3
1パック(10本)ほか
3,500 税込3,850
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

3M(スリーエム)CNSベベル(電動用)
CNS製品はワイヤーブラシが行っていた表面処理能力をはるかに超えた用途の広い製品です。ナイロン不織布に砥粒を接着させた構造になっていますので目詰まりやダリングがまったくありません。ワイヤーブラシに比べ作業性が良く均一な美しい表面が得られ、より早く、より静かに、より安全な作業をお約束します。 。グラインダーに直接ネジ込んで取り付けが簡単です。工具も不要です。エッジを利用して狭いコーナー部の研磨や曲面または際部のさび取りが可能です。
外径(Φmm)160 穴径(Φmm)M16用 ネジ穴金具付き 厚さ(mm)10 粒度#120 砥材S(シリコンカーバイト) 適合ツールΦ180電動ディスクグラインダー 最高使用回転数(min-1[r.p.m])6800
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷

用途錆、塗装、ニスなどの表面付着材剥がし、黒皮(酸化皮膜)の除去に。 粒度C36 外径(Φmm)100 穴径(Φmm)15 適合機種100mm各種ディスクグラインダ
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

微妙な凹凸や狭所の隅々まで良くなじみムラなく磨ける。 被研磨物の表面を削り過ぎることがない。 紙ヤスリのような目詰まりがない。 繊維がやぶれにくく、何回も使える。 滑らかで均一な研磨面が得られる。 水、油や工業用洗剤が併用できる。 サビや汚れが良く落ちる
寸法(mm)115×150
1枚
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

3M(スリーエム)EXLユニホイール
被研磨物を削り過ぎることなく、エッジ部のバリ取り、塗膜・酸化被膜はく離などの作業に使用できます。
用途ダイカスト部品の傷、酸化皮膜除去。 切削加工後の目調整。 塗膜はがし。 外径(mm)50 仕上がり相当番手#240 最高使用回転数(min-1[r.p.m])22100 トラスコ品番272-5061 質量(g)40 使用工具アングル6mmコレットチャックグラインダー
1箱(10個)
6,398 税込7,038
当日出荷

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります