研磨材 :「鉄 柱」の検索結果
研磨材とは、研磨の際に使用する粒や粉のことで、砥石、研磨シートも含まれます。手研磨用ではダイヤモンドペーストや液状金属磨き、ガラスビーズ、溶融アルミナ質研磨材などがあり、万能タイプから特定の素材に特化したものまで、さまざまなタイプがあります。機械研磨では切断砥石、サンダー・グラインダ用研磨材、バフなどがあり、荒削りから最終仕上げに至るまで、それぞれの工程に応じた研磨材の中から最適な物を選んで使用します。
関連キーワード
ステンレス加工、バリ取り
用途ステンレス用(適応材:ステンレス・鉄・軽金属)
軸径(Φmm)(六角)6.35
粒度WA60(ステンレス用)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000
適合材ステンレス・鉄・軽金属
適合工具インパクトドライバー、電気ドライバー
金属加工、バリ取り、刃物工具の研磨
用途金属用(適応材:鉄・軽金属)
軸径(Φmm)(六角)6.35
粒度WA60
砥材WA
最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000
適合材鉄・軽金属
適合工具インパクトドライバー、電気ドライバー
電着ダイヤモンド砥粒で様々な素材の研磨に可能です。
用途一般金属、非鉄金属、ステンレス、超硬刃、貴金属、ガラス、石材、陶磁器などの研磨、彫り加工、文字彫刻、模様彫りに。
砥粒電着ダイヤモンド
許容回転数(min-1[r.p.m])18000
適合材一般金属、非鉄金属、ステンレス、超硬刃、貴金属、ガラス、石材、陶磁器など
六角軸対辺(mm)6.35
木材・アルミ・樹脂・軽金属用
用途文字・模様彫刻・面取り・成形加工・模型・工作用
材質炭素工具鋼
軸径(Φmm)6.35
許容回転数(min-1[r.p.m])(最高)5000
適合材木材・アルミ・樹脂・軽金属用
切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。
重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。
軸径(Φmm)3.0
適合材工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
弾性効果により、スクラッチが入りにくく、均一な研削面が得られます。
軸径(Φmm)3.0
適合材工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
形状円柱
最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000
硬さハード
砥粒GC
粒度80
軸径(Φmm)3
形状円柱
幅(mm)13
全長(mm)43
色イエロー
対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
砥粒WA
形状円柱
質量(g)5
最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000
対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
弾性効果により、スクラッチが入りにくく、均一な研削面が得られます。
軸径(Φmm)3.0
形状円柱
粒度320
硬さミディアム
砥粒WA
適合材工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
形状円柱
質量(g)7
最高使用回転数(min-1[r.p.m])92000
対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
粒度120
軸径(Φmm)3
形状円柱
全長(mm)43
最高使用回転数(min-1[r.p.m])105000
軸長(mm)40
対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス
砥粒SA
切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。
深穴、深いスリット等の切削加工に最適です。
軸径(Φmm)3.0
適合材工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
刃径(Φmm)3.0
全長(mm)100.0
刃長(mm)14.0
トラスコ品番856-8958
形状円柱先丸(クロスカット)
質量(g)17
最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
1本
¥4,998
税込¥5,498
翌日出荷
粒度80
軸径(Φmm)3
形状円柱
幅(mm)13
色ブルー
対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス
砥粒SA
軸径(Φmm)3
刃径(mm)6
刃長(mm)13
材質超硬
最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000
対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
加工目的に合わせた砥粒、結合剤、結合度の異なる砥石をご用意しています。
粒度80
適合材工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス
軸径(Φmm)3.0
形状円柱
色ブルー
砥粒SPH
粒度320
軸径(Φmm)3
形状円柱
最高使用回転数(min-1[r.p.m])105000
対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス
砥粒SA
トラスコ品番498-9465
軸径(Φmm)3
形状円柱
幅(mm)8
粒度120
全長(mm)38
色ブルー
質量(g)18
最高使用回転数(min-1[r.p.m])105000
対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス
砥粒SA
外径(mm)3
1セット(10本)
¥5,398
税込¥5,938
翌々日出荷
研磨作業に適したゴム砥石です。
優れた自生作用により、細目粒度であっても目づまりが起こりません。
軸径(Φmm)6
形状円柱
幅(mm)25
全長(mm)60
質量(g)155
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
硬さハード
外径(Φmm)20
砥粒WA
適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
特許出願中の刃形状により、研削力と耐摩耗性が向上しています。時間と労力の大幅な削減が可能です。
仕様●刃径×刃長×全長:8×19×64mm●軸径:6.0mm●材質:タングステンカーバイド●用途(対象):鉄、ステンレス、軟鋼、鋳鉄●円柱型(エンド刃付タイプ)
アズワン品番65-9288-15
1本
¥4,480
税込¥4,928
翌日出荷
特許出願中の刃形状により、研削力と耐摩耗性が向上しています。新開発のACCELERATORコーティングの効果で研削速度がアップしています。
特許出願中の刃形状により、研削力と耐摩耗性が向上しています。新開発のACCELERATORコーティングの効果で研削速度がアップしています。
仕様●刃径×刃長×全長:12×25×70mm●軸径:6.0mm●材質:タングステンカーバイド●用途(対象):鉄、ステンレス、軟鋼、鋳鉄●ACCELERATORコーティング●円柱型(エンド刃なしタイプ)
アズワン品番65-9288-64
1本
¥7,750
税込¥8,525
3日以内出荷
特許出願中の刃形状により、研削力と耐摩耗性が向上しています。新開発のACCELERATORコーティングの効果で研削速度がアップしています。
仕様●刃径×刃長×全長:16×25×70mm●軸径:6.0mm●材質:タングステンカーバイド●用途(対象):鉄、ステンレス、軟鋼、鋳鉄●ACCELERATORコーティング●円柱型(エンド刃付きタイプ)
アズワン品番65-9288-70
1本
¥10,700
税込¥11,770
翌日出荷
特許出願中の刃形状により、研削力と耐摩耗性が向上しています。時間と労力の大幅な削減が可能です。
仕様●刃径×刃長×全長:8×19×64mm●軸径:6.0mm●材質:タングステンカーバイド●用途(対象):鉄、ステンレス、軟鋼、鋳鉄●円柱型(ボールノーズタイプ)
アズワン品番65-9288-20
1本
¥4,040
税込¥4,444
翌日出荷
特許出願中の刃形状により、研削力と耐摩耗性が向上しています。新開発のACCELERATORコーティングの効果で研削速度がアップしています。
特許出願中の刃形状により、研削力と耐摩耗性が向上しています。新開発のACCELERATORコーティングの効果で研削速度がアップしています。
仕様●刃径×刃長×全長:6×18×50mm●軸径:6.0mm●材質:タングステンカーバイド●用途(対象):鉄、ステンレス、軟鋼、鋳鉄●ACCELERATORコーティング●円柱型(ボールノーズタイプ)
アズワン品番65-9288-71
1本
¥4,120
税込¥4,532
翌日出荷
特許出願中の刃形状により、研削力と耐摩耗性が向上しています。新開発のACCELERATORコーティングの効果で研削速度がアップしています。
1
2
次へ
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。