研磨材 :「面粗さ 工具」の検索結果
研磨材とは、研磨の際に使用する粒や粉のことで、砥石、研磨シートも含まれます。手研磨用ではダイヤモンドペーストや液状金属磨き、ガラスビーズ、溶融アルミナ質研磨材などがあり、万能タイプから特定の素材に特化したものまで、さまざまなタイプがあります。機械研磨では切断砥石、サンダー・グラインダ用研磨材、バフなどがあり、荒削りから最終仕上げに至るまで、それぞれの工程に応じた研磨材の中から最適な物を選んで使用します。
商品豆知識
木・アルミ・プラスチック研削工具です。作業性・耐久性が抜群です。サンドペーパーの6倍以上の速さで削れ、約100倍長持ちします。研削面に対してどの方向にも削れます。刃は簡単に取り替えられます。
用途木・アルミ・プラスチック研削用サンダー。
トラスコ品番377-2381
幅(mm)22
色青
高さ(mm)45
奥行(mm)180
目の粗さ細目
1個
¥669
税込¥736
4日以内出荷
ナイロン繊維がクッションの役割をし、被研磨材を削りこみすぎることを防ぎます。ナイロン繊維不織布に研材を特殊樹脂接着剤で固着させてあり、耐薬品性、耐水性、弾力等に優れています。自生作用によっていつも新しい表面があらわれる為、目詰まりが起こりにくく、研磨の初期から終期まで仕上げ面の表面粗さが一定です。長い間形を持続します。エッジがボロボロにかける事もありません。
用途塗装はがし、メッキ前の研磨。ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチック等の研磨に最適。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
使用工具ストレートグラインダー(エアー・電気)
軸径×軸長(mm)6×40
材質(軸)スチール
適合材ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチック等
使えばわかるプロ御用達の作業性!
国産最高品質・耐久性抜群・仕上がり綺麗!
不織布はカーディング方式という、長いナイロン繊維をくし削りしながら形成する製法のため繊維が解れにくく、耐久性が高くなっています。
また研磨剤はスプレー方式で塗布しており、付着量が内部まで一定なため、スクラッチが入りにくく、研磨目が均一に仕上がります。
オープン構造のため、目詰まりを起こしにくいです。
用途サビ取り、汚れ取り、アルミ製品のすり傷のぼかし、ヘアライン加工、塗料コート、ラミネート前の粗面化など
寸法(mm)150×230
粒度320
厚さ(mm)8
色赤茶
砥材酸化アルミニウム
適合材アルミなど
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
硬さの異なるハードとソフトの2種類を用意しましたので用途によりお選びください。ハードタイプ(粗仕上げ用)は合成樹脂を含浸させた積層強化で密度が一定のため、あたり面が良好で研磨材がくいこまず能率が上がります。ソフトタイプ(中仕上げ用)は研磨材が適度に木目につまりより美しい研磨面が得られます。ダイヤモンドペーストなどの研磨剤をご使用下さい。
用途金型などの研磨、ツヤ出しに
長さ(mm)150
抜群の研削力を発揮します。「自生作業」で使用初期から終期までの仕上げ面の粗さが一定です。目づまりが起きにくいので、焼けの発生が少なく、熱変形を防ぎ、連続作業が可能です。軽くて片手でも作業が出来る格段の作業性です。深いキズが入らず、初心者でも簡単に使用出来ます。狭いところもラクラク研磨できます。30Φは3Φアーバー付きで3Φ軸付になる為使用工具を選びません。
用途自転車、家庭電気製品等のスポット溶接のスパットの除去に。
溶接ビードの除去に。
金属のバリ取りに。
サビ落としに。
金型の研磨にも最適です。
サイズ30Φ
最大回転数(min-1[r.p.m])30000
速度67m/s
取付部M7×P0.75
木・アルミ・プラスチック研削工具です。作業性・耐久性が抜群です。サンドペーパーの6倍以上の速さで削れ、約100倍長持ちします。研削面に対してどの方向にも削れます。刃は簡単に取り替えられます。
用途木・アルミ・プラスチック研削用サンダー。
トラスコ品番377-2683
長さ(mm)180
幅(mm)20
厚さ(mm)19
色青
目の粗さ細目
1個
¥829
税込¥912
4日以内出荷
ダイヤモンド砥粒の突出しが大きく切れ味に優れています。 。仕上げ面粗さを特に要求されない粗研削加工に最適です。
用途セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメットに。
仕様最高使用回転数(rpm):80000
トラスコ品番852-7628
軸径(Φmm)3
粒度(#)200
全長(mm)52
刃長(mm)7
刃径(mm)2.5
1本
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
ダイヤモンド砥粒の突出しが大きく切れ味に優れています。 。仕上げ面粗さを特に要求されない粗研削加工に最適です。
用途セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメットに。
仕様最高使用回転数(rpm):80000
トラスコ品番852-7608
軸径(Φmm)3
粒度(#)120
全長(mm)48
刃長(mm)7
刃径(mm)2
1本
¥1,998
税込¥2,198
翌日出荷
ダイヤモンド砥粒の突出しが大きく切れ味に優れています。 。仕上げ面粗さを特に要求されない粗研削加工に最適です。
用途セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメットに。
仕様最高使用回転数(rpm):67000
トラスコ品番852-7619
軸径(Φmm)3
粒度(#)80
全長(mm)53
刃長(mm)9
刃径(mm)6
1本
¥2,598
税込¥2,858
翌日出荷
ダイヤモンド砥粒の突出しが大きく切れ味に優れています。 。仕上げ面粗さを特に要求されない粗研削加工に最適です。
用途セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメットに。
仕様最高使用回転数(rpm):80000
トラスコ品番852-7622
軸径(Φmm)3
粒度(#)120
全長(mm)52
刃長(mm)7
刃径(mm)3.2
1本
¥1,998
税込¥2,198
翌日出荷
ダイヤモンド砥粒の突出しが大きく切れ味に優れています。 。仕上げ面粗さを特に要求されない粗研削加工に最適です。
用途セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメットに。
仕様最高使用回転数(rpm):80000
トラスコ品番852-7609
軸径(Φmm)3
粒度(#)100
全長(mm)52
刃長(mm)7
刃径(mm)2.2
1本
¥1,998
税込¥2,198
翌日出荷
ナイロンとペーパー(A砥粒)のミックスタイプです。
絡み合ったナイロン繊維に砥材をまぶし固めた、ナイロン研磨材を使用しているため、ペーパー研磨布の当たりに比べ、ナイロン研磨材は絡み合った繊維がクッションの役割を果たし、被研磨材を削り込みすぎることを防ぎます。
「自生作用」によっていつも新しい表面が現れるため、目づまりが起こりにくく、研磨の初期から終期まで仕上げ面の表面粗さが一定です。
小型、軽量のヘアライン、傷取り専用です。
用途ステンレス、アルミのヘアライン作業に最適、金属製品の傷、バリ、ビード取りに、木工製品の木地研磨や塗装研磨に、使用工具:ストレートグラインダー(エア・電気)
材質軸:スチール
最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000
軸長(mm)40
ダイヤモンド砥粒の突出しが大きく切れ味に優れています。
仕上げ面粗さを特に要求されない粗研削加工に最適です。
軸径(Φmm)2.34
形状円形
対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
ダイヤモンド砥粒の突出しが大きく切れ味に優れています。
仕上げ面粗さを特に要求されない粗研削加工に最適です。
形状円柱
適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット
ダイヤモンド砥粒の突出しが大きく切れ味に優れています。
仕上げ面粗さを特に要求されない粗研削加工に適しています。
仕様●粒度(#):140●刃径(mm):4.2●刃長(mm):0.5●軸径(mm):2.34●全長(mm):44.5●形状:円柱横長●最高使用回転数(rpm):70000●適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット●原産国:日本●コード番号:498-6768
アズワン品番67-6841-48
1本
¥3,098
税込¥3,408
33日以内出荷
ダイヤモンド砥粒の突出しが大きく切れ味に優れています。仕上げ面粗さを特に要求されない粗研削加工に最適です。
対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
トラスコ品番828-5467
粒度120
質量(g)5
2018年トラスコ掲載ページ5 1198
1本
¥2,198
税込¥2,418
翌日出荷
ダイヤモンド砥粒の突出しが大きく切れ味に優れています。仕上げ面粗さを特に要求されない粗研削加工に最適です。
粒度140
対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
2018年トラスコ掲載ページ5 1198
ステンレス、一般金属兼用です。
ナイロン繊維がクッションの役割をし、被研磨材を削り込みすぎることを防ぎます。
ナイロン繊維不織布に研材を特殊樹脂接着剤で固着させてあり、耐薬品性、耐水性、弾力などに優れています。
自生作用によっていつも新しい表面が表れるため、目づまりが起こりにくく、研磨の初期から終期まで仕上げ面の表面粗さが一定です。
長い間形を持続します。エッジがボロボロにかけることもありません。
用途塗装はがし、メッキ前の研磨ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチックなどの研磨に最適、使用工具:ストレートグラインダー(エア・電気)
材質軸:スチール
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
軸長(mm)40
適合材ステンレス
ステンレス、一般金属兼用。
ナイロンとペーパー(A砥粒)のミックスタイプです。
「自生作用」によっていつも新しい表面があらわれる為、目詰まりが起こりにくく、研磨の初期から終期まで仕上げ面の表面粗さが一定です。
絡み合ったナイロン繊維に砥材をまぶし固めた、ナイロン研磨材を使用しているため、ペーパー研磨布のアタリに比べ、ナイロン研磨材は絡み合った繊維がクッションの役割を果たし、被研磨材を削り込みすぎることを防ぎます。
小型、軽量のヘアーライン、キズ取り専用。
用途ステンレス、アルミのヘアーライン作業に最適。
金属製品のキズ、バリ、ビード取りに。
木工製品の木地研磨や塗装研磨に。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000
使用工具ストレートグラインダー(エアー・電気)
RS Pro ダブルカット荒目やすり(ソフトグリップハンドル付 RS PRO ブランドのダブルカット荒目手動やすりをご紹介します。この高品質の一体型手動工具は、機械加工コンポーネントの材料や表面仕上げの要件の除去に最適です。 RS Pro のこの業務用手持ちファイルは、高炭素鋼製のやすりを備えており、 Durable 性能が高く、さまざまな環境で長期間使用しても耐えられます。このヤスリは、二重カットの表面と端を備えており、一方 TOP カットで他方をカットします。これにより、より大きな圧力を達成し、より積極的に素材を除去できます。また、ダブルカットやすりは、荒目を備えていて、より激しい Rapid サイズでの在庫取り外しをサポートしながら、滑らかな仕上げを維持します。 RS Pro ダブルカット荒目やすりは、人間工学に基づくソフトグリップハンドルを備えていて、快適性と操作性が向上しているため、最小限の労力で最大限 GET することができます。ハンドルには吊り下げ用の穴もあるため、使用していないときは、工具収納用のウォールマウントパネルやキャビネットに取り付けることができます。このため、損傷したり紛失したりしないようにファイルを保護できます。 特長と利点 Durable High Carbon Content 鋼を使用して、長期間の耐用年数と耐久性を実現 ?金属や軟鋼などのさまざまな素材に適しています ?吊り下げ用の穴付きソフトグリップハンドルにより、快適性とグリップ性が向上 ?両面の切断面とエッジにより、大量の素材を除去 Rapid Removal 用の荒目の粗さ 一般的な用途 平やすりは、広範囲の素材の切断、成形、バリ取りに使用する手持ち工具の一種です。シングル、ダブル、鬼目など、さまざまな切り面に加え、荒目、スムースなど、さまざまな粗さを備えています。カットと粗さの組み合わせによって、達成できる仕上げの種類が決まります。さまざまなサイズの手動やすりが用意されており、特定の用途に対応して、過剰在庫の迅速な除去から、狭いスペースでの素材のバリ取りまでを行えます。 平やすりは、さまざまな産業の DIY 愛好家やプロで使用されていて、次のようなさまざまな用途で使用できます。 金属加工 ?ウッドワーク 溶接 産業用 平やすりと手やすりの違いは何ですか? やすりと手やすりはいずれも、バリ取りに使用される類似の工具で、材料をすばやく効率的に除去します。主な違いは、フラットやすりの端には、ダブルカットの面とシングルカットのエッジがあるテーパー状のものがある傾向があることです。 ヤスリの粗さは? 粗さとは、ヤスリの歯の近さによって、ヤスリの粗く滑らかさを表します。粗目、荒目、二重目、滑らかさが主なカテゴリです。この平やすりは荒目が切れているため、すばやく Rapid 取り出すことができます。 ファイルの保守方法 ファイルを常にシャープに保ち、最大限に機能させるには、定期的にファイルをクリーニングしてメンテナンスすることが重要です。やすりカード又はワイヤブラシは、ごみを取り除き、やすりの歯の間に効率的に堆積させて損傷させないようにすることをお勧めします。
仕様やすりの種類 = エンジニア用やすりカットタイプ = 荒目長さ = 200mmハンドルが付属 = あり
1個
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
ビトダイヤ:セラミックボンドの優れた砥粒保持力を生かして設計された、研削力の強い、長寿命荒削りタイプです。メタルダイヤ:メタルボンドの優れたダイヤモンド保持力を生かしつつ、独自の製法で曲面にも馴染むように設計された、仕上がり面精度に優れた粗削りタイプです。レジンダイヤ:レジノイドボンドのソフトさを生かしつつ、細かいダイヤ粒子を保持しながら粗研磨から艶下作業まで粒度バリエーション豊富なタイプです。つや砥石:つや出し用のバフです。スピーディに良質のつやを作ることが出来ます。バフ:艶粉が配合された艶出し専用のバフで、石材の色と質感を際立させた光沢が得られるタイプです。石の色によって黒・白を使い分けて下さい。
用途石材(御影石)の粗研削から鏡面仕上げ工程に使用するハンドポリッシャー用工具です。裏面の面ファスナーを専用ゴムパットやベークパットに貼り付けて使用します。全工程をフルラインで使用すると、効率的で良い研磨面を作る事ができます。
被削材花崗岩
仕様必要工具オプション:専用パット
加工湿式
RS Pro 中目平やすり( 150 mm )です RS PRO のブランド RS PRO のダブルカット面付きセカンドカットフラットエンジニア用やすりは、機械加工コンポーネントの素材や表面仕上げの要件の除去に最適な高品質の一体型手動工具です。 RS Pro のこの業務用フラット Engineer ファイルは、高炭素鋼製のファイルを備えており、 Durable で信頼性の高いファイルで、さまざまな環境で長期間使用しても耐えられます。このヤスリは、二重カットの表面と端を備えており、一方 TOP カットで他方をカットします。これにより、より大きな圧力を達成し、より積極的に素材を除去できます。また、ダブルカットやすりは、セカンドカット粗さも備えているため、効率的に在庫を除去しながら、滑らかな仕上がりにすることができます。 このファイル() を安全かつ効率的に使用するには、 RS Pro 150 mm ハンドル( 1611502 )などの適切なやすりハンドルとともに使用する必要があります。 特長と利点 Durable High Carbon Content 鋼を使用して、長期間の耐用年数と耐久性を実現 ?金属や軟鋼などのさまざまな素材に適しています ?両面の切断面とエッジにより、大量の素材を除去 2 つ目のカット粗さにより、在庫をすばやく除去し、滑らかな仕上げを実現 ?適切なハンドルに適合 一般的な用途 平やすりは、広範囲の素材の切断、成形、バリ取りに使用する手動工具の一種です。シングル、ダブル、鬼目など、さまざまな切り面に加え、荒目、スムースなど、さまざまな粗さを備えています。カットと粗さの組み合わせによって、達成できる仕上げの種類が決まります。さまざまなサイズの手動やすりが用意されており、特定の用途に対応して、過剰在庫の迅速な除去から、狭いスペースでの素材のバリ取りまでを行えます。 平やすりは、さまざまな産業の DIY 愛好家やプロで使用されていて、次のようなさまざまな用途で使用できます。 金属加工 ?ウッドワーク 溶接 産業用 平やすりと手やすりの違いは何ですか? やすりと手やすりはいずれも、バリ取りに使用される類似の工具で、材料をすばやく効率的に除去します。主な違いは、フラットやすりの端には、ダブルカットの面とシングルカットのエッジがあるテーパー状のものがある傾向があることです。 ヤスリの粗さは? 粗さとは、ヤスリの歯の近さによって、ヤスリの粗く滑らかさを表します。粗目、荒目、二重目、滑らかさが主なカテゴリです。この平やすりは、第 の切断粗さを備え、非常に滑らかな表面を製造しながら、すばやく材料を削ることができます。 ファイルの保守方法 ファイルを常にシャープに保ち、最大限に機能させるには、定期的にファイルをクリーニングしてメンテナンスすることが重要です。やすりカード又はワイヤブラシは、ごみを取り除き、やすりの歯の間に効率的に堆積させて損傷させないようにすることをお勧めします。 ハンドルは含まれていますか? このフラットやすりにはハンドルが付属していませんが RS 品番など、適切な RS Pro やすり用ハンドル製品を用意しています (1611502) 1611502 年。 .
仕様形状 = ハンドカットタイプ = セコンドカット長さ = 150mm
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
RS Pro半丸形やすり. 信頼性の高い RS RS Pro ブランドがお届けする、セカンドカットハーフラウンドエンジニア用やすりは Durable and Reliable なハンドファイルのシリーズを備えています。 Durable なカーボンスチール製で、金属や木材などの材料での使用に適しています。RS Pro 半丸形やすりは、側面が平らで丸みがあり、円形の穴の内側又は平らな面を滑らかにすることができます。RS Pro シリーズの中目やすりは、人間工学に基づいたハンドルを備えており、常に制御性と快適性. 特長と利点. Durable カーボンスチール製 平坦な面と丸みのある面の組み合わせ 人間工学に基づいたハンドルにより、コントロール性と快適性を維持 さまざまな材料に使用できます 吊り下げ用の穴付きで保管が容易 中程度の余分な素材を素早く効率的に除去する第 カットタイプの歯 バリ取り、平滑化、成形など、さまざまなファイリング作業に適しています. 一般的な用途. 半丸形セカンドカットやすりは、凹面、凸面、フラット面での使用に最適で、次のようなさまざまな用途で使用されています。 溶接 木工 産業用 自動車 金属加工. 半丸形やすりとは何ですか?. 半丸形やすりは、金属や木材などのさまざまな材料のバリ取り、平滑化、成形に使用する手動工具の一種です。側面が平らで丸みがあるため、半丸形やすりは凹型、凸型、及びフラット面での使用に最適で、非常に汎用性の高い工具です。. セカンドカットとは何ですか?. 2 カット(ダブルカットとも呼ばれます)は、カットの粗さの等級を示します。2 番目のカットやすりには、クロスタイプのパターンを作成する 組のラインがあり、やすりの歯を形成します。第 の切断は中重量の歯を備えており、中程度の量のストックを迅速に取り外すのに最適です。粗目の歯を備えた荒目の切削及び細歯を備えた単目の切削もあります。. どのような方法を使用するのが正しいですか。. 多くの種類のファイルと同様に、半円形ファイルは、安定したストローク、均等なストローク、長いストロークを使用して、前進ストローク又はプッシュストロークで使用するように設計されています。余りにすぐにそして積極的にファイルすることはあなたが使用している材料を傷つけることができる。
仕様やすりの種類 = エンジニア用やすりカットタイプ = セコンドカット長さ = 250mmハンドルが付属 = あり
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,298
税込¥4,728
5日以内出荷
RS Pro半丸形やすり. 信頼性の高い RS RS Pro ブランドがお届けする、セカンドカットハーフラウンドエンジニア用やすりは Durable and Reliable なハンドファイルのシリーズを備えています。 Durable なカーボンスチール製で、金属や木材などの材料での使用に適しています。RS Pro 半丸形やすりは、側面が平らで丸みがあり、円形の穴の内側又は平らな面を滑らかにすることができます。RS Pro シリーズの中目やすりは、人間工学に基づいたハンドルを備えており、常に制御性と快適性. 特長と利点. Durable カーボンスチール製 平坦な面と丸みのある面の組み合わせ 人間工学に基づいたハンドルにより、コントロール性と快適性を維持 さまざまな材料に使用できます 吊り下げ用の穴付きで保管が容易 中程度の余分な素材を素早く効率的に除去する第 カットタイプの歯 バリ取り、平滑化、成形など、さまざまなファイリング作業に適しています. 一般的な用途. 半丸形セカンドカットやすりは、凹面、凸面、フラット面での使用に最適で、次のようなさまざまな用途で使用されています。 溶接 木工 産業用 自動車 金属加工. 半丸形やすりとは何ですか?. 半丸形やすりは、金属や木材などのさまざまな材料のバリ取り、平滑化、成形に使用する手動工具の一種です。側面が平らで丸みがあるため、半丸形やすりは凹型、凸型、及びフラット面での使用に最適で、非常に汎用性の高い工具です。. セカンドカットとは何ですか?. 2 カット(ダブルカットとも呼ばれます)は、カットの粗さの等級を示します。2 番目のカットやすりには、クロスタイプのパターンを作成する 組のラインがあり、やすりの歯を形成します。第 の切断は中重量の歯を備えており、中程度の量のストックを迅速に取り外すのに最適です。粗目の歯を備えた荒目の切削及び細歯を備えた単目の切削もあります。. どのような方法を使用するのが正しいですか。. 多くの種類のファイルと同様に、半円形ファイルは、安定したストローク、均等なストローク、長いストロークを使用して、前進ストローク又はプッシュストロークで使用するように設計されています。余りにすぐにそして積極的にファイルすることはあなたが使用している材料を傷つけることができる。
仕様やすりの種類 = エンジニア用やすりカットタイプ = セコンドカット長さ = 150mmハンドルが付属 = あり
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
RS Pro半丸形やすり. 信頼性の高い RS RS Pro ブランドがお届けする、セカンドカットハーフラウンドエンジニア用やすりは Durable and Reliable なハンドファイルのシリーズを備えています。 Durable なカーボンスチール製で、金属や木材などの材料での使用に適しています。RS Pro 半丸形やすりは、側面が平らで丸みがあり、円形の穴の内側又は平らな面を滑らかにすることができます。RS Pro シリーズの中目やすりは、人間工学に基づいたハンドルを備えており、常に制御性と快適性. 特長と利点. Durable カーボンスチール製 平坦な面と丸みのある面の組み合わせ 人間工学に基づいたハンドルにより、コントロール性と快適性を維持 さまざまな材料に使用できます 吊り下げ用の穴付きで保管が容易 中程度の余分な素材を素早く効率的に除去する第 カットタイプの歯 バリ取り、平滑化、成形など、さまざまなファイリング作業に適しています. 一般的な用途. 半丸形セカンドカットやすりは、凹面、凸面、フラット面での使用に最適で、次のようなさまざまな用途で使用されています。 溶接 木工 産業用 自動車 金属加工. 半丸形やすりとは何ですか?. 半丸形やすりは、金属や木材などのさまざまな材料のバリ取り、平滑化、成形に使用する手動工具の一種です。側面が平らで丸みがあるため、半丸形やすりは凹型、凸型、及びフラット面での使用に最適で、非常に汎用性の高い工具です。. セカンドカットとは何ですか?. 2 カット(ダブルカットとも呼ばれます)は、カットの粗さの等級を示します。2 番目のカットやすりには、クロスタイプのパターンを作成する 組のラインがあり、やすりの歯を形成します。第 の切断は中重量の歯を備えており、中程度の量のストックを迅速に取り外すのに最適です。粗目の歯を備えた荒目の切削及び細歯を備えた単目の切削もあります。. どのような方法を使用するのが正しいですか。. 多くの種類のファイルと同様に、半円形ファイルは、安定したストローク、均等なストローク、長いストロークを使用して、前進ストローク又はプッシュストロークで使用するように設計されています。余りにすぐにそして積極的にファイルすることはあなたが使用している材料を傷つけることができる。
仕様やすりの種類 = エンジニア用やすりカットタイプ = セコンドカット長さ = 300mmハンドルが付属 = あり
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,698
税込¥6,268
5日以内出荷
RS Pro半丸形やすり. 信頼性の高い RS RS Pro ブランドがお届けする、セカンドカットハーフラウンドエンジニア用やすりは Durable and Reliable なハンドファイルのシリーズを備えています。 Durable なカーボンスチール製で、金属や木材などの材料での使用に適しています。RS Pro 半丸形やすりは、側面が平らで丸みがあり、円形の穴の内側又は平らな面を滑らかにすることができます。RS Pro シリーズの中目やすりは、人間工学に基づいたハンドルを備えており、常に制御性と快適性. 特長と利点. Durable カーボンスチール製 平坦な面と丸みのある面の組み合わせ 人間工学に基づいたハンドルにより、コントロール性と快適性を維持 さまざまな材料に使用できます 吊り下げ用の穴付きで保管が容易 中程度の余分な素材を素早く効率的に除去する第 カットタイプの歯 バリ取り、平滑化、成形など、さまざまなファイリング作業に適しています. 一般的な用途. 半丸形セカンドカットやすりは、凹面、凸面、フラット面での使用に最適で、次のようなさまざまな用途で使用されています。 溶接 木工 産業用 自動車 金属加工. 半丸形やすりとは何ですか?. 半丸形やすりは、金属や木材などのさまざまな材料のバリ取り、平滑化、成形に使用する手動工具の一種です。側面が平らで丸みがあるため、半丸形やすりは凹型、凸型、及びフラット面での使用に最適で、非常に汎用性の高い工具です。. セカンドカットとは何ですか?. 2 カット(ダブルカットとも呼ばれます)は、カットの粗さの等級を示します。2 番目のカットやすりには、クロスタイプのパターンを作成する 組のラインがあり、やすりの歯を形成します。第 の切断は中重量の歯を備えており、中程度の量のストックを迅速に取り外すのに最適です。粗目の歯を備えた荒目の切削及び細歯を備えた単目の切削もあります。. どのような方法を使用するのが正しいですか。. 多くの種類のファイルと同様に、半円形ファイルは、安定したストローク、均等なストローク、長いストロークを使用して、前進ストローク又はプッシュストロークで使用するように設計されています。余りにすぐにそして積極的にファイルすることはあなたが使用している材料を傷つけることができる。
仕様やすりの種類 = エンジニア用やすりカットタイプ = セコンドカット長さ = 200mmハンドルが付属 = あり
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,598
税込¥3,958
5日以内出荷
RS Pro 荒目やすり(ソフトグリップハンドル付 RS PRO ブランドのダブル荒目丸形手やすりをご紹介します。バリ取りや各種材料の穴の拡大に使用する高品質の一体型手動工具です。. RS PRO ブランドのダブル荒目やすりをご紹介します。 RS PRO は、さまざまな材料の穴開けに使用します。 RS Pro のこの業務用丸形平やすりは、高炭素含有スチール製で、耐久性と信頼性が高く Durable (寿命が長い)、さまざまな環境で使用できます。このヤスリは、二重カット面と対角カット歯の付いたエッジを備えており、互いに TOP に圧力をかけて、より激しい素材の除去を実現できます。ダブルカットやすりは、荒目を備え、非常に滑らかな仕上げを維持しながら、より激しい Rapid 府省スペースに役立ちます。やすりのエッジや表面も先細で、徐々にやすりがけやバリ取りができるため、凹面での作業に最適です。 RS Pro 二重荒目半丸やすりは、人間工学に基づくソフトグリップハンドルを備えており、快適性と操作性が向上しているため、最小限の労力で最大限の効率を発揮 GET することができます。ハンドルには吊り下げ用の穴もあるため、使用していないときは、工具収納用のウォールマウントパネルやキャビネットに取り付けることができます。このため、損傷したり紛失したりしないようにファイルを保護できます。 特長と利点 Durable カーボンスチール製 ?エッジとサーフェスがチップをテーパしすぎている ?人間工学に基づいたハンドルにより、コントロール性と快適性を維持 ?さまざまな材料に使用できます ?吊り下げ用の穴付きで保管が容易 ?中程度の余分な素材をすばやく効率的に除去するためのダブル荒目カット ?さまざまなファイリング作業や穴の切り出しに適しています 一般的な用途 丸やすりは、さまざまな材料の凹面での使用に最適なファイリングハンドツールの一種です。シングル、ダブル、鬼目など、さまざまな切り面や、荒目、スムースなどさまざまな粗さのものを用意しています。カットと粗さの組み合わせによって、達成できる仕上げの種類が決まります。さまざまなサイズの手動やすりが用意されており、特定の用途に対応して、過剰在庫の迅速な除去から、狭いスペースでの素材のバリ取りまでを行えます。 丸やすりは、彫刻や宝石加工に最適ですが、次のような用途でも使用されます。 溶接 産業用 配管 自動車 金属加工 複目の面とは何ですか? この場合はダブルカットとは、切断面の歯を指します。セカンドカットやすりには、クロスタイプのパターンを形成する 組の歯があり、ダブルカットの歯を形成します。ダブルカットやすりは中目の歯を備え、中程度の量のストックをすばやく取り除くのに最適です。 荒目は何ですか? 荒目はやすりの粗さを表し、その他には 次カットや滑らかなカットなどがあります。荒目が切削されたやすりは粗目で、比較的スムーズな仕上げを維持しながら、ストック材を Rapid 府します。 ファイルの保守方法 ファイルを常にシャープに保ち、最大限に機能させるには、定期的にファイルをクリーニングしてメンテナンスすることが重要です。やすりカード又はワイヤブラシは、ごみを取り除き、やすりの歯の間に効率的に堆積させて損傷させないようにすることをお勧めします。 ファイルの全体的な長さはどのくらいですか? このファイルの全長は 200 mm です。
仕様形状 = 丸型カットタイプ = 荒目長さ = 200mmハンドルが付属 = あり
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
RS Pro 荒目半丸形エンジニア用やすり(ソフトグリップハンドル付 RS PRO ブランドのダブル荒目半丸形手動やすりをご紹介します。この高品質な一体型手動工具は、さまざまな材質のバリ取りや穴の切り落としに使用します。 RS Pro のこの業務用手持ちファイルは、丸面の両面や、高炭素鋼製のフラットフェイスを備えており、 Durable で信頼性の高いファイルで、さまざまな環境で長期間使用しても耐えられます。このヤスリは、二重カットの表面と端を備えており、一方 TOP カットで他方をカットします。これにより、より大きな圧力を達成し、より積極的に素材を除去できます。また、ダブルカットやすりは、荒目を備えていて、より激しい Rapid サイズでの在庫取り外しをサポートしながら、滑らかな仕上げを維持します。また、ファイルのエッジとサーフェスも端に向かってテーパーされているため、段階的なファイリングと成形が可能になります。 RS Pro 二重荒目半丸やすりは、人間工学に基づくソフトグリップハンドルを備えており、快適性と操作性が向上しているため、最小限の労力で最大限の効率を発揮 GET することができます。ハンドルには吊り下げ用の穴もあるため、使用していないときは、工具収納用のウォールマウントパネルやキャビネットに取り付けることができます。このため、損傷したり紛失したりしないようにファイルを保護できます。 特長と利点 Durable カーボンスチール製 ?平坦な面と丸みのある面の組み合わせ ?人間工学に基づいたハンドルにより、コントロール性と快適性を維持 ?さまざまな材料に使用できます ?吊り下げ用の穴付きで保管が容易 ?中程度の余分な素材を素早く効率的に除去する第 カットタイプの歯 ?穴の切り出しなど、さまざまなファイリング作業に適しています 一般的な用途 半丸形やすりは、さまざまな材料の凹形、凸形、及びフラット面での使用に最適なファイリングハンドツールの一種です。シングル、ダブル、鬼目など、さまざまな切り面や、荒目、スムースなどさまざまな粗さのものを用意しています。カットと粗さの組み合わせによって、達成できる仕上げの種類が決まります。さまざまなサイズの手動やすりが用意されており、特定の用途に対応して、過剰在庫の迅速な除去から、狭いスペースでの素材のバリ取りまでを行えます。 半丸形荒目やすりは、次のようなさまざまな用途で使用されています。 溶接 鉄工 産業用 配管 自動車 金属加工 ダブルカットとは何ですか? ダブルカットとは、切断面の歯を指します。セカンドカットやすりには、クロスタイプのパターンを形成する 組の歯があり、ダブルカットの歯を形成します。ダブルカットやすりは中目の歯を備え、中程度の量のストックをすばやく取り除くのに最適です。 荒目は何ですか? 荒目はやすりの粗さを表し、その他には 次カットや滑らかなカットなどがあります。荒目が切削されたやすりは粗目で、比較的スムーズな仕上げを維持しながら、ストック材を Rapid 府します。 どのような方法を使用するのが正しいですか。 多くの種類のファイルと同様に、半円形ファイルは、安定したストローク、均等なストローク、長いストロークを使用して、前進ストローク又はプッシュストロークで使用するように設計されています。余りにすぐにそして積極的にファイルすることはあなたが使用している材料を傷つけることができる。 ファイルの保守方法 ファイルを常にシャープに保ち、最大限に機能させるには、定期的にファイルをクリーニングしてメンテナンスすることが重要です。やすりカード又はワイヤブラシは、ごみを取り除き、やすりの歯の間に効率的に堆積させて損傷させないようにすることをお勧めします。 ファイルの全体的な長さはどのくらいですか? このファイルの全長は 200 mm です。
仕様形状 = ハーフラウンドカットタイプ = 荒目長さ = 200mmハンドルが付属 = あり
1個
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
RS Pro 丸やすり(ハンドル付き)です. 信頼性が高く信頼性の高い RS PRO RS Pro ブランドの丸形やすりシリーズは、高炭素鋼製 Durable 丸形や耐久 Durable ソフトグリップハンドルを備え丸やすりは、凹面のやすりがけやバリ取り、スリムな形状による円形穴の平滑化に最適です。RS Pro 丸やすりシリーズは、第 の切断粗さを備え、材料の迅速かつ効率的なバリ取りを実現します。. 特長と利点. Durable 高炭素鋼製 より複雑なデザインで作業し、穴を大きくするために、先細のエッジを使用します バリ取りを効率的に行うためのセカンドカット 各種サイズを用意 さまざまな材質で使用可能 人間工学に基づいたソフトグリップのハンドルで、快適で操作性に優れています. 一般的な用途. RS Pro 丸やすりは、穴の拡大や凹面のバリ取りに最適です。木材や金属などのさまざまな材料に使用でき、次のようなさまざまな用途で使用できます。 宝石加工 ウッドワーク 金属加工 産業用. 丸やすりとは何ですか?. 丸やすりは、さまざまな材料のバリ取りや大きな穴の開けを行えるように設計された手持ち工具です。丸やすりは、宝石類や木工品の扱いに最適です。スリムなデザインで、複雑な細部を仕上げることができます。. 丸やすりと半丸形やすりの違いは何ですか?. 丸やすりと半丸形やすりの両方が半円形や凹状の表面のバリ取りに最適ですが、丸やすりのスリムなデザインとテーパーデザインにより、円を拡大したり滑らかにしたりすることができます。. ヤスリの粗さは?. RS Pro 丸やすりは、セカンドカット粗さを備えており、すばやく効率的にバリ取りや素材の除去ができます。. ファイルの保守方法. ファイルを常にシャープに保ち、最大限に機能させるには、定期的にファイルをクリーニングしてメンテナンスすることが重要です。やすりカード又はワイヤブラシは、ごみを取り除き、やすりの歯の間に効率的に堆積させて損傷させないようにすることをお勧めします。. その他のサイズを用意:. インチ - 1611480 1611480 インチ - 1611481 1611481 10 インチ - 1611482 1611482 12 インチ - 1611483 1611483
仕様やすりの種類 = エンジニア用やすりカットタイプ = セコンドカット長さ = 200mmハンドルが付属 = あり
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
RS Pro 汎用丸やすりです. 信頼性が高く信頼性の高い RS RS Pro ブランドの汎用丸形やすりシリーズは、高炭素鋼製の Durable 丸形やすりを各種取り揃えています。丸やすりは、凹面のやすりがけやバリ取り、スリムな形状により円形穴の平滑化に最適です。RS Pro 丸やすりシリーズは、第 2 の切断粗さを備え、材料の迅速かつ効率的なバリ取りを実現します。. 特長と利点. Durable 高炭素鋼製 より複雑なデザインで作業し、穴を大きくするために、先細のエッジを使用します バリ取りを効率的に行うためのセカンドカット 各種サイズを用意 さまざまな材質で使用可能. 一般的な用途. RS Pro 丸やすりは、穴の拡大や凹面のバリ取りに最適です。木材や金属などのさまざまな材料に使用でき、次のようなさまざまな用途で使用できます。 宝石加工 ウッドワーク 金属加工 産業用. 丸やすりとは何ですか.. 丸やすりは、さまざまな材料のバリ取りや大きな穴の開けを行えるように設計された手持ち工具です。丸やすりは、宝石類や木工品の扱いに最適です。スリムなデザインで、複雑な細部を仕上げることができます。. 丸やすりと半丸形やすりの違いは何ですか.. 丸やすりと半丸形やすりの両方が半円形や凹状の表面のバリ取りに最適ですが、丸やすりのスリムなデザインとテーパーデザインにより、円を拡大したり滑らかにしたりすることができます。. ヤスリの粗さは.. RS Pro 丸やすりは、セカンドカット粗さを備えており、すばやく効率的にバリ取りや素材の除去ができます。. ファイルの保守方法. ファイルを常にシャープに保ち、最大限に機能させるには、定期的にファイルをクリーニングしてメンテナンスすることが重要です。やすりカード又はワイヤブラシは、ごみを取り除き、やすりの歯の間に効率的に堆積させて損傷させないようにすることをお勧めします。. その他のサイズを用意:. 6 インチ ; - 1467323 - 1467323 8 インチ ; - 1467324 - 1467324 10 インチ ; - 1467325 - 1467325 12 インチ ; - 1467326 - 1467326
仕様やすりの種類 = エンジニア用やすりカットタイプ = セコンドカット長さ = 200mm
1個
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
RS Pro 汎用丸やすりです. 信頼性が高く信頼性の高い RS RS Pro ブランドの汎用丸形やすりシリーズは、高炭素鋼製の Durable 丸形やすりを各種取り揃えています。丸やすりは、凹面のやすりがけやバリ取り、スリムな形状により円形穴の平滑化に最適です。RS Pro 丸やすりシリーズは、第 2 の切断粗さを備え、材料の迅速かつ効率的なバリ取りを実現します。. 特長と利点. Durable 高炭素鋼製 より複雑なデザインで作業し、穴を大きくするために、先細のエッジを使用します バリ取りを効率的に行うためのセカンドカット 各種サイズを用意 さまざまな材質で使用可能. 一般的な用途. RS Pro 丸やすりは、穴の拡大や凹面のバリ取りに最適です。木材や金属などのさまざまな材料に使用でき、次のようなさまざまな用途で使用できます。 宝石加工 ウッドワーク 金属加工 産業用. 丸やすりとは何ですか.. 丸やすりは、さまざまな材料のバリ取りや大きな穴の開けを行えるように設計された手持ち工具です。丸やすりは、宝石類や木工品の扱いに最適です。スリムなデザインで、複雑な細部を仕上げることができます。. 丸やすりと半丸形やすりの違いは何ですか.. 丸やすりと半丸形やすりの両方が半円形や凹状の表面のバリ取りに最適ですが、丸やすりのスリムなデザインとテーパーデザインにより、円を拡大したり滑らかにしたりすることができます。. ヤスリの粗さは.. RS Pro 丸やすりは、セカンドカット粗さを備えており、すばやく効率的にバリ取りや素材の除去ができます。. ファイルの保守方法. ファイルを常にシャープに保ち、最大限に機能させるには、定期的にファイルをクリーニングしてメンテナンスすることが重要です。やすりカード又はワイヤブラシは、ごみを取り除き、やすりの歯の間に効率的に堆積させて損傷させないようにすることをお勧めします。. その他のサイズを用意:. 6 インチ ; - 1467323 - 1467323 8 インチ ; - 1467324 - 1467324 10 インチ ; - 1467325 - 1467325 12 インチ ; - 1467326 - 1467326
仕様やすりの種類 = エンジニア用やすりカットタイプ = セコンドカット長さ = 300mm
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
RS Pro 汎用丸やすりです. 信頼性が高く信頼性の高い RS RS Pro ブランドの汎用丸形やすりシリーズは、高炭素鋼製の Durable 丸形やすりを各種取り揃えています。丸やすりは、凹面のやすりがけやバリ取り、スリムな形状により円形穴の平滑化に最適です。RS Pro 丸やすりシリーズは、第 2 の切断粗さを備え、材料の迅速かつ効率的なバリ取りを実現します。. 特長と利点. Durable 高炭素鋼製 より複雑なデザインで作業し、穴を大きくするために、先細のエッジを使用します バリ取りを効率的に行うためのセカンドカット 各種サイズを用意 さまざまな材質で使用可能. 一般的な用途. RS Pro 丸やすりは、穴の拡大や凹面のバリ取りに最適です。木材や金属などのさまざまな材料に使用でき、次のようなさまざまな用途で使用できます。 宝石加工 ウッドワーク 金属加工 産業用. 丸やすりとは何ですか.. 丸やすりは、さまざまな材料のバリ取りや大きな穴の開けを行えるように設計された手持ち工具です。丸やすりは、宝石類や木工品の扱いに最適です。スリムなデザインで、複雑な細部を仕上げることができます。. 丸やすりと半丸形やすりの違いは何ですか.. 丸やすりと半丸形やすりの両方が半円形や凹状の表面のバリ取りに最適ですが、丸やすりのスリムなデザインとテーパーデザインにより、円を拡大したり滑らかにしたりすることができます。. ヤスリの粗さは.. RS Pro 丸やすりは、セカンドカット粗さを備えており、すばやく効率的にバリ取りや素材の除去ができます。. ファイルの保守方法. ファイルを常にシャープに保ち、最大限に機能させるには、定期的にファイルをクリーニングしてメンテナンスすることが重要です。やすりカード又はワイヤブラシは、ごみを取り除き、やすりの歯の間に効率的に堆積させて損傷させないようにすることをお勧めします。. その他のサイズを用意:. 6 インチ ; - 1467323 - 1467323 8 インチ ; - 1467324 - 1467324 10 インチ ; - 1467325 - 1467325 12 インチ ; - 1467326 - 1467326
仕様やすりの種類 = エンジニア用やすりカットタイプ = セコンドカット長さ = 250mm
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
RS Pro 丸やすり(ハンドル付き)です. 信頼性が高く信頼性の高い RS PRO RS Pro ブランドの丸形やすりシリーズは、高炭素鋼製 Durable 丸形や耐久 Durable ソフトグリップハンドルを備え丸やすりは、凹面のやすりがけやバリ取り、スリムな形状による円形穴の平滑化に最適です。RS Pro 丸やすりシリーズは、第 の切断粗さを備え、材料の迅速かつ効率的なバリ取りを実現します。. 特長と利点. Durable 高炭素鋼製 より複雑なデザインで作業し、穴を大きくするために、先細のエッジを使用します バリ取りを効率的に行うためのセカンドカット 各種サイズを用意 さまざまな材質で使用可能 人間工学に基づいたソフトグリップのハンドルで、快適で操作性に優れています. 一般的な用途. RS Pro 丸やすりは、穴の拡大や凹面のバリ取りに最適です。木材や金属などのさまざまな材料に使用でき、次のようなさまざまな用途で使用できます。 宝石加工 ウッドワーク 金属加工 産業用. 丸やすりとは何ですか?. 丸やすりは、さまざまな材料のバリ取りや大きな穴の開けを行えるように設計された手持ち工具です。丸やすりは、宝石類や木工品の扱いに最適です。スリムなデザインで、複雑な細部を仕上げることができます。. 丸やすりと半丸形やすりの違いは何ですか?. 丸やすりと半丸形やすりの両方が半円形や凹状の表面のバリ取りに最適ですが、丸やすりのスリムなデザインとテーパーデザインにより、円を拡大したり滑らかにしたりすることができます。. ヤスリの粗さは?. RS Pro 丸やすりは、セカンドカット粗さを備えており、すばやく効率的にバリ取りや素材の除去ができます。. ファイルの保守方法. ファイルを常にシャープに保ち、最大限に機能させるには、定期的にファイルをクリーニングしてメンテナンスすることが重要です。やすりカード又はワイヤブラシは、ごみを取り除き、やすりの歯の間に効率的に堆積させて損傷させないようにすることをお勧めします。. その他のサイズを用意:. インチ - 1611480 1611480 インチ - 1611481 1611481 10 インチ - 1611482 1611482 12 インチ - 1611483 1611483
仕様やすりの種類 = エンジニア用やすりカットタイプ = セコンドカット長さ = 300mmハンドルが付属 = あり
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,098
税込¥4,508
5日以内出荷
RS Pro 丸やすり(ハンドル付き)です. 信頼性が高く信頼性の高い RS PRO RS Pro ブランドの丸形やすりシリーズは、高炭素鋼製 Durable 丸形や耐久 Durable ソフトグリップハンドルを備え丸やすりは、凹面のやすりがけやバリ取り、スリムな形状による円形穴の平滑化に最適です。RS Pro 丸やすりシリーズは、第 の切断粗さを備え、材料の迅速かつ効率的なバリ取りを実現します。. 特長と利点. Durable 高炭素鋼製 より複雑なデザインで作業し、穴を大きくするために、先細のエッジを使用します バリ取りを効率的に行うためのセカンドカット 各種サイズを用意 さまざまな材質で使用可能 人間工学に基づいたソフトグリップのハンドルで、快適で操作性に優れています. 一般的な用途. RS Pro 丸やすりは、穴の拡大や凹面のバリ取りに最適です。木材や金属などのさまざまな材料に使用でき、次のようなさまざまな用途で使用できます。 宝石加工 ウッドワーク 金属加工 産業用. 丸やすりとは何ですか?. 丸やすりは、さまざまな材料のバリ取りや大きな穴の開けを行えるように設計された手持ち工具です。丸やすりは、宝石類や木工品の扱いに最適です。スリムなデザインで、複雑な細部を仕上げることができます。. 丸やすりと半丸形やすりの違いは何ですか?. 丸やすりと半丸形やすりの両方が半円形や凹状の表面のバリ取りに最適ですが、丸やすりのスリムなデザインとテーパーデザインにより、円を拡大したり滑らかにしたりすることができます。. ヤスリの粗さは?. RS Pro 丸やすりは、セカンドカット粗さを備えており、すばやく効率的にバリ取りや素材の除去ができます。. ファイルの保守方法. ファイルを常にシャープに保ち、最大限に機能させるには、定期的にファイルをクリーニングしてメンテナンスすることが重要です。やすりカード又はワイヤブラシは、ごみを取り除き、やすりの歯の間に効率的に堆積させて損傷させないようにすることをお勧めします。. その他のサイズを用意:. インチ - 1611480 1611480 インチ - 1611481 1611481 10 インチ - 1611482 1611482 12 インチ - 1611483 1611483
仕様やすりの種類 = エンジニア用やすりカットタイプ = セコンドカット長さ = 250mmハンドルが付属 = あり
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,398
税込¥3,738
5日以内出荷
RS Pro 汎用丸やすりです. 信頼性が高く信頼性の高い RS RS Pro ブランドの汎用丸形やすりシリーズは、高炭素鋼製の Durable 丸形やすりを各種取り揃えています。丸やすりは、凹面のやすりがけやバリ取り、スリムな形状により円形穴の平滑化に最適です。RS Pro 丸やすりシリーズは、第 2 の切断粗さを備え、材料の迅速かつ効率的なバリ取りを実現します。. 特長と利点. Durable 高炭素鋼製 より複雑なデザインで作業し、穴を大きくするために、先細のエッジを使用します バリ取りを効率的に行うためのセカンドカット 各種サイズを用意 さまざまな材質で使用可能. 一般的な用途. RS Pro 丸やすりは、穴の拡大や凹面のバリ取りに最適です。木材や金属などのさまざまな材料に使用でき、次のようなさまざまな用途で使用できます。 宝石加工 ウッドワーク 金属加工 産業用. 丸やすりとは何ですか.. 丸やすりは、さまざまな材料のバリ取りや大きな穴の開けを行えるように設計された手持ち工具です。丸やすりは、宝石類や木工品の扱いに最適です。スリムなデザインで、複雑な細部を仕上げることができます。. 丸やすりと半丸形やすりの違いは何ですか.. 丸やすりと半丸形やすりの両方が半円形や凹状の表面のバリ取りに最適ですが、丸やすりのスリムなデザインとテーパーデザインにより、円を拡大したり滑らかにしたりすることができます。. ヤスリの粗さは.. RS Pro 丸やすりは、セカンドカット粗さを備えており、すばやく効率的にバリ取りや素材の除去ができます。. ファイルの保守方法. ファイルを常にシャープに保ち、最大限に機能させるには、定期的にファイルをクリーニングしてメンテナンスすることが重要です。やすりカード又はワイヤブラシは、ごみを取り除き、やすりの歯の間に効率的に堆積させて損傷させないようにすることをお勧めします。. その他のサイズを用意:. 6 インチ ; - 1467323 - 1467323 8 インチ ; - 1467324 - 1467324 10 インチ ; - 1467325 - 1467325 12 インチ ; - 1467326 - 1467326
仕様やすりの種類 = エンジニア用やすりカットタイプ = セコンドカット長さ = 150mm
1個
¥989
税込¥1,088
5日以内出荷
RS Pro 丸やすり(ハンドル付き)です. 信頼性が高く信頼性の高い RS PRO RS Pro ブランドの丸形やすりシリーズは、高炭素鋼製 Durable 丸形や耐久 Durable ソフトグリップハンドルを備え丸やすりは、凹面のやすりがけやバリ取り、スリムな形状による円形穴の平滑化に最適です。RS Pro 丸やすりシリーズは、第 の切断粗さを備え、材料の迅速かつ効率的なバリ取りを実現します。. 特長と利点. Durable 高炭素鋼製 より複雑なデザインで作業し、穴を大きくするために、先細のエッジを使用します バリ取りを効率的に行うためのセカンドカット 各種サイズを用意 さまざまな材質で使用可能 人間工学に基づいたソフトグリップのハンドルで、快適で操作性に優れています. 一般的な用途. RS Pro 丸やすりは、穴の拡大や凹面のバリ取りに最適です。木材や金属などのさまざまな材料に使用でき、次のようなさまざまな用途で使用できます。 宝石加工 ウッドワーク 金属加工 産業用. 丸やすりとは何ですか?. 丸やすりは、さまざまな材料のバリ取りや大きな穴の開けを行えるように設計された手持ち工具です。丸やすりは、宝石類や木工品の扱いに最適です。スリムなデザインで、複雑な細部を仕上げることができます。. 丸やすりと半丸形やすりの違いは何ですか?. 丸やすりと半丸形やすりの両方が半円形や凹状の表面のバリ取りに最適ですが、丸やすりのスリムなデザインとテーパーデザインにより、円を拡大したり滑らかにしたりすることができます。. ヤスリの粗さは?. RS Pro 丸やすりは、セカンドカット粗さを備えており、すばやく効率的にバリ取りや素材の除去ができます。. ファイルの保守方法. ファイルを常にシャープに保ち、最大限に機能させるには、定期的にファイルをクリーニングしてメンテナンスすることが重要です。やすりカード又はワイヤブラシは、ごみを取り除き、やすりの歯の間に効率的に堆積させて損傷させないようにすることをお勧めします。. その他のサイズを用意:. インチ - 1611480 1611480 インチ - 1611481 1611481 10 インチ - 1611482 1611482 12 インチ - 1611483 1611483
仕様やすりの種類 = エンジニア用やすりカットタイプ = セコンドカット長さ = 150mmハンドルが付属 = あり
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。