研磨材 :「革バフ」の検索結果

研磨材とは、研磨の際に使用する粒や粉のことで、砥石、研磨シートも含まれます。手研磨用ではダイヤモンドペーストや液状金属磨き、ガラスビーズ、溶融アルミナ質研磨材などがあり、万能タイプから特定の素材に特化したものまで、さまざまなタイプがあります。機械研磨では切断砥石、サンダー・グラインダ用研磨材、バフなどがあり、荒削りから最終仕上げに至るまで、それぞれの工程に応じた研磨材の中から最適な物を選んで使用します。
24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンフレックスセーム皮バフ
研磨剤を塗布し金属等の仕上げに使います。
穴径(Φmm)1.5 直径(Φmm)23 材質セーム皮 形状ホイール型 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 適合材金属等
1セット(2枚)
489 税込538
6日以内出荷

金属(貴金属)の最終艶出し作業に適しています。 研磨剤のふき取り作業に向いています。
適合材金属(貴金属) 寸法(mm)22×2.34 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
309 税込340
当日出荷

サンフレックス皮バフ Φ22mm径 (2本入)
回転工具に取付けて磨き、仕上げをするバフです。、研磨材を塗布すると一層綺麗です。
用途金属ツヤ出し、樹脂の汚れ落とし等。 外径(mm)22 軸径(Φmm)2.34 材質 形状ホイール 許容回転数(min-1[r.p.m])13000 適合材金属、樹脂
1袋(2枚)
659 税込725
6日以内出荷

PROXXON(プロクソン)革バフ
ミニルーター専用のバフです。研磨剤のふき取りに適したバフです。
用途金属、ガラスの超仕上げ、みがき、研磨作業後のふきとり。 適合機種No.28511・28515・28525・28400・28472・28473
1セット(2本)
999 税込1,099
翌日出荷

金属、プラスチックなどにソフトなタッチで仕上げ処理のできるソフトバフです。
1パック(10本)ほか
4,698 税込5,168
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)特殊バフ 人工セーム皮の重ね合せ
適合材金型・金属・貴金属・非金属など 外径(Φmm)20 材質人工セーム皮(重ね合わせ) 厚さ(mm)5 穴径(Φmm)2.4 最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000
1袋(5個)
2,998 税込3,298
3日以内出荷

回転工具に取付けて磨き、仕上げをするバフです。、研磨材を塗布すると一層綺麗です。
用途金属ツヤ出し、樹脂の汚れ落とし等。 軸径(Φmm)2.34 セット内容22mm径/布バフ、羊毛バフ、皮バフ×各1 許容回転数(min-1[r.p.m])13000 適合材金属、樹脂
1箱(3本)
859 税込945
5日以内出荷

リューター(日本精密機械工作)特殊バフ 人工セーム皮の重ね合せ ハード
研磨剤を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属などのキズ取りなどに適しています。
軸径(Φmm)3 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
1セット(5本)
3,698 税込4,068
8日以内出荷

特に金属の仕上げ研磨に最適です。青棒等の研磨材をつけてご使用下さい。
厚さ(mm)10 材質純綿 適合材各種金属
1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新生地ハギレを使用し、渦巻状に縫製したものです。3mmのミシン目加工です。トリポリやエメリーを付けて一般金属の中仕上げ研磨ができます。青棒を付けて包丁やはさみを研げます。
用途鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、アルミニウムの研磨・メッキ下地・バリ取り。ストレートグラインダー・両頭グラインダー・バフグラインダーに使用可能。 厚さ(mm)約8 材質綿布 種別粗研磨(ハード) 適合材鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、アルミニウム
1枚
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

外径(Φmm)22 軸径(Φmm)3 厚さ(mm)5 タイプΦ3軸付 軸長(mm)43 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
1,798 税込1,978
4日以内出荷

沢山入って大変お得なセットです! 中身が見やすく選びやすい綺麗なパッケージです!
用途金属・貝殻・ガラス・石材・プラスチックの艶出し 軸径(Φmm)2.35 セット内容【フェルト軸付】(砲弾型)6×10mm・8×10mm、(円筒型)4×8mm・8×16mm、【羊毛】Φ22×2.35mm、【コットン】Φ22×2.35mm、【セーム皮】Φ22×2.35mm 適合材金属・貝殻・ガラス・石材・プラスチック RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(7本)
739 税込813
当日出荷

リューター(日本精密機械工作)特殊バフ 人工セーム皮の重ね合せ
選び抜かれた上質の材料を揃えました。色々な形状を在庫しましたので用途に合わせてお選び下さい。 研磨・艶出しには研磨材の使用をお勧めします。
用途研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属などのキズ取りなどに適しています。 軸径×軸長(mm)3×40 外径(Φmm)20 材質人工セーム皮重ね合わせ 厚さ(mm)6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
1個
3,698 税込4,068
8日以内出荷

切れ味を重視したバフです。サイザル独自の切れ味を活かし傷が入らない仕上げができます。
タイプ色処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

用途金属・貴金属のツヤ出し用。鉄・ステンレス・アルミ・銅・クロームメッキなどには、青棒を。金・プラチナには赤棒を使用してみがき、ツヤ出しにご使用ください 軸径×軸長(mm)6×47 最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000 使用工具電気ドリル
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

セーム皮/積層型です。きめの細かい羊毛を高密度に圧縮して成形したフェルトバフです。研磨剤の浸透保持力が高く、研磨作業に適しています。(研磨剤を併用してください)画像はイメージです。
用途各種金属の鏡面光沢仕上げ一般金属のバリ取り、R付け樹脂の仕上げ研磨等 材質セーム皮 形状積層型 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 適合材各種金属、一般金属、R付け樹脂 入数10
1パック
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

青棒 67g モノタロウ 動画あり
バフに良く馴染み、光沢が得られます。
用途ステンレスの鏡面仕上げに 適合材ステンレス 仕様仕上げ用 種別固形研磨剤 寸法(mm)70×30×20 質量(g)67 化学物質等安全データシート(SDS)(0.7MB)
1個
399 税込439
当日出荷

中央バフ製作所ポリッシングホイル
研磨むら解消。研磨面が一定。作業環境の向上。コストダウン。自動化、ロボット化に対応。
用途仕上げ、光沢 外径(Φmm)100 内径(Φmm)9 仕様綿バラ、綿ミシン+油脂研磨剤 研磨材の構造青棒(研磨用酸化クロム)
1箱(10枚)
22,980 税込25,278
13日以内出荷

古綿生地を特種に組み合わせたバフです。新生地より柔らかい仕上げができます。青棒を付けて一般金属の仕上げ加工ができます。樹脂用研磨剤を付けて樹脂の加工ができます。
用途金属の鏡面仕上げ。樹脂の加工傷などの除去。ストレートグラインダー・両頭グラインダー・バフグラインダーに使用可能 厚さ(mm)6~10 材質古綿生地 適合鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、合成樹脂、塗装面 種別鏡面仕上(ソフト) 適合材鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、合成樹脂、塗装面
1枚
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ナイロン不織布に砥粒を含浸させたもので柔らかい研磨が可能です。サビ取り、木目だし等
直径(Φmm)75 穴径(Φmm)12.7 厚さ(mm)25 材質不織布 適合アーバー(4002、4001H、4002H) 粒度#180相当 許容回転数(min-1[r.p.m])3000
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)フェルトバフ
用途各種金具、家具、塗装面のツヤ出しに 外径(Φmm)75 内径(Φmm)12.7 幅(mm)15 取付厚(mm)10
1枚
939 税込1,033
当日出荷

永興電機工業セーム皮ホイール
セーム皮ホイールです。6枚重ねです。両頭バフグラインダ用の研磨ホイールです。タケノコマンドレールに差し込んで使用します。「プリーツ有り」のタイプは「プリーツ無し」のタイプより、こしとあたりが若干強くなります。寸法は測り方によって若干の±が生じます。(中心穴径は約6mm)
用途両頭バフグラインダ用 最高使用回転数(min-1[r.p.m])1400 先端厚さ(mm)8 入数1 先端径(Φmm)80
1個
4,098 税込4,508
3日以内出荷

永興電機工業セーム皮ホイール
セーム皮ホイールです。7枚重ねです。両頭バフグラインダ用の研磨ホイールです。タケノコマンドレールに差し込んで使用します。「プリーツ有り」のタイプは「プリーツ無し」のタイプより、こしとあたりが若干強くなります。寸法は測り方によって若干の±が生じます。(中心穴径は約6mm)
用途両頭バフグラインダ用 最高使用回転数(min-1[r.p.m])1400 先端厚さ(mm)10 入数1 先端径(Φmm)100
1個
4,598 税込5,058
3日以内出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ホビールーター用バフ
用途金属、宝石、ガラスの超仕上げ、磨き 軸径(Φmm)2.35 材質布、皮、フェルト 適合機種HR-25、HR-100 最高回転数(min-1[r.p.m])(対応)10000 先端径(mm)Φ22 名称291布、皮、フェルトバフ 最適使用回転数(min-1[r.p.m])8000
1セット(3種類×1本)
3,398 税込3,738
3日以内出荷

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります