研磨材 :「風呂の鏡」の検索結果
研磨材とは、研磨の際に使用する粒や粉のことで、砥石、研磨シートも含まれます。手研磨用ではダイヤモンドペーストや液状金属磨き、ガラスビーズ、溶融アルミナ質研磨材などがあり、万能タイプから特定の素材に特化したものまで、さまざまなタイプがあります。機械研磨では切断砥石、サンダー・グラインダ用研磨材、バフなどがあり、荒削りから最終仕上げに至るまで、それぞれの工程に応じた研磨材の中から最適な物を選んで使用します。
商品豆知識
市販の歯磨き粉を付けてやっかいな鱗状痕を研磨します。手でこすってもなかなか落ちない鱗状痕、電動工具では傷が入って出来なかったものが、市販の歯磨き粉を専用ディスクに塗布して作業するとキズ残りもなく落とすことが可能です。
用途お風呂の鏡の鱗状痕研磨。
材質ナイロン・鉄
寸法(mm)75×6.3
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
市販の歯磨き粉を付けてやっかいな鱗状痕を研磨します。手でこすってもなかなか落ちない鱗状痕、電動工具では傷が入って出来なかったものが、市販の歯磨き粉を専用ディスクに塗布して作業するとキズ残りもなく落とすことが可能です。
用途お風呂の鏡の鱗状痕研磨。
材質ナイロン
外径(mm)75
1個
¥309
税込¥340
当日出荷
業務用としても使われているダイヤモンド砥粒を使用しているので、水をかけてこするだけです。浴室の鏡・透明ガラスの水垢やウロコ落としに最適です。裏面には吸着シートを取り付けていますので、平面部分に付着させることが可能です。吸着力が落ちてきたら、シート表面を水洗いし、汚れを落とすことで、吸着力が戻ります。
用途鏡・ガラス用の汚れ落とし。
対象鏡・ガラス用
材質研磨部:人工ダイヤモンド・ポリウレタン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×25×50
材質(スポンジ)ポリエチレン
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
単なる酸化セリウム(レアアース)ではありません。粉砕、整粒、焼成、粒度調整を経て精製された研磨材です。粒子が中心粒径(4.25μm)に集中しているため、効果的に働くセリウムの量が多く、化学的研磨効果を最大限に引き出します。コンパウンドなどと表記されている不明な研磨剤は一切含んでおりません。また、希少なプラセオジムを3%以上含有。プラセオジムは酸化セリウムと反応し、酸化セリウムの研磨効果を促進させる効果があり、本パウダーに効果を求めるために配合されています。
用途一次研磨用。自動車フロントガラスのワイパー傷、ウロコ、油膜除去。船舶ガラスの微細傷、塩分除去、油膜除去。ショーケースやショーウインドウの傷取り、光沢出し。ご家庭のガラスサッシや浴室の鏡などの微細傷取り、光沢出し。硝子工芸光沢出し、ステンレス製品研磨、石材研磨など。
粒径(μm)4.25
単なる酸化セリウム(レアアース)ではありません。粉砕、整粒、焼成、粒度調整を経て精製された研磨材です。粒子が中心粒径に集中しているため、効果的に働くセリウムの量が多く、化学的研磨効果を最大限に引き出します。コンパウンドなどと表記されている不明な研磨剤は一切含んでおりません。
用途自動車フロントガラスのワイパー傷、ウロコ、油膜除去。船舶ガラスの微細傷、塩分除去、油膜除去。・ショーケースやショーウインドウの傷取り、光沢出し。ご家庭のガラスサッシや浴室の鏡などの微細傷取り、光沢出し。硝子工芸光沢出し、ステンレス製品研磨、石材研磨など。(粒径(μm):2.45/5)
仕上加工用。各種コーティング前の面仕上げ。自動車フロントガラスの微細傷除去後の面仕上げ。ガラス製品全般の光沢出し。(粒径(μm):1.3)
頑固な汚れ・固着物をすばやく除去。ダイヤ工具と水を使うだけの作業ですので、安全で環境に優しい研磨が可能です。新設計の高性能ダイヤモンドチップを機能的に配置し、すばやく輝きを取り戻す事を可能にしました。また、汚れの度合いに応じて4種類の工具(#1~#4)を使い分ける事が可能です。
用途オービタルサンダー用のガラス・鏡の傷や、汚れ取りなどのメンテナンス用ダイヤモンドパッドです。
寸法(mm)105×73
品種レジンダイヤ
加工湿式
裏面面ファスナー
使用機械リュービミニサンダーS-550M(推奨)
頑固な汚れ・固着物をすばやく除去。ダイヤ工具と水を使うだけの作業ですので、安全で環境に優しい研磨が可能です。新設計の高性能ダイヤモンドチップを機能的に配置し、すばやく輝きを取り戻す事を可能にしました。また、汚れの度合いに応じて4種類の工具(#1~#4)を使い分ける事が可能です。
用途日常のお手入れに便利な手磨きタイプです。ガラス・鏡の傷や、汚れ取りなどのメンテナンス用ダイヤモンドパッドです。
厚さ(mm)25(スポンジ)
寸法(mm)105×55
品種レジンダイヤ
加工湿式
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。