カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- 手研磨(24)
- 切断(70)
- ディスク研磨材(77)
- マジックディスク・サンディングペーパー(42)
- 研削砥石(10)
- 研磨ブラシ(グラインダー用)(1)
- 軸付研磨(15)
- ベルト研磨(2)
- 研磨材料(5)
- 研磨材
- 切削工具・研磨材
絞り込み
粒度・番手
適合材
- ALC(5)
- アルミ(94)
- ガラス(22)
- コンクリート(12)
- サイディング(10)
- ステンレス(89)
- スレート(8)
- セラミックス(15)
- タイル(13)
- ブロック(3)
- モルタル(3)
- レンガ(10)
- 木工(81)
- 樹脂(151)
- 瓦(8)
- 石材(37)
- 石膏ボード(8)
- 超硬合金(13)
- 鉄(40)
- 銅・真鍮(12)
- 適合材をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(1)
- 大塚刷毛製造(1)
- SK11(4)
- FUJI STAR(三共理化学)(67)
- KOVAX(コバックス)(18)
- TRUSCO(15)
- NSK(ナカニシ)(9)
- レヂトン(9)
- ヤナセ(柳瀬)(8)
- ニューレジストン(7)
- HONGIA(7)
- モトユキ(7)
- ハウスビーエム(7)
- コバルテック(6)
- 三京ダイヤモンド工業(5)
- サンピース(5)
- 日本レヂボン(4)
- NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(4)
- アイウッド(4)
- 三共(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
研磨材 :「FRP」の検索結果
研磨材とは、研磨の際に使用する粒や粉のことで、砥石、研磨シートも含まれます。手研磨用ではダイヤモンドペーストや液状金属磨き、ガラスビーズ、溶融アルミナ質研磨材などがあり、万能タイプから特定の素材に特化したものまで、さまざまなタイプがあります。機械研磨では切断砥石、サンダー・グラインダ用研磨材、バフなどがあり、荒削りから最終仕上げに至るまで、それぞれの工程に応じた研磨材の中から最適な物を選んで使用します。

切断砥石PRO FRP用
SK11(9件のレビュー)¥489税込¥5381枚当日出荷両面補強タイプ、耐久性、安全性を兼備用途FRP粒度60厚さ(mm)1P穴径(Φmm)15硬度-使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/min)80外径(Φmm)100砥粒C主要切断材料FRP
ポリカ・FRP用
TRUSCO¥6,598税込¥7,2581枚当日出荷超硬チップを採用して耐久性も良く、切断面がより綺麗に切れます。用途3mm~8mmまでのポリカ・FRP・プラスチック・塩ビ等の切断に。トラスコ品番215-2840刃数6材質/仕上台金:工具鋼、チップ:超硬質量(g)165穴径(Φmm)20外径(Φmm)165切断能力(mm)3~8刃厚(mm)1.6適合材ポリカ・FRP・プラスチック・塩ビ等アズワン品番64-8733-55
切断砥石 アルミ・FRP用
レヂトン¥249税込¥2741枚当日出荷アルミ・FRP用の砥石が1ミリのタイプで登場しました。厚さ1ミリの極薄砥石なので、切断材との抵抗が少なく、快適な切れ味を実現した1枚です。用途アルミ・FRP(銅・真鍮・特殊金属等含む)の切断。仕様砥粒・粒度・硬度:CA60R材質炭化ケイ素・ガラス・樹脂寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)105×1.0×15最高使用周速度(m/s)80m/s
ポリカ・FRP用チップソー
アイウッド¥3,698~税込¥4,068~1枚当日出荷最高の精度、最高の設計で美しい仕上がり!。(1mm以下は建工快速 薄板プラスチック用が最適)適合切断材アクリル(10mmまで)、ポリカーボネート、FRP、プラスチック建材、キッチンパネル(抗菌メラミン不燃化粧板)、塩ビなどの樹脂製品穴径(mm)20
大理石・FRP専用125
呉英製作所¥6,998税込¥7,6981個当日出荷トラスコ品番852-3956質量(g)145穴径(Φmm)22外径(Φmm)125刃厚(mm)1.8適合材大理石・FRPチップ高さ(mm)2.5
大理石・FRP専用105
呉英製作所¥5,898税込¥6,4881個当日出荷トラスコ品番852-3955質量(g)105穴径(Φmm)20外径(Φmm)105刃厚(mm)1.8適合材大理石・FRPチップ高さ(mm)2.5
塩ビ・FRP・石膏ボード用ホイール外径76mmMC300D用
マキタ¥1,598税込¥1,7581個当日出荷塩ビ・FRP・石膏ボード用ホイールになります。外径76mmMC300D用です。外径(mm)76
サン・プラスチックチップソー
三陽工業¥15,980税込¥17,5781枚5日以内出荷プラスチック板の切れ味を重視した、プラスチック専用チップソーです。硬質チップを使用しており、鋭い切れ味が長く保てます。用途FRP刃数100穴径(Φmm)25.4外径(Φmm)255加工範囲(mm)3~15刃厚(mm)2.6適合材FRP
BS FRPサンダー
イチグチ¥949~税込¥1,044~1枚当日出荷FRPの研削で課題であった「目づまり」をできるだけ低減し、安定した作業が可能です。用途FRP、人工大理石の粗削り。材質シリコンカーバイト砥材最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000最高使用周速度(m/s)69(4100m/min)羽根の長さ(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
スキルネット オフセット形 FRP、非金属用
SK11(5件のレビュー)¥499税込¥5491枚当日出荷ガラス基材(補強)を2枚重ねています。 塗膜はがしや錆落とし、非金属の研削研磨に優れた性能を発揮する多用途タイプ。用途FRP、非金属用厚さ(mm)1.5砥材Cタイプ2P穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])15200使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/min)4800外径(Φmm)100研削角度(°)15~30適合材FRP、非金属
FRP用超硬カッター
リューター(日本精密機械工作)¥3,500~税込¥3,850~1本当日出荷から8日以内出荷GFRP(ガラス繊維複合材)、CFRP(炭素繊維複合材)の加工に適した超微粒子素材を採用し、優れた切削能力を発揮します。適合材GFRP(ガラス繊維複合材)、CFRP(炭素繊維複合材)
ベタデイスク鎌研ぎ・FRP用
ヤナセ(柳瀬)¥619税込¥6811個当日出荷グラインダーの作業に比べ安全に作業ができます。インパクトで手軽に再研磨できます。用途刃の再研磨やFRP、ガラスの研磨に最適です。粒度#120寸法(mm)50×6.38砥材C最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
BS FRPサンダー
イチグチ¥4,398~税込¥4,838~1箱(5枚)3日以内出荷FRPをスムーズに研削できる特殊加工研磨布を採用することによりスピーディーに研削研磨できます。直径(Φmm)100最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000内径(Φmm)15外径(mm)100穴径(mm)15
しゃらく(金属・FRP用)
ミヤキ¥5,198税込¥5,7181本(300g)5日以内出荷水をあまり使わないで作業ができ、傷がつきにくい粘性タイプの超微粒子研磨剤です。金属・FRPにこびりついた油膜・水アカ・鱗状痕(うろこ)・シリカスケールを落とせます。用途ステンレス・真鍮などの金属全般。FRP。※金属・FRP以外の基材につきましては、『しゃらく(粗め・並・細め・極細)』をご使用ください。成分アルミナ系(酸化アルミニウム)粒度細かいpH中性粒径(μm)20以下標準使用量10~20g/m2※使用量は基材によって多少異なります。
EXディスク FRP・刃研用
ヤナセ(柳瀬)¥999税込¥1,0991個4日以内出荷から15日以内出荷側面使用も可能です。FRPの研削で課題であった目詰まりをできるだけ低減し、安定した作業が可能です。焼けを起こさず刃物を手入れできます。ディスク側面が丸型なのでスムーズな研磨が可能です。用途FRP研磨、刃物研磨、カマの研磨、刃こぼれの修正、ガラス研磨。仕様FRP/刃研ぎ用材質本体:ペーパー、シリコンカーバイト砥材シリコンカーバイトタイプディスクグラインダー用最高回転数(min-1[r.p.m])13000外径×穴径(Φmm)100×15適合材ガラス・樹脂・鉄・石材
FRP用超硬カッター
リューター¥3,698税込¥4,0681本9日以内出荷GFRP(ガラス繊維複合材)、CFRP(炭素繊維複合材)の加工に適した超微粒子素材を採用し、優れた切削能力を発揮します。エンド刃タイプ、エンドミル刃タイプ、ドリルタイプがあります。トラスコ品番168-4404軸径(Φmm)3全長(mm)38タイプオール超硬最高使用回転数(min-1[r.p.m])32000刃長(mm)12.5刃径(mm)3
スキルネット【SN】(オフセット形) FRP・プラスチック・非金属用 研磨砥石
日本レヂボン¥399税込¥4391個(1セット)5日以内出荷レヂボンスキルネット(オフセット型)は、目詰まりしにくい形状で、アルミ・真鍮・プラスチック・FRPの研磨作業に適しております。外径100mmx積層2Px穴径15mm用途金属や石材などの研削作業に。適合100ディスクグラインダー用粒度C60本体寸法(mm)107×107×8本体質量(g)30最高使用周速度(m/s)80 (4800m/min)
電着ダイヤモンドカッター
RELIEF(4件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981枚当日出荷FRPや塩ビパイプなどの切断が行えます。用途樹脂材料、FRP、磁器タイル、大理石などの切断に仕様乾式穴径(Φmm)20(ブッシュ使用時:15)最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000外径(Φmm)97刃厚(mm)1.8適合材樹脂材料、FRP、磁器タイル、大理石などチップ幅(mm)5
ダイヤ 電着
マキタ¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から3日以内出荷窯業系サイディング、石こうボード、FRP、スレートなどの切断に。内径(Φmm)20適合材窯業系サイディング、石こうボード、FRP、スレートなど
カッターネット(2枚入)
サンフレックス(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181袋(2枚)当日出荷ディスクグラインダーに取付ける切断用砥石用途FRP、ゴム、プラスチックの切断粒度#80厚さ(mm)2.2砥材CC材穴径(Φmm)15外径(Φmm)100許容回転数(min-1[r.p.m])15000主要切断材料FRP、ゴム、プラスチック
薄板プラスチック用ダイヤモンドカッター
TRUSCO¥5,198税込¥5,7181枚当日出荷薄板プラスチックが暴れず綺麗に切れます。 薄板ポリカ・FRP・塩ビ・等の切断に適しています。 発泡スチロール系の切断にも対応。用途3mmまでの薄板プラスチック・ポリカ・FRP・塩ビ等の切断に。トラスコ品番207-2353刃数100材質/仕上台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒質量(g)128穴径(Φmm)20.0最高使用回転数(min-1[r.p.m])5500外径(Φmm)165切断能力(mm)3刃厚(mm)1.0適合材プラスチック・ポリカ・FRP・塩ビ等アズワン品番64-8733-56
切断砥石アルミ用C36P
レヂトン¥229税込¥2521枚当日出荷特殊なアルミの切断に、カーボン砥粒が力を発揮します。切れ味、耐久性が抜群です。アルミパイプ、アルミサッシ、アルミ板、新建材、FRPの切断ができます。用途アルミの切断。仕様砥粒・粒度・硬度:C36P材質砥材:カーボン、リング:鉄寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)100×2.2×15適合材FRP最高使用周速度(m/s)72m/s
電着ダイヤモンドカッター(乾式)
TRUSCO¥4,498税込¥4,9481枚当日出荷薄板プラスチックが暴れず綺麗に切れます。 薄板ポリカ・FRP・塩ビ・等の切断に適しています。 発泡スチロール系の切断にも対応。用途3mmまでの薄板プラスチック・ポリカ・FRP・塩ビ等の切断に。トラスコ品番207-2352刃数72材質/仕上台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒質量(g)72最高使用回転数(min-1[r.p.m])9000切断能力(mm)3刃厚(mm)1.0外径(mm)125アズワン品番64-8733-54穴径(mm)20.0
ミガクンジャー(ダイヤモンドコンパウンド)
ヤナセ(柳瀬)(14件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個(5g)当日出荷金型からアクリル樹脂・FRPの仕上げ磨きに最適です。 粒度が豊富にあり、幅広い仕上げに対応する事が出来ます。タイプ油性適合材各種金属・樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
スキルネットSN ストレート形
日本レヂボン(1件のレビュー)¥5,598~税込¥6,158~1箱(20枚)当日出荷高い安全性:ガラス繊維を研磨材質でコーティングしていますから、腰が強く、安全です。 長い製品寿命:特殊加工に目詰まりすることは少なく、無駄なく最後まで使用できるため、製品寿命を大幅に伸ばします。 あらゆる作業に対応:FRPの研削・研磨・切断、塩ビパイプの切断、非金属の研削・研磨・切断など、材質を選ばず多目的に対応します。 きれいな仕上面:特殊製法を採用していますので、あらゆる材質に良くなじみ、焼けを防ぎますので、加工面がきれいに仕上がります。 軽快な作業感:適度の柔軟性が作業効率を高め、衝撃や振動を吸収するため、軽快な作業感が得られます。用途アルミニウム、真鍮、プラスチック、FRPの切断厚さ(mm)1P砥材Cタイプ1P(ガラス基材1枚)最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]主要切断材料アルミニウム、真鍮、プラスチック、FRP
スパッと
三京ダイヤモンド工業¥7,998~税込¥8,798~1枚当日出荷大理石切断に最適です。ホブ型刃先を採用することによりスピーディーに切断できます。切れ味を重視したセグメントタイプ用途大理石・FRP切断仕様乾式適合材大理石・FRPチップ幅(mm)2.0RoHS指令(10物質対応)対応
マーブル
旭ダイヤモンド工業¥8,798~税込¥9,678~1枚当日出荷から7日以内出荷様々な被削材の切断の切断に優れた切れ味を発揮する電着ポータブルカッタ用途大理石、ガラス、FRP、タイル、瓦適合材大理石、ガラス、FRP、タイル、瓦チップ厚さ(mm)1.8
溶着ダイヤモンドカッター マルチタイプ
TRUSCO¥7,498税込¥8,2481枚当日出荷さまざまなワークマルチに使用できるダイヤモンドカッターです。特に、鋳鉄管の切断に適したダイヤモンドカッターです。切れ味を重視したセグメントタイプです。瓦、薄鉄板(1mm下)、大理石、塩ビ管、スレート、タイル、FRP、窯業系サイディングの切断が可能です。用途鋳鉄管、紛体塗装管、薄鉄板(1mm以下)、瓦、大理石、スレート建材、塩ビ管、タイル、FRP、窯業系サイディングの切断に。トラスコ品番856-3405セット内容変換リング15材質工具鋼、ダイヤ砥粒質量(g)1402018年トラスコ掲載ページ5 0806
高性能マルチダイヤモンドホイール スーパーマルチ
レヂトン(2件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1枚当日出荷多種多様な部材を切断可能!。従来のダイヤモンドホイールでは切断が困難だった鉄・ステンレスも切断が可能です。外径変化がなく作業効率アップ!外径が小さくならない為、安定した一発切断が可能です。切断砥石と比べて耐久性が100倍以上となっており、砥石の磨耗による付け替え作業が約100回以上軽減されます。より安全でより効率的な作業が可能となっております。用途鉄、ステンレス、鋳鉄管、エキスパンドメタル、塩ビ、FRP、ガラス、石材、コンクリート、レンガ、自動車ボディー、タイヤ、油圧ホース、シャッター、木材などの切断が可能です厚さ(mm)1.3適合材鉄、ステンレス、鋳鉄管、エキスパンドメタル、塩ビ、FRP、ガラス、石材、コンクリート、レンガ、自動車ボディー、タイヤ、油圧ホース、シャッター、木材
ダイヤモンドカッター 電着タイプ
理研ダイヤモンド工業(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981枚欠品中従来のダイヤモンドカッターでは切れない硬脆物の切断に最適です。電着ならではの切断性と美麗な仕上がりです。用途◎天然大理石、人造大理石、FRP、硬質樹脂 ○窯業サイディング、スレート厚さ(mm)1.8穴径(Φmm)20外径(Φmm)105適合材天然大理石、人造大理石、FRP、硬質樹脂、窯業サイディング、スレートRoHS指令(10物質対応)対応アダプタサイズ15
電着ダイヤモンドカッター(切断用)
TRUSCO(1件のレビュー)¥8,598~税込¥9,458~1枚当日出荷基板にバランス加工を施しているためチッピングが起こりません。 メタルボンドに比べて砥粒の突出しが大きいため、切れ味に優れ高能率な研削が可能です。用途セラミックス、ガラス、大理石、カワラ、耐火レンガ、FRP、タイルの切断に。付属品15mmアダプター1個粒度60材質/仕上SK-2使用工具ジスクグラインダ適合材セラミックス、ガラス、大理石、カワラ、耐火レンガ、FRP、タイルチップ高さ(mm)3
マルチセブン 1枚
レヂトン¥269税込¥2961枚翌々日出荷1ミリの薄さで、鉄・ステンレス・非金属系(アルミ、タイル、レンガ、FRP、塩ビ等)の母材の切断に適応する切断砥石です。厚さ1ミリの薄型砥石なので、切断時の抵抗が少なく切れ味が良いです。用途金属・非金属系の切断。仕様砥粒・粒度・硬度:C60P材質炭化ケイ素・ガラス・樹脂寸法(mm)105×1.0×15最高使用周速度(m/s)80m/s
マルチメタルホイール ガチメタ (切断・解体・撤去用)
モトユキ(6件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1枚当日出荷切断砥石に比べ最大123倍の寿命です。真空金属溶着製法により、ダイヤモンド砥粒の脱落が抑制されます。 長寿命なので取り換え作業が激減します。径が小さくならず、切り込み深さを一定に保てます。 わずらわしい取り換え作業が最大123回軽減されます。 切断砥石に比べ火花や粉塵が少ないです。用途一般鉄鋼材、ステンレス、鋼管、薄鉄板、非鉄金属、樹脂、FRP、トミジ管、塩ビ管、ダクタイル鋳鉄管、スレート建材、モルタル、コンクリート、レンガ、ゴム製品、タイル、木材(釘・ビス入り)などに。適合機種ディスクグラインダー、カッター、防じんカッター適合材ステンレス、樹脂、モルタル、コンクリート、レンガ、タイル、木工
SDプロテクトマークⅡ (乾式用)
三京ダイヤモンド工業¥7,798~税込¥8,578~1枚当日出荷直線切りの高性能を追求しました。SDカッターの作業性、耐久性をさらに高めた逸品です。切味20%アップ、寿命20%アップの最高級品です。 側面チップを伸ばすことで、基板の摩耗を防止(プロテクト)します。 側面チップで基板の摩耗を防止・直進性が向上しました。用途コンクリート全般・タイル・レンガ・ALCブロック・不燃材・FRP・硬質塩ビ。仕様乾式高さ(mm)(チップ)8適合材コンクリート全般・タイル・レンガ・ALCブロック・不燃材・FRP・硬質塩ビ
ハイピッチペーパーHNタイプ
FUJI STAR(三共理化学)(12件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1箱(50枚)当日出荷マジック式のため、番手の取替えがワンタッチ。 目詰まりが少なく、ロングライフ。 製造粒度は、#40から#400まで。 熱に強い接着剤を使用しています。用途自動車補修研磨作業 各種車両の塗膜研磨作業 金属焼付け塗装研磨作業 木工・家具メーカーでの各種研磨作業 FRP研磨作業種別マジック式砥材AA外径(Φmm)125砥粒AA
切断砥石 黒砥切削SUPER
SK11(1件のレビュー)¥379~税込¥417~1枚ほか当日出荷これ1枚で金建材の切る・削る作業が可能になりました。砥石交換手間が省けて作業効率が向上します。用途ステンレス・金属・アルミ・レンガ・ブロック・FRPの切断・研削作業。穴径(Φmm)15外径×厚さ×穴径(mm)100×2.5×15主要切断材料ステンレス・金属・アルミ・レンガ・ブロック・FRP
何でもこなせる万能サンダー
H&H(13件のレビュー)¥409税込¥4501個当日出荷何でもこなせる万能サンダー!メッシュタイプで目詰まりしにくい!安心の日本製! 削る!磨く!切る!がこれ1枚で! 研磨・切断・サビ落とし・塗装剥がし等にご使用になれます。 FRP・アルミ・ステンレス・木材・鉄などに。用途ディスクグラインダー用厚さ(mm)2砥材AC穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])14000外径(Φmm)100適合材FRP・アルミ・ステンレス・木材・鉄など
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材