カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 切削工具・研磨材
      • 研磨材
        • 手研磨(1)
        • 研削砥石(1)
        • 研磨ブラシ(グラインダー用)(5)

研磨材 :「l250」の検索結果

研磨材とは、研磨の際に使用する粒や粉のことで、砥石、研磨シートも含まれます。手研磨用ではダイヤモンドペーストや液状金属磨き、ガラスビーズ、溶融アルミナ質研磨材などがあり、万能タイプから特定の素材に特化したものまで、さまざまなタイプがあります。機械研磨では切断砥石、サンダー・グラインダ用研磨材、バフなどがあり、荒削りから最終仕上げに至るまで、それぞれの工程に応じた研磨材の中から最適な物を選んで使用します。
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スーパーレヂテクマX SRT-X 日本レヂボンスーパーレヂテクマX SRT-X日本レヂボン
54,980税込60,478
1セット
4日以内出荷から5日以内出荷
結合剤BF適合材一般鋼、ステンレス鋼、合金鋼最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000最高使用周速度(m/s)72外径(Φmm)125厚さ(mm)3.5取付方式X-LOCK
円盤型ブラシ、結び、スチールワイヤー、250d1x16bx41l2 PFERD 馬印円盤型ブラシ、結び、スチールワイヤー、250d1x16bx41l2PFERD 馬印
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
穴径(mm)アーバー:50.8仕様推奨使用速度(rpm):2000~3400、結びの数:54長さ(mm)トリム:41ブラシ幅(mm)16ブラシ径(Φmm)250最高使用速度(m/s)4500(rpm)
円盤型ブラシ、縁曲げ、ステンレスワイヤー、200d1x25bx50l2 PFERD 馬印円盤型ブラシ、縁曲げ、ステンレスワイヤー、200d1x25bx50l2PFERD 馬印
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
ブラシ径(Φmm)200仕様推奨使用速度(rpm):1800~2900付属品アダプター:AK32-2長さ(mm)トリム:50線径(Φmm)0.30最大穴径(mm)アーバー:50.8ブラシ幅(mm)25最高使用速度(m/s)4500(rpm)
円盤型ブラシ、縁曲げ、ステンレスワイヤー、150d1x25bx25l2 PFERD 馬印円盤型ブラシ、縁曲げ、ステンレスワイヤー、150d1x25bx25l2PFERD 馬印
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
ブラシ径(Φmm)150仕様推奨使用速度(rpm):2400~3900付属品アダプター:AK32-2長さ(mm)トリム:25線径(Φmm)0.30最大穴径(mm)アーバー:50.8ブラシ幅(mm)25最高使用速度(m/s)6000(rpm)
円盤型ブラシ、縁曲げ、スチールワイヤー、200d1x25bx50l2 PFERD 馬印円盤型ブラシ、縁曲げ、スチールワイヤー、200d1x25bx50l2PFERD 馬印
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
ブラシ径(Φmm)200仕様推奨使用速度(rpm):2300~3400付属品アダプター:AK32-2長さ(mm)トリム:50線径(Φmm)0.30最大穴径(mm)アーバー:50.8ブラシ幅(mm)25最高使用速度(m/s)4500(rpm)
円盤型ブラシ、縁曲げ、スチールワイヤー、150d1x25bx25l2 PFERD 馬印円盤型ブラシ、縁曲げ、スチールワイヤー、150d1x25bx25l2PFERD 馬印
8,198税込9,018
1個
4日以内出荷
ブラシ径(Φmm)150仕様推奨使用速度(rpm):3000~4500付属品アダプター:AK32-2長さ(mm)トリム:25線径(Φmm)0.30最大穴径(mm)アーバー:50.8ブラシ幅(mm)25最高使用速度(m/s)6000(rpm)
ボードヤスリ TRUSCOボードヤスリTRUSCO(4件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷
片目が鬼目(荒削り)、裏面がヤスリ目(仕上げ)になっており、ヤスリ本体に幅があるため、切削力を必要とする作業に最適です。
用途石こうボード、スレート、レンガ、軽量コンクリート、木材、樹脂の加工用ヤスリ。適合材石こうボード、スレート、レンガ、軽量コンクリート、木材、樹脂

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

研磨材