研磨材 :「smd」の検索結果
研磨材とは、研磨の際に使用する粒や粉のことで、砥石、研磨シートも含まれます。手研磨用ではダイヤモンドペーストや液状金属磨き、ガラスビーズ、溶融アルミナ質研磨材などがあり、万能タイプから特定の素材に特化したものまで、さまざまなタイプがあります。機械研磨では切断砥石、サンダー・グラインダ用研磨材、バフなどがあり、荒削りから最終仕上げに至るまで、それぞれの工程に応じた研磨材の中から最適な物を選んで使用します。
関連キーワード
幅広い素材に対応し、鉄筋入りコンクリート切断可能なマルチタイプダイヤモンドカッターです。特殊な側面ウェーブ形状により切粉の排出がよく作業能率が向上します。コンクリートの切断に最適なダイヤモンドチップを採用し、抜群の耐久性と切れ味が得られます。
用途コンクリート・御影石・大理石・磁器タイル・ブロック・レンガの切断作業。
適合材コンクリート・御影石・大理石・磁器タイル・ブロック・レンガ
ダイヤ幅(mm)7
ディスクWを使用する際にお使いください。
寸法(mm)軸径:6
種別ディスクW
材質金属
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1個
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
ディスクWを使用する際にお使いください。
寸法(mm)軸径:6
種別ディスクW
材質金属
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1個
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
6mmシャンク
ダブルカット
仕様●刃形状:コーン●刃径(D1):6●刃長(L1):19●シャンク径(D2):6●全長(L2):50●角度:14℃●コード番号:119-0160749
アズワン品番67-4827-90
1個
¥4,398
税込¥4,838
13日以内出荷
3mmシャンク
ダブルカット
仕様●刃形状:コーン●刃径(D1):3●刃長(L1):16●シャンク径(D2):3●全長(L2):38●角度:7℃●コード番号:119-0160750
アズワン品番67-4827-91
1個
¥1,798
税込¥1,978
13日以内出荷
6mmシャンク
ダブルカット
仕様●刃形状:コーン●刃径(D1):9.5●刃長(L1):16●シャンク径(D2):6●全長(L2):61●角度:28℃●コード番号:119-0160751
アズワン品番67-4827-92
1個
¥6,198
税込¥6,818
33日以内出荷
3mmシャンク
ダブルカット
仕様●刃形状:コーン●刃径(D1):4.8●刃長(L1):12.7●シャンク径(D2):3●全長(L2):38●角度:16°●コード番号:119-0160748
アズワン品番67-4827-89
1個
¥7,998
税込¥8,798
33日以内出荷
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。