絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,997件中 561~600件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 三脚部品141088 STF-YT石突先金 タジマツール(TJMデザイン)

    三脚部品141088 STF-YT石突先金

    タジマツール(TJMデザイン)
    ¥639税込¥703
    1個
    当日出荷
    STF-YT石突先金
    用途三脚部品本体質量(g)11対応商品STF-YT
  • 三脚部品049858 キャリングハンドル タジマツール(TJMデザイン)

    三脚部品049858 キャリングハンドル

    タジマツール(TJMデザイン)
    ¥859税込¥945
    1個
    当日出荷
    キャリングハンドル
    用途三脚部品本体質量(g)70対応商品ELV-200、ELV-300LT
  • 三脚部品049841 昇降パイプ止メネジ タジマツール(TJMデザイン)

    三脚部品049841 昇降パイプ止メネジ

    タジマツール(TJMデザイン)
    ¥859税込¥945
    1個
    当日出荷
    昇降パイプ止めネジ
    用途三脚部品本体質量(g)45対応商品ELV-200、ELV-300LT
  • レーザー部品049582 脚石突 タジマツール(TJMデザイン)

    レーザー部品049582 脚石突

    タジマツール(TJMデザイン)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    タジマレーザー墨出し器 専用 脚石突
    用途脚石突 交換用部品本体質量(g)18対応商品【GEEZAシリーズ】GZAS-KJC、【ZEROGシリーズ】ZEROGS-KJC、【ZERO BLUEシリーズ】ZEROBLS-KJC、ZEROBL-KJC、ZEROBL-KJY、ZEROBL-KYR、ZEROBL-KY、【ZEROシリーズ】ZERO-KJC、ZEROS-KJC、GT8ZS-I
  • レーザー部品049551 脚石突 タジマツール(TJMデザイン)

    レーザー部品049551 脚石突

    タジマツール(TJMデザイン)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    タジマレーザー墨出し器 専用 脚石突
    用途脚石突 交換用部品本体質量(g)18対応商品【GEEZAシリーズ】GZASN-KJC、GZAN-KYR、GT4G-NI、【ZEROGシリーズ】ZEROGSN-KJC、ZEROGN-KJY、【ZERO BLUEシリーズ】ZEROBLSN-KJC、ZEROBLN-KJC、ZEROBLN-KJY、ZEROBN-KJY、【ZEROシリーズ】ZERON-KJC、ZEROSN-KJC、ZERON-KJY、GT8ZS-NI、GT5Z-NI
  • トプコン部品140586 HOLDER-6ノブ トプコン・ソキア

    トプコン部品140586 HOLDER-6ノブ

    トプコン・ソキア
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    5日以内出荷
    HOLDER-6ノブ
    用途トプコン部品
  • ローテティングレーザーRL-H5A タジマツール(TJMデザイン)

    ローテティングレーザーRL-H5A

    タジマツール(TJMデザイン)
    ¥179,800~税込¥197,780~
    1台ほか
    5日以内出荷から31日以内出荷
    測量・土木用ローテーティングレーザー
    用途測量・土木用水平レベル出し本体質量(g)2300光源半導体レーザー(波長635nm)レーザー安全規格 JISクラス3R防塵防水性能IP66
  • デジレベル3D マイゾックス

    デジレベル3D

    マイゾックス
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    翌日出荷
    パネル周りをスッキリとしたデザインに設計。大型液晶に角度、勾配、指針を一元表示することで余計な切替換操作を省きました。3軸加速度センサ採用により、ディスプレイ部を上に向けるだけで、自動的に水平測定モードに切り替わり、液晶円形気泡管が表示されます。(精度を必要とする水平測定には棒状気泡管をご使用ください。)。液晶ディスプレイによりあらゆる環境下においても、抜群の視認性を保持。両サイドの棒状気泡管にはブルーLEDを搭載している為、点灯させることで暗所での作業も安心です。
    仕様高精度で360度計測、角度・勾配をデジタル直読、自動反転型LEDディスプレイ、キャリブレーション機能、3D液晶円形気泡管、データホールド機能付き、角度と勾配のデュアル表示、0/45/90度をシグナル音でお知らせ、電源自動オフ(5分)、青色バックライト付き気泡管、基準の角度を設定できる0セット機能寸法(mm)600×33×72.5質量(g)770電源単三アルカリ電池×3最小表示0.05°、0.1%使用温度(℃)-5~+50測定精度±0.1°(0°/45°/90°)、±0.2°(その他角度)計測範囲4×90°(0~360°)気泡管精度(水平)±0.5mm/m±0.029°、(垂直)±0.75mm/m±0.043°マイゾックスコード221846
  • デジタルアングルセンサーVA60 ムラテックKDS

    デジタルアングルセンサーVA60

    ムラテックKDS
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷
    仕様V溝構造トラスコ品番756-7553セット内容単4形アルカリ乾電池×2本、ソフトケース、取扱説明書長さ(mm)56厚さ(mm)33測定範囲180°×2方向(360°)高さ(mm)60質量(g)126電源単4アルカリ電池×2本(付属)最小表示0.1°使用温度範囲5~40℃測定精度±0.2°(±3.5mm/m)
  • TT用ピンポール水準器 タジマツール(TJMデザイン)

    TT用ピンポール水準器

    タジマツール(TJMデザイン)
    ¥3,598税込¥3,958
    1台
    当日出荷
    ピンポール用水準器 ベルトで簡単に取付可能
    用途土木測量用アクセサリートラスコ品番828-9298外形寸法(mm)縦97×横28×奥30本体質量(g)26気泡管感度60′/2mm
  • ミニプリズム三脚 マイゾックス

    ミニプリズム三脚

    マイゾックス(1件のレビュー)
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    当日出荷
    回転グリップがスライドし、調整が簡単。
    用途プリズムポール・DMピンポールの固定に付属品ケース仕様脚伸縮部:回転ストッパー方式材質アルミ全長(mm)900質量(kg)1.55頭部形状回転グリップ全縮(mm)620スライド幅(mm)140マイゾックスコード217197
  • アルミ三脚(平面Fタイプ) タジマツール(TJMデザイン)

    アルミ三脚(平面Fタイプ)

    タジマツール(TJMデザイン)
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    当日出荷
    堅牢で踏みやすい石突仕様です
    用途トータルステーション・セオドライト用三脚仕様ショルダーストラップ有、定芯稈径35mmトラスコ品番819-9564適合機種TT-027/DT-214全長(mm)1675(全縮時1000)質量(kg)約4.1外形寸法(mm)縦1000×横160×奥160本体質量(g)4100脚頭外径/内径(mm/Φmm)160/Φ66脚頭部クランプブラケット機構
  • 部品 気泡管カバーブルーレベル勾配用一管式用 シンワ測定

    部品 気泡管カバーブルーレベル勾配用一管式用

    シンワ測定(2件のレビュー)
    ¥529税込¥582
    1個
    当日出荷
  • アングルファインダーレベル パイプ用溝付 ミツトモ

    アングルファインダーレベル パイプ用溝付

    ミツトモ(1件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    パイプ用溝付 あらゆる角度、傾斜が測れます。 ブロック積み、配管工事や天井作業など、家や建具、柱、家具から車の傾きまで測れます。
    仕様目盛り付きパイプ用溝付き寸法(mm)80×130
  • LEDライトレベル JEFCOM(ジェフコム)

    LEDライトレベル

    JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    LEDライト付 暗所のレベル測定も可能。取り出し・収納がスピーディー!両サイドシャックル付。超強力3倍マグネット付。V溝付パイプ測定可能。電池交換が簡単(リチウム電池CR2032×1個付属)
    付属品リチウム電池 CR2032×1個寸法(mm)20×46.5×160質量(g)135
  • サンレッグDX マイゾックス

    サンレッグDX

    マイゾックス
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    シンプルなデザインでありながら、堅牢かつ耐久性にも大変優れた三脚です。シングル構造の極太ストッパーを採用し、振動によるゆるみもない最高級のアルミ製三脚。 強固な石突 スチールをインサートした石突は大地をしっかりホールドします。 伸縮ストッパーにはメンテナンスに優れたストレートネジを採用。
    全長(mm)1675質量(kg)4.1全縮(mm)1000
  • ポケット傾斜計 アカツキ製作所(KOD)

    ポケット傾斜計

    アカツキ製作所(KOD)(1件のレビュー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    当日出荷
    手のひらサイズで0°~±5°の緩い傾斜から360°までの大きな傾斜角まで測定可能です。 ハンドストラップ付です。
    トラスコ品番851-1460材質アクリル樹脂寸法(mm)70×70×17質量(g)92RoHS指令(10物質対応)対応
  • パーフェクト墨つぼ用極細糸 30m タジマツール(TJMデザイン)

    パーフェクト墨つぼ用極細糸 30m

    タジマツール(TJMデザイン)
    ¥629税込¥692
    1個
    当日出荷
    パーフェクト墨つぼ用極細糸です。
    用途パーフェクト墨つぼ用極細糸30m。トラスコ品番753-7786外形寸法(mm)縦0.4×横0.4×奥0.4本体質量(g)3糸の太さ(mm)0.4
  • オートレベル APシリーズ PENTAX

    オートレベル APシリーズ

    PENTAX
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1台
    当日出荷
    一目ではっきりと見やすい分度盤がついていますので、直角出しに大変便利です。 クランプレスの方向微動つまみは全周微動ですから大変扱いやすく、目標を正確にとらえることができます。 見やすい光学式照準器(リコメータ式)によって、目標に素早く望遠鏡を向けて視準することができます。 1.3kgと軽量で堅牢な金属ボディを採用しています。機能的で現場の作業に最適です。
    適合機種適合三脚:TS-70・TE-6質量(kg)1.3保護等級容器保護等級:IP55自動補正範囲±15′最短合焦距離0.3m気泡管感度8′/2mm
  • 電工ケガキゲージ アックスブレーン

    電工ケガキゲージ

    アックスブレーン(1件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    スイッチボックスのケガキ作業に!ケガキ穴は3ヶ所、機能は、蓄光板、水平、垂直、マグネット付。
    用途電工ケガキゲ-ジ。感度(mm/m)0.50mm/m=0.0286°寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)95×51×12.5精度(mm/m)±2.50mm/m=±0.1432°以内
  • ディレクターレベルスケルトン桃 アックスブレーン

    ディレクターレベルスケルトン桃

    アックスブレーン(1件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    4日以内出荷
    水平、垂直、45度、1/50、1/100勾配が測定可能。機能は、V溝、蓄光板、6本線、マグネット付。
    用途ディレクタ-レベル。呼び寸法(mm)220寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)20.0×46.0×220
  • 楽つぼB用蓋 タジマツール(TJMデザイン)

    楽つぼB用蓋

    タジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)
    ¥319税込¥351
    1個
    当日出荷
    墨つぼ用蓋。 適応商品:パーフェクトら楽つぼB。
    用途墨つぼ用蓋適合パーフェクト楽つぼB材質ABS樹脂、ステンレス鋼材外形寸法(mm)縦85×横56×奥27本体質量(g)15
  • ピーラインはや巻 V3用糸 タジマツール(TJMデザイン)

    ピーラインはや巻 V3用糸

    タジマツール(TJMデザイン)
    ¥789税込¥868
    1個
    当日出荷
    1回の墨付けで3回打てる専用糸。
    用途PL-V3用替糸適合ピーラインチョークはや巻V3トラスコ品番813-4856外形寸法(mm)縦56×横67×奥15本体質量(g)25糸の長さ(m)30材質(糸)ナイロン糸の太さ(mm)1
  • ピーキャッチ アジャスター タジマツール(TJMデザイン)

    ピーキャッチ アジャスター

    タジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    P-HM1600用アジャスター。
    用途建築用下げ振り保持器用アジャスター材質ABS樹脂外形寸法(mm)縦34×横53×奥40本体質量(g)33
  • パーフェクト 墨差し タジマツール(TJMデザイン)

    パーフェクト 墨差し

    タジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    穂先素材、高級銅合金(燐青銅板44枚)を使用曲げやサビに強く長もちします。穂先、墨含みがよくバラけません。線幅、砥石などで自在に調整できます。使用後、水洗いをするだけで墨が簡単に落ちます。文字書き芯が交換できます(交換用2本付)。
    用途墨付け用墨差し付属品文字書き芯2本トラスコ品番813-4611材質(穂先)銅板、(軸)ABS、(芯)合成繊維外形寸法(mm)縦210×横25×奥8本体質量(g)20
  • 水平器 ホーザン

    水平器

    ホーザン
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    機器の据え付け時の水平チェックに。
    質量(g)31感度(mm/m)0.5(=0.03°)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×25×15精度(mm/m)±2.5(=±0.14°以内)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 細糸 20m巻チョークライン用 シンワ測定

    細糸 20m巻チョークライン用

    シンワ測定
    ¥529税込¥582
    1個
    当日出荷
    粉付きが良い特殊繊維を使用。
    用途チョークライン用の替糸材質糸:ナイロン寸法(mm)96×76×6質量(g)10糸の長さ(m)20
  • 粉付3倍太糸 20m巻チョークライン用 シンワ測定

    粉付3倍太糸 20m巻チョークライン用

    シンワ測定
    ¥559税込¥615
    1個
    当日出荷
    従来の3倍粉付きが良い特殊繊維を使用。切れにくい太糸タイプです。
    用途チョークライン用の替糸トラスコ品番432-6954材質糸:ポリエステル寸法(mm)96×76×14質量(g)20糸の長さ(m)20糸の太さ(mm)1
  • 替綿 3枚入ハンディ墨つぼ墨技用 シンワ測定

    替綿 3枚入ハンディ墨つぼ墨技用

    シンワ測定(1件のレビュー)
    ¥529税込¥582
    1セット(3個)
    当日出荷
    安定した墨うちが出来ます。
    用途墨つぼ墨技用の替綿材質綿:化学繊維寸法(mm)64×64×10質量(g)5入数3枚入
  • 替綿 3枚入 ハンディ墨つぼ電動巻・Jr.シリーズ用 シンワ測定

    替綿 3枚入 ハンディ墨つぼ電動巻・Jr.シリーズ用

    シンワ測定
    ¥319税込¥351
    1セット(3個)
    当日出荷
    安定した墨うちが出来ます。
    用途シンワの墨つぼ電動巻・Jr,用の替綿材質綿:セルロース寸法(mm)28×36×8.5質量(g)0.2入数3枚入
  • 電子水もり管 シンワ測定

    電子水もり管

    シンワ測定(1件のレビュー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    欠品中
    ホースが15mと長く、ブザーで水平を知らせるので一人で簡単に遠距離の水平確認ができます。狭い場所でも使いやすいコンパクトサイズです。基準線の所だけ音が変わるので、より正確に位置を合わせられます。本体側の水位が見えるので、水平が合っているか確認できます。ホース洗浄ブラシ付です。
    用途吊り天井・基礎・造園・地ならしなどに使用する水もり管材質本体:ABS樹脂寸法(mm)290×290×70質量(g)1130電源9V電池1個(モニター用電池付)電池寿命(連続時間)約60時間精度(mm/m)±1.5/15RoHS指令(10物質対応)対応
  • 磁石付Gレベル エビス(水平器)

    磁石付Gレベル

    エビス(水平器)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    世界初・衝撃吸収大型プロテクター付き水平器。ミラー付きで垂直測定を正面から出来ます。精度調整機構付きで調整・校正が出来ます。1/100、1/200の勾配測定が出来ます。衝撃緩和用ゴムプロテクター付き。V溝付き測定面でパイプ測定可能。450mm以上は測定に便利な取手付きです。3倍強力ネオジ磁石で最強の吸着力で鉄骨に吸着します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 墨出し名人三脚取付け金具(5/8インチ) Panasonic(パナソニック)

    墨出し名人三脚取付け金具(5/8インチ)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    仕様測量器用三脚取付金具(5/8インチ)
  • 縦ブリ名人 たくみ

    縦ブリ名人

    たくみ(2件のレビュー)
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    当日出荷
    下げ振りと縦ラインで前後左右の傾きを、同時に測定。 レーザー光で風による揺れ無し。 コンパクト扱いやすいサイズ。 鋼材には、強力磁石木材は止め針で固定。
    トラスコ品番245-8969幅(mm)60高さ(mm)170質量(g)390(電池含)奥行(mm)95電源単5アルカリ乾電池×4本(付属)精度±1mm以下/4m使用温度(℃)-5℃から45℃連続使用時間アルカリ乾電池使用時間12時間光源可視光半導体レーザー(APC回路搭載)非球面ガラスレンズ測定距離実用測定距離:8m光出力1mW以下・クラス2レーザー製品
  • マーキングレーザ STS

    マーキングレーザ

    STS(3件のレビュー)
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    当日出荷
    レーザーラインを照射して作業工程の位置決めをします。 10mWの高輝度レーザー素子を採用しています。 焦点調整が可能、距離に合わせてレーザーラインをシャープに投影します。 架台で照射方向が自由自在に調節できます。
    用途作業工程の位置決め。付属品ACアダプター(強力ノイズフィルター内蔵および瞬間停電対策済み)トラスコ品番337-5005質量(g)236電源AC100~240光源635nm赤色半導体レーザー(10mW素子使用)焦点調整レンズ焦点可変式光出力5mW以下(クラス2M JIS C6802 2005)サイズ(mm)62×87照射角70°
  • レーザークランプ タジマツール(TJMデザイン)

    レーザークランプ

    タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    当日出荷
    建物の柱や梁などにレーザー墨出し器を固定することが出来ます。取付台が回転するので、柱や梁に取付けが可能。
    仕様レーザー墨出し器固定具外形寸法(mm)縦72×横195×奥168本体質量(g)900取付可能幅(mm)約210
  • マルチレーザーレシーバー2 タジマツール(TJMデザイン)

    マルチレーザーレシーバー2

    タジマツール(TJMデザイン)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    当日出荷
    レーザーラインが見えにくい場所でレーザー光を感知し、音とLEDでラインの位置をお知らせします。レーザーラインが見えにくい環境下でも正確、迅速に基準出しが可能です。
    付属品レーザーレシーバー用ケース/単4形アルカリ乾電池仕様防塵・防水設計トラスコ品番377-1946適合機種ML10-KJC/ZEROS-KJC/AXT-KYR/AXT-KY/AXT-TYZ/AXT-TY/ZERO-KJY/ZERO-KY/ZERO-TYZ/ZERO-TY外形寸法(mm)縦170×横52×奥35電源単4形アルカリ乾電池4本本体質量(g)200寸法(縦×横×厚さ)(mm)170×52×35連続使用時間約30時間受光精度レーザーラインの中心から±1.0mm受光距離1~20m以内
  • 一般工作用角形水準器 新潟理研測範(RSK)

    一般工作用角形水準器

    新潟理研測範(RSK)
    ¥85,980~税込¥94,578~
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    本体は上質鋳鉄製(FC25)で完全なシーズニングを施し、精密ラップ仕上げに依り高精度を保持しています。主として、機械組立等に用いられ一般工作用としては最適です。
    用途機械組立等形状角形感度0.02寸法W2(mm)8主気泡管精度±2.0目盛以下V溝角度(°)150
  • ポケスミ(ガイド付) たくみ

    ポケスミ(ガイド付)

    たくみ(1件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    墨モレしにくい完全密閉式 耐久性のあるシンプル構造 小型で完全密閉式だから収納しても汚れにくいポケットサイズ 3個の高性能ゴムシールとロック式カルコで完全密閉式 糸ガイドが付いて狭い所や隅々までスミ打ちOK
    トラスコ品番245-9019質量(g)112糸の長さ(m)30
  • エコライト たくみ

    エコライト

    たくみ
    ¥549~税込¥604~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    繊維の中で最も軽く水に濡れてもタルまない糸 よく見える太い水糸(約1.05mm 約1.3mm) 容器ごと燃やしてもダイオキシンの心配なし 残量がよく見える透明硬質ケース 糸止め付、安全設計カッター付 使い分けができる3色バリエーション
    仕様ハンディ硬質ケース入り材質パイレン糸
水平器・水準器・墨出器