絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,997件中 601~640件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チョークライン用替糸 たくみ

    チョークライン用替糸

    たくみ
    ¥209~税込¥230~
    1個
    当日出荷
    八ツ打組紐ナイロン糸で粉が適度に付き、美しい線が引けるチョークライン専用糸
    色ピンク長さ(m)20寸法(幅W×高さH)(mm)(カード)75×95
  • 曲尺用水平器 PS-70 アカツキ製作所(KOD)

    曲尺用水平器 PS-70

    アカツキ製作所(KOD)(2件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)15×25×70目盛(mm)幅13感度0.5mm/m=0.0286°固定方法ボールネジ固定式気泡管Φ8×25mm取付幅(mm)溝2.2
  • 赤糸巻 サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    赤糸巻

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)
    ¥2,198税込¥2,418
    1セット
    当日出荷
    スペア針はグリップ部後部に収納できます。よじれにくい専用糸(袋糸)で作業効率がアップします。
    用途建築関連における内回り・外回り作業での垂直出し、水平出し、とうりの見当出しなどに。付属品スペア針2個 / かるこ2個 / 糸11mトラスコ品番351-4587全長(mm)180質量(g)107糸の長さ(m)11持ち手Φ20×100mm質量(g/セット)107RoHS指令(10物質対応)対応
  • パーフェクト楽カル(3本入) タジマツール(TJMデザイン)

    パーフェクト楽カル(3本入)

    タジマツール(TJMデザイン)
    ¥429税込¥472
    1セット(3本)
    当日出荷
    巻き取り時に時に針がかるこ本体に自動的に収納されます。替針1本付
    適合墨つぼ全般、チョークライン全般トラスコ品番813-4596外形寸法(mm)縦73×横20×奥16本体質量(g)5寸法(縦×横×厚さ)(mm)80×72×18製品質量(g)5
  • 箱型アルミレベルマグネット付 TRUSCO

    箱型アルミレベルマグネット付

    TRUSCO
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1本
    当日出荷
    レンズ効果で大きく見えるカマボコ型気泡管(水平)。箱型フレーム・スケール目盛付。蓄光シート付(水平)。水平・垂直精度補正機構付。4本目盛入
    仕様ISO9001認証取得工場製マグネット付き調整方法:水平・垂直精度はそれぞれトルクスねじで調節してください。精度保持耐ショック厚手カバー付。垂直測定用端面マドつきマグネット吸着力22kg(2ヶ所付の場合)材質(本体)アルミニウム精度±1.50mm/m=±0.0859°以内感度0.5mm/m=0.0286°
  • カラー鉄下げ振 TRUSCO

    カラー鉄下げ振

    TRUSCO
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    当日出荷
    素早く求芯が得られるベストセラーです。鋳鉄製。糸通し穴1.8mm。
    用途鉄骨・柱・丸セパ・アルミサッシ等の垂直測定。摘要下げ振りのみ
  • 目玉レベル エスコ

    目玉レベル

    エスコ(6件のレビュー)
    ¥760税込¥836
    1個
    当日出荷
    テーブルなどの平板の水平をみるのに便利です。
    エスコ品番EA721JE-1材質プラスチック直径(mm)44
  • ラインレベル エスコ

    ラインレベル

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥950税込¥1,045
    1パック(2個)
    当日出荷
    エスコ品番EA721JA-1
  • パーフェクトライン用糸 タジマツール(TJMデザイン)

    パーフェクトライン用糸

    タジマツール(TJMデザイン)
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷
    墨つぼ用交換糸。 ナイロン製交換糸です。
    適合パーフェクトライン、ピーラインチョークはや巻、ピーラインチョーク自動巻トラスコ品番813-4584本体質量(g)30糸の長さ(m)30糸の太さ(mm)1.0寸法(縦×横×奥行)(mm)118×75×15
  • 蛍光水糸 プロリールG JBSO

    蛍光水糸 プロリールG

    JBSO(1件のレビュー)
    ¥849税込¥934
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    使い勝手スッキリ!簡単リールに水糸巻きました! 伸びの少ないテトロン系の糸を使用しました。
    用途基礎工事、ブロック、タイル、その他一般計測用材質ポリエステルリールサイズ(mm)Φ80×47
  • エアコンピタッとレベル JAPPY

    エアコンピタッとレベル

    JAPPY
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    3日以内出荷
    フック穴付き。パイプ等の測定が可能な測定面V溝付き。45°付き。強力マグネット内蔵。蓄光付き(水平気泡管)
    材質ABS樹脂色(本体)パールグレー、黒色、(気泡管)蛍光緑色質量(g)55精度(水平・垂直・斜気泡管)±2.50mm/m=±0.1432°以内感度(水平・垂直・斜気泡管)0.50mm/m=0.0286°仕上ウレタン塗装仕上げ気泡管4本線アクリル気泡管
  • ミニ水平器 SELECTED BY MARINTEC

    ミニ水平器

    SELECTED BY MARINTEC
    ¥3,598税込¥3,958
    1式
    6日以内出荷
    マグネット付きで固定しやすい!小さいのに、しっかり測れる!。水平・垂直チェックも、ケガキ作業も、これ1台。建築・配管・電気工事・DIYなど幅広い作業で活躍。2つの気泡管を搭載し、水平・垂直の両方向を正確に測定可能。クリアなアクリル樹脂を採用!上からだけでなく側面からも気泡管を確認可能。埋込式スイッチボックスの取付時に便利なケガキ穴を搭載。位置出しやマーキング作業をスムーズに。マグネット内蔵で、鉄製の対象物にしっかりと固定できる。目盛り付きで簡易スケールにも対応。手のひらサイズのコンパクト設計。ポケットにも入れやすく、現場への持ち運びや日常使いにも便利。感度0.5mm/m=0.0286°。精度±1.00mm/m=±0.0573°以内。1年保証
    材質アクリル質量(g)74.5精度±1.00mm/m=±0.0573°以内動作方式手動感度0.5mm/m=0.0286°寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×13×50測定方向水平・垂直
  • 水平器 WIZ'A

    水平器

    WIZ'A
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    翌々日出荷
    用途建築現場、DIY、家電の取り付け、家具の設置などで水平・垂直・45度の角度を測定する際に材質本体:アルミ、ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂 気泡管:アクリル樹脂 液体:石油系液気泡管感度0.5mm/m=0.0286°気泡管精度±2.5mm/m=±0.1432°以内
  • アルミ水平器 スイッチボックス用 KUROKIN(黒金)

    アルミ水平器 スイッチボックス用

    KUROKIN(黒金)
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    当日出荷
    スイッチボックス外周のケガキ時に指が邪魔にならず持ちやすいつまみ形状。太いペンやマーカーでもケガキ可能な大口の穴形状で、ケガキ時に邪魔にならない位置で落下防止コードの取付が可能。KUROKINで統一された独自の気泡管カラーを採用しており、ホールソーのセンターケガキ穴付き。落下しても割れにくいアルミ削り出しボディで、スイッチボックスの開口サイズより一回り小さい93×49mmサイズ。センターが合わせやすい十字のレーザーマーク入っており、全面が測定面として使用可能。直角定規としても使用できる。
    用途建築・土木・配管・プラント・設備据付け等の工事や、DIY等の作業で、水平・垂直等の測定に。仕様センターケガキ穴・アルミ削り出しボディ・十字レーザーマーク材質本体:アルミ合金押出材硬化処理●気泡管:アクリル樹脂寸法(mm)93×15×49色ブラック、気泡管:オレンジ質量(g)148精度±2.50mm/m=±0.1432°以内感度0.50mm/m=0.0286°マグネット1箇所
  • フロアレーザーN ムラテックKDS

    フロアレーザーN

    ムラテックKDS
    ¥31,980税込¥35,178
    1セット
    欠品中
    地墨合わせを簡単スピーディに。割付け位置の墨出しなども、クルっと回してピタっと決定。微調整ネジを回すことでレーザーライン交点(基準点)を動かさずに本体の方向を左右に微調整することができる。
    用途床や壁の墨出しに90°と45°のラインが簡単にわかる。付属品収納ケース・単3形アルカリ乾電池3本・シフティングベース質量(g)340(電池含む)種類レーザー光:90°ライン・45°ライン使用温度範囲(℃)(-)5~40電源単3形アルカリ乾電池または充電池3本精度90°±0.017°(±1.5mm/5m)連続使用時間(時間)乾電池:約9、充電池:約10※全点灯時光源可視光半導体レーザー波長(nm)635ライン幅(5m地点)2.5レーザークラスクラス3R(JIS C6802:2014)サイズ(mm)125×64×98作業範囲(m)屋内使用時:約10光出力(mW)1以下レーザー光色赤色
  • ミエール水糸 カッター付ハンドル たくみ

    ミエール水糸 カッター付ハンドル

    たくみ
    ¥619税込¥681
    1個
    翌々日出荷
    従来のミエール水糸に糸が切れるカッター付きのハンドルがセット。ハンドルを握ることで従来より糸が出しやすい。また、ハンドルは取り外すことも可能です。
    色イエロー
  • 極一閃 万能墨液 SK11

    極一閃 万能墨液

    SK11
    ¥1,298税込¥1,428
    1本
    当日出荷
    木材・コンクリート・石膏ボード・化粧ボード・鉄材全般・樹脂・タイルなど様々な建材の墨つけ作業に使えます。高浸透で発色が良くにじみにくい液です。金属面や塗装面など液が染み込まない素材では、布などで拭いて消すことが出来ます。ワンタッチキャップで片手でも開閉可能でキャップの紛失防止にもなります。持ちやすいスリム型容器です。
    用途建築現場での墨つぼに入れ、墨つけ作業に使用。仕様水性材質【ボトル】プラスチック色墨色内容量(mL)180
  • ステン万能鋏EX Wカーブ SK11

    ステン万能鋏EX Wカーブ

    SK11
    ¥1,898税込¥2,088
    1本
    当日出荷
    どこで切っても切れる角度を常にキープします。アンチグルーブレード(Anti-Glue)を採用し、刃と刃の接触する面積を減らすことで、テープなどの粘着剤が付着しにくい特殊形状刃です。刃部・ボルト・ナット・バネなどの主要金属パーツはすべてステンレス製でさびにくくなっています。刃元で切っても刃先で切っても、最適な刃の開き角度をキープし、軽い切れ味です。柄尻は、落下防止コードを直接取り付けられる大きな穴付き仕様です。
    用途工作・ホビーなどの切断作業。材質刃部:ハイカーボンステンレス合金鋼 / グリップ:PP(グラスファイバー配合)・TPR / ボルト・ナット・バネ:ステンレスタイプWカーブ切断能力(mm)ステンレス板0.3厚まで刃部硬度HRC55~57
  • RedM3 レッドレベル SOLA

    RedM3 レッドレベル

    SOLA
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    翌日出荷
    ・超強力ネオジウム磁石により、高い接着力を実現。・マグネットを背面配置し、測定面をフラットに維持することで高精度を発揮。・特許取得の「SOLA FOCUS」バイアルにより、より速く正確な測定を実現。・割れにくいアクリルブロックバイアル、拡大レンズ(+60%)、30年保証付き。・バイアル特殊液は蓄光の効果があり、薄暗い場所での読みやすさを向上。・衝撃を吸収するバンパー設計。
  • BIGX レッドレベル SOLA

    BIGX レッドレベル

    SOLA
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ・特許取得の「SOLA FOCUS」バイアルにより、より速く正確な測定を実現。・割れにくいアクリルブロックバイアル、拡大レンズ(+60%)、30年保証付き。・バイアル特殊液は蓄光の効果があり、薄暗い場所での読みやすさを向上。・断面がX形状(筋交い構造)のため、ねじれ剛性に優れた設計。・衝撃を吸収するバンパー設計。
  • CLKS チョークラインリール SOLA

    CLKS チョークラインリール

    SOLA
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    翌日出荷
    ・クランクギアドライブにより6倍速いライン引き込み。・軽量で頑丈なプラスチック製ハウジング。・人間工学に基づいたラバーカバー付き。・チョークの残量が一目でわかるビューイングウィンドウ付き。・ハンドルは硬化鋼製フック
  • ダイレクトグリーンレーザー墨出し器 マイト工業株式会社

    ダイレクトグリーンレーザー墨出し器

    マイト工業株式会社
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1台ほか
    4日以内出荷
    1光源で360°照射が可能です。入隅約10mm、出隅0mmから使用可能です。よこ2ラインです。上部ライン 床から約130mm、部ライン 床から約17mm。ダイレクトグリーン(520nm)。斜めライン照射が可能です。受光器対応(水平:約3~25m、たて:約3~15m。指示精度:7.5mで±1.0mm。収納ケース付きで本体、すべての付属品がコンパクトに収納可能です。
    寸法(mm)H138×W85×L128電源リチウム電池本体質量(kg)0.5(リチウム電池含まず)波長(nm)520指示方式磁気ダンパー(ジンバル)自動補正範囲約±3°バッテリー容量(Ah)4指示精度7.5mで±1.0mmレーザー安全基準クラス2Mライン幅(mm)10mで+3.5以下鉛直精度3mで±1.0mm連続点灯時間(時間)全灯時:約2
  • 丸型気泡管Φ30 Ebisu Diamond

    丸型気泡管Φ30

    Ebisu Diamond
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    4日以内出荷
    機械、機器への取り付けに最適。ホルダー付でねじ止めできる。
    用途水平測定に。材質本体:アクリル樹脂(PMMA)●気泡管:アクリル樹脂(PMMA)●ホルダー:アルミ合金色気泡管:グリーン測定範囲前後左右高さ(mm)14質量(g)19タイプ丸型気泡管・取付タイプ径(Φmm)たち壁:33感度0.50mm/m=0.0286°色(本体)ブラック外径(mm)47穴径(mm)3径(mm)穴ピッチ円:40気泡管径(mm)30
  • 高輝度フラッシュグリーンレーザー 円錐ミラー墨出し器 アックスブレーン

    高輝度フラッシュグリーンレーザー 円錐ミラー墨出し器

    アックスブレーン
    ¥88,980税込¥97,878
    1台
    4日以内出荷
    超コンパクトボディ!!。フラッシュモード、超高輝度ライン(ブーストモード)搭載。可動式ガラスカバー搭載。水平ラインは約8mmの低空で照射可能(床に直接接地した場合)。出隅・入隅でも照射可能。360℃全方向フル照射!!
    付属品昇降台、三脚台座、ベースプレート、専用リチウムイオン電池×2個、乾電池ホルダ、専用ACアダプター、USBケーブル、ターゲット、樹脂ケース、取扱説明書、対応受光器(GLR-8)、受光器専用バイス仕様【ライン高輝度切替とLED表示】3モード:受光器(消灯)、高輝度(点灯)、ブーストモード(点滅)(電源投入時は高輝度モードよりスタート)その他【ライン投射角】垂直:360° / 水平:360°(シーム箇所あり)切替方式【ライン光投射】垂直:消灯、V1、V2、V1+V2 / 水平:消灯、点灯使用温度範囲(℃)-10~+40電源専用リチウムイオン充電池 / 単3アルカリ乾電池×4本 / 専用ACアダプター / 市販のモバイルバッテリー(2A以上)精度水平・垂直 ±1.5mm/7.5m おおがね±0.02℃本体質量(kg)0.8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)115×118×96連続使用時間ライン光1本の時:(高輝度モード)リチウムイオン電池時約17時間、乾電池使用時約10時間、(受光器モード)リチウムイオン電池時約22時間、乾電池使用時約13時間、(フラッシュモード)リチウムイオン電池時約22時間、乾電池使用時約11時間ライン光2本の時:(高輝度モード)リチウムイオン電池時約9時間、乾電池使用時約3時間、(受光器モード)リチウムイオン電池時約12時間、乾電池使用時約5時間、(フラッシュモード)リチウムイオン電池時約12時間、乾電池使用時約5時間ライン光全点灯時:(高輝度モード)リチウムイオン電池時約6時間、乾電池使用時約1時間、(受光器モード)リチウムイオン電池時約8時間、乾電池使用時約3時間、(フラッシュモード)リチウムイオン電池時約8時間、乾電池使用時約2時間取付ねじ【三脚取付ねし】W5/8(ベースプレートまたは三脚台座使用)光源緑色半導体レーザーその他の機能LEVEL-OFF(傾斜照射モード)機能波長(nm)510~530指示方式ジンバル機構による自動補正方式制動方式マグネットダンパー方式防塵防水性能保護等級IP54光出力最大10mW(JIS C6802:2018 レーザー安全基準クラス2)警告【電池低下】電源パイロットランプ点滅/電池切れはレーザー光消灯充電時間(時間)4指示範囲(度)【鉛直】±3°(範囲外はライン光が消灯およびブザー吹鳴)ライン幅(mm)4以下 / 7.5mパルス幅×周波数50μs~270μs/10kHz~2.8kHz、フラッシュ時:25ms/20Hz
  • レーザー付デジタル傾斜計 STS

    レーザー付デジタル傾斜計

    STS
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1台ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    液晶表示部が独立して回転(180°)します。液晶バックライト付で暗い場所で使用できます。本体を逆さまにすると数字が反転、読み間違いを防ぎます。任意の角度をゼロセットできます。(比較表示モード)。測定面はパイプの上でも設置しやすいV字カット&マグネット付です。
    用途水平、平行、傾斜測定に。柱、組木の水平・垂直の管理に。配管などの勾配の管理に。産業アーム等、機械の角度管理。精密機器等の設置時の水平、垂直の管理。内装工事、設備工事、エクステリア工事等の水平、垂直の管理
  • ミニレベルセット SK(新潟精機)

    ミニレベルセット

    SK(新潟精機)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    機器などへの取り付けに特化した水平器セットです。2つの気泡管で前後と左右の同時測定が可能な2軸型と360°測定可能な丸型の水平器を2種類付属しています。取り付け穴が開いており、ねじ止めが可能です(2軸型)。蓄光付で、明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します(2軸型)。日本製。
    用途水平出しに材質2軸型:ABS 丸型:アクリル種類【2軸型】4本線アクリル気泡管【丸型】丸型気泡管感度(mm/m)0.5=0.0286°本体寸法(mm)【2軸型】W55×H14×D74【丸型】Φ20×8.5本体質量(g)【2軸型】15【丸型】3ねじ穴Φ4mm※左右のピッチ25(2軸型のみ)気泡管緑色(本体)2軸型・イエロー 丸型:透明RoHS指令(10物質対応)対応
  • 木製左官用カルコ 中 SK11

    木製左官用カルコ 中

    SK11
    ¥829税込¥912
    1セット(4個)
    当日出荷
    工具箱内でばらけないプラスチックケースに入った木製左官用カルコです。通常のカルコと比較して、針が長く太い仕様になっています。プラスチックケース入りのため、工具箱内でばらけず、収納性が良いです。
    用途コンクリート壁面等の丁張作業、墨つぼ・チョークライン用交換カルコ。材質天然木サイズカルコ:中入数(個)4
  • 木製カルコ 中 SK11

    木製カルコ 中

    SK11
    ¥749税込¥824
    1セット(5個)
    当日出荷
    工具箱内でばらけないプラスチックケースに入った木製カルコです。木製の交換カルコ中です。プラスチックケース入りのため、工具箱内でばらけず、収納性が良いです。
    用途墨つぼ・チョークライン用交換カルコ。材質天然木サイズカルコ:中入数(個)5
  • 木製カルコ 小 SK11

    木製カルコ 小

    SK11
    ¥799税込¥879
    1セット(6個)
    当日出荷
    工具箱内でばらけないプラスチックケースに入った木製カルコです。木製の交換カルコ小です。プラスチックケース入りのため、工具箱内でばらけず、収納性が良いです。
    用途墨つぼ・チョークライン用交換カルコ。材質天然木サイズカルコ:小入数(個)6
  • プラスチックカルコ 中 SK11

    プラスチックカルコ 中

    SK11
    ¥719税込¥791
    1セット(5個)
    当日出荷
    工具箱内でばらけないプラスチックケースに入ったPC製カルコです。プラスチック製の交換カルコ中です。プラスチックケース入りのため、工具箱内でばらけず、収納性が良いです。
    用途墨つぼ・チョークライン用交換カルコ。材質プラスチックサイズカルコ:中入数(個)5
  • トビレベルプロ極彩 TAKAGI(高儀)

    トビレベルプロ極彩

    TAKAGI(高儀)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    翌日出荷
    カラビナ対応。シャックル内臓。落下防止コード対応。両サイドに大型シャックル内蔵でスピーディーに収納・取出し可能。測定基準面が、V溝付でパイプ等が測定可能。磁石付で、単管工事に便利
    用途足場組立などで、水平・垂直・45°の測定に精度±1.00mm/m=±0.0573°以内感度0.50mm/m=0.0286°
  • マグネット付プラスチックレベル イチネンTASCO

    マグネット付プラスチックレベル

    イチネンTASCO
    ¥1,530税込¥1,683
    1個
    4日以内出荷
    45°付で法勾配の測定に大変便利です。ABS樹脂・磁石・蓄光付き。
    寸法(mm)14×40×200質量(g)57精度±2.50mm/m=±0.1432°以内感度0.50mm/m=0.0286°
  • グリーンレーザー SK(新潟精機)

    グリーンレーザー

    SK(新潟精機)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    当日出荷
    天まで届く緑の衝撃です。緑レーザー(グリーンレーザー)で見やすいです。
    用途レーザー墨出し器に付属品L字ベース、収納バッグトラスコ品番420-2454材質本体:ABS、L字ベース:アルミ合金、磁石:ネオジム磁石光源可視光半導体レーザー波長(nm)520自動補正範囲3±1°ライン幅(mm)5mで3以内
  • ミエール水糸mini たくみ

    ミエール水糸mini

    たくみ
    ¥319税込¥351
    1個
    当日出荷
    コンパクトで使いきりやすい巻量です。
    用途建築用材質糸:ナイロン
  • 鳶レベル2 ゴールド SK(新潟精機)

    鳶レベル2 ゴールド

    SK(新潟精機)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    金色に輝く、圧倒的な存在感です。水平器メーカー「エビス」とのコラボ商品です。メーカー比3倍の超強力磁石で、鉄骨工事に便利です。落下防止コード対応シャックルとカラビナ対応の大型シャックルでカラビナへの接続、取り外しがスピーディです。測定面V溝付でパイプなどの測定に便利です。4本線アクリル気泡管付です。暗所に便利な蓄光気泡管です。
    用途水平、垂直測定に材質本体:ポリカーボネイト樹脂、アルミ合金、磁石:ネオジム磁石精度±1.0=0.0573mm/m=°以内マグネット1ヵ所
  • 家具用コンセントケガキレベル JEFCOM(ジェフコム)

    家具用コンセントケガキレベル

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    翌々日出荷
    Panasonic S プレート取付枠 WCN3702 専用。家具用コンセントの取付穴のケガキに。水平のレベル出しに。Φ30 ルーター加工用センター穴付。目盛り付。見やすいブルーレベル
    用途メーカー推奨取付穴のサイズにピッタリ!材質PMMA(アクリル樹脂)寸法(mm)95×13×24質量(g)33
  • ピーキャッチ叩ける針 タジマツール(TJMデザイン)

    ピーキャッチ叩ける針

    タジマツール(TJMデザイン)
    ¥589税込¥648
    1個
    当日出荷
    下げ振り保持器用据付針です。パーフェクトキャッチ用交換針セットです。叩ける針です。
    用途下げ振り保持器用据付針。材質本体:ABS樹脂・針:鉄質量(g)25内容1個入適応ピーキャッチはや巻1600・パーフェクトキャッチG3-450シリーズ・パーフェクトキャッチ450シリーズ・パーフェクトキャッチG450シリーズ・パーフェクトキャッチ叩けるG450シリーズ
  • 彩ライン グリーン 細500 たくみ

    彩ライン グリーン 細500

    たくみ
    ¥369税込¥406
    1個
    当日出荷
    クルクル回る軸付きリールでスムーズに糸張りができます。使いやすいナイロン水糸です。透明リールで糸の残量が確認できます。現場でよく見える蛍光染色です。
    用途測量用水糸。仕様回転軸付きリール巻材質糸:ナイロン、リール:ABS色蛍光グリーン長さ(m)500糸の太さ細糸の太さ(mm)約0.5
  • アルミ水平器(黒金) フジ矢

    アルミ水平器(黒金)

    フジ矢
    ¥8,498税込¥9,348
    1個
    当日出荷
    高品質で美しいアルミ削り出しボディを採用。測定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができます。本体両端で落下防止コードやカラビナへの取付けが可能です。超強力(3倍)磁石付き。
    用途建築・土木・配管・プラント・設備据付け等の工事や、DIY等の作業で、水平・垂直等の測定に材質アルミ長さ(mm)165厚さ(mm)15色気泡管:オレンジ高さ(mm)40感度0.50mm/m=0.0286°精度(mm/m)±1.50=±0.0859°以内マグネット1ヵ所
  • クラフトレベル エビス(水平器)

    クラフトレベル

    エビス(水平器)
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    全面が測定面として使用できます。透明なので透かして測れます。薄型・軽量で携帯に便利です。額縁(横長・縦長)の掲示作業の水平出しに便利です。樹脂製なので測定物に傷がつきにくいです。突張り棒等の壁面取付作業の水平出しに便利です。シェルフ、ラック等の足場調整時の平面だしに便利です。水平・垂直・直角測定可能
    長さ(mm)18厚さ(mm)30高さ(mm)12材質(本体)アクリル樹脂(PMMA)質量(g)75感度(mm/m)0.50=0.0286°材質(気泡管)アクリル樹脂(PMMA)精度(mm/m)±2.50=±0.1432°以内
水平器・水準器・墨出器