絞り込み
ブランド
- モノタロウ(15)
- BOSCH(ボッシュ)(27)
- JEFCOM(ジェフコム)(25)
- SK11(50)
- SK(新潟精機)(50)
- STS(67)
- TESA[測定用品](23)
- TRUSCO(36)
- Y'sGOD(37)
- たくみ(113)
- アカツキ製作所(KOD)(103)
- アックスブレーン(33)
- エスコ(45)
- エビス(水平器)(129)
- シンワ測定(108)
- タジマツール(TJMデザイン)(380)
- テクノ販売(42)
- マイゾックス(84)
- ムラテックKDS(71)
- 大菱計器製作所(61)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
18ページ目: 水平器・水準器・墨出器

パーフェクト墨つぼ用鶴首
タジマツール(TJMデザイン)¥309税込¥3401個5日以内出荷パーフェクト墨つぼ用部品。用途墨つぼ用鶴首適合パーフェクト墨つぼトラスコ品番828-9290外形寸法(mm)縦52×横18×奥7本体質量(g)3
ディスト用アダプターFTA360
タジマツール(TJMデザイン)¥69,980税込¥76,9781個5日以内出荷ミリ単位調整可能な微調節機能付アダプター。用途ライカ製レーザー距離計用アダプタートラスコ品番825-2717外形寸法(mm)縦186×横137×奥115本体質量(g)595対応機種D5・D8・D510・D810touchねじ径(inch)1/4
M-1500GPプリズム
マイゾックス¥58,980~税込¥64,878~1個当日出荷から4日以内出荷1.5インチのスライドプリズム。指で押さえるだけで自由にスライドさせることができるワンタッチ機構付。 大型の気泡管で見やすくなっています。仕様プリズム本体:オフセット0mm、使用ピンポール:9mm寸法(mm)81×73×53感度(mm/m)40'/ 2プリズム径(inch)1.5
リアルグリーンレーザーATL-100RG
ムラテックKDS¥33,980税込¥37,3781台当日出荷リアルグリーンレーザー採用で低温時でも安定した見やすいラインを照射します。軽量・コンパクトで操作が簡単です。用途屋外対応。トラスコ品番835-5081セット内容キャリングケース、単3形アルカリ乾電池2本材質ABS樹脂質量(kg)0.692018年トラスコ掲載ページ1 2011
水平器
BAHCO(バーコ)¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷から9日以内出荷水平器の端はゴムでカバーされており、落下の衝撃を軽減します。レーザーマーキングされたスケール付きです。(目安としての使用に限る)用途水平・垂直測定に。材質アルミ高さ(mm)67精度±0.5mm/m=±0.029°感度±0.5mm/m=±0.029°2018年トラスコ掲載ページ1 2082
ローテティングレーザーRL-H5A/LS-100D
タジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)¥189,800~税込¥208,780~1台ほか5日以内出荷から31日以内出荷測量・土木用ローテーティングレーザー用途測量・土木用水平レベル出し本体質量(g)2300光源半導体レーザー(波長635nm)レーザー安全規格 JISクラス3R防塵防水性能IP66
三脚 ハンドル式エレベーター C 軽量 強化タイプ
シンワ測定(1件のレビュー)¥7,698税込¥8,4681個翌日出荷アルミ部材が約1mmと厚く、ハンドル受部も合金製で頑強設計です。 カバーゴムを回して石突きを出すことができます。用途屋外での作業やレーザー墨出し器の高さを上げる時に使用する三脚付属品収納袋材質アルミ、ABS樹脂質量(g)1550本体寸法(mm)585×115×115取付ねじ径(inch)5/8昇降幅(mm)320(エレベータ)RoHS指令(10物質対応)対応使用高さ(mm)530~1660
受光器 レーザーレシーバー ⅡPlus ホルダー付
シンワ測定¥16,980税込¥18,6781個当日出荷モード切替&ブザー音でらくらく基準合わせ。 狭い・広いを切替。広いモードで振動のある現場にも対応します。 音で位置をお知らせ。音を聞けばレーザーラインの位置がわかります。不要な場合はブザー音を消すこともできます。 防塵・防水構造。急な雨に濡れても安心の防塵・防水構造です。用途明るい現場や離れた距離でレーザーラインが見えにくい場所での墨出しに。 Neo BRIGHT、Neo E Sensor 、Fine BRIGHT対応。幅(mm)狭いモード:中心受光ラインからっプ0.1mm以内、広いモード:中心受光ラインから±2.0mm以内質量(g)190(電池含)電源9Vアルカリ乾電池1本(モニター用付属)本体寸法(mm)150×67×34連続使用可能時間約20時間受光距離1.5~20m防塵防水性能IP56オートパワーオフ電源ONから約7分後に自動で電源OFF電池残量表示電源LEDの点滅にて警告
リチウムイオン充電池
ムラテックKDS(2件のレビュー)¥9,798税込¥10,7781個当日出荷仕様DSL-92RG専用トラスコ品番779-8148質量(g)140種類電池パックRoHS指令(10物質対応)対応
ハンディチョークライン
シンワ測定¥2,398税込¥2,6381個当日出荷粉漏れと湿気防止の密閉型タンクを採用しました。 粉の残量・固まり具合が分かるスケルトンボディーです。用途各種材料の墨つけに使用するチョークライン材質本体:ABS樹脂、ポリアセタール樹脂 糸出口リング:ステンレス カルコ:ABS樹脂 針:バネ鋼 糸:ナイロン 糸通し棒:ポリアセタール樹脂寸法(mm)185×90×40質量(g)138糸の長さ(m)20糸の太さ(mm)0.5
TT用ピンポール50cm×3
タジマツール(TJMデザイン)¥7,898税込¥8,6881台当日出荷トータルステーション用ピンポール用途土木測量用アクセサリートラスコ品番828-9296直径(Φmm)9タイプ50cm×3本繋ぎタイプ外形寸法(mm)縦9×横9×奥1500長さ(cm)50本体質量(g)685本数3本
TT用1.5インチプリズム
タジマツール(TJMデザイン)¥42,980税込¥47,2781台当日出荷トータルステーション用プリズム用途土木測量用アクセサリー仕様プリズム定数/0mmトラスコ品番828-9293タイプ水準器付プリズム外形寸法(mm)縦54×横82×奥78本体質量(g)187
スイッチボックスケガキレベル
JEFCOM(ジェフコム)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷マグネットが5面にあるので測り方いろいろ 正面に固定して水平出しできる スイッチボックスのケガキにも使える 目盛り付 強力マグネットで吸着力アップ! スイッチボックスのケガキにも使用できる用途エアコンの背板(据付板)やモニターの取付金具の水平出しに質量(g)75寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×51×13
固定ホルダー クイックアーム式 風防下げ振り用
シンワ測定(1件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681個当日出荷柱への固定が手間をかけずに簡単にできます。 風防下げ振りへの取り付け、取り外しが固定ネジを使用することで工具不要で行えます。 柱への風防下げ振りの固定に。適合風防下げ振りベーシック(77554)、風防下げ振りピタットⅡ磁気制動式(77524)材質ステンレス、アルミ、塩化ビニル樹脂質量(g)370本体寸法(mm)336×110×122取付サイズ(柱)3.5~5.5寸
平形水準器(NO.542)
新潟理研測範(RSK)¥43,980~税込¥48,378~1台当日出荷から10日以内出荷一般工作用はJIS規格製品ではなく、メーカーの社内規格に基づき制作しています。用途機械の芯出し、据付にご使用ください。
垂直兼用クロステストレベル75
新潟理研測範(RSK)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷X軸、Y軸の水平を同時に測定できます。用途直角平行を保持し水平の測定、機械据付時に最適です。幅(mm)15質量(kg)0.18高さ(mm)18縦(mm)75横(mm)50
T形 精密水準器
新潟理研測範(RSK)¥169,800税込¥186,7801個欠品中X軸、Y軸の水平を同時に測定できます。用途平面度の測定に最適。幅(mm)30全長(mm)200質量(kg)1.9高さ(mm)30横(mm)150
スラントレベル・プロ10
エビス(水平器)¥3,198税込¥3,5181個翌々日出荷トラスコ品番485-0360材質本体:特殊樹脂回転部:ABS樹脂風防ケース:アクリル樹脂色黒(スケルトン)質量(g)100寸法26×100×100感度(mm/m)0.50mm/m=0.0286°精度±17.5mm/m=±1.0°以内RoHS指令(10物質対応)対応
アルミレベル(アイビーム型)
アカツキ製作所(KOD)(1件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1本当日出荷アイビーム型アルミ水平器のプロ仕様版です。 端面カバー搭載で丈夫です。 大型気泡管で見やすい。用途水平・垂直・45°の測定。材質(本体)アルミニュウム感度0.5mm/m=0.0286°材質(気泡管)アクリル樹脂
スタッフ用水準器 SB-60
マイゾックス(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷アルミスタッフ/ワイドタイプ用の水準器です。用途スタッフの真直保持に。トラスコ品番735-6340マイゾックスコード111115
デジタル角度センサー 一体型
丸井¥79,980税込¥87,9781個当日出荷軽量、コンパクトな回転角度検出器です。 配線処理が不要です。 データ出力機能付です。用途軸の回転角度測定などに付属品モニター電池仕様最小読取値1′または0.01°トラスコ品番811-5226測定範囲360°(全周囲)質量(g)110器差±2′
パーフェクトポイントカルコ(尖針)2個入り
タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)¥789税込¥8681個当日出荷パーフェクトポイントカルコです。用途パーフェクト墨つぼ用ポイントカルコ。仕様先細針トラスコ品番753-7794外形寸法(mm)縦56×横18×奥28本体質量(g)8
パーフェクト墨つぼボム・ガン用つぼ綿
タジマツール(TJMデザイン)¥469税込¥5161個5日以内出荷パーフェクト墨つぼボム・ガン用つぼ綿です。用途パーフェクト墨つぼボム・ガン交換用つぼ綿。トラスコ品番796-8205対応製品パーフェクト墨つぼボム・ガンシリーズ外形寸法(mm)縦28×横26×奥20本体質量(g)1
ホルダー ハンディ墨つぼPro・Jr.Plus用
シンワ測定¥989税込¥1,0881台当日出荷落下、紛失の防止や、現場での持ち運びに便利です。 スペーサーやレバーの操作なしでProPlus・Jr.Plus(タフライン、シャープラインを含む)がそのまま使えます。 ベルトを着用したままで取り付け、取り外しが可能です。 万が一の墨漏れにも安心な墨受けカップを装備しています。用途ハンディ墨つぼの携帯に。トラスコ品番756-9076材質ABS樹脂質量(g)65寸法(縦×横×厚さ)(mm)222×66×63取付可能ベルトサイズ(mm)幅50mm以内、厚さ2.5~5mm以内
ハンディレベルマグネット付
SK(新潟精機)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷水平、垂直が測れる小型レベル。見やすい蓄光テープ付(水平気泡管)で、配管測定に便利なV溝付。マグネット付もございます。用途鉄骨や配管の水平、垂直測定に。材質アルミ合金押出材硬化処理(ABS樹脂カバー)質量(g)83精度±2.50mm/m=±0.1432°以内感度0.50mm/m=0.0286°本体サイズ(mm)全長100×46×20気泡管4本線アクリル気泡管
設備レベル(黒・青)
アックスブレーン¥2,198税込¥2,4181個当日出荷水平、垂直、45度、1/50、1/100勾配が測定可能。機能は、V溝、蓄光板、6本線、マグネット付。ボディカラーと気泡管カラーが選べます。用途設備レベル。色ブラック(本体)、ブルー(気泡管)呼び寸法(mm)100感度(mm/m)0.50mm/m=0.0286°寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)16.0×43.0×100表面処理アルミ合金押出材硬化処理材質(カバー)ABS樹脂精度(mm/m)±2.5mm/m=±0.1432°以内
ディレクターレベルスケルトン青
アックスブレーン¥2,598税込¥2,8581個6日以内出荷水平、垂直、45度、1/50、1/100勾配が測定可能。機能は、V溝、蓄光板、6本線、マグネット付。用途ディレクターレベル。色スケルトンブルー呼び寸法(mm)220感度(mm/m)0.35mm/m=0.0201°(水平気泡管)、0.5mm/m=0.0286°(垂直気泡管)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)20.0×46.0×220表面処理アルミ合金押出材硬化処理材質(カバー)ABS樹脂精度(mm/m)±2.5mm/m=±0.1432°以内(水平気泡管・垂直気泡管)
エルライン墨つぼV8斜めカット
タジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷押さえやすく、先端が見えやすい斜めカットです。本体が工具なしで全開し、お手入れや糸交換が簡単にできます。ゴムパッキンを要所に使用、墨漏れしにくく墨汁の乾燥を防ぎ、長期使用が可能です。糸に墨汁を均一に染み込ませることができる綿押え付です。用途墨汁による墨付け作業仕様針が引っ込む安全機構カルコ付、「パーフェクト墨つぼ用細糸」(太さ0.6mm)材質(本体)ABS樹脂外形寸法(mm)縦175×横68×奥35本体質量(g)135タンク容量(mL)最大15糸の長さ(m)20自動巻取糸長さ(m)8材質(糸)ナイロン
剣先保護キャップ パーフェクトクイックブラ
タジマツール(TJMデザイン)¥249税込¥2741個5日以内出荷下げ振り保持器用剣先保護キャップ。 適応商品:ピーキャッチクイックブラ。用途下げ振り保持器用剣先保護キャップ適合ピーキャッチクイックブラ材質エラストマ外形寸法(mm)縦25×横14×奥14本体質量(g)2