1,981件中 361~400件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ライト付フォークレベル300mm エビス(水平器)

    ライト付フォークレベル300mm

    エビス(水平器)
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    当日出荷
    フォークリフトのマストに装着。安心・安全の見える化!。フォークリフト用水平器。フォークリフトのマストに装着して、フォーク(爪)の水平位置確認用として使用します。LEDライト内蔵で暗所での作業に最適です。電池交換はドライバー不要、手で簡単にスライド開閉できます。精度調整ネジを回して気泡管の調整が出来ます。ゴム磁石付でフォークリフトのマストへの装着に便利です。ミラー付。ゴム磁石付。LEDライトユニット付
    材質本体:アルミニウム、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)、サイドキャップ:ABS樹脂長さ(mm)260厚さ(mm)53高さ(mm)20質量(g)300感度(mm/m)0.50=0.0286°電池単4形乾電池 2本使用精度(mm/m)±1.00=±0.0573°以内
  • 4本線角気泡管 エビス(水平器)

    4本線角気泡管

    エビス(水平器)
    ¥669税込¥736
    1個
    当日出荷
    機器取付用気泡管
    長さ(mm)10厚さ(mm)15寸法(mm)15×15×55高さ(mm)15質量(g)55感度(mm/m)0.50=0.0286°
  • 雨天用墨汁 儀助

    雨天用墨汁

    儀助
    ¥599~税込¥659~
    1本(180mL)
    当日出荷から翌日出荷
    雨や雪の日の濡れ面に強い/不意の夕立や雨にも流れにくい/あらゆる墨坪に使用可能
    用途鉄・木材・合板・モルタル・生コン・コンクリート・ブロック等の塗れた面・乾燥面の墨付けに
  • 屋内外兼用墨出し器 マキタ

    屋内外兼用墨出し器

    マキタ
    ¥61,980税込¥68,178
    1台
    当日出荷
    ダイレクトグリーン+高輝度
    用途クロスライン・ろくタイプクロスライン・ろく指示精度±1mm(10M)指示範囲(度)鉛直:±4ライン幅(mm)3(10M)
  • グリーンレーザー墨出器 SQ-10G(縦:1方向縦・横:1方向) STS

    グリーンレーザー墨出器 SQ-10G(縦:1方向縦・横:1方向)

    STS(1件のレビュー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1台
    当日出荷
    超軽量手のひらサイズの墨出器です。指示精度により選択できる2機種をラインナップ SQ-10Gは±1mm/5m SJ-10Gは±1.5mm/5m補正範囲は±3°と広範囲、補正範囲を越えたらレーザー光点滅でお知らせする安心設計です。
    幅(mm)46高さ(mm)66質量(g)152奥行(mm)70電源単三アルカリ乾電池×2本自動補正範囲±3°制動方式磁気制動方式照射ライン縦:1方向縦・横:1方向
  • エレベーター式マグネットマウント テクノ販売

    エレベーター式マグネットマウント

    テクノ販売
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
    取付場所を選ばず、高い位置からの墨出し作業に最適なツールです。
    用途高所の墨出し作業に質量(g)約455サイズ(mm)91×190×133取付ネジ径5/8インチ昇降幅(mm)100
  • スイッチボックスケガキレベル JEFCOM(ジェフコム)

    スイッチボックスケガキレベル

    JEFCOM(ジェフコム)(2件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    目盛りが消えにくい。彫刻加工で色入れしているため目盛りや文字が消えにくい。 2面に合計3個磁石付。垂直・水平。
    寸法(mm)95×51×13質量(g)77
  • ランドレッグ・ISO規格適合三脚 マイゾックス

    ランドレッグ・ISO規格適合三脚

    マイゾックス
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    国際規格ISO完全適合の世界標準三脚 軽量でありながら強度、安定感のある高級アルミ製三脚。 堅牢で踏みやすい石突と大型脚頭など、現場のニーズを完全網羅。 3機種3カラーから用途、お好みによりお選び下さい。 丸パイプ採用 丸パイプは全方向からの衝撃に対し強いという特長があります。
    用途トータルステーション・セオドライト・オートレベル・回転レーザーの設置に付属品スパナ材質アルミ製全長(mm)1700質量(kg)3.9クランプMX型ブラケット機構全縮(mm)1030ISO規格12858-2定芯桿取付MX型脱落防止機構
  • 三脚部品140999 STF-YTセンターリングセット タジマツール(TJMデザイン)

    三脚部品140999 STF-YTセンターリングセット

    タジマツール(TJMデザイン)
    ¥859税込¥945
    1個
    当日出荷
    STF-YTセンターリングセット
    用途三脚部品本体質量(g)29対応商品STF-YT
  • 雨の日用OK墨汁 祥碩堂

    雨の日用OK墨汁

    祥碩堂
    ¥859~税込¥945~
    1本(180cc)
    当日出荷から翌日出荷
    鉄、木材、モルタル、生コン、コンクリートブロック他の濡れ面及び乾燥面に打てる超高性能墨汁。 錆びない。凍らない。雨や雪の日の濡れ面に強い。不意の夕立ちや雨にも流れない。
    用途打設後の墨付けに最適
  • ハンディ墨つぼ Jr. Plus 自動巻 シャープライン メタルブルー シンワ測定

    ハンディ墨つぼ Jr. Plus 自動巻 シャープライン メタルブルー

    シンワ測定(1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    0.4mmの極細糸なので、細打ちが可能です。細くても、墨打ちに十分な耐久性があります。
    用途材料を丸ノコで直角切りするときに使用するガイド定規材質本体/ABS樹脂・ポリアセタール樹脂・シリコンゴム・ゴム・ステンレス、針/バネ鋼、糸/ナイロン、カルコ/ABS樹脂・ゴム、スポンジ/セルロース質量(g)154寸法(縦×横×厚さ)(mm)175×70×38糸の長さ(m)15自動巻取糸長さ(m)8糸径(Φmm)0.4
  • 鳶レベル SK11

    鳶レベル

    SK11(1件のレビュー)
    ¥3,288税込¥3,617
    1個
    当日出荷
    カラビナ対応の大型シャックル・安全コード接続可能な小型シャックル・強力マグネット付で携帯に便利な万能水平器です。測定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができます。強力マグネット付で短管にくっつけた状態で測定できます。カラビナ対応の大型シャックル内蔵・落下防止コード対応の小型シャックル内蔵です。蓄光付で、明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。
    用途建築・土木工事・日曜大工・家事などの水平・垂直を測定。仕様磁石:1個付材質ポリカーボネイト樹脂精度±1.00mm/m=±0.0573度以内表面処理アルミ合金押出材硬化処理感度0.50mm/m=0.0286度仕上アルマイト・クリアー塗装仕上げ気泡管4本線アクリル気泡管
  • 木製凧糸巻 千吉

    木製凧糸巻

    千吉(1件のレビュー)
    ¥629~税込¥692~
    1個
    当日出荷
    木製の凧糸巻です。カルコはついていません。
    用途建築用水糸の巻き付け。材質木
  • レーザー墨つぼ タテ・ヨコ KLASS(クラス/旧:極東産機)

    レーザー墨つぼ タテ・ヨコ

    KLASS(クラス/旧:極東産機)
    ¥8,998税込¥9,898
    1台
    当日出荷
    サッと取り出してピタッと墨出し。 位置合わせ・水平・垂直がこれ一台。 特殊根mm着財を使用し、あらゆるスロープでも対応可能。
    付属品電池質量(g)100(電池・ピン含む)電源単四アルカリ乾電池×2精度(mm)1mで1.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)121×51×46光源可視光半導体レーザー・クラス2・5nW以下波長(nm)650
  • TT用ピンポール石突き タジマツール(TJMデザイン)

    TT用ピンポール石突き

    タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1台
    当日出荷
    ピンポール用石突き
    用途土木測量用アクセサリートラスコ品番828-9297外形寸法(mm)縦11×横11×奥60本体質量(g)15対応機種TT-MP503・TT-MP304EX・TT-MP305
  • ヒビミル  (アクリル製) マイゾックス

    ヒビミル (アクリル製)

    マイゾックス
    ¥979税込¥1,077
    1個
    当日出荷
    市販のエポキシ接着剤を用いてクラックを跨いで接着。 主尺と副尺により1/10mmまで計測可能。
    用途コンクリートのヒビ割れの変位測定仕様水平寸法(mm)70×25×8×2ヶ(取付時:119×25×8)計測精度1/10mmマイゾックスコード220374
  • 風防下げ振り シンワ測定

    風防下げ振り

    シンワ測定
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    透明カバーで風を完全に遮断できます。(77554) 制動プレート上げて振れ巾を狭めることでより早く錐を安定させることが出来ます。(77554) マグネットダンパーが見えるので錘の位置確認がしやすい。(77524) 突き当てが長い(40mm以上)ので、仮筋交いを入れた柱にも使用可能。(77554・77524) 糸切れが起こりにくいゼンマイ巻取方式です。糸への負荷軽減を徹底的に追及しました。糸には丈夫な特殊糸を採用しています。 取付用ゴムバンド付なので簡単にしっかり固定でき、傷も付けません。 内蔵されたマグネットダンパーによって錘が劇的に早く安定します。(77552・77524) 錘を固定できるスイッチ付です。運搬時に錘を衝撃から守ります。(77552・77524)
  • 下げ振り錘1000g シンワ測定

    下げ振り錘1000g

    シンワ測定
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷
    材質本体・先端:鉄 二重リング:ステンレス ゴムカバー・保護キャップ:ゴム質量(g)1000寸法・サイズ(mm)Φ42×213RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイテク坪糸 たくみ

    ハイテク坪糸

    たくみ
    ¥359~税込¥395~
    1個
    当日出荷
    従来のナイロン坪糸より引っ張り強さ2倍強(メーカー比) 伸びが少なく性格な墨打ちができます。
    材質スーパー繊維(アラミド)、ナイロン糸色ゴールド寸法(幅W×高さH)(mm)(カード)75×95糸の長さ(m)20
  • 墨汁 たくみ

    墨汁

    たくみ
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1本(2000mL)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    色黒
  • グリーンレーザーレシーバー タジマツール(TJMデザイン)

    グリーンレーザーレシーバー

    タジマツール(TJMデザイン)
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    当日出荷
    レーザーによる基準出し用リモコン
    用途レーザー墨出し器用受光器トラスコ品番761-7941外形寸法(mm)縦170×横52×奥35電源単4形アルカリ乾電池×4本本体質量(g)200連続使用時間(時間)約30耐久性防水・防塵設計
  • 測量用三脚 STS-YL平面5/8インチ STS

    測量用三脚 STS-YL平面5/8インチ

    STS(5件のレビュー)
    ¥9,698税込¥10,668
    1台
    当日出荷
    使いやすさと安全性を追求 JIS規格適合商品です
    仕様脚頭形状:平面定芯桿径:5/8インチトラスコ品番807-2583全長(mm)1700質量(kg)4.2色イエロー全縮(mm)1030脚頭外径/内径(mm/Φmm)140×Φ70
  • ピーライン白糸巻 手巻き タジマツール(TJMデザイン)

    ピーライン白糸巻 手巻き

    タジマツール(TJMデザイン)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    当日出荷
    一般建築用糸巻。 糸が必要な長さでしっかりと固定できます。 糸がらみがなく常にスムーズな出し入れができます。 糸は本体に完全収納されますので、いたまず長持ちします。 本体の2本の据付針で、しっかりと据付ができます。 「ピーラインかるこ白糸巻」標準装備。
    付属品水糸(細糸/太さ:0.6mm)仕様手巻き式外形寸法(mm)縦128×横68×奥34本体質量(g)74糸の長さ(m)30(太糸の場合は20)外装ABS樹脂、エラストマー樹脂材質(糸)ナイロン
  • マグネット付 ポケアル・レベル タジマツール(TJMデザイン)

    マグネット付 ポケアル・レベル

    タジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1台ほか
    当日出荷から15日以内出荷
    磁石付携帯型アルミ製水平器。丈夫で精巧なアルミダイカストボディ。 ポケットにスルリと入る先端が流線形の特殊形状。
    仕様マグネット2個付長さ(mm)230呼び寸法(mm)230気泡管水平、垂直、45°磁束密度約200mT
  • レベル(ゴルフ)マーカー(マグネット付) JEFCOM(ジェフコム)

    レベル(ゴルフ)マーカー(マグネット付)

    JEFCOM(ジェフコム)(2件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    マグネット付簡易水平器。超ミニサイズの水平器。分電盤・スチール製品の水平出しに便利。マグネット付で落ちない。水平面に置くだけで簡易な水平出しができる。蛍光色でよく目立ち、ゴルフのマーカーとしても使えます
    寸法(mm)約Φ25×10質量(g)6
  • 白糸巻用オフセット針 タジマツール(TJMデザイン)

    白糸巻用オフセット針

    タジマツール(TJMデザイン)(4件のレビュー)
    ¥429税込¥472
    1個
    5日以内出荷
    白糸巻用針。 適応商品:ピーライン白糸巻。
    用途白糸巻用針適合ピーライン白糸巻外形寸法(mm)縦26×横28×奥13本体質量(g)3材質(針)鉄
  • つぼ糸 細 20m巻墨つぼ用 シンワ測定

    つぼ糸 細 20m巻墨つぼ用

    シンワ測定(1件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    墨付きが良く、腐らない特殊糸を使用しています。
    用途墨つぼ用のつぼ糸材質糸:ナイロン寸法(mm)96×76×6質量(g)10糸の長さ(m)20
  • 安全カルコⅡ 細・太糸兼用 シンワ測定

    安全カルコⅡ 細・太糸兼用

    シンワ測定
    ¥319税込¥351
    1個
    当日出荷
    針が収納できるので安全です。太糸と細糸の両方使用できます。糸をカルコに取り付ける作業が簡単です。
    用途墨つぼやチョークライン用のカルコ材質カルコ:ABS樹脂・ゴム寸法(mm)52×15×11色黒質量(g)3入数1個入
  • ハイパー白液 祥碩堂

    ハイパー白液

    祥碩堂
    ¥799税込¥879
    1本(180mL)
    当日出荷
    プラスチック製墨つぼ、木製墨つぼなど、あらゆる墨つぼに使用可能。化繊糸、天然繊維糸など、あらゆる糸に使用可能。錆びない、凍らない。雨が降ってもにじまない。
    用途鉄用(無塩)寸法(mm)H160×W57×D36色白質量(g)240
  • 坪糸 JBSO

    坪糸

    JBSO
    ¥219~税込¥241~
    1個(20m)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    腐りにくく、長く使えます。 ナイロン糸特殊加工のため、非常に使いやすい糸です。
    用途あらゆる墨坪用糸。材質ナイロン糸特殊加工長さ(m)35
  • デジタル傾斜計 STS

    デジタル傾斜計

    STS(2件のレビュー)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1台ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    液晶バックライト付で暗い場所で使用できます。本体を逆さまにすると数字が反転、読み間違いを防ぎます。測定面はV字カット、パイプの上でも安定します。(マグネット付)任意の角度をゼロセットできます。
    用途水平、平行、傾斜測定。柱、組木の水平・垂直の管理。配管などの勾配の管理。産業アーム等、機械の角度管理精密機器等の設置時の水平、垂直の管理内装工事、設備工事、エクステリア工事等の水平、垂直の管理
  • ポケットレベル エビス(水平器)

    ポケットレベル

    エビス(水平器)(3件のレビュー)
    ¥859税込¥945
    1個
    当日出荷
    水糸の測定ができます。パイプの測定ができます。ペン型で携帯に便利です。蓄光付で明るい所で光を蓄積し、暗い所で数分間発光します。
    用途水糸の測定。パイプの測定。材質本体:ABS樹脂 、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)長さ(mm)100厚さ(mm)17高さ(mm)25質量(g)15呼び寸法(mm)100精度±2.50mm/m=±0.1432°以内感度0.50mm/m=0.0286°マグネットなし
  • ピーラインチョーク・はや巻 タジマツール(TJMデザイン)

    ピーラインチョーク・はや巻

    タジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    当日出荷
    小型携帯用チョークライン。糸が3倍速く巻き取れます(ハンドル1回転に対して、巻き取りリール3回転)。落としても壊れにくいアルミダイカスト製。手のひらサイズの小型設計。密閉性が良く、粉漏れしません。糸替え時に便利な糸通し棒付。ステンレスフック標準装備。「パーフェクトかるこ」付
    トラスコ品番292-0352種別はや巻外形寸法(mm)縦160×横83×奥58容量(g)(タンク)45本体質量(g)240糸の長さ(m)25糸の太さ(mm)1.0
  • パーフェクト かるこ21 タジマツール(TJMデザイン)

    パーフェクト かるこ21

    タジマツール(TJMデザイン)
    ¥319税込¥351
    1個
    欠品中
    かるこ針露出を最小限に抑えた安全タイプ。針先カバーが付いていますので、糸を針に巻きつける必要がありません。また、ポイント(基点)にしっかり墨打ちできます。ハカマが広いためつまみやすく、抜き差しが容易。
    適合パーフェクト墨つぼ21ピーラインミニ21ちょいつぼちょい巻きピーライン墨つぼジャストトラスコ品番813-4645外形寸法(mm)縦55×横24×奥15本体質量(g)3
  • 鋳鉄製精密ハイレベル 新潟理研測範(RSK)

    鋳鉄製精密ハイレベル

    新潟理研測範(RSK)(2件のレビュー)
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    当日出荷
    小型で高感度な精密水準器です。 狭部位置での芯出し、機械検査用、組立用、機器に取付け内蔵用にと広範囲で使用できます。 一般工作用の平形水準器と同一感度で製作されております。
    種別740B寸法(mm)100×18×20質量(kg)0.15
  • 坪糸(化繊) TRUSCO

    坪糸(化繊)

    TRUSCO
    ¥199~税込¥219~
    1個
    当日出荷
    特殊加工ナイロン糸により、墨付きがよく、腐りにくく強く長く使えます。
    用途あらゆる墨付け作業に使う墨壷用の糸に色ホワイト長さ(m)35
  • Iビーム型アルミレベル45°気泡管付 アカツキ製作所(KOD)

    Iビーム型アルミレベル45°気泡管付

    アカツキ製作所(KOD)(2件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    Iビーム型アルミレベルのプロ仕様タイプ。水平、垂直、45°気泡管付。
    仕様【フレーム】Iビーム型フレーム・V溝つき測定面・表面アルマイト処理・押出し成型材熱硬化処理【気泡管】チューブ型樹脂製気泡管・4本目盛入【マグネット】1ヶ所つき種別アルミマグネット付(箱型)水平器材質アルミ精度±2.0mm/m=±0.1146°以内感度0.66mm/m=0.0382°
  • フロアレーザーグリーンN ムラテックKDS

    フロアレーザーグリーンN

    ムラテックKDS
    ¥39,980税込¥43,978
    1セット
    欠品中
    地墨合わせを簡単スピーディに。割付け位置の墨出しなども、クルっと回してピタっと決定。微調整ネジを回すことでレーザーライン交点(基準点)を動かさずに本体の方向を左右に微調整することができる。
    用途床や壁の墨出しに90°と45°のラインが簡単にわかる。付属品収納ケース・単3形アルカリ乾電池3本・シフティングベース質量(g)340(電池含む)種類レーザー光:90°ライン・45°ライン使用温度範囲(℃)(-)5~40電源単3形アルカリ乾電池または充電池3本精度90°±0.017°(±1.5mm/5m)連続使用時間(時間)乾電池:約3、充電池:約5※全点灯時光源可視光半導体レーザー波長(nm)517ライン幅(5m地点)2.5レーザークラスクラス3R(JIS C6802:2014)サイズ(mm)125×64×98作業範囲(m)屋内使用時:約10光出力(mW)5以下レーザー光色緑色
  • チョークライン用 粉チョーク SOLA

    チョークライン用 粉チョーク

    SOLA
    ¥849税込¥934
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    SOLa チョークライン用 粉チョーク
  • RXV-28 自動レベル RXV28倍 ムラテックKDS

    RXV-28 自動レベル RXV28倍

    ムラテックKDS
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    翌々日出荷
    高耐久性と高倍率が仕事のクオリティを仕上げる新標準登場。強く、遠く、正しく使える自動レベル。高い防塵・防水性能・・いかなる方向からの粉塵や噴流水に耐える高気密型ボディ。JSIMA校正サービス対象。盗難・火災保証。IP66耐塵・耐水。最短合焦距離50cm・・内装工事などの狭い場所にも対応。対物レンズ有効径42mm・・読み取りやすさを重視し明るさと解像力を向上させた高密度ワイドレンズ。焦点板十字線・・26倍には十字形28、35倍には遠距離の読み取りにも有効なくさび形を搭載。対物レンズ有効径42mm・・読み取りやすさを重視し明るさと想像力を向上させた高密度ワイドレンズを搭載。平面・球面三脚使用可能・・球面三脚使用で素早いセッティングが可能。折りたたみ式ミラー搭載
    付属品三脚(SA-R-2)その他【焦点板】くさび形質量(kg)1.75倍率28本体寸法(mm)220×140×140感度【気泡管】10'/2mm最小読取値(°)【水平目盛盤】1取付ねじ【三脚】5/8inch像正像視界1°20'分解力3.5"対物レンズ有効径(mm)421km往復標準偏差(mm)2スタジア比100合焦距離最短0.5m(望遠鏡中心部より)補正機能±15'
水平器・水準器・墨出器