絞り込み
ブランド
- モノタロウ(15)
- BOSCH(ボッシュ)(27)
- JEFCOM(ジェフコム)(25)
- SK11(50)
- SK(新潟精機)(50)
- STS(67)
- TESA[測定用品](23)
- TRUSCO(36)
- Y'sGOD(37)
- たくみ(113)
- アカツキ製作所(KOD)(103)
- アックスブレーン(33)
- エスコ(45)
- エビス(水平器)(129)
- シンワ測定(108)
- タジマツール(TJMデザイン)(380)
- テクノ販売(42)
- マイゾックス(84)
- ムラテックKDS(71)
- 大菱計器製作所(61)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
34ページ目: 水平器・水準器・墨出器
![三脚スプレッダー ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73660485-211102-02.jpg)
三脚スプレッダー
ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]¥8,998税込¥9,8981個9日以内出荷軽量なアルミ製で折りたたんでコンパクト。用途三脚の開きを防止して三脚を安定させます。材質アルミ高さ(mm)640質量(g)480寸法(Φ×mm)80×640![バイポッド ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73659819-211102-02.jpg)
バイポッド
ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]¥18,980~税込¥20,878~1脚9日以内出荷Φ25-43mmまでのポールに対応。上部にあるボタンを押すことで脚部が伸縮。用途プリズムポールやGPSポールを垂直に自立させます。付属品収納ケース![アルミ三脚 トラン用 平面 ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73659487-211102-02.jpg)
アルミ三脚 トラン用 平面
ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]¥24,980税込¥27,4781脚9日以内出荷使いやすさと安全性を追求。カラーも2色。用途トータルステーション、セオドライト(トランシット)用の平面三脚。全長(mm)1700質量(kg)4.2寸法(Φmm)定芯桿:35全縮(mm)1030脚頭形状平面![アルミ三脚 オートレベル用 球面 ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73659487-211102-02.jpg)
アルミ三脚 オートレベル用 球面
ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]¥23,980税込¥26,3781脚9日以内出荷使いやすさと安全性を追求。カラーも2色。用途オートレベル用の球面三脚。全長(mm)1710質量(kg)4.2寸法(Φmm)定芯桿:5/8インチ全縮(mm)1040脚頭形状球面![アルミ三脚 オートレベル用 平面 ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73659487-211102-02.jpg)
アルミ三脚 オートレベル用 平面
ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]¥24,980税込¥27,4781脚9日以内出荷使いやすさと安全性を追求。カラーも2色。用途オートレベル用の平面三脚。全長(mm)1700質量(kg)4.2寸法(Φmm)定芯桿:5/8インチ全縮(mm)1030脚頭形状平面
赤ラインレーザー 本体・受光器
マイト工業株式会社¥44,980税込¥49,4781セット5日以内出荷屋内・屋外(受光器検知距離25m)※作業環境により異なる場合があります。 明るく見やすい高輝度タイプ 10m±1mmの高精度 水平1方向・縦4方向(両縦/矩)・鉛直クロスライン・地墨点 ライン位置が見つけやすいドット付 単三電池・リチウム電池・AC100Vの3電源で使用可能 ※リチウム電池、AC100Vでご使用の場合は、別途オプション別売品のご購入が必要です。 傾斜機能付きで斜め照射が可能セット内容収納ケース・収納ケース用ベルト・レーザーメガネ・L型アクリル板・脚先ゴム×3・受光器(MK-300)・ロッドアダプタ・受光器用9V電池・単三電池BOX・単三アルカリ電池・傾斜用アダプタ電源単三アルカリ乾電池×4本、リチウム電池、AC100V寸法(Φ×高さH)(mm)189×130(突起物含む)本体質量(kg)0.9(電池含まず)波長(nm)ライン635/地墨650指示方式磁気ダンパー(ジンバル)自動補正範囲±3.0°回転機構360度回転/微調整機構バッテリー容量(Ah)7指示精度±1mm以下(10m)レーザー安全基準クラス1Mライン幅(mm)3.5以下(10m)照射ライン水平1方向・縦4方向(両縦/矩)・鉛直クロスライン・地墨点連続点灯時間(時間)約4.5~5(全灯時/単三電池)、約24(全灯時/リチウムイオン電池)
水平くんプラスセット
アカツキ製作所(KOD)¥8,398税込¥9,2381セット47日以内出荷選べる9色。 DIYに最適!携帯に便利!小型・軽量! アクセサリー感覚で携帯できる。 DIYに最適!棚の据付やガーデニングなどにも! 簡易測定器としてお使いいただけます!材質本体:ABS樹脂、チェーン:ボールチェーン寸法(mm)16×20.5×60.5質量(g)324精度±2.5mm/m=±0.1433°以内感度0.5mm/m=0.0286°RoHS指令(10物質対応)対応
PWM-平型アイベルマグネット付水平器
アカツキ製作所(KOD)¥2,298~税込¥2,528~1台9日以内出荷から11日以内出荷幅(mm)垂直13/水平13(目盛)気泡管サイズ垂直(mm)8×25気泡管サイズ水平(mm)8×25RoHS指令(10物質対応)対応
PM-平型アイベルマグネット付水平器
アカツキ製作所(KOD)¥1,598~税込¥1,758~1台9日以内出荷仕様測定面吸着マグネット付幅(mm)13(目盛)感度0.5mm/m = 0.0286°寸法(Φ×mm)8×25(気泡管)RoHS指令(10物質対応)対応
PA-プロテクトアーマー
アカツキ製作所(KOD)¥3,198税込¥3,5181台7日以内出荷から9日以内出荷超強力マグネットを搭載した、ポケットサイズ水平器の進化版。 リニューアル新登場!材質フレーム:アルミ材、表面:PPとエラストマーの混合材質量(g)80呼び寸法(mm)100精度±1.7mm/m=±0.0984°以内感度0.57mm/m = 0.0328°RoHS指令(10物質対応)対応
Iビーム型アルミレベル(45°気泡管付)
アカツキ製作所(KOD)¥8,798~税込¥9,678~1台9日以内出荷から47日以内出荷Iビーム型アルミレベルのプロ仕様タイプ。 水平、垂直、45°測定可能。材質Iビーム型フレーム、V溝付測定面、表面アルマイト処理、押出し成型材熱硬化処理精度±1.5mm/m=±0.0859°以内感度0.5mm/m = 0.0286°RoHS指令(10物質対応)対応
Iビーム型マグネット付アルミレベル(45°気泡管付)
アカツキ製作所(KOD)¥19,980税込¥21,9781台47日以内出荷Iビーム型アルミレベルのプロ仕様タイプ。 水平、垂直、45°測定可能。材質Iビーム型フレーム、V溝付測定面、表面アルマイト処理、押出し成型材熱硬化処理質量(g)1420呼び寸法(mm)1800精度±1.5mm/m=±0.0859°以内感度0.5mm/m=0.0286°気泡管チューブ型樹脂製気泡管、4本目盛入マグネット3か所RoHS指令(10物質対応)対応![プリズム三脚 ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72721408-211004-02.jpg)
プリズム三脚
ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]¥22,980税込¥25,2781脚9日以内出荷グリップ部分は360度回転します。頭部はエレベーター式で280mm伸縮。脚部は3段伸縮、レバーロック式で固定。用途DMピンポール、プリズムポール、アルミスタッフ等を挟んで自立させます。質量(g)875最小・最大高さ(mm)620-1580最大径(Φmm)はさみ:60
ピーラインクイックカルコ
タジマツール(TJMデザイン)¥649税込¥7141個5日以内出荷巻取り時に自動的に針が収納される安全タイプ。 針は糸を引き出すと出て、糸の張りを緩めると引っ込む安全・快適設計。
トータルステーション V500シリーズ用エルボアイピース
PENTAX¥42,980税込¥47,2781台8日以内出荷トータルステーション V500シリーズ用エルボアイピースです。RoHS指令(10物質対応)対応
トータルステーション V500シリーズ用ミニプリズムセット
PENTAX¥93,980税込¥103,3781台8日以内出荷トータルステーション V500シリーズ用ミニプリズムセットです。RoHS指令(10物質対応)対応
回転レーザーレベル用受光器
PENTAX¥47,980税込¥52,7781台8日以内出荷質量(g)約257(電池含む)使用温度範囲(℃)-10~+50電源単3形アルカリ乾電池×2本表示受光:液晶(表裏2面)精度(mm)(切り替え)±1/±2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×26×157測定範囲(m)半径0.5~250ブザー音大/小/無(3段階切り替え)防塵・防滴IP54オートパワーオフ約30分(未検出状態の時)気泡管感度3°/2mm検出範囲(mm)80RoHS指令(10物質対応)対応バックライト有受光角度(°)>±40°
回転レーザーレベル用受光器
PENTAX¥65,980税込¥72,5781台8日以内出荷仕様デジタル質量(g)約301(電池含む)使用温度範囲(℃)-10~+50電源単3形アルカリ乾電池×2本表示受光:液晶(表裏2面)/LED精度(mm)(切り替え)±1/±2/±5/±10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×31×161測定範囲(m)半径0.5~300ブザー音大/小/無(3段階切り替え)防塵・防滴IP54保証精度数値表示:約1m~50mオートパワーオフ約30分(未検出状態の時)気泡管感度3°/2mm検出範囲(mm)127RoHS指令(10物質対応)対応数値表示100mm(センター指標線より±50mm)バックライト有受光角度(°)>±40°
オートレベル用三脚(金属製 球面脚頭用)
PENTAX¥33,980税込¥37,3781台8日以内出荷オートレベル用三脚(金属製 球面脚頭用)です。全長(cm)102~168RoHS指令(10物質対応)対応![屋外チョークパウダー ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70821739-210902-02.jpg)
屋外チョークパウダー
ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]¥1,798~税込¥1,978~1個(500g)ほか6日以内出荷発色が良い酸化チタンを配合。水に濡れても消えにくい。用途画線器用の粉チョーク材質炭酸カルシウム・酸化チタン色白
ライトレベル
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷LEDライト内蔵で暗所での測定作業に最適です。 V溝付きでパイプなどの測定が可能です。 超強力マグネット付きで単管工事等にも便利です。 蓄光タイプの気泡管は明るい所で光を蓄積し、暗いところで数分間発光します。 大型シャックル付きで素早く取り出し、収納が可能です。 裏面の電池カバーは硬貨などで簡単に取り外し可能です。用途水平、垂直の測定に仕様LEDライト内蔵(リチウム電池CR2032×1個)、測定面溝:V溝付きトラスコ品番195-5569材質ポリカーボネイト樹脂、アルミ合金長さ(mm)160厚さ(mm)20高さ(mm)46.5質量(g)130感度(mm/m)0.5(=0.0286°)精度±1.00mm/m=±0.0573°気泡管4本線アクリル管アズワン品番64-8611-08マグネットあり
トラッキングベースセット
ムラテックKDS¥49,980税込¥54,9781セット当日出荷お手持ちのレーザーを追尾ユニットにすることができます。 一人で簡単に地墨合わせが行えます。 専用受光器を置いて追尾ボタンを押すだけです。 着脱しやすいマグネットアダプター付です。用途レーザー墨出器用の追尾台として。トラスコ品番250-1265セット内容自動追尾ユニット(TRC-1)、マグネットアダプター、追尾用受光器(LRV-5RGT)、受光器用クランプ、単4形アルカリ乾電池×3本(TRC-1用)、単4形アルカリ乾電池×4本(受光器用)、キャリングバック、取扱説明書厚さ(mm)122質量(kg)1.3電源単4形アルカリ乾電池3本(TRC-1)、単4形アルカリ乾電池4本(受光器)時間追尾:約20秒縦(mm)129横(mm)122受光精度±1.5mm防塵・防滴IP54作業範囲(m)3~20連続動作時間約3.5時間(約500回)無線距離(m)約20
レーザーレベル LL300Nシリーズ
Nikon(ニコン)¥169,800~税込¥186,780~1セット翌々日出荷業界屈指のタフネス、現場の作業効率を上げるレーザレベル。レーザレベル LL300Nは、頑強で扱いやすい、建設工事全般及び小規模マシンコントロールに適用できるレーザレベルです。建設現場で求められる耐環境性能・測定性能・操作性を向上しました。堅牢設計ロータ部分は金属と強化ガラスで頑丈です。IP66の防塵防水設計で、過酷な現場環境でも不具合を起こすことなく、計測ができます。リモコン受光部は360° 4ヵ所。自動整準範囲は5°に拡大。用途中小規模の現場での高さやコンクリート型枠、フーチング、基礎の確認・設置。車道や傾斜路などの基本的な勾配作業電源単1アルカリ電池本体寸法(mm)272×195×201本体質量(kg)2.7連続使用時間(時間)約90速度レーザー回線:600rpm測定範囲(m)直径:500(受光器使用時)防塵防水性能(耐水性)IP66、受光器:IP67検出精度受光器:±1mm/±5mm(2段階)精度(mm/m)±15”(±2.25/30)補正機能電子自動整準作動温度(℃)-20~+50自動整準範囲±5°
電子セオドライト
Nikon(ニコン)¥579,800~税込¥637,780~1セット5日以内出荷高い防水性能に、さらに優れた防塵性能をプラス。安心して使える簡単操作の高性能、NE-10RCⅡ。測角5 秒/10 秒切り換え表示・シフト装置組込式・JIS(防水)保護等級6(耐水型)・JIS(防塵)保護等級5(防塵型)。JIS保護等級5-6の強力防塵耐水性能。短い距離でもピントクリア。乾電池6本で22時間使用可能。視認性にこだわったデジタル大型液晶表示。用途測角作業に仕様合焦方式:リニアフォーカス質量(kg)約4.5径(Φmm)目盛:79(水平目盛・高低目盛)使用温度範囲(℃)-20~+50規格国土地理院3級経緯儀電源単3アルカリ電池×6本最小表示5”/20”(2段階切り換え)本体寸法(mm)153.5×172×332.5精度測角部:5”有効径(Φmm)望遠鏡部:45連続使用時間(時間)約22望遠鏡:倍率30倍照明十字線照明:あり像望遠鏡部:正立視界1° 20′最短合焦距離(対物レンズ前面より)64cmスタジア比乗数:100/加数:0防塵防水性能防水:JIS 保護等級6(耐水型)/防塵:JIS 保護等級5(防塵型)デジタル表示両側
完全防水型オートレベル AS-2シリーズ
Nikon(ニコン)¥199,800税込¥219,7801セット5日以内出荷安心の完全防水、ゆとりの高倍率(34×)、そして安定した高精度。精密測量に最適な高性能オートレベルです。完全防水タイプ:窒素ガス封入の望遠鏡はOリング、シール剤で完全密封。JIS保護等級7、防浸型の高い防水性能を確保しています。雨の中、多湿の現場でも安心してお使いいただけます。倍率34×、最短合焦距離わずか90cm:望遠鏡は口径45mm、34×の高倍率。しかも最短合焦距離わずか90cm。広い現場から狭い場所でのご使用まで、さらに夕暮れや薄暗い所などでも、いつでも明るくシャープな観察像を提供します。一軸粗微動合焦方式:粗動と微動、2つの機能を備えた一軸粗微動合焦方式。スピーディ、かつ確実なピント合わせが行えます。安定した精度をささえる自動補正機能:補正鏡は、望遠鏡の平行光束中にあり、本体の傾きによる補正鏡の位置変化時の補正誤差、ピントのズレによる象のボケは生じません。また振子は特殊弾性リボン材で逆台形に吊られており、本機の傾きに対し6倍の敏感さで補正します。さらに、使用条件に左右されず永久的に制動効果を発揮する空気制御方式ダンパー、エアーすき間が広く微振動の制御にも効果がある特殊構造のピストン・シリンダーを採用しており、常に安定した精度を維持します。AS-2Cは水平目盛付:直読10'(推読1')の精密ガラス目盛を内蔵しており、手動輪の操作で目盛を0に合わせれば、容易に水平角を読み取ることができます。また、読み取り接眼部が望遠鏡と平行に配置されていているため、読み取りは観測姿勢にままでスムーズに行えます。3タイプの三脚取り付けが可能:ニコン独自の2方式三脚ネジにより、レベル用三脚(W5/8")の他にセオドライト・シフト用三脚(M35×2)も使用可能。もちろん球面座三脚も使用できますので、スピーディな据付けが容易です。接眼レンズは交換可能:高倍率/低倍率、2種類の交換用接眼レンズ(別売)をご用意。ネジ込み式で交換も簡単。用途水準測量、土木、建築など広範な用途に仕様合焦方法:一軸粗微動規格国土地理院3級水準儀登録精度(mm)[1Km標準往復偏差]±1望遠鏡:倍率34倍自動補正範囲±12’接眼レンズ交換可(H使用時43×・L使用時21×)像望遠鏡部:正立視界1° 20′最短合焦距離(対物レンズ前面より)90cm対物レンズ有効径(mm)45円形気泡管感度(mm)10’/2スタジア比乗数:100/加数:0防塵防水性能JIS保護等級7自動補正機構エアダンパー寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)259×142×136、Pケース:379×197×195
完全防水型オートレベル AE-7シリーズ
Nikon(ニコン)¥149,800~税込¥164,780~1セット5日以内出荷安心の完全防水、最短合焦距離わずか20cm、そして安定した精度。多彩な現場で気軽に使える高性能オートレベルです。完全防水タイプ:窒素ガス封入の望遠鏡はOリング、シール剤で完全密封。JIS保護等級7、防浸型の高い防水性能を確保しています。雨の中、多湿の現場でも安心してお使いいただけます。最短合焦距離わずか20cm:一般水準測量はもちろん、建設現場・内装工事など狭い場所でのご使用にも最適です。自動補正機能:補正鏡は、特殊弾性リボン材を用いた逆台型吊り方式を採用。信頼性の高いエアーダンパー方式なので、使用条件に左右されず、常に安定した精度を維持します。3タイプの三脚取り付けが可能:ニコン独自の2方式三脚ネジにより、レベル用三脚(W5/8")の他にセオドライト・シフト用三脚(M35×2)も使用可能。もちろん球面座三脚も使用できますので、スピーディな据付けが容易です。用途一般水準測量、建設現場・内装工事など狭い場所でのレベル出し作業に仕様合焦方法:一軸粗微動質量(kg)1.7、Pケース:1.8規格国土地理院3級水準儀登録精度(mm)[1Km標準往復偏差]±1.5望遠鏡:倍率30倍自動補正範囲±16’接眼レンズ交換可(H使用時37×・L使用時19×)像望遠鏡部:正立視界1° 30′最短合焦距離(対物レンズ前面より)20cm対物レンズ有効径(mm)40円形気泡管感度(mm)10’/2スタジア比乗数:100/加数:0防塵防水性能JIS保護等級7自動補正機構エアダンパー寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)200×142×136、Pケース:379×197×195
レーザ受光器
Nikon(ニコン)¥60,980税込¥67,0781台5日以内出荷レーザ受光位置を素早く数値表示する、新しいタイプのレーザ受光器。レーザ光の位置を測定して表示する新しい技術を搭載。クランプを動かすことなく、レーザの位置を数値で素早く表示します。また、127mmのワイドな受光窓はレーザ光を素早く受けることを可能にします。見やすい高輝度のLED、落下に強い頑強なハウジング、測定値を保持するキャプチャー機能。用途ニコン回転レーザー用受光器・デジタル表示。>>高さの確認、基盤の掘削作業、汚水処理槽の掘り起こし、基礎の確認、フーチングの掘り起こし、型枠の設置、路盤材料の確認、コンクリートの敷き均し適合機種LL500、LL300S、LL300N、GL422N、GL422、LL400HV、LL400、LL300、HV401寸法(mm)168×76×36高さ(mm)受光可能:127質量(g)270使用温度範囲(℃)-20~+50電源単3アルカリ電池×2精度(mm)検出:±0.5/±1/±2/±5/±10/±0.1[キャリブレーションモード](6段階)センサーアンチストロボセンサ:ありクランプC70連続使用時間(時間)60防塵防水性能IP67オートカットオフ復帰時間30分受光幅(mm)127
レーザ受光器
Nikon(ニコン)¥47,980税込¥52,7781台翌々日出荷レベル出しや通り出しに使える「簡単」「多機能」レーザ受光器。正面と背面にある大型LCD画面にオングレード位置からの高さを正確に表示します。また、ワイドな102mm受光窓がビームを素早くキャッチし、アンチストロボセンサが、建設現場の照明等に反応するのを防ぎます。±3.8mmで高さを表示するデジタル画面を搭載。省電力設計:単3電池2本で70時間以上稼働、自動電源オフ機能。用途ニコン回転レーザー用受光器・デジタル表示。型枠や基礎のレベル出し、コンクリートの出来形確認、切りと盛りの測定、鉛直通り出し、掘削深さの確認、内部高さマーク適合機種LL300S、LL300N、LL500、GL412N、GL422N、GL422、LL400HV、LL400、LL300、HV401寸法(mm)165×75×35高さ(mm)受光可能:102質量(g)300電源単3アルカリ電池×2検出距離可能範囲:610~900nm精度(mm)検出:1/5(2段階)クランプC45連続使用時間(時間)70防塵防水性能IP67オートカットオフ復帰時間30分受光角度(°)±45(最小)受光幅(mm)102
レーザーレベル LL500シリーズ
Nikon(ニコン)¥259,800~税込¥285,780~1セット5日以内出荷充実の基本性能、堅牢で高い信頼性。LL500は伝統のペンジュラム(ワイヤハング・エアダンプ)方式のコンペンセーターを採用。世界中で10万台を超える圧倒的な実績と信頼性を誇る、レーザレベルのスタンダードとも言えるベストセラー機。ダイヤモンドカッティングされたアルミニウム製ペンタミラーの採用は、転倒等に対する耐衝撃性をより一層向上させ、現場の過酷な温度変化にも常に安定したレーザ基準面を提供。LL500は直径500mの使用範囲で、自動補正されたレーザ基準面を出すことができます。どんな現場でも簡単に設置でき、2人で行う測量作業をたった1人ですることができます。さらに複数 の受光機を使用して基準面を設置することもできます。また、LL500は、標準セットのHL700 受光器の他にCR600(別売付属品)で使用することができます。用途高さ、コンクリート型枠、フーチング、基礎の確認・設置。車道や傾斜路などの簡易勾配作業電源単1アルカリ電池×4本体寸法(mm)272×190×190本体質量(kg)3.6精度(mm)受光器・検出:±0.5/±1/±2/±5/±10/±0.1[キャリブレーションモード](6段階)連続使用時間(時間)約175自動補正範囲±11分測定範囲(m)直径:500(受光器使用時)防塵防水性能耐水性:IP54、受光器:IP67精度(mm/m)±10”(±1.5/30)補正機能マニュアル整準(ワイヤーハング、エアーダンプ)作動温度(℃)-20~+50
レーザー墨出し器 (受光器付) フルライン GLL3-80NKIT
BOSCH(ボッシュ)¥89,980税込¥98,9781セット当日出荷3本の360°レーザーで新次元の視認性を実現。ハイパワーのダイオードにより優れた視認性を実現。3本の360°ラインは水平出しと垂直出しを同時に行うことができるため、非常に効率的に作業可能。直感的なユーザーインターフェースにより操作がカンタン。水平4ライン、垂直4ライン、鉛直、地墨。コンパクトボディ&高耐久性。壁際、スミヨセ1.6cmの照射可能。受光器 LR6 が標準付属。用途吊天井の取り付け、床の設置、窓の取り付け、棚の取り付け、排水管の配管、ボード壁の枠組みの設置、タイルの取り付け垂直、水平出し作業セット内容保護ケース、キャリングケース、ターゲットパネル、ウォールマウント(BM1/N)、受光器(LR6)、受光器ホルダー(1608M00C1L)、単3アルカリ乾電池×6本(本体4本+受光器2本)質量(kg)0.82電源単3アルカリ乾電池×4本光源レーザーダイオード波長(nm)630~650自動補正範囲±4°(4秒以内)指示精度±1.5mm/5m防塵防水性能IP54出力(mW)10以下(クラス2)照射距離(m)30/60(受光器使用)穴径(inch)三脚取付:1/4、5/8対応照射ライン水平4ライン、垂直4ライン、鉛直、地墨
レーザー墨出し器 フルライン GLL3-80N
BOSCH(ボッシュ)¥73,980税込¥81,3781台当日出荷3本の360°レーザーで新次元の視認性を実現。ハイパワーのダイオードにより優れた視認性を実現。3本の360°ラインは水平出しと垂直出しを同時に行うことができるため、非常に効率的に作業可能。直感的なユーザーインターフェースにより操作がカンタン。水平4ライン、垂直4ライン、鉛直、地墨。コンパクトボディ&高耐久性。壁際、スミヨセ1.6cmの照射可能。用途吊天井の取り付け、床の設置、窓の取り付け、棚の取り付け、排水管の配管、ボード壁の枠組みの設置、タイルの取り付けでの垂直、水平出し作業セット内容保護ケース、キャリングケース、ターゲットパネル、単3アルカリ乾電池×4本質量(kg)0.82電源単3アルカリ乾電池×4本光源レーザーダイオード波長(nm)630~650自動補正範囲±4°(4秒以内)指示精度±1.5mm/5m防塵防水性能IP54出力(mW)10以下(クラス2)照射距離(m)30/60(受光器使用)穴径(inch)三脚取付:1/4、5/8対応照射ライン水平4ライン、垂直4ライン、鉛直、地墨
レーザー電子セオドライト TK-510NLS
テクノ販売¥329,800~税込¥362,780~1セット翌々日出荷レーザーポイント搭載。両面液晶表示、ワンランク上のトランシット。使い手のすべてにこだわった完全プロ仕様セオドライト。上下にレーザーを搭載。可視光レーザーで目標を目視OK。レーザー絞り可能。(30mで1mmΦ)。レーザー求心タイプ、光学求心タイプを選べます。優れた耐環境性。(防塵・防水性IP54相当)。バッテリー2個付で長時間作業が可能。用途測角作業に寸法(mm)164×154×340質量(kg)約5電源NI-MH充電池最小表示10”/20”精度(測角部)10”倍率(倍)30(望遠鏡)連続使用時間(時間)約10最短合焦距離約1.3m防塵防水性能JIS保護等級4相当(IP54相当)デジタル表示両側
オートレベル TLシリーズ
テクノ販売¥34,980~税込¥38,478~1セット翌々日出荷明るくクリアなレンズ搭載、スタンダードモデル。一般工事、土木工事に最適。有効径30mm、明るくクリアな正立像の望遠鏡。マグネットダンパー方式の自動補正装置を内蔵。外部から微振動やショックを受けても、安定した高精度測定可能。JIS保護等級4相当のすぐれた防水性。用途レベル出し作業に仕様焦点鏡:十字線寸法(mm)130×200×120質量(kg)約1.2自動補正範囲±15’最短合焦距離0.5m対物レンズ有効径(mm)30円形気泡管感度(mm)8’/2防塵防水性能JIS保護等級4相当自動補正機構マグネットダンパースタジア乗数100スタジア加数0
オートレベル TKシリーズ
テクノ販売¥34,980~税込¥38,478~1セット翌々日出荷明るくクリアなレンズ搭載、スタンダードモデル。一般工事、土木工事に最適。有効径30mm、明るくクリアな正立像の望遠鏡。マグネットダンパー方式の自動補正装置を内蔵。外部から微振動やショックを受けても、安定した高精度測定可能。JIS保護等級4相当のすぐれた防水性。十字線焦点鏡。用途レベル出し作業に仕様焦点鏡:十字線寸法(mm)130×200×120質量(kg)約1.2自動補正範囲±15’最短合焦距離0.5m対物レンズ有効径(mm)30円形気泡管感度(mm)8’/2防塵防水性能JIS保護等級4相当自動補正機構マグネットダンパースタジア乗数100スタジア加数0
オートレベル TK-800シリーズ
テクノ販売¥59,980~税込¥65,978~1セット翌々日出荷最高水準の信頼性。耐久性・操作性を追及した、自動レベル。2段階スピード(粗動・微動)の合焦ツマミと左右どちらでも操作できる全周微動装置ですばやく視準。マグネットダンパー方式の自動補正装置を内蔵。外部から微振動やショックを受けても、安定した高精度測定可能。用途レベル出し作業に寸法(mm)130×215×135自動補正範囲±15”最短合焦距離0.3m円形気泡管感度(mm)8’/2防塵防水性能JIS保護等級4相当(IPX4)自動補正機構マグネットダンパースタジア乗数100スタジア加数0
レーザーレベル TK-300
テクノ販売¥109,800~税込¥120,780~1セット翌々日出荷水平専用、直径300m!高精度スタンダードレーザーレベル。気泡を合わせるだけの標準タイプ、安心傾斜センサー付。高精度受光器 LR-2 付き。用途水平基準出し作業に電源単2アルカリ乾電池×4本本体寸法(mm)157×162×247本体質量(kg)約2.5連続使用時間(時間)約60自動補正範囲±5°測定範囲(m)直径300耐水性IP54相当精度(mm/m)±15”(±2.25/30)動作温度範囲(℃)-10~50
天然綿100% 綿水糸
斎藤撚糸¥199~税込¥219~1個(100m)4日以内出荷環境にやさしい天然綿100%の水糸です。 食品加工からホビー用途まで幅広く使っていただけます。用途測量・凧糸・工作・食品加工用材質綿長さ(m)100RoHS指令(10物質対応)対応




![三脚スプレッダー ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73660485-211102-02.jpg)
![バイポッド ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73659819-211102-02.jpg)
![アルミ三脚 トラン用 平面 ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73659487-211102-02.jpg)







![プリズム三脚 ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72721408-211004-02.jpg)








![屋外チョークパウダー ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70821739-210902-02.jpg)