絞り込み
ブランド
- モノタロウ(15)
- BOSCH(ボッシュ)(27)
- JEFCOM(ジェフコム)(25)
- SK11(50)
- SK(新潟精機)(50)
- STS(67)
- TESA[測定用品](23)
- TRUSCO(36)
- Y'sGOD(37)
- たくみ(113)
- アカツキ製作所(KOD)(103)
- アックスブレーン(33)
- エスコ(45)
- エビス(水平器)(129)
- シンワ測定(108)
- タジマツール(TJMデザイン)(380)
- テクノ販売(42)
- マイゾックス(84)
- ムラテックKDS(71)
- 大菱計器製作所(61)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
35ページ目: 水平器・水準器・墨出器

ナイロンより糸(墨坪糸)
斎藤撚糸¥429~税込¥472~1個(20m)4日以内出荷吸水性能の良いナイロンを使っているので、墨含みが良く坪糸用途に最適です。用途坪糸用途材質ナイロン長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応
ラインボーイDポイント緑 本体のみ
LBコア¥63,980税込¥70,3781台5日以内出荷手のひらサイズのレーザー下げ振り レーザー下げ振りDポイントは鉛直点をレーザー(点)で自動指示します。仕様(補正範囲)±2度以内質量(g)252(電池含む)電源単4電池2本本体寸法(mm)36×97.7×94使用レーザー515nm半導体緑色レーザー制動方式磁気制動方式指示精度下15m±3mm約0.01度約41秒光出力1mW以下 クラス2自動補正機構二軸ジンバル機構RoHS指令(10物質対応)対応ポイント径15mで約6.5mm照射位置基準面より50mm±0.5mm(スペース50標準装備)
ラインボーイDポイント赤 本体のみ
LBコア¥41,980税込¥46,1781台3日以内出荷手のひらサイズのレーザー下げ振り レーザー下げ振りDポイントは鉛直点をレーザー(点)で自動指示します。仕様(補正範囲)±2度以内質量(g)228(電池含む)電源単4電池2本本体寸法(mm)36×72.7×94使用レーザー650nm半導体赤色レーザー制動方式磁気制動方式指示精度下3m±1mm約0.019度約1分9秒光出力1mW以下 クラス2自動補正機構二軸ジンバル機構RoHS指令(10物質対応)対応ポイント径3mで約1mm照射位置基準面より25mm±0.5mm
ラインボーイDポイントセット緑
LBコア¥68,980~税込¥75,878~1セット3日以内出荷から9日以内出荷手のひらサイズのレーザー下げ振り レーザー下げ振りDポイントは鉛直点をレーザー(点)で自動指示します。仕様(補正範囲)±2度以内質量(g)252(電池含む)電源単4電池2本本体寸法(mm)36×97.7×94使用レーザー515nm半導体緑色レーザー制動方式磁気制動方式指示精度下15m±3mm約0.01度約41秒光出力1mW以下 クラス2自動補正機構二軸ジンバル機構RoHS指令(10物質対応)対応ポイント径15mで約6.5mm照射位置基準面より50mm±0.5mm(スペース50標準装備)
ラインボーイDポイントセット赤
LBコア¥56,980税込¥62,6781セット5日以内出荷から16日以内出荷手のひらサイズのレーザー下げ振り レーザー下げ振りDポイントは鉛直点をレーザー(点)で自動指示します。仕様(補正範囲)±2度以内質量(g)228(電池含む)電源単4電池2本本体寸法(mm)36×72.7×94使用レーザー650nm半導体赤色レーザー制動方式磁気制動方式指示精度下3m±1mm約0.019度約1分9秒光出力1mW以下 クラス2自動補正機構二軸ジンバル機構RoHS指令(10物質対応)対応ポイント径3mで約1mm照射位置基準面より25mm±0.5mm
エレベーター三脚(墨出器専用)
マイゾックス¥4,498税込¥4,9481個4日以内出荷脚頭ネジは5/8インチネジ。 エレベーター昇降硬さ調整機構付。 三脚転倒防止用バー搭載の安心設計。 地墨が見える貫通構造。 軽量タイプ全長(mm)1245質量(kg)0.61全縮(mm)410昇降幅(mm)245マイゾックスコード215950
アジャスタブルプレート-FSLA-A用
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,098~税込¥1,208~1個5日以内出荷[[FSLA-A]]用のアジャスタブルプレート。 [[FSLA-A]]の底面に重ねて使用します。 取りつけねじのねじ込み量を調節すると、底面の突起が支点となり、[[FSLA-A]]の水平基準面を調節できます。材質(本体)SUS303寸法H(mm)3.2寸法t(mm)1.2
ホルダつき丸形水平器-アジャスタブルタイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥4,198~税込¥4,618~1個5日以内出荷アジャスタブルタイプの気泡管水平器。 気泡管水平器について 取りつけねじのねじ込み量を調節することで底面の突起が支点となり、[[FSLD]]の水平基準を調整できます。 気泡管の標線と気泡の位置関係から、機器・装置の360°方向の水平状態を確認できます。 金属ホルダに覆われているため耐久性があります。 ホルダのカラーバリエーションは2色。材質(ホルダ)アルミニウム合金/アルマイト処理(各色)、(気泡管)ナイロン(透明)、(ベース)アルミニウム合金/アルマイト処理(各色)ねじピッチ0.5ねじ規格並目寸法M(mm)M3寸法Lf(mm)5M並目M3
ホルダつき丸形水平器-組み込みタイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,798~税込¥4,178~1個3日以内出荷から5日以内出荷組み込みタイプの気泡管水平器。 気泡管水平器について 気泡管の標線と気泡の位置関係から、取りつけ面の360°方向の水平状態を確認できます。 金属ホルダに覆われているため耐久性があります。 水平基準面はありません。機器・装置が水平な状態で気泡を標線の中心に合わせて取りつけてください。 光の反射により気泡の視認性を向上させます。材質(ホルダ)アルミニウム合金/アルマイト処理(黒)、(気泡管)ガラス
ホルダつき丸形水平器-挿入タイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から5日以内出荷挿入タイプの気泡管水平器。 気泡管水平器について。 気泡管の標線と気泡の位置関係から、取りつけ面の360°方向の水平状態を確認できます。 金属ホルダに覆われているため耐久性があります。 気泡管が機器・装置に埋め込まれるため省スペースです。 フランジの底面が水平基準面です。機器・装置の水平を確認したい面にフランジ面を接触させて取りつけてください。 ホルダのカラーバリエーションは2色。材質(ホルダ)アルミニウム合金/アルマイト処理(各色)、(気泡管)ナイロン(透明)、(ベース)石膏
ホルダつき丸形水平器-底面基準タイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,998~税込¥3,298~1個3日以内出荷から5日以内出荷底面基準タイプの気泡管水平器。 気泡管水平器について 気泡管の標線と気泡の位置関係から、取りつけ面の360°方向の水平状態を確認できます。 金属ホルダに覆われているため耐久性があります。 ホルダの底面が水平基準面です。機器・装置の水平を確認したい面にホルダの底面を合わせて設置してください。 形状は2種類。 [[FSLC-A]]----基準面直置きタイプ [[FSLC-B]]----おねじつきタイプ ホルダのカラーバリエーションは2色。
ハイブリッドレーザーマーカー
グラボテック¥3,288,000~税込¥3,616,800~1セット41日以内出荷コンパクトで独立したターンキー・システムによって、オールインワン設計されたマシンです。 簡単な取り付けで、配線の制約条件を解消しています。 信号ケーブル1本のみ接続が必要なため、インラインでの設置が容易です。 ハイコントラストのはっきりしたマーキングや控えめなマーキング、または深彫りや浅彫りマーキングなど、出力レンジによる様々な仕上がりが施せます。 幅広い周波数領域なので、様々な用途やあらゆる材料に対しマーキングが可能です。 領域内の最大ピーク出力によって、様々な材料にハイコントラストのマーキングを行います。 高品質ビームは、特にプラスチックに有効です。用途印字、型番印字、シリアル印字に。仕様最小打刻寸法(mm):65×65 最大打刻寸法(mm):205×205セット内容電源ケーブル、Ethernetケーブル、制御用ソフトLasertrace幅(mm)730寸法(mm)730×258×230材質/仕上金属、樹脂質量(kg)19.8高さ(mm)230奥行(mm)258
ファイバーレーザーマーカー
グラボテック¥3,198,000~税込¥3,517,800~1セット41日以内出荷コンパクト設計の理想的なソリューションで、生産ラインへのマーキングの組み込みが容易に可能です。 生産ラインやロボットアームなど、どのような場所にも取り付けが簡単で、設置時間とコストが大幅に削減できます。 頑丈な構造の高品質コンポーネントによって、メンテナンスの手間が少なく安定した作業性を実現しています。 ダストやその他の飛散物から保護できるIP54クラスのヘッドは、過酷な産業環境でも有効です。 高エネルギーレーザーによって、高速で精密なマーキングを行います。 粗い面、平滑な面、塗装面などあらゆる表面仕様に対しても、ハイコントラストのマーキングが可能です。 3Dの深彫りを含めて、あらゆるマーキング加工が可能です。用途印字、型番印字、シリアル印字に。セット内容電源ケーブル、Ethernetケーブル、制御用ソフトLasertrace幅(mm)307寸法(mm)307×138×203材質/仕上金属、樹脂質量(kg)6.8高さ(mm)203奥行(mm)138
TRL用受光器スタンダードタイプ
タジマツール(TJMデザイン)¥19,980税込¥21,9781台5日以内出荷TRL用スタンダード受光器用途タジマローテーティングレーザー用スタンダード受光器材質ABS+PC、エラストマー使用温度範囲(℃)-5~45外形寸法(mm)157×70×26電源単3形アルカリ乾電池2本精度(mm)±1/±2電源自動OFF約30分(キー操作無し後/レーザー受光無し後)ブザー音大/小/オフ防塵防水性能IP54(防じん形・防まつ形)検出範囲(mm)76 (センター指標線より ±38mm)使用範囲(m)半径約1~250アズワン品番64-8735-93使用時間(時間)約24
TRL用受光器ホルダー
タジマツール(TJMデザイン)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷TRL用受光器ホルダー用途タジマローテーティングレーザー受光器用ホルダー材質ナイロン外形寸法(mm)縦75×横160×奥74本体質量(g)160アズワン品番64-8735-95
TRL用受光器デジタルタイプ
タジマツール(TJMデザイン)¥40,980税込¥45,0781台当日出荷TRL用デジタル受光器用途タジマローテーティングレーザー用デジタル受光器材質ABS+PC、エラストマー使用温度範囲(℃)-5~45電源単3形アルカリ乾電池2本精度(mm)±1/±2/±5/±10電源自動OFF約30分(キー操作無し後/レーザー受光無し後)ブザー音大/小/オフ防塵防水性能IP54(防じん形・防まつ形)検出範囲(mm)127(センター指標線より -61mm~+66mm)使用範囲(m)半径約1~300アズワン品番64-8736-01使用時間(時間)約24数値表示100mm (センター指標線より ±50mm)
TT-N45用充電池BDC25H
タジマツール(TJMデザイン)¥14,980税込¥16,4781個5日以内出荷TT-N45用充電池用途土木測量用アクセサリー材質外装:ABS樹脂、内部:ニッケル水素充電池
VOICE Model-RA レッドレーザー用オートベース レーザー墨出し器 専用 自動追尾・リモコン機能搭載
VOICE¥31,980税込¥35,1781セット当日出荷大人気機種がさらに大幅アップグレード!ライン調整速度改善!安定感大幅アップ! 持っているレーザー墨出し器に取り付けるだけで、自動追尾機能が使用できます。用途自動追尾機能・リモコン機能追尾台寸法(mm)オートベース:Φ95×H135/リモコン追尾受光器:H170×W53×D30質量(g)オートベース:約390/リモコン追尾受光器:約200(乾電池含む)電源オートベース:リチウムイオンバッテリー/リモコン追尾受光器:単4アルカリ電池 4本表示左右(赤LED)中央(青LED)交換目安オートベース:LED(青色)点滅して警告機能レーザー光位置検出(受光機能)・レーザー墨出し器本体回(リモコン機能)・自動追尾機能使用距離範囲(m)1~25/自動追尾距離:1~25充電時間約4時間30分(オートベース)受光精度レーザー光中心から±1mmバッテリー電圧(V)8.4バッテリー容量(mAh)800使用時間(時間)約10(オートベース)アダプタサイズ5/8インチ(オートベース)受光距離(m)1~25
超磁力レベル Safety
SK(新潟精機)¥4,198税込¥4,6181個翌々日出荷強力磁石付だから吸着させたままハンマーで微調整しても落下しないです。 落下防止用にカラビナフック&ロープ用リング付です。 ワンタッチで着脱可能なベルト取付用ホルダを付属しています。 簡易測定用の360°気泡管付です。 気泡管下に蓄光テープ付で暗い場所での使用に便利です。 V溝付測定面でパイプなど丸物の測定ができます。用途水平、垂直の測定、足場作りなどに材質本体(ABS)、フック(ステンレス)、リング(スチール)、ホルダ(ABS)、磁石(ネオジム磁石)感度(mm/m)0.5=0.0286本体質量(g)137気泡管アクリル気泡管精度(mm/m)±1.5=±0.0859以内マグネット有、1個
ベーシックレベル ホワイト
エビス(水平器)¥1,998~税込¥2,198~1個4日以内出荷プラスチック製のフラット型サイドキャップで建材等を傷つけないです。1/100(1分勾配)、2/100(2分勾配)が測定可能です。拡大レンズが付、大変見やすく、精度の調整機構付で便利です。測定面V溝付でパイプなどの測定に便利です。6本線レンズ付アクリル水平気泡管付です。6本線アクリル垂直気泡管付です。暗所に便利な蓄光気泡管です。用途水平、垂直、勾配測定に材質アルミ厚さ(mm)19.5高さ(mm)51タイプ気泡管型感度(mm/m)0.35=0.0201°目盛水平、垂直、1/100、2/100精度(mm/m)±1.00=0.0573°以内
トビレベル・プロ 専用ホルダー
エビス(水平器)¥599税込¥6591個4日以内出荷ベルトへの取付けがワンタッチで出来ます。ホルダー本体に開口部がある為、落下防止コードが付いていても、全方向からの収納が可能です。磁力で吸着されているので逆さにしても落下しません。ホルダーに収納することで、他の工員に磁力で吸着することがありません。用途トピレペル・プロの収納(専用)材質特殊樹脂(ベルトホルダー・ホルダー本体)、ステンレス(ヒンジピン)寸法(mm)39×59.5×265色黒(スケルトン)質量(g)91適合ベルト幅(mm)60以内適合ベルト厚(mm)5.5以内
グリーンレーザー墨出器
STS¥49,980税込¥54,9781台当日出荷環境変化にも安定したダイレクトグリーンレーザーを採用しました 電源はアルカリ乾電池に加えて標準でACアダプターとリチウムイオン充電バッテリーを装備した3WAYです ジンバルセンターロック機構を採用し保管時にも自動補正装置をしっかり保護します 盗難・火災保険付です(購入から1年間)用途対象ユーザー:建築土木、内装工事、設備工事、電気工事関係など。販路:機械工具商、機械販売、溶材商 、鋼材販売、金物建築塗装商、電材商、管材商、土木建設鉱山機械販売などトラスコ品番148-7054
高輝度レーザー墨出器
STS¥59,980~税込¥65,978~1台当日出荷電源はアルカリ乾電池に加えて標準でACアダプターと充電バッテリーを装備し、さらに付属のUSBコードにて市販のUSBモバイルバッテリーパックからの電源供給も可能です 明るい現場でも対応する高輝度モードを搭載しています いくら回しても限界がないエンドレス微動ネジを採用しました 受光器対応 盗難・火災保険付です(購入から1年間)用途建築土木、内装工事、設備工事、電気工事関係など
高輝度レーザー墨出器
STS¥42,980税込¥47,2781台当日出荷補正範囲は±3°と広範囲、補正範囲を越えたらレーザー光点滅でお知らせする安心設計です 明るい現場でも対応する高輝度モードを搭載していますいくら回しても限界がないエンドレス微動ネジを採用しました 受光器対応 盗難・火災保険付きです(購入から1年間)用途建築土木、内装工事、設備工事、電気工事関係などトラスコ品番148-7046アズワン品番64-8470-27
電気工用水準器 400mm
Wiha(ビーハ/ノガ)¥8,998税込¥9,8981本4日以内出荷4ヶのマーキング用フラッシュボックス付きなので、素早く目印をつけることができ、格納ケースの枠を使用して、容易に線をひくこともできます。上部にもスケールが付いているので、上からも寸法の確認ができます。付属品マーキング用フラッシュボックス 4ヶ付全長(mm)400呼び寸法(mm)400
傾斜調整ベース
ムラテックKDS¥10,980税込¥12,0781個当日出荷三脚に取り付けるとライン固定モード搭載のレーザー墨出器で傾斜ライン照射が簡単に行えます。傾斜角度の目安になる角度目盛付です。用途任意の傾斜ライン照射作業に。トラスコ品番128-0472質量(g)428
電子整準式グリーンレーザー墨出器 ELG-440 (縦:4方向矩 ・ 水平全周:4方向 ・ 地墨)
STS¥23,980税込¥26,3781台当日出荷グリーンレーザー墨出器専用受光器で、検出距離は最大約50メートルです。胸ポケットにポンと入る19mmの薄さです。正面・側面・裏面トリプル表示およびブザー音付です。電池残量警告(メインランプ点滅)付です。精度・サイズ共に世界最高水準の受光器です。用途レーザー光の見えない明るい場所でのレーザー位置検出に。対象ユーザー:建築土木、内装工事、設備工事、電気工事関係など販路:機械工具商、機械販売、溶材商 、鋼材販売、金物建築塗装商、電材商、管材商、土木建設鉱山機械販売などトラスコ品番160-7753適合機種ELG-400、GVシリーズ厚さ(mm)19質量(g)145電源単4アルカリ乾電池×3本(付属)保護等級IP56相当縦(mm)150横(mm)52受光精度15m以内±0.5mm![グリーンレーザ墨出器(縦:4方向矩・水平180度・地墨) MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono61470064-210319-02.jpg)
グリーンレーザ墨出器(縦:4方向矩・水平180度・地墨)
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥129,800税込¥142,7801台翌々日出荷電子整準で振動に強くラインが安定します。固定モードでラインの斜め照射もできます。ダイレクトグリーンレーザ使用で明るく低高温作業でも見やすいです。用途内装工事の間仕切の位置決め、空調、設備、板金工事のアンカ、ダクトの位置決め等となります。トラスコ品番149-1590セット内容単3アルカリ乾電池×4本、ACアダプター、保護メガネ、キャリングケース、キャリングベルト、Lターゲット、足ゴム質量(kg)1.3保護等級IP54相当自動補正範囲±3°縦(mm)210横(mm)140精度(mm/m)±1/7.5照射ライン縦:4方向矩・水平180度・地墨
MEGA 排水勾配器
アカツキ製作所(KOD)¥7,698税込¥8,4681個当日出荷排水管勾配に! 超大型気泡管搭載で視認性抜群!作業効率が一気にアップ!! 1台で4測定可能! 水平、1/50、1/75、1/100測定可能質量(g)500呼び寸法(mm)500材質(フレーム)箱型アルミフレーム・スケール目盛付・表面アルマイト処理・押出し成型材熱硬化処理・V溝付測定面気泡管カマボコ型レンズ気泡管・4本目盛入・気泡管精度補正機構付・精度補正時トルクス仕様ネジ(ドライバーT10番)にて調整可能・感度0.5mm/m=0.0286°・精度±1.5mm/m=±0.0859°以内・気泡管の比較:上:GL-25U、下:MGL-500アズワン品番65-2053-89RoHS指令(10物質対応)対応
メガバブルマグネット付アルミレベルV溝付
アカツキ製作所(KOD)¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷気泡がデカい。 見やすい。 測りやすい。 過去最大の気泡管を実現。視認性抜群で効率UP! 水平気泡サイズ2.3倍 水平気泡サイズ1.8倍 (メーカー製品L-270 水平気泡管体積比3.5倍) (メーカー製品L-550 垂直気泡管体積比3.2倍)グリップ径(Φmm)600は1ヶ所付・900は2ヶ所付材質(フレーム)箱型フレーム・スケール目盛付・表面アルマイト処理・押出し成型材熱硬化処理・V溝付測定面気泡管カマボコ型レンズ気泡管 (水平気泡管)・4本目盛(水平気泡管)・蓄光シート付・気泡管精度補正機構付・精度補正時トルクス仕様ネジ(ドライバーT10番)にて調整可能・垂直測定用端面マド付・感度0.5mm/m = 0.0286°・精度±1.5mm/m=±0.0859°以内・230mmは45°気泡管なしRoHS指令(10物質対応)対応
メガバブルアルミレベルV溝付
アカツキ製作所(KOD)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から5日以内出荷過去最大の気泡管を実現。視認性抜群で効率UP! 水平気泡サイズ2.3倍 水平気泡サイズ1.8倍 (メーカー製品L-270 水平気泡管体積比3.5倍) (メーカー製品L-550 垂直気泡管体積比3.2倍)グリップ径(Φmm)600は1ヶ所付・900は2ヶ所付材質(フレーム)箱型フレーム・スケール目盛付・表面アルマイト処理・押出し成型材熱硬化処理・V溝付測定面気泡管カマボコ型レンズ気泡管 (水平気泡管)・4本目盛(水平気泡管)・蓄光シート付・気泡管精度補正機構付・精度補正時トルクス仕様ネジ(ドライバーT10番)にて調整可能・垂直測定用端面マド付・感度0.5mm/m = 0.0286°・精度±1.5mm/m=±0.0859°以内・230mmは45°気泡管なしRoHS指令(10物質対応)対応







































![グリーンレーザ墨出器(縦:4方向矩・水平180度・地墨) MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono61470064-210319-02.jpg)



![レーザ墨出器三脚セット MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58384385-210423-02.jpg)