絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,996件中 1,241~1,280件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 4本線丸気泡管 エビス(水平器)

    4本線丸気泡管

    エビス(水平器)
    ¥659税込¥725
    1個
    5日以内出荷
    機器取付用気泡管
    長さ(mm)13厚さ(mm)36寸法(mm)Φ36×15高さ(mm)36質量(g)15感度(mm/m)0.50=0.0286°
  • カメラ気泡管 エビス(水平器)

    カメラ気泡管

    エビス(水平器)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    翌々日出荷
    カメラ用気泡管
    材質本体:アクリル樹脂長さ(mm)33厚さ(mm)15高さ(mm)40質量(g)50感度(mm/m)0.50=0.0286°
  • カメラ気泡管・磁石付 エビス(水平器)

    カメラ気泡管・磁石付

    エビス(水平器)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    翌々日出荷
    カメラ用気泡管
    材質本体:アクリル樹脂長さ(mm)36厚さ(mm)15高さ(mm)42質量(g)50感度(mm/m)0.50=0.0286°
  • 磁石付スラントレベル エビス(水平器)

    磁石付スラントレベル

    エビス(水平器)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    翌々日出荷
    気泡で0~90°までの角度と勾配が測定できます。磁石付もあります。鉄骨工事に便利です。前後に目盛盤があり、両面から測定できます。握りやすい取手付です。磁石:2個付。両面測定可能
    材質本体:ABS樹脂、気泡管:ガラス気泡管長さ(mm)110厚さ(mm)12高さ(mm)112質量(g)200感度(mm/m)0.70=0.0401°精度(mm/m)±17.5=±1.0°以内
  • 蛍光水糸 エスコ

    蛍光水糸

    エスコ
    ¥670税込¥737
    1個
    翌日出荷
    最高級ナイロン糸使用。
    寸法(線径Φmm×全長m)1.2×130リールサイズ(mm)78×45
  • 傾斜センサー用 コントロールボックス ジェーエスビ

    傾斜センサー用 コントロールボックス

    ジェーエスビ
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    当日出荷
    Digi-pas 傾斜センサー専用で最大4台までの傾斜センサーのリアルタイムの測定結果を識別、比較することができます。ソフトウェアコード作成が不要で、接続後、瞬時にセンサモジュールレの角度測定を行えるハードウェアです。
    トラスコ品番458-6831材質樹脂長さ(mm)234厚さ(mm)132高さ(mm)53電源(V)12V ±1V DC電源12V ±1V DC動作温度-20~+70
  • グリーンレーザー墨出し器GLZ-6 Y'sGOD

    グリーンレーザー墨出し器GLZ-6

    Y'sGOD
    ¥99,980税込¥109,978
    1セット
    当日出荷
    明るい場所でも見やすいグリーンレーザーです。長寿命・安定照射を可能にし、より細く鮮明な照射ラインを実現しています。
    付属品単3電池×4個、ACアダプター、レーザーゴーグル、L型板トラスコ品番834-5533セット内容レーザー墨出器:GLZ-6、受光器:BBR-GLZ、専用エレベーター三脚電源(V)単3電池×4個(付属)、ACアダプター(付属)電源単3電池×4個(付属)、ACアダプター(付属)精度±1mm/10m保護等級IP54自動補正範囲±3°縦(mm)193横(mm)120
  • 綿水糸8号 BIGMAN(ビッグマン)

    綿水糸8号

    BIGMAN(ビッグマン)
    ¥489税込¥538
    1個
    4日以内出荷
    自然が育んだ環境にやさしい綿使用。
    用途耐久性や吸水性が高いので、荷造り用の紐やアクセサリの材料、ローストビーフやチャーシューを縛る紐としても活用いただけます。材質綿寸法(mm)155×90×20質量(g)79糸の長さ(m)約100糸の太さ(mm)約1.2(8号)
  • ケイコー色水糸 BIGMAN(ビッグマン)

    ケイコー色水糸

    BIGMAN(ビッグマン)
    ¥139税込¥153
    1個
    4日以内出荷
    ナイロン糸は強度と伸縮性に優れ糸張り後の垂れが少なく作業効率が向上します。
    用途レンガやブロックを積む外構工事や、型枠を作る工事、土木工事、測定など。一般計量用に。材質ナイロン色イエロー糸の長さ(m)約100糸の太さ(mm)約0.6(細)
  • 測量水糸黄色4個入 LE-150 BIGMAN(ビッグマン)

    測量水糸黄色4個入 LE-150

    BIGMAN(ビッグマン)
    ¥449税込¥494
    1セット
    4日以内出荷
    お得な4個セット。
    用途建築用水糸なので、建築や土木工事に。材質ポリエチレン色イエロー質量(g)150糸の長さ(m)100入数4個
  • ケイコー色水糸 BIGMAN(ビッグマン)

    ケイコー色水糸

    BIGMAN(ビッグマン)
    ¥159税込¥175
    1個
    4日以内出荷
    ナイロン糸は強度と伸縮性に優れ糸張り後の垂れが少なく作業効率が向上します。作業現場で目立つため「極太」が人気。
    用途レンガやブロックを積む外構工事や、型枠を作る工事、土木工事、測定など。材質ナイロン色イエロー糸の長さ(m)約100糸の太さ(mm)約0.8(太)
  • 糸巻セット(PC柄) BIGMAN(ビッグマン)

    糸巻セット(PC柄)

    BIGMAN(ビッグマン)
    ¥1,298税込¥1,428
    1セット
    4日以内出荷
    直線出し、垂直線出し、下振りとして。
    用途直線出し、垂直線出し、下振りとして。寸法(mm)170×50×15材質(本体)プラスチック質量(g)36糸の長さ(m)9
  • 角度水平器 BAHCO(バーコ)

    角度水平器

    BAHCO(バーコ)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番855-1656
  • ポケットグリンレーザー テクノ販売

    ポケットグリンレーザー

    テクノ販売
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    3日以内出荷
    手のひらサイズで携帯に便利な墨出し器です。鉛直(十字線)が照射されるので天井の作業に使用できます。
    用途墨出し作業に付属品専用ソフトケース、三脚用変換アダプター、アルカリ単3乾電池、仕様適用受光器(別売):LC-GL本体質量(kg)約0.34連続使用時間(時間)約6本体サイズ(mm)110×40×82使用環境IP54相当警告(範囲外)有り(点滅)レーザークラス2M精度(mm/m)±1/5明るさ2段階照射ライン縦×1、水平×1、×鉛直1、地墨
  • グリンレーザー テクノ販売

    グリンレーザー

    テクノ販売
    ¥159,800税込¥175,780
    1セット
    3日以内出荷
    電子整準式グリンレーザー。単三型充電池8本付きです。ラインを固定するロックモード、最後に使用したラインを記憶するラインメモリー機能付。自動追尾装台、受光器、三脚セットになります。
    用途墨出し作業に付属品専用ケース、キャリングベルト、単3型充電池×8、アルカリ単3乾電池、ACアダプター、リモコン仕様適用受光器(付属):LC-SBG本体質量(kg)約1.75連続使用時間(時間)約2.5(充電地使用、受光器モード時)本体サイズ(mm)130×243使用環境IP54相当警告(範囲外)有り(点滅・アラーム音)レーザークラス2M精度(mm/m)±1/10明るさ3段階照射ライン縦×4、水平×4、地墨
  • グリンレーザー テクノ販売

    グリンレーザー

    テクノ販売
    ¥179,800税込¥197,780
    1セット
    翌々日出荷
    電子整準式グリンレーザー。専用バッテリー2個付きで長時間の作業が可能です。ラインを固定するロックモード、最後に使用したラインを記憶するラインメモリー機能付。自動追尾装台、受光器、三脚セットになります。
    用途墨出し作業に付属品専用ケース、キャリングベルト、リチウムバッテリー×2、アルカリ単4乾電池、ACアダプター、リモコン仕様適用受光器(付属):LC-SBG本体質量(kg)約1.75連続使用時間(時間)約6(LBT-3400IN使用、受光器モード時)本体サイズ(mm)130×243使用環境IP54相当バッテリー容量(Ah)3.45警告(範囲外)有り(点滅・アラーム音)レーザークラス2M精度(mm/m)±1/10明るさ3段階照射ライン縦×4、水平×4、地墨
  • プラチナグリンライン テクノ販売

    プラチナグリンライン

    テクノ販売
    ¥199,800税込¥219,780
    1セット
    3日以内出荷
    電子整準式グリンレーザー。単三型充電池8本付きです。ラインを固定するロックモード、最後に使用したラインを記憶するラインメモリー機能付。自動追尾装台、受光器、三脚セットになります。
    用途墨出し作業に付属品専用ケース、キャリングベルト、単3型充電池×8、アルカリ単3乾電池、ACアダプター、リモコン仕様適用受光器(付属):LC-SBG本体質量(kg)約1.75連続使用時間(時間)約2(充電地使用、受光器モード時)本体サイズ(mm)130×243使用環境IP54相当警告(範囲外)有り(点滅・アラーム音)レーザークラス2M精度(mm/m)±1/10明るさ3段階照射ライン縦×4、水平×4、地墨
  • プラチナグリンライン テクノ販売

    プラチナグリンライン

    テクノ販売
    ¥68,980税込¥75,878
    1セット
    3日以内出荷
    ジンバル式高輝度グリンレーザー。専用バッテリー1個・乾電池BOX付きで長時間の作業が可能です。最後に使用したラインを記憶するラインメモリー機能付。
    用途墨出し作業に付属品専用ケース、キャリングベルト、リチウムバッテリー×1、アルカリ単3乾電池、単3乾電池BOX(DBB5)、ACアダプター仕様適用受光器(別売):LC-FSG本体質量(kg)約1.3連続使用時間(時間)約15(LBT-3400IN使用、受光器モード時)本体サイズ(mm)130×214使用環境IP54相当バッテリー容量(Ah)3.45警告(範囲外)有り(点滅・アラーム音)レーザークラス2M精度(mm/m)±1/10明るさ3段階照射ライン縦×1、水平×1、地墨
  • プラチナグリンライン テクノ販売

    プラチナグリンライン

    テクノ販売
    ¥129,800税込¥142,780
    1セット
    3日以内出荷
    ジンバル式高輝度グリンレーザー。専用バッテリー1個・乾電池BOX付きで長時間の作業が可能です。最後に使用したラインを記憶するラインメモリー機能付。自動追尾装台、受光器、三脚セットになります。
    用途墨出し作業に付属品専用ケース、キャリングベルト、リチウムバッテリー×1、アルカリ単3乾電池、アルカリ単4乾電池、単3乾電池BOX(DBB5)、ACアダプター仕様適用受光器(付属):LC-SBG本体質量(kg)約1.65連続使用時間(時間)約10.5(LBT-3400IN使用、受光器モード時)本体サイズ(mm)130×254使用環境IP54相当バッテリー容量(Ah)3.45警告(範囲外)有り(点滅・アラーム音)レーザークラス2M精度(mm/m)±1/10明るさ3段階照射ライン縦×2、水平×1、地墨
  • プラチナグリンライン テクノ販売

    プラチナグリンライン

    テクノ販売
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1セット
    3日以内出荷
    ジンバル式高輝度グリンレーザー。専用バッテリー1個・乾電池BOX付きです。最後に使用したラインを記憶するラインメモリー機能付。自動追尾装台、受光器、三脚セットになります。
    用途墨出し作業に付属品専用ケース、キャリングベルト、リチウムバッテリー×1、アルカリ単3乾電池、アルカリ単4乾電池、単3乾電池BOX(DBB5)、ACアダプター仕様適用受光器(付属):LC-SBG本体質量(kg)約1.65本体サイズ(mm)130×254使用環境IP54相当バッテリー容量(Ah)3.45警告(範囲外)有り(点滅・アラーム音)レーザークラス2M精度(mm/m)±1/10明るさ3段階
  • プラチナグリンライン テクノ販売

    プラチナグリンライン

    テクノ販売
    ¥79,980~税込¥87,978~
    1セット
    3日以内出荷
    ジンバル式高輝度グリンレーザー。専用バッテリー1個・乾電池BOX付きです。最後に使用したラインを記憶するラインメモリー機能付。
    用途墨出し作業に付属品専用ケース、キャリングベルト、リチウムバッテリー×1、アルカリ単3乾電池、単3乾電池BOX(DBB5)、ACアダプター仕様適用受光器(別売):LC-FSG本体質量(kg)約1.3本体サイズ(mm)130×214使用環境IP54相当バッテリー容量(Ah)3.45警告(範囲外)有り(点滅・アラーム音)レーザークラス2M精度(mm/m)±1/10明るさ3段階
  • プラチナグリンライン テクノ販売

    プラチナグリンライン

    テクノ販売
    ¥199,800~税込¥219,780~
    1セット
    3日以内出荷
    電子整準式高輝度グリンレーザー。専用バッテリー2個付きで長時間の作業が可能です。ラインを固定するロックモード、最後に使用したラインを記憶するラインメモリー機能付。自動追尾装台、受光器、三脚セットになります。
    用途墨出し作業に付属品専用ケース、キャリングベルト、リチウムバッテリー×2、アルカリ単4乾電池、ACアダプター、リモコン仕様適用受光器(付属):LC-SBG本体質量(kg)約1.75本体サイズ(mm)130×243使用環境IP54相当バッテリー容量(Ah)3.45警告(範囲外)有り(点滅・アラーム音)レーザークラス2M明るさ3段階照射ライン縦×4、水平×4、地墨
  • 受光器ホルダー BOSCH(ボッシュ)

    受光器ホルダー

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    3日以内出荷
    受光器LR7、LR6をカンタン&スピーディーに取り付けできます。ネジ締めは不要です。
    用途LR6、LR7用受光器ホルダーとして使用します。適合機種受光器 LR6、LR7材質PC-GF10質量(g)147寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)173×70×56RoHS指令(10物質対応)対応
  • 受光器 BOSCH(ボッシュ)

    受光器

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    3日以内出荷
    レーザーの照射位置を正確に把握できます。
    用途レーザーの照射位置の確認に使用付属品キャリングバッグ適合機種レーザー墨出し器 GLL3-80P質量(g)190寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)75×141×35RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鳶レベル零ラムダ エビス(水平器)

    鳶レベル零ラムダ

    エビス(水平器)
    ¥20,980税込¥23,078
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    シャックル付きで、落下防止コードが取付可能です。カラビナ対応の大型シャックルでカラビナへの接続、取り外しがスピーディです。45度気泡管付で法勾配の測定に大変便利です。測定面V溝付でパイプなどの測定に便利です。
    用途水平測定精度±1.0mm/m=0.0573°以内感度0.5mm/m=0.0286°マグネット1個
  • 墨出し器DH-160用受光器 ダークホース

    墨出し器DH-160用受光器

    ダークホース
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    5日以内出荷
    DH-160用受光器
    用途屋外作業に!!付属品ホルダー
  • レーザー墨出し器 ダークホース

    レーザー墨出し器

    ダークホース
    ¥56,980税込¥62,678
    1台
    5日以内出荷
    縦2方向、水平2本の4ラインのグリーンレーザー墨出し器 縦横共に際まで寄せられ各隅も一発で!!
    用途基準出し用レーザー墨出し器精度水平/垂直:±1.5mm/7.5m寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×120×148バッテリーリチウムバッテリー自動補正範囲4°±1°バッテリー電圧(V)3.7防塵防水性能IP54相当動作時間全てのラインが点灯している場合、 約 5.5時間バッテリー容量(mAh)5200保管温度範囲(℃)-20~70動作温度範囲(℃)-10~50作動距離(m)最長:25(受光器使用時)
  • トプコン ダイアゴナルアイピース13型 トプコン

    トプコン ダイアゴナルアイピース13型

    トプコン
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    5日以内出荷
    トプコン デジタルセオドライトDT-309LF用です。 天頂方向など通常の状態では視準し難い場合に取り付けて使用します。
    トラスコ品番266-9008材質外装:アルミ、レンズ:ガラス倍率ー倍率(倍)ー
  • トプコン 急速充電器セットCDC77-11 トプコン

    トプコン 急速充電器セットCDC77-11

    トプコン
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    5日以内出荷
    TPL-BDC71 バッテリー用急速充電器です。 トプコン デジタルセオドライトDT-309LF用
    トラスコ品番266-9003材質外装:PC樹脂倍率ー倍率(倍)ー
  • トプコン バッテリーBDC71 トプコン

    トプコン バッテリーBDC71

    トプコン
    ¥20,980税込¥23,078
    1個
    当日出荷
    トプコン デジタルセオドライトDT-309LF用バッテリーです。
    トラスコ品番266-8999材質外装:PC樹脂、内部:リチウムイオン電池倍率ー倍率(倍)ー
  • トプコン デジタルセオドライト”DT-309LF” トプコン

    トプコン デジタルセオドライト”DT-309LF”

    トプコン
    ¥419,800税込¥461,780
    1台
    5日以内出荷
    長時間の使用(250時間)が可能です。 毎日使って1ヶ月使用可能です。 ※DT-309LFで1日8時間の測角作業を行った場合 別売オプションのLi-Ionバッテリーなら更に長時間使用できます。 ※充電には充電器CDC77と電源ケーブルEDC113(共に別売)が必要です。 トータルステーションと共通部品を使ったワンランク上のクオリティーです。 ピンポイントで狙えるフォーカス機能付きレーザーポインターです。 JIS保護等級IP66で、砂塵にも豪雨にも負けない耐環境性能です。
    用途通り出し・角度出し デジタルセオドライト。トラスコ品番230-4524セット内容本体、バッテリーホルダーDB-80、レンズキャップ、工具ケース、精密ドライバー、レンズ刷毛、六角レンチ(1.3mm/2mm/2.5mm)、調整ピン、ワイピングクロス、クイックマニュアル材質望遠鏡部:アルミダイカスト、本体:アルミダイカスト、整準台部:アルミダイカスト+ABS、ケース:ポリプロピレン電源(V)単3アルカリ電池×4本(別売)電源単3アルカリ電池×4本(別売)最小表示20”検出方式水平角:片側 鉛直角:片側倍率30倍倍率(倍)30保護等級IP66波長(nm)633到達距離(m)50像正視界1°30'最短合焦距離1mレーザー安全基準クラス2
  • AJ-MH用取付け部品(ネジ径 5/8インチ ビス) テクノ販売

    AJ-MH用取付け部品(ネジ径 5/8インチ ビス)

    テクノ販売
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    7日以内出荷
    エレベーター式マグネットマウントAJ-MHの取付け部品(ネジ径 5/8インチのビス)です。
    用途頭部の大きい三脚にレーザー墨出し器本体を取り付けるためのアダプターです。適合本体AJ-MH質量(g)約64寸法(Φmm)30x35取付ネジ径5/8インチ
  • 水糸ストップ(2個入) マイゾックス

    水糸ストップ(2個入)

    マイゾックス
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    路盤管理の水糸張りが簡単 水糸をしっかり固定、溝があるからズレにくい。 引っかけるだけの簡単&スピード固定。
    寸法(mm)約25×73×43質量(g/個)約30適合寸法(mm)【ロッド】幅60、厚さ6、【水糸】Φ3
  • スキャナ用三脚TRIPEAKS マイゾックス

    スキャナ用三脚TRIPEAKS

    マイゾックス
    ¥77,980~税込¥85,778~
    1個
    3日以内出荷
    軽量性に優れたカーボンファイバー製。 ツイストロック機構で簡単に脚部の長さ調整可能。水や埃の侵入を防ぎ、屋外での使用でも安心。 石突が取り外し可能で、滑りにくいゴム石突と地面に挿せるステンレス石突を用途によって使い分け可能。 3段階で調整可能な開き過ぎ防止の開脚バックル搭載。
    付属品ゴム石突3個(取付済み)、ステンレス石突3個、六角レンチ2本、専用ケース、取扱説明書定芯桿5/8インチ
  • 磁石式スコヤ形精密水準器 理研計測器

    磁石式スコヤ形精密水準器

    理研計測器
    ¥319,800~税込¥351,780~
    1個
    31日以内出荷から32日以内出荷
    精度はJIS B 7510のA級規格に準じております。(気泡管に気泡室は設けておりません) 本体垂直面に強力な磁石が組み込まれており、垂直測定が容易にできます。 磁石は、ON/OFF切り替えにより、吸着・取り外しが簡単にできます。 直角度測定、平面度測定、検査・組立等にご使用ください。
    精度JIS B 7510のA級規格
  • 携帯用水準器 A級硬鋼製 理研計測器

    携帯用水準器 A級硬鋼製

    理研計測器
    ¥159,800税込¥175,780
    1個
    7日以内出荷
    精度はJIS B 7510のA級規格に準じております。(気泡管に気泡室を設けております) 高精度な真直度測定、平面度測定、機械の据え付け等にご使用ください。 携帯・持ち運びに大変便利です。
    等級A級精度JIS B 7510のA級規格
  • 平形精密水準器 JIS-A-AA 理研計測器

    平形精密水準器 JIS-A-AA

    理研計測器
    ¥149,800~税込¥164,780~
    1個
    3日以内出荷から32日以内出荷
    精度はJIS B 7510のA級規格以上の精度になっております。(気泡管に気泡室を設けております) 高精度な真直度測定、平面度測定、円筒状の測定、検査・組立等にご使用ください。 AA仕様は、JIS規格を上回る社内運用の規格であり、全目盛範囲の指示精度(全範囲精度)は、±0.2目盛です。
    等級A級精度JIS B 7510のA級規格以上
  • 平形精密水準器 JIS-A 理研計測器

    平形精密水準器 JIS-A

    理研計測器
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1個
    31日以内出荷から32日以内出荷
    精度はJIS B 7510のA級規格に準じております。(気泡管に気泡室を設けております) 高精度な真直度測定、平面度測定、円筒状の測定、検査・組立等にご使用ください。
    等級A級精度JIS B 7510のA級規格
  • 平形水準器 一般工作用 理研計測器

    平形水準器 一般工作用

    理研計測器
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1個
    6日以内出荷から15日以内出荷
    社内規格精度品になっております。(気泡室は設けておりません) 機械の組み立て、据え付け、芯だし等にご使用ください。 使用面(底面、V溝部)の加工は精密研削仕上げです。 主気泡管の全範囲精度は、±2.0目盛です。
    精度社内規格精度
  • 角形精密水準器 JIS-A-AA 理研計測器

    角形精密水準器 JIS-A-AA

    理研計測器
    ¥259,800~税込¥285,780~
    1個
    6日以内出荷から32日以内出荷
    精度はJIS B 7510のA級規格以上の精度になっております。(気泡管に気泡室を設けております) 高精度な直角度測定、平面度測定、検査・組立等にご使用ください。 AA仕様は、JIS規格を上回る社内運用の規格であり、全目盛範囲の指示精度(全範囲精度)は、±0.2目盛です。
    等級A級精度JIS B 7510のA級規格以上
水平器・水準器・墨出器