絞り込み
ブランド
- モノタロウ(15)
- BOSCH(ボッシュ)(27)
- JEFCOM(ジェフコム)(25)
- SK11(50)
- SK(新潟精機)(50)
- STS(67)
- TESA[測定用品](23)
- TRUSCO(36)
- Y'sGOD(37)
- たくみ(113)
- アカツキ製作所(KOD)(103)
- アックスブレーン(33)
- エスコ(45)
- エビス(水平器)(129)
- シンワ測定(108)
- タジマツール(TJMデザイン)(380)
- テクノ販売(42)
- マイゾックス(84)
- ムラテックKDS(71)
- 大菱計器製作所(61)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
31ページ目: 水平器・水準器・墨出器

表示器
SK(新潟精機)¥99,980税込¥109,9781個翌々日出荷2軸、1軸測定レベルニックの外付け表示器です。離れた場所からデータ数値を見ることができます。高所および工作機械に搭載したレベルニックの数値を手元で確認できます。2人で行う作業が1人で実施できます。本体の操作ボタンによりパソコンがなくても0コール、1/2コールができます。メモリに42組(82個)のデータ蓄積が可能です(1軸は42個)。用途レベルニックの測定データ表示に付属品ACアダプタ(DC3V出力、AC100V-240V)、単三形乾電池x2仕様●データ記録数(個):最大42●表示範囲(mm/m):±9.999以内で接続されたレベルニックに準じる適合機種DL-SXYW-S、DL-mXY、DL-S3、DL-S4W、DL-m3、DL-m4、DL-m5、DL-m5W、DL-S2W(D-SUB9ピン受信ユニット)材質本体:ABS、カバー:シリコンゴム使用温度範囲(℃)0-40電源単三形乾電池x2、ACアダプタ本体寸法(mm)W105×H156×D48本体質量(g)460連続使用時間(時間)約55(有線接続、アルカリ乾電池の場合)/約9(D-SUB9 ピン受信ユニット使用、アルカリ乾電池の場合)最小読取値接続されたレベルニックに準じる出力信号RS-232C 準拠信号入力2 軸測定レベルニック RS-232C 信号(専用)、1 軸測定レベルニック RS-232C 信号(専用)表示周期接続されたレベルニックに準じる
表示器
SK(新潟精機)¥79,980税込¥87,9781個翌々日出荷1軸測定レベルニックの外付け表示器です。離れた場所からデータ数値を見ることができます。高所および工作機械に搭載したレベルニックの数値を手元で確認できます。2人で行う作業が1人で実施できます。本体の操作ボタンによりパソコンがなくても0コール、1/2コールができます。メモリに42組(82個)のデータ蓄積が可能です(1軸は42個)。用途レベルニックの測定データ表示に付属品ACアダプタ(DC3V出力、AC100V-240V)、単三形乾電池x2仕様●データ記録数(個):最大84●表示範囲(mm/m):接続機種に準じる適合機種DL-S3、DL-S4W、DL-m3、DL-m4、DL-m5、DL-m5W、DL-S2W(D-SUB9ピン受信ユニット)材質本体:ABS、カバー:シリコンゴム使用温度範囲(℃)0-40電源単三形乾電池x2、ACアダプタ本体寸法(mm)W85×H147×D48本体質量(g)370連続使用時間(時間)約55(有線接続、アルカリ乾電池の場合)/約9(D-SUB9 ピン受信ユニット使用、アルカリ乾電池の場合)最小読取値接続機種に準じる出力信号RS-232C 準拠信号入力一軸測定レベルニック RS-232C 信号(専用)表示周期接続機種に準じる
アルミ三脚
STS¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷測量用三脚です。丈夫で軽いアルミ製です。用途土木、建築、測量。仕様球面脚頭材質アルミ製全長(mm)1710径(inch)【定心桿】5/8inch
レーザー墨出器
STS¥29,980税込¥32,9781台4日以内出荷プロ仕様の高輝度レーザー墨出器です。今まで見えにくかった明るい場所でもより見やすくなった高輝度レーザーを搭載しています。水平、W両縦、大短、地墨の用途に合わせて使用できます。オプションの専用受光器HD-01を使用すれば、レーザーの見えない明るい場所でも最大約30m、レーザー位置を検出可能です。用途レーザー墨出器。セット内容専用ケース・レーザーグラス・テスト用単3乾電池×4本質量(kg)1.2(乾電池含む)電源アルカリ単3乾電池×4本・AC100V(オプションのACアダプター使用)精度水平・垂直±1mm/5m線幅(mm)1.5(5m)連続使用時間(時間)(全レーザー照射時)約4・(受光器モード)約10光源635nm・650nm(地墨点)赤色半導体レーザー自動補正範囲±2度光出力2mW以下・クラス1M(JIS・C6802:2014)照射ライン水平、w両縦、大短、地墨
建築水糸 イエロー
たくみ¥509税込¥5601個当日出荷詰め替え式で経済的です。よく見える蛍光染色水糸です。糸を汚れから守るケース入りです。ケースに入れたまま使用できます。糸切り用カッター付です。詰め替え用水糸(別売)を使えば経済的です。用途測量用水糸。材質ケース:PET色イエロー糸の太さ(mm)約0.8
ミエール水糸 No.202
たくみ¥609税込¥6701個当日出荷糸が汚れにくい便利なカッターケース入りです。カッター付ケースで糸を汚れから守ります。ケースに入れたまま使用できます。よく見える蛍光染色水糸です。刃でケガをしない安全設計です。用途建築用水糸。材質糸:ナイロン色蛍光イエロー長さ(m)270糸の太さ太糸の太さ(mm)約0.8
ハイカラー水糸 白
たくみ¥489税込¥5381個当日出荷ブロック積みなどに手軽に使える普及品です。PP袋タイプは、破線を切り、袋に入れたままお使いいただくと、糸がバラけずに汚れません。用途建築用水糸(ブロック・一般測量用)。仕様透明PP袋入り材質糸(ナイロン)色蛍光白長さ(m)180型番No4531糸の太さ(mm)約0.8
ハイカラー水糸 黄
たくみ¥489税込¥5381個当日出荷ブロック積みなどに手軽に使える普及品です。PP袋タイプは、破線を切り、袋に入れたままお使いいただくと、糸がバラけずに汚れません。用途建築用水糸(ブロック・一般測量用)。仕様透明PP袋入り材質糸(ナイロン)色蛍光黄長さ(m)180型番No4530糸の太さ(mm)約0.8
ハイカラー水糸 赤
たくみ¥489税込¥5381個当日出荷ブロック積みなどに手軽に使える普及品です。PP袋タイプは、破線を切り、袋に入れたままお使いいただくと、糸がバラけずに汚れません。用途建築用水糸(ブロック・一般測量用)。仕様透明PP袋入り材質糸(ナイロン)色蛍光赤長さ(m)180型番No4532糸の太さ(mm)約0.8
土木水糸 替糸 イエロー
たくみ¥439税込¥4831個当日出荷詰め替え式で経済的です。糸が軽く、長い距離張っても垂れにくい水糸です。土木水糸の詰め替え用糸です。用途測量用水糸。材質糸:ポリプロピレン色イエロー長さ(m)170
土木水糸 替糸 ピンク
たくみ¥439税込¥4831個当日出荷詰め替え式で経済的です。糸が軽く、長い距離張っても垂れにくい水糸です。土木水糸の詰め替え用糸です。用途測量用水糸。材質糸:ポリプロピレン色ピンク長さ(m)170
建築水糸 替糸 イエロー
たくみ¥339税込¥3731個当日出荷詰め替え式で経済的です。よく見える蛍光染色水糸です。建築水糸の詰め替え用糸です。用途測量用水糸。材質糸:ナイロン色イエロー長さ(m)270
デカライン用替糸
たくみ¥549税込¥6041個翌々日出荷デカライン用の交換糸です。デカライン(品番2110)に対応しています。用途デカライン用交換糸。材質糸:ポリエステル長さ(m)30糸の太さ(mm)約3
オートベルSA-24A
シンワ測定¥37,980税込¥41,7781個4日以内出荷三脚なしをラインナップ。対象を捉えやすい視準器を搭載しており、1°単位で水平器を読み取ることができる水平目盛版付き。最短合焦距離0.6mで倍率は24倍。用途土木・建築現場での測量作業(水平・高さの確認)に使用できる。 建築物の水平・高さの確認や根堀の深さを検測、基礎杭の高さを揃えるのに使用できます。 道路・側溝の勾配設置などにも有効。付属品下げ振り・六角レンチ・矯正針・専用キャリングケース仕様●スタジア:乗数:100●加数:0●円型気泡管感度:8´/2mm●底板型式:平面・球面●最小水平目盛:1°●望遠鏡(像):正像●自動補正:機構:マグネットダンパー●範囲:±15´倍率24X視界1°20´最短合焦距離0.6m対物レンズ有効径(mm)30三脚取付ねじ5/8インチ防水性IPX4(いかなる方向からの水の飛沫によっても有害な影響を受けません。)標準偏差(km)±2.0mm繰返し精度(°)0.5
オートベルSA-32A
シンワ測定¥44,980税込¥49,4781個4日以内出荷三脚なしをラインナップ。対象を捉えやすい視準器を搭載しており、1°単位で水平器を読み取ることができる水平目盛版付き。最短合焦距離0.5mで倍率は32倍。用途土木・建築現場での測量作業(水平・高さの確認)に使用できる。 建築物の水平・高さの確認や根堀の深さを検測、基礎杭の高さを揃えるのに使用できます。 道路・側溝の勾配設置などにも有効。付属品下げ振り・六角レンチ・矯正針・専用キャリングケース仕様●スタジア:乗数:100●加数:0●円型気泡管感度:8´/2mm●底板型式:平面・球面●最小水平目盛:1°●望遠鏡(像):正像●自動補正:機構:マグネットダンパー●範囲:±15´倍率32X視界1°30´最短合焦距離0.5m対物レンズ有効径(mm)40三脚取付ねじ5/8インチ防水性IPX4(いかなる方向からの水の飛沫によっても有害な影響を受けません。)標準偏差(km)±1.0mm繰返し精度(°)0.3
オートベルSA-28A
シンワ測定¥39,980税込¥43,9781個翌日出荷三脚なしをラインナップ。対象を捉えやすい視準器を搭載しており、1°単位で水平器を読み取ることができる水平目盛版付き。最短合焦距離0.6mで倍率は28倍。用途土木・建築現場での測量作業(水平・高さの確認)に使用できる。 建築物の水平・高さの確認や根堀の深さを検測、基礎杭の高さを揃えるのに使用できます。 道路・側溝の勾配設置などにも有効。付属品下げ振り・六角レンチ・矯正針・専用キャリングケース仕様●スタジア:乗数:100●加数:0●円型気泡管感度:8´/2mm●底板型式:平面・球面●最小水平目盛:1°●望遠鏡(像):正像●自動補正:機構:マグネットダンパー●範囲:±15´倍率28X視界1°20´最短合焦距離0.6m対物レンズ有効径(mm)30三脚取付ねじ5/8インチ防水性IPX4(いかなる方向からの水の飛沫によっても有害な影響を受けません。)標準偏差(km)±1.5mm繰返し精度(°)0.3
アングルレベル
BIGMAN(ビッグマン)¥749税込¥8241個当日出荷ガーデニングや物置の組み立て作業など、あらゆる作業で活躍。用途ガーデニング作業、物置の組み立て、配管やパイプの勾配測定に。寸法(mm)84×92×13質量(g)60
塩ビ管用レベル
アックスブレーン¥1,698~税込¥1,868~1個4日以内出荷塩ビ管に簡単装着!!水平・1/100勾配・1/50勾配が測定できます。特殊樹脂。水平・垂直測定可能。丸形アクリル気泡管。6本線アクリル気泡管。落下防止コード取付部付き。蓄光付用途塩ビ管パイプの垂直・勾配測定に用います
オートレベル CLシリーズ
マイゾックス¥16,980~税込¥18,678~1台ほか5日以内出荷から8日以内出荷<持ちやすくて扱いやすいキューブデザイン>。本体側面は滑りづらい素材と形状で三脚設置などでの脱落防止に有効です。<高倍率で遠距離での誤読を軽減>。最高クラスの倍率レンズを搭載。遠距離での標尺(スタッフ)の読取を迷うことなくスムーズにできます。質量(kg)本体:1.3/ケース0.6最小読取値(°)水平目盛盤:1自動補正範囲±15'視界1°20'(100m)最短合焦距離0.4m対物レンズ有効径(mm)36円形気泡管感度(mm)8'/2
自動整準レーザーレベル MJ-600
マイゾックス¥119,800~税込¥131,780~1セット3日以内出荷から8日以内出荷<30mで±1.75mmの高精度>±12″の水平精度でより正確なレベル出し。<実用性の高いフロントバッテリーコンパートメント>本体を三脚に載せたまま電池の交換が可能。<簡単設置の自動整準機構>±5°(±0.5°)の範囲で回転部のレベルを調整。<連続稼働時間の拡大>省電力化で従来比1.7倍の連続使用時間質量(kg)約1.96(電池のぞく)測定範囲直径1m~600m電源単アルカリ乾電池4本寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約190×230×180精度±12インチ光源可視光半導体レーザー自動補正範囲±5°(±0.5°)電池寿命(時間)約34.5(アルカリ乾電池使用)測定範囲(m)直1~600三脚取付ねじW5/8インチ メネジ電池寿命約34.5時間(アルカリ乾電池使用)レーザークラスクラス2(JIC C6802によるクラス表記)
磁石付ベーシックレベル・ホワイト
エビス(水平器)¥2,998~税込¥3,298~1個翌々日出荷ベーシックレベル・ホワイトシリーズは、実用性と機能性・デザインを兼ね備えたスタンダードな水平器です。6本線気泡管で1/100(1分勾配)・2/100(2分勾配)の測定が出来ます。精度調整ネジを回して気泡管の調整が出来ます。磁石付で鉄骨工事・プラント工事等に便利です。水平気泡管は拡大レンズがつき、大変見やすいです。測定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができます。フラット型サイドキャップはプラスチック製で、建材等を傷つけません。蓄光付で、明るいところで光を蓄積して、暗いところで数分間発光します。磁石付材質本体:アルミニウム、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)、サイドキャップ:ABS樹脂厚さ(mm)51高さ(mm)20感度(mm/m)0.35=0.0201°精度(mm/m)±1.00=±0.0573°以内
磁石付ライトレベル
エビス(水平器)¥4,998税込¥5,4981個翌々日出荷LEDライト内蔵で暗所での作業に最適です。電池交換はドライバー不要、手で簡単にスライド開閉できます。6本線気泡管で1/100(1分勾配)・2/100(2分勾配)の測定が出来ます。精度調整ネジを回して気泡管の調整が出来ます。磁石付で鉄骨工事・プラント工事等に便利です。水平気泡管は拡大レンズがつき、大変見やすいです。測定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができます。フラット型サイドキャップはプラスチック製で、建材等を傷つけません。蓄光付で、明るいところで光を蓄積して、暗いところで数分間発光します。磁石付材質本体:アルミニウム、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)、サイドキャップ:ABS樹脂長さ(mm)283厚さ(mm)51高さ(mm)20質量(g)300感度(mm/m)0.35=0.0201°電池単4形乾電池 2本使用精度(mm/m)±1.00=±0.0573°以内
磁石付ソリッドスロープレベル
エビス(水平器)¥3,298税込¥3,6281個翌々日出荷水平・4勾配測定気泡管付き。気泡が中央にある時にその勾配を示します。測定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができます。アルミ合金押出材硬化処理。磁石付用途配管工事、勾配の測定に。長さ(mm)62厚さ(mm)50高さ(mm)15質量(g)40感度(mm/m)0.23=0.0134°精度(mm/m)±2.50=±0.1432°以内
スロープレベル-2
エビス(水平器)¥4,998税込¥5,4981個翌々日出荷4勾配(1/50・1/100・1/150・1/200)と水平・垂直が測定出来ます。V溝付き測定面でパイプ測定可能です。蓄光付で明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。材質本体:アルミニウム、樹脂カバー:ABS、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)長さ(mm)331厚さ(mm)49高さ(mm)20質量(g)500感度(mm/m)0.50=0.0286°精度(mm/m)±2.50=±0.1432°以内
ソリッドスロープレベル
エビス(水平器)¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷水平・4勾配測定気泡管付き。気泡が中央にある時にその勾配を示します。測定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができます。アルミ合金押出材硬化処理用途配管工事、勾配の測定に。長さ(mm)60厚さ(mm)50高さ(mm)15質量(g)40感度(mm/m)0.23=0.0134°気泡管5本線アクリル気泡管精度(mm/m)±2.50=±0.1432°以内
磁石付ソリッドスロープレベル
エビス(水平器)¥3,798税込¥4,1781個翌々日出荷気泡が中央にある時にその勾配を示します。測定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができます。アルミ合金押出材硬化処理。磁石付用途配管工事、勾配の測定に。長さ(mm)67厚さ(mm)50高さ(mm)15質量(g)40感度(mm/m)0.50=0.0286°精度(mm/m)±1.50=±0.0859°以内
ベーシックレベル・ホワイト
エビス(水平器)¥2,198~税込¥2,418~1個翌々日出荷ベーシックレベル・ホワイトシリーズは、実用性と機能性・デザインを兼ね備えたスタンダードな水平器です。6本線気泡管で1/100(1分勾配)・2/100(2分勾配)の測定が出来ます。精度調整ネジを回して気泡管の調整が出来ます。水平気泡管は拡大レンズがつき、大変見やすいです。測定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができます。フラット型サイドキャップはプラスチック製で、建材等を傷つけません。蓄光付で、明るいところで光を蓄積して、暗いところで数分間発光します。材質本体:アルミニウム、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)、サイドキャップ:ABS樹脂厚さ(mm)51高さ(mm)20感度(mm/m)0.35=0.0201°精度(mm/m)±1.00=±0.0573°以内
ベーシックレベル・ブラック
エビス(水平器)¥3,298~税込¥3,628~1個翌々日出荷ベーシックレベル・ブラックシリーズは、実用性と機能性・デザインを兼ね備えたスタンダードな水平器です。6本線気泡管で1/100(1分勾配)・2/100(2分勾配)の測定が出来ます。精度調整ネジを回して気泡管の調整が出来ます。水平気泡管は拡大レンズがつき、大変見やすいです。測定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができます。フラット型サイドキャップはプラスチック製で、建材等を傷つけません。蓄光付で、明るいところで光を蓄積して、暗いところで数分間発光します。材質本体:アルミニウム、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)、サイドキャップ:ABS樹脂厚さ(mm)51高さ(mm)20感度(mm/m)0.35=0.0201°精度(mm/m)±1.00=±0.0573°以内
ライトレベル
エビス(水平器)¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷LEDライト内蔵で暗所での作業に最適です。電池交換はドライバー不要、手で簡単にスライド開閉できます。6本線気泡管で1/100(1分勾配)・2/100(2分勾配)の測定が出来ます。精度調整ネジを回して気泡管の調整が出来ます。水平気泡管は拡大レンズがつき、大変見やすいです。測定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができます。フラット型サイドキャップはプラスチック製で、建材等を傷つけません。蓄光付で、明るいところで光を蓄積して、暗いところで数分間発光します。材質本体:アルミニウム、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)、サイドキャップ:ABS樹脂長さ(mm)243厚さ(mm)51高さ(mm)20質量(g)300感度(mm/m)0.35=0.0201°電池単4形乾電池 2本使用精度(mm/m)±1.00=±0.0573°以内
特注品45°付レベル
エビス(水平器)¥3,998~税込¥4,398~1個翌々日出荷勾配の1/100(1分勾配)・2/100(2分勾配)が測定できます。拡大レンズ付で大変見やすいです。蓄光付で明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。精度の調整機構付で大変便利です。磁石付で鉄骨工事・プラント工事に便利です。 。45°が付い法勾配の測定に便利です。用途法勾配測定・水平・垂直の測定厚さ(mm)19.5高さ(mm)51感度(mm/m)0.35=0.0201°精度(mm/m)±1.00=±0.0573°以内
特注品磁石付45°付レベル
エビス(水平器)¥4,498~税込¥4,948~1個翌々日出荷勾配の1/100(1分勾配)・2/100(2分勾配)が測定できます。拡大レンズ付で大変見やすいです。蓄光付で明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。精度の調整機構付で大変便利です。磁石付で鉄骨工事・プラント工事に便利です。 。45°が付い法勾配の測定に便利です。用途法勾配測定・水平・垂直の測定厚さ(mm)19.5高さ(mm)51感度(mm/m)0.35=0.0201°精度(mm/m)±1.00=±0.0573°以内
G-レベル・土木用
エビス(水平器)¥2,298~税込¥2,528~1個翌々日出荷G-レベル・土木用シリーズは、衝撃に強く、機能性に優れた水平器です。6本線気泡管で1/100(1分勾配)・2/100(2分勾配)の測定が出来ます。精度調整ネジを回して気泡管の調整が出来ます。 。各種プロテクターが落下時の衝撃をより緩衝し、建材を傷つけません。水平気泡管は拡大レンズがつき、大変見やすいです。測定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができます。垂直正面測定窓で垂直気泡管を正面から測定できます。取手がついて持ち運びや測定に便利です。プロテクターがついているため、落下時の衝撃をより緩衝し建材を傷つけません。蓄光付で、明るいところで光を蓄積して、暗いところで数分間発光します。垂直正面測定窓付材質本体:アルミニウム、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)、プロテクター:エラストマー樹脂厚さ(mm)56高さ(mm)28感度(mm/m)0.35=0.0201°精度(mm/m)±1.00=±0.0573°以内
4本線円柱気泡管L40L
エビス(水平器)¥449税込¥4941個翌々日出荷機器取付用気泡管。気泡管単体での取り扱いになります。長さ(mm)5厚さ(mm)12寸法(mm)Φ12.2×40高さ(mm)12質量(g)40感度(mm/m)0.50=0.0286°材質(気泡管)アクリル樹脂(PMMA)
6本線円柱気泡管L40L
エビス(水平器)¥559税込¥6151個翌々日出荷機器取付用気泡管。気泡管単体での取り扱いになります。長さ(mm)5厚さ(mm)12寸法(mm)Φ12.2×40高さ(mm)12質量(g)40感度(mm/m)0.35=0.0201°材質(気泡管)アクリル樹脂(PMMA)
6本線円柱気泡管JL40
エビス(水平器)¥499税込¥5491個翌々日出荷機器取付用気泡管。気泡管単体での取り扱いになります。長さ(mm)3厚さ(mm)10寸法(mm)Φ9.5×40高さ(mm)10質量(g)40感度(mm/m)0.35=0.0201°材質(気泡管)アクリル樹脂(PMMA)
4本線円柱気泡管JL40
エビス(水平器)¥499税込¥5491個翌々日出荷機器取付用気泡管。気泡管単体での取り扱いになります。長さ(mm)3厚さ(mm)10寸法(mm)Φ9.5×40高さ(mm)10質量(g)40感度(mm/m)0.35=0.0201°材質(気泡管)アクリル樹脂(PMMA)
磁石付スロープレベル-2
エビス(水平器)¥5,998税込¥6,5981個翌々日出荷4勾配(1/50・1/100・1/150・1/200)と水平・垂直が測定出来ます。V溝付き測定面でパイプ測定可能です。蓄光付で明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。4勾配(1/50・1/100・1/150・1/200)測定可能。磁石:2個付(ED-50SLMB)材質本体:アルミニウム、樹脂カバー:ABS、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)長さ(mm)397厚さ(mm)49高さ(mm)20質量(g)500感度(mm/m)0.50=0.0286°精度(mm/m)±2.50=±0.1432°以内
フィールドレベル
エビス(水平器)¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷様々な用途に手軽に使える、キーホルダー付アルミ削り出し丸型レベル。高級感のあるアルミ削り出しボディ。三脚などの水平出しに。フック付きで携帯に便利です。キーホルダー付。1本線アクリル丸型気泡管長さ(mm)17厚さ(mm)29高さ(mm)29質量(g)11感度(mm/m)0.50=0.0286°精度(mm/m)±2.50=±0.1432°以内
6本線丸気泡管
エビス(水平器)¥759税込¥8351個翌々日出荷機器取付用気泡管長さ(mm)13厚さ(mm)36寸法(mm)Φ36×15高さ(mm)36質量(g)15感度(mm/m)0.35=0.0201°