絞り込み
呼び寸法(mm)
  • 65(1)
  • 75(1)
  • 100(6)
  • 125(3)
  • 150(4)
  • 200(4)
  • 250(1)
  • 300(1)
形状
形状
A型(1)
ブランド
  • ユニセイキ
  • モノタロウ(3)
  • 大菱計器製作所(87)
  • 大西測定工具(48)
  • ナベヤ(18)
  • エスコ(15)
  • SK(新潟精機)(15)
  • ND精工(10)
  • ニューストロング販売(8)
  • マール社(8)
  • テクロック(7)
  • 佐々木工機(6)
  • INSIZE(インサイズ)(5)
  • 理研計測器(4)
  • アズワン(3)
  • VERTEX(バーテックス)(3)
  • 土牛(3)
  • 日本オートマチックマシン(JAM)(3)
  • 椿本興業(3)
  • ファーステック(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(20)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
124件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 箱型定盤(機械仕上) ユニセイキ

    箱型定盤(機械仕上)

    ユニセイキ(3件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷から31日以内出荷
    罫書台、測定台等として使用されます。用途により機械仕上、摺合仕上げの2種類があります。スクレッパーできさげ仕上げし、平面精度をあげています。修理可能です。
    種別機械仕上
  • 丸型精密定盤 機械仕上 100mm ユニセイキ

    丸型精密定盤 機械仕上 100mm

    ユニセイキ
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    直径(Φmm)100高さ(mm)23トラスコ品番838-1613質量(kg)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 箱型定盤(摺合仕上) ユニセイキ

    箱型定盤(摺合仕上)

    ユニセイキ
    37,980税込41,778
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    ケガキ台、測定台などとして使用できます。スクレッパーでキサゲ仕上げし、平面精度を上げています。
    用途精度の高い検査を必要とするときにA級を使用します。
  • 箱型定盤用架台 300x450mm ユニセイキ

    箱型定盤用架台 300x450mm

    ユニセイキ
    179,800税込197,780
    1個
    3日以内出荷
    寸法(縦×横)(mm)300×450定盤上面までの高さ(mm)750トラスコ品番838-1586質量(kg)30
  • 丸型精密定盤 A級 溝無し ユニセイキ

    丸型精密定盤 A級 溝無し

    ユニセイキ
    41,980税込46,178
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    使用時の歪を最小限に止めるよう設計されています。 溝無し。
    用途機械仕上げは一般作業用(ケガキ作業)です。 A級、B級の使い分けは製品検査に使用する時の平面精度です。 精度の高い検査を必要とする時にA級を使用します。RoHS指令(10物質対応)対応
  • セラミック丸テーブル 溝無 ユニセイキ

    セラミック丸テーブル 溝無

    ユニセイキ
    83,980税込92,378
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニ 石定盤(1級仕上)300x450x100mm ユニセイキ

    ユニ 石定盤(1級仕上)300x450x100mm

    ユニセイキ
    109,800税込120,780
    1個
    3日以内出荷
    JIS B7513規格品です。
    幅(mm)450奥行(mm)300高さ(mm)100平面度(μm)9トラスコ品番466-5317材質自然石(黒御影石)質量(kg)41タイプ精密検査用精度・平面度(μm)9JIS規格JIS B7513
  • ユニ 精密検査用定盤(JIS型) 0級 200x300mm ユニセイキ

    ユニ 精密検査用定盤(JIS型) 0級 200x300mm

    ユニセイキ
    159,800税込175,780
    1個
    3日以内出荷
    本定盤はJIS B7513規格の精密検査用定盤です。表面は精密キサゲ仕上げ(スクレッパー仕上げ)です。
    用途2級、1級、0級の使い分けは製品検査に使用するときの平面精度です。精度の高い検査を必要とするときに0級を使用します。寸法(縦×横)(mm)200×300高さ(mm)75平面度(μm)4精度0級トラスコ品番466-5660材質鋳鉄幅(mm)200質量(kg)10タイプ精密検査用奥行(mm)300精度・平面度(μm)4仕上処理キサゲ仕上げ、機械仕上げ
  • 焼入ブロック ユニセイキ

    焼入ブロック

    ユニセイキ
    39,980税込43,978
    1組(2個)
    当日出荷
    本器は特殊工具鋼製で、焼入硬度HS-60°研磨による精密仕上げ品であります。V面・側面の平行、直角度は±5μm以内の精度を保有し、標準台として使用されます。
  • 鋳鉄製箱型定盤 機械仕上 ユニセイキ

    鋳鉄製箱型定盤 機械仕上

    ユニセイキ
    99,980税込109,978
    1個
    3日以内出荷
    ケガキ台、測定台などとして使用されます。修理可能です。
    用途機械仕上げは一般作業用(ケガキ作業)です。
  • 鋳鉄製箱型定盤 B級 ユニセイキ

    鋳鉄製箱型定盤 B級

    ユニセイキ
    139,800税込153,780
    1個
    3日以内出荷
    ケガキ台、測定台などとして使用できます。スクレッパーでキサゲ仕上げし、平面精度を上げています。修理可能です。
    用途機械仕上げは一般作業用(ケガキ作業)です。A級、B級の使い分けは製品検査に使用する時の平面精度です。精度の高い検査を必要とする時にA級を使用します。
  • 鋳鉄製箱型定盤 A級 ユニセイキ

    鋳鉄製箱型定盤 A級

    ユニセイキ
    159,800税込175,780
    1個
    3日以内出荷
    ケガキ台、測定台などとして使用できます。スクレッパーでキサゲ仕上げし、平面精度を上げています。修理可能です。
    用途機械仕上げは一般作業用(ケガキ作業)です。A級、B級の使い分けは製品検査に使用する時の平面精度です。精度の高い検査を必要とする時にA級を使用します。
  • 石定盤用アングル台 ユニセイキ

    石定盤用アングル台

    ユニセイキ
    209,800税込230,780
    1台
    5日以内出荷
    重量アングル製です。定盤重量に合わせて設計製作しています。脚部はねじ付で水平調整が簡単にできます。
    用途石定盤の専用台。(ユニセイキ製専用)
  • 丸型精密定盤 機械仕上 ユニセイキ

    丸型精密定盤 機械仕上

    ユニセイキ
    25,980税込28,578
    1個
    3日以内出荷
    使用時の歪を最小限に止めるよう設計されております。
    用途機械仕上げは一般作業用(ケガキ作業)です。A級、B級の使い分けは製品検査に使用する時の平面精度です。精度の高い検査を必要とする時にA級を使用します。
  • プリズム型Vブロック ユニセイキ

    プリズム型Vブロック

    ユニセイキ
    329,800税込362,780
    1個
    3日以内出荷
    全面研磨仕上による精密ブロックです。
    用途検査用、罫書台
  • ブロック(V溝付桝型・A級品) ユニセイキ

    ブロック(V溝付桝型・A級品)

    ユニセイキ
    749,800税込824,780
    1台
    3日以内出荷
    平行線、直角線およびV溝を利用して45°線の罫書等または治具等に使用できます。
    用途丸棒の精密ケガキ等。
  • B型精密ヤゲン台(A級仕上) ユニセイキ

    B型精密ヤゲン台(A級仕上)

    ユニセイキ
    63,980税込70,378
    1組
    3日以内出荷
    V溝は90°精密仕上げされており同筒の検査、丸棒の精密ケガキ等に使用します。2個1組となっています。
    用途丸棒の精密ケガキ等。
  • A型精密ヤゲン台(Vブロック) ユニセイキ

    A型精密ヤゲン台(Vブロック)

    ユニセイキ
    499,800税込549,780
    1組(2個)
    3日以内出荷
    V溝は90°精密仕上げされており同筒の検査、丸棒の精密ケガキ等に使用します。2個1組となっています。
    用途丸棒の精密ケガキ等。
  • 箱型定盤 機械仕上・U-5050 HJK-500X500 ユニセイキ

    箱型定盤 機械仕上・U-5050 HJK-500X500

    ユニセイキ
    169,800税込186,780
    1個
    13日以内出荷
    ケガキ台として使用されます
    仕様●仕様面の大きさ×高さ:500x500x75mm●天厚(mm):15●側厚(mm):12●リブ厚(mm):10●リブ本数:2×2●重量(kg):55●機械仕上:0、057●コード番号:119-0164085アズワン品番67-4834-75
  • 箱型定盤 機械仕上・U-4545 HJK-450X450 ユニセイキ

    箱型定盤 機械仕上・U-4545 HJK-450X450

    ユニセイキ
    109,800税込120,780
    1個
    10日以内出荷
    ケガキ台として使用されます
    仕様●仕様面の大きさ×高さ:450x450x75mm●天厚(mm):15●側厚(mm):12●リブ厚(mm):10●リブ本数:2×2●重量(kg):37●機械仕上:0、052●コード番号:119-0164084アズワン品番67-4834-74
  • 箱型定盤 機械仕上・U-3045 HJK-300X450 ユニセイキ

    箱型定盤 機械仕上・U-3045 HJK-300X450

    ユニセイキ
    81,980税込90,178
    1個
    10日以内出荷
    一般に箱型定盤と称される定盤で罫書台、測定台等として使用されます。
    仕様●平面度:0、046●使用面の大きさ:300X450X60●コード番号:119-0164083アズワン品番67-4834-73
  • 箱型定盤 機械仕上・U-3040 HJK-300X400 ユニセイキ

    箱型定盤 機械仕上・U-3040 HJK-300X400

    ユニセイキ
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷
    一般に箱型定盤と称される定盤で罫書台、測定台等として使用されます。
    仕様●平面度:0、043●使用面の大きさ:300X400X60●コード番号:119-0164082アズワン品番67-4834-72
  • 箱型定盤 機械仕上・U-3030 HJK-300X300 ユニセイキ

    箱型定盤 機械仕上・U-3030 HJK-300X300

    ユニセイキ
    42,980税込47,278
    1個
    13日以内出荷
    一般に箱型定盤と称される定盤で罫書台、測定台等として使用されます。
    仕様●平面度:0、038●使用面の大きさ:300X300X60●コード番号:119-0164080アズワン品番67-4834-70
  • 箱型定盤 機械仕上 HJK-300X350 ユニセイキ

    箱型定盤 機械仕上 HJK-300X350

    ユニセイキ
    49,980税込54,978
    1個
    10日以内出荷
    ケガキ台として使用されます
    仕様●仕様面の大きさ×高さ:300x350x60mm●天厚(mm):12●側厚(mm):10●リブ厚(mm):10●リブ本数:1×1●重量(kg):19●機械仕上:0、041●コード番号:119-0164081アズワン品番67-4834-71
  • 箱型定盤 機械仕上 HJK-200X200 ユニセイキ

    箱型定盤 機械仕上 HJK-200X200

    ユニセイキ
    28,980税込31,878
    1個
    10日以内出荷
    ケガキ台として使用されます
    仕様●仕様面の大きさ×高さ:200x200x50mm●天厚(mm):9●側厚(mm):8●リブ厚(mm):7●リブ本数:1×1●重量(kg):6●機械仕上:0、029●コード番号:119-0164079アズワン品番67-4834-69
  • ブロック(V溝付桝型・A級品) ユニセイキ

    ブロック(V溝付桝型・A級品)

    ユニセイキ
    259,800税込285,780
    1台
    当日出荷
    平行線、直角線およびV溝を利用して45°線のケガキなどまたは治具などに使用できます。
    用途丸棒の精密ケガキなど材質鋳鉄質量(kg)27寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×200×200精度(μm)9底面とV溝の平行度(μm)9
  • Vブロック(硬鋼製焼入) ユニセイキ

    Vブロック(硬鋼製焼入)

    ユニセイキ
    65,980税込72,578
    1セット(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質特殊工具鋼底面とV溝の平行度(μm)5
  • ブロック(V溝付桝型・A級品) ユニセイキ

    ブロック(V溝付桝型・A級品)

    ユニセイキ
    89,980税込98,978
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番310-6497材質鋳鉄幅(mm)125質量(kg)7.8高さ(mm)125奥行(mm)125精度(μm)7.5底面とV溝の平行度(μm)7.5
  • 焼入Vブロック ユニセイキ

    焼入Vブロック

    ユニセイキ
    189,800税込208,780
    1セット(2個)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    V溝は90°精密仕上げされており円筒の検査、丸棒の精密ケガキなどに使用します。2個1組となっています。
    用途丸棒の精密ケガキなど。2018年トラスコ掲載ページ1 1381材質特殊工具鋼
  • A型精密ヤゲン台(A級仕上) ユニセイキ

    A型精密ヤゲン台(A級仕上)

    ユニセイキ
    279,800税込307,780
    1セット(2個)
    3日以内出荷
    V溝は90°精密仕上げされており円筒の検査、丸棒の精密ケガキなどに使用します。2個1組となっています。
    用途丸棒の精密ケガキなどに。トラスコ品番466-5961材質鋳鉄質量(kg)19.42018年トラスコ掲載ページ1 1380
  • 石定盤(1級仕上) ユニセイキ

    石定盤(1級仕上)

    ユニセイキ
    45,980税込50,578
    1個
    当日出荷
    JIS B7513規格品です。
    トラスコ品番466-5279材質自然石(黒御影石)質量(kg)52018年トラスコ掲載ページ1 1376
  • X型ブロック 150mm ユニセイキ

    X型ブロック 150mm

    ユニセイキ
    419,800税込461,780
    1個
    92日以内出荷
    呼び寸法(mm)150長さ(mm)150高さ(mm)140厚さ(mm)85平行度(mm)±1/100トラスコ品番838-0978質量(kg)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • X型ブロック 100mm ユニセイキ

    X型ブロック 100mm

    ユニセイキ
    259,800税込285,780
    1個
    92日以内出荷
    呼び寸法(mm)100長さ(mm)100高さ(mm)100厚さ(mm)60平行度(mm)±1/100トラスコ品番838-0977質量(kg)9RoHS指令(10物質対応)対応
  • 桝型ブロック (B級) 200mm ユニセイキ

    桝型ブロック (B級) 200mm

    ユニセイキ
    229,800税込252,780
    1個
    翌々日出荷
    寸法(縦×横)(mm)200×200高さ(mm)200精度±(10+L/25)μm底面とV溝の平行度(μm)9トラスコ品番471-9409質量(kg)27呼び寸法(mm)200
  • 桝型ブロック (B級) 150mm ユニセイキ

    桝型ブロック (B級) 150mm

    ユニセイキ
    119,800税込131,780
    1個
    当日出荷
    寸法(縦×横)(mm)150×150高さ(mm)150精度±(10+L/25)μm底面とV溝の平行度(μm)8トラスコ品番471-9395質量(kg)13.5呼び寸法(mm)150
  • 桝型ブロック (B級) 125mm ユニセイキ

    桝型ブロック (B級) 125mm

    ユニセイキ
    83,980税込92,378
    1個
    当日出荷
    寸法(縦×横)(mm)125×125高さ(mm)125精度±(10+L/25)μm底面とV溝の平行度(μm)7.5トラスコ品番471-9387質量(kg)7.8呼び寸法(mm)125
  • 桝型ブロック (B級) 100mm ユニセイキ

    桝型ブロック (B級) 100mm

    ユニセイキ
    68,980税込75,878
    1個
    当日出荷
    寸法(縦×横)(mm)100×100高さ(mm)100精度±(10+L/25)μm底面とV溝の平行度(μm)7トラスコ品番471-9379質量(kg)4.1呼び寸法(mm)100
  • 丸型精密定盤 機械仕上 50mm ユニセイキ

    丸型精密定盤 機械仕上 50mm

    ユニセイキ
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    直径(Φmm)50高さ(mm)18トラスコ品番838-1618質量(kg)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸型精密定盤 機械仕上 300mm ユニセイキ

    丸型精密定盤 機械仕上 300mm

    ユニセイキ
    109,800税込120,780
    1個
    4日以内出荷
    直径(Φmm)300高さ(mm)50トラスコ品番838-1617質量(kg)17RoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸型精密定盤 機械仕上 250mm ユニセイキ

    丸型精密定盤 機械仕上 250mm

    ユニセイキ
    79,980税込87,978
    1個
    4日以内出荷
    直径(Φmm)250高さ(mm)50トラスコ品番838-1616質量(kg)8RoHS指令(10物質対応)対応
定盤