絞り込み
ブランド
- ユニセイキ
- モノタロウ(207)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(2,856)
- 理研計器(2,008)
- エスコ(1,717)
- 長野計器(1,188)
- SK(新潟精機)(1,001)
- テクロック(803)
- A&D(エー・アンド・デイ)(781)
- シンワ測定(715)
- 測範社(675)
- 第一測範(632)
- ホーザン(613)
- TESA[測定用品](578)
- アイゼン(572)
- Hirschmann Test & Measurement(532)
- SKC(環境測定)(508)
- カネテック(457)
- ガステック(454)
- 佐藤計量器製作所(452)
- オーハウス(442)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(69)
特価

箱型定盤(機械仕上)
ユニセイキ(3件のレビュー)¥42,980~税込¥47,278~1台当日出荷から31日以内出荷罫書台、測定台等として使用されます。用途により機械仕上、摺合仕上げの2種類があります。スクレッパーできさげ仕上げし、平面精度をあげています。修理可能です。種別機械仕上
平型スコヤ(JIS1級焼入)
ユニセイキ¥23,980~税込¥26,378~1個当日出荷から4日以内出荷厳選された炭素工具鋼を使用しています。 使用面は精密研磨仕上げです。 焼き入れ品(HS60°以上)です。用途1級品:検査測定、金型製品の精度チェック。種類平型スコヤ精度JIS 1級(1級±(10+L/20)μm 硬度HS60°以上)
箱型定盤用架台 300x450mm
ユニセイキ¥179,800税込¥197,7801個3日以内出荷トラスコ品番838-1586質量(kg)30寸法(縦×横)(mm)300×450定盤上面までの高さ(mm)750
台付スコヤ(JIS1級焼入)
ユニセイキ¥24,980~税込¥27,478~1個当日出荷から3日以内出荷使用面は精密研磨仕上げです。 棹と台とが、特殊な接着方法により堅固に取り付けできます。 部材を組み合わせる時に、相互が障害が起きないように、一定の寸法をあけております。 焼き入れ品(HS60°以上)です。用途1級品:検査測定、金型製品の精度チェック。種類台付スコヤ精度JIS 1級(1級±(10+L/20)μm 硬度HS60°以上)
鋼製ストレートエッジ(ベベル型)
ユニセイキ¥7,998税込¥8,7981個当日出荷トラスコ品番308-4531材質特殊工具鋼長さ(mm)150幅(mm)24厚さ(mm)3質量(kg)0.2精度(μm)11.5
ベベル型ストレートエッヂ A級焼入 600mm
ユニセイキ¥72,980税込¥80,2781個当日出荷トラスコ品番471-9212形状ベベル型幅(mm)47厚さ(mm)5全長(mm)600質量(kg)1呼び寸法(mm)600精度16.0μm熱処理焼入あり真直度(μm)16
パラレルブロック 15x30x150mm
ユニセイキ¥79,980税込¥87,9781個4日以内出荷トラスコ品番838-1113厚さ(mm)15長さL(mm)150高さH(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
丸型精密定盤 A級 溝無し
ユニセイキ¥41,980~税込¥46,178~1個当日出荷から4日以内出荷使用時の歪を最小限に止めるよう設計されています。 溝無し。用途機械仕上げは一般作業用(ケガキ作業)です。 A級、B級の使い分けは製品検査に使用する時の平面精度です。 精度の高い検査を必要とする時にA級を使用します。RoHS指令(10物質対応)対応
ユニ 石定盤(1級仕上)300x450x100mm
ユニセイキ¥109,800税込¥120,7801個3日以内出荷JIS B7513規格品です。トラスコ品番466-5317材質自然石(黒御影石)幅(mm)450質量(kg)41高さ(mm)100タイプ精密検査用奥行(mm)300精度・平面度(μm)9平面度(μm)9JIS規格JIS B7513
ユニ 精密検査用定盤(JIS型) 0級 200x300mm
ユニセイキ¥159,800税込¥175,7801個3日以内出荷本定盤はJIS B7513規格の精密検査用定盤です。表面は精密キサゲ仕上げ(スクレッパー仕上げ)です。用途2級、1級、0級の使い分けは製品検査に使用するときの平面精度です。精度の高い検査を必要とするときに0級を使用します。トラスコ品番466-5660材質鋳鉄幅(mm)200質量(kg)10高さ(mm)75タイプ精密検査用奥行(mm)300精度・平面度(μm)4精度0級平面度(μm)4寸法(縦×横)(mm)200×300仕上処理キサゲ仕上げ、機械仕上げ
箱型定盤(摺合仕上)
ユニセイキ¥37,980~税込¥41,778~1個当日出荷から92日以内出荷ケガキ台、測定台などとして使用できます。スクレッパーでキサゲ仕上げし、平面精度を上げています。用途精度の高い検査を必要とするときにA級を使用します。
フランジスコヤー
ユニセイキ¥49,980税込¥54,9781個当日出荷トラスコ品番165-5833形状フランジ型幅(mm)38厚さ(mm)6寸法(mm)(A)400×(B)312×(C)50×(D)100×(E)300質量(kg)0.7種類フランジスコヤー
ユニ 鋼製ストレートエッヂ
ユニセイキ(1件のレビュー)¥7,498~税込¥8,248~1個当日出荷本器は罫書用として使用されるもので、鋼製で研磨仕上げを施してあります。種別平型精度(μm)A級(10+L/100)
焼入ブロック
ユニセイキ¥39,980~税込¥43,978~1組(2個)当日出荷本器は特殊工具鋼製で、焼入硬度HS-60°研磨による精密仕上げ品であります。V面・側面の平行、直角度は±5μm以内の精度を保有し、標準台として使用されます。
鋼製ストレートエッジ(ベベル型)
ユニセイキ¥689,800税込¥758,7801個3日以内出荷普通品の材質は鋼製で研磨仕上げを施しています。平面度・真直度、平行度の検査測定用です。用途平面度・真直度、平行度の検査測定用。
鋳鉄製箱型定盤 B級
ユニセイキ¥139,800税込¥153,7801個3日以内出荷ケガキ台、測定台などとして使用できます。スクレッパーでキサゲ仕上げし、平面精度を上げています。修理可能です。用途機械仕上げは一般作業用(ケガキ作業)です。A級、B級の使い分けは製品検査に使用する時の平面精度です。精度の高い検査を必要とする時にA級を使用します。
鋳鉄製箱型定盤 A級
ユニセイキ¥159,800税込¥175,7801個3日以内出荷ケガキ台、測定台などとして使用できます。スクレッパーでキサゲ仕上げし、平面精度を上げています。修理可能です。用途機械仕上げは一般作業用(ケガキ作業)です。A級、B級の使い分けは製品検査に使用する時の平面精度です。精度の高い検査を必要とする時にA級を使用します。
石定盤用アングル台
ユニセイキ¥209,800~税込¥230,780~1台5日以内出荷重量アングル製です。定盤重量に合わせて設計製作しています。脚部はねじ付で水平調整が簡単にできます。用途石定盤の専用台。(ユニセイキ製専用)
平型ストレートエッヂ SEH
ユニセイキ¥639,800税込¥703,7801個3日以内出荷普通品の材質は鋼製で研磨仕上げを施しています。平面度・真直度、平行度の検査測定用です。用途平面度・真直度、平行度の検査測定用。
丸型精密定盤 機械仕上
ユニセイキ¥25,980税込¥28,5781個3日以内出荷使用時の歪を最小限に止めるよう設計されております。用途機械仕上げは一般作業用(ケガキ作業)です。A級、B級の使い分けは製品検査に使用する時の平面精度です。精度の高い検査を必要とする時にA級を使用します。
ダイヤルスタンド
ユニセイキ¥119,800~税込¥131,780~1個3日以内出荷JIS0級の石定盤を使用しておりますので高精度が保てます。硬度が鋳鉄の2~2.5倍と高いので、ラップ摩擦を防ぎます。非磁性体に付、測定物に影響を及ぼしません。ラセンシャフトです。
ストレートエッジ(アイビーム型)
ユニセイキ¥919,800税込¥1,011,7801個3日以内出荷平面度、真直度の測定、ひずみチェックに使用します。研磨仕上げを施しています。平面度・真直度、平行度の検査測定用です。用途平面度・真直度、平行度の検査測定用。
B型精密ヤゲン台(A級仕上)
ユニセイキ¥63,980~税込¥70,378~1組3日以内出荷V溝は90°精密仕上げされており同筒の検査、丸棒の精密ケガキ等に使用します。2個1組となっています。用途丸棒の精密ケガキ等。
A型精密ヤゲン台(Vブロック)
ユニセイキ¥499,800~税込¥549,780~1組(2個)3日以内出荷V溝は90°精密仕上げされており同筒の検査、丸棒の精密ケガキ等に使用します。2個1組となっています。用途丸棒の精密ケガキ等。
箱型定盤 機械仕上・U-5050 HJK-500X500
ユニセイキ¥169,800税込¥186,7801個13日以内出荷ケガキ台として使用されます仕様●仕様面の大きさ×高さ:500x500x75mm●天厚(mm):15●側厚(mm):12●リブ厚(mm):10●リブ本数:2×2●重量(kg):55●機械仕上:0、057●コード番号:119-0164085アズワン品番67-4834-75
箱型定盤 機械仕上・U-4545 HJK-450X450
ユニセイキ¥109,800税込¥120,7801個10日以内出荷ケガキ台として使用されます仕様●仕様面の大きさ×高さ:450x450x75mm●天厚(mm):15●側厚(mm):12●リブ厚(mm):10●リブ本数:2×2●重量(kg):37●機械仕上:0、052●コード番号:119-0164084アズワン品番67-4834-74
箱型定盤 機械仕上・U-3045 HJK-300X450
ユニセイキ¥81,980税込¥90,1781個10日以内出荷一般に箱型定盤と称される定盤で罫書台、測定台等として使用されます。仕様●平面度:0、046●使用面の大きさ:300X450X60●コード番号:119-0164083アズワン品番67-4834-73
箱型定盤 機械仕上・U-3040 HJK-300X400
ユニセイキ¥49,980税込¥54,9781個当日出荷一般に箱型定盤と称される定盤で罫書台、測定台等として使用されます。仕様●平面度:0、043●使用面の大きさ:300X400X60●コード番号:119-0164082アズワン品番67-4834-72
箱型定盤 機械仕上・U-3030 HJK-300X300
ユニセイキ¥42,980税込¥47,2781個13日以内出荷一般に箱型定盤と称される定盤で罫書台、測定台等として使用されます。仕様●平面度:0、038●使用面の大きさ:300X300X60●コード番号:119-0164080アズワン品番67-4834-70
箱型定盤 機械仕上 HJK-300X350
ユニセイキ¥49,980税込¥54,9781個10日以内出荷ケガキ台として使用されます仕様●仕様面の大きさ×高さ:300x350x60mm●天厚(mm):12●側厚(mm):10●リブ厚(mm):10●リブ本数:1×1●重量(kg):19●機械仕上:0、041●コード番号:119-0164081アズワン品番67-4834-71
箱型定盤 機械仕上 HJK-200X200
ユニセイキ¥28,980税込¥31,8781個10日以内出荷ケガキ台として使用されます仕様●仕様面の大きさ×高さ:200x200x50mm●天厚(mm):9●側厚(mm):8●リブ厚(mm):7●リブ本数:1×1●重量(kg):6●機械仕上:0、029●コード番号:119-0164079アズワン品番67-4834-69