絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(3)
  • ユニセイキ(118)
  • 大菱計器製作所(87)
  • 大西測定工具(48)
  • ナベヤ(18)
  • ニューストロング販売(15)
  • SK(新潟精機)(14)
  • ND精工(10)
  • マール社(8)
  • テクロック(7)
  • 佐々木工機(6)
  • INSIZE(インサイズ)(5)
  • 理研計測器(4)
  • アズワン(3)
  • VERTEX(バーテックス)(3)
  • 土牛(3)
  • 日本オートマチックマシン(JAM)(3)
  • 椿本興業(3)
  • ファーステック(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 箱型定盤 (機械仕上) エスコ

    箱型定盤 (機械仕上)

    エスコ
    18,400税込20,240
    1個
    翌日出荷
    一般的な罫書台、測定台等として使用します。良質な強靱鋳鉄でシーズニングをしております。
    材質鋳鉄 (FC250)リブ数1×1本
  • 75x25x36mm Vブロック(角度調整付) エスコ

    75x25x36mm Vブロック(角度調整付)

    エスコ
    23,600税込25,960
    1個
    当日出荷
    付属レンチで任意の角度に調整できます
    仕様V溝角度:90°材質特殊硬化鋼寸法(mm)75×25×36(H)質量(kg)0.4適合パイプ径(Φmm)5~30角度可変60°(目盛付)
  • レベリングジャッキ(小型定盤用) エスコ

    レベリングジャッキ(小型定盤用)

    エスコ
    5,500税込6,050
    1個ほか
    翌日出荷から3日以内出荷
    EA719XG-1~6、-31、-32用 比較的小さい石定盤の水平出しに。 3個1組で使用
  • 精密グラナイト定盤 エスコ

    精密グラナイト定盤

    エスコ
    27,500税込30,250
    1個
    翌日出荷
    JIS1級品。剛性・耐腐食性・耐摩耗が高く、経年変化、錆の心配がありません。細粒な組織の為、硬くて滑らかです。温度変化に影響を受けにくいです。石製定盤は硬くて組織的に細粒の為、ねばりが少なく、カエリや盛り上りは、全く無く測定器具を損なう心配もありません。
    材質御影石平面度(μm)7
  • 箱型定盤 (A級) エスコ

    箱型定盤 (A級)

    エスコ
    40,400税込44,440
    1個
    翌日出荷
    A級仕上。使用面はキサゲ仕上げ。箱型定盤は一般に罫書台、測定台等として使用します。
    材質鋳鉄 (FC250)
  • Vブロック(角度調整付) エスコ

    Vブロック(角度調整付)

    エスコ
    26,700税込29,370
    1個
    翌日出荷
    角度が必要な穴あけ、フライス加工、セットアップ作業に役立ちます。
  • Vブロック(角度調整付) エスコ

    Vブロック(角度調整付)

    エスコ
    18,700税込20,570
    1個
    翌日出荷
    角度が必要な穴あけ、フライス加工、セットアップ作業に役立ちます。
  • [クランプ付]Vブロック エスコ

    [クランプ付]Vブロック

    エスコ
    29,800税込32,780
    1個(2個)
    翌日出荷
    段付き溝によりクランプを突出させずに挿入でき、ブロックの端面や側面にも使用可能。四角形、円形のものを保持できます。
  • 150x150x150mm 桝形ブロック V溝付 エスコ

    150x150x150mm 桝形ブロック V溝付

    エスコ
    50,500税込55,550
    1個
    翌日出荷
    六面機械加工。ワークを固定するクランプ付
    仕様●型番:124-150K●呼寸法(mm):150●重量(kg):10.3●平行度・直角度(±):〔50+A/15〕μm●材質:鋳鉄
  • スクエアー・アルミ台付 エスコ

    スクエアー・アルミ台付

    エスコ
    3,560税込3,916
    1個
    翌日出荷
    45°、90°用 竿に目盛が入っているので、寸法も測れます。 台のベースが大きいので、直角が確認しやすくなっています。
    仕様●サイズ:300×130mm●台の長さ×幅×厚さ:130×40×14mm●竿の長さ×幅×厚さ:300×40×1.5mm●重量:250g●材質:台:アルミ竿:ステンレス●角度精度:45°:100mmにつき0.4mm以下、90°:100mmにつき0.1mm以下●直角度(mm/100mm):0.1
  • 100mm/2.4kg 金床 エスコ

    100mm/2.4kg 金床

    エスコ
    5,060税込5,566
    1個
    4日以内出荷
    仕様呼重量(g):2400作業台サイズ(W×D)mm:55×100高さ(mm)110
  • 300x 450x100mm 精密石碇盤(JIS 0級相当) エスコ

    300x 450x100mm 精密石碇盤(JIS 0級相当)

    エスコ
    48,000税込52,800
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA719XG-5精度0級寸法(縦×横)(mm)300×450
  • 300x 300x100mm 精密石碇盤(JIS 0級相当) エスコ

    300x 300x100mm 精密石碇盤(JIS 0級相当)

    エスコ
    43,000税込47,300
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA719XG-4精度0級寸法(縦×横)(mm)300×300
  • 250x 250x 70mm 精密石碇盤(JIS 0級相当) エスコ

    250x 250x 70mm 精密石碇盤(JIS 0級相当)

    エスコ
    42,000税込46,200
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA719XG-3精度0級寸法(縦×横)(mm)250×250
定盤