絞り込み
呼び寸法(mm)
  • 38(1)
  • 50(5)
  • 75(5)
  • 100(6)
  • 125(5)
  • 150(5)
形状
形状
A型(2)
形状
B型(2)
ブランド
  • 大西測定工具
  • モノタロウ(3)
  • 大菱計器製作所(82)
  • ユニセイキ(40)
  • ナベヤ(14)
  • マール社(8)
  • テクロック(7)
  • SK(新潟精機)(7)
  • エスコ(6)
  • ニューストロング販売(6)
  • ND精工(6)
  • INSIZE(インサイズ)(5)
  • 理研計測器(4)
  • 土牛(3)
  • 日本オートマチックマシン(JAM)(3)
  • ピー・ヂー・ダブリュー(3)
  • MSTコーポレーション(2)
  • 椿本興業(2)
  • アークランズ(2)
  • アズワン(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月5日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アンビル(鋳鉄製) 大西測定工具

    アンビル(鋳鉄製)

    大西測定工具(8件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    形状は非常に理想的に設計され使用上大変便利です。
    用途つぶし釘、鉋刃裏の叩き出し等に使用します。 角の丸みを利用した叩きも可能です。種別鋳鉄製材質FC250
  • レールアンビル 大西測定工具

    レールアンビル

    大西測定工具(2件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1台
    当日出荷から80日以内出荷
    単体の叩き台として使えるのはもちろんのこと、鉄板を乗せて広い作業台としても使用出来ます。
    用途使用面を平面に機械仕上にしております。 かんなの裏出しとのこぎりのあさりが出せます。材質S50C上面幅(mm)50下面幅(mm)100
  • 蜂之巣床 大西測定工具

    蜂之巣床

    大西測定工具(2件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    6日以内出荷から10日以内出荷
    小工場用、移動用、土木建築用等に適した形状をしております。
    用途穴を利用した叩き作業や床固定で使用します。 側面を利用した単純な曲げ加工も可能です。種別鋳鉄製材質FC250
  • 溝なしベタイケール(精密アングルプレート) 大西測定工具

    溝なしベタイケール(精密アングルプレート)

    大西測定工具
    8,690税込9,559
    1台
    8日以内出荷から65日以内出荷
    内面を除き、加工しており肉厚が充分な為くるいがありません。
    用途直角に仕上げているので簡易的な横中グリ作業、旋盤作業に使用できます。材質FC250リブ本数2
  • ブロック (V溝付桝型) 大西測定工具

    ブロック (V溝付桝型)

    大西測定工具
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    V溝は90°に仕上されており円筒の簡易検査に適しています。V溝と金具を利用して対象を固定し、直角線や平行線などの様々なケガキが可能です。
    用途丸棒のケガキ。種別機械仕上げ型式V溝付桝型精度(μm)平行度・±直角度/57
  • 鋳鉄製精密ヤゲン台A型機械仕上 大西測定工具

    鋳鉄製精密ヤゲン台A型機械仕上

    大西測定工具(3件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1組(2個)
    当日出荷から50日以内出荷
    V溝は90°に仕上げされており、2個1組の同一加工で仕上がっております。
    用途精密罫書の測定治具、嵩上げブロックとしてご利用頂けます。種別機械仕上材質FC250型式A型直角度(mm)±0.08(V溝)平行度(mm)0.05
  • 溝なしベタイケール(精密アングルプレート) 機械仕上 大西測定工具

    溝なしベタイケール(精密アングルプレート) 機械仕上

    大西測定工具
    8,690税込9,559
    1台
    7日以内出荷から66日以内出荷
    内面を除き、加工しており肉厚が充分な為くるいがありません。
    用途直角に仕上げているので簡易的な横中グリ作業、旋盤作業に使用できます。材質FC250
  • 普通型イケール(ペンガラス) 機械仕上 大西測定工具

    普通型イケール(ペンガラス) 機械仕上

    大西測定工具(4件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1台
    6日以内出荷から62日以内出荷
    鋳抜き孔を利用した固定が可能です。
    用途直角に仕上げているので簡易的な横中グリ作業、旋盤作業に使用できます。材質FC250
  • OSS V溝付桝型ブロック 大西測定工具

    OSS V溝付桝型ブロック

    大西測定工具
    79,980税込87,978
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番365-1100
  • レベリングブロック 大西測定工具

    レベリングブロック

    大西測定工具
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    簡単に据え付けができるので据え付け工事費の軽減が図れます。調整ボルトの形状が四角から六角になりました。横ズレ防止機能付です。アンカーボルト使用による据付固定が可能です。
    用途各種フライス盤、プレナー、工作機械、定盤などのさまざまな据え付けに。仕様レベル出し据付調整
  • アンビル(鋳鋼製) 大西測定工具

    アンビル(鋳鋼製)

    大西測定工具(1件のレビュー)
    43,980税込48,378
    1台
    6日以内出荷から11日以内出荷
    形状は非常に理想的に設計され使用上大変便利です。
    用途つぶし釘、鉋刃裏の叩き出し等に使用します。 角の丸みを利用した叩きも可能です。種別鋳鋼製材質SC450
  • 鋳鉄製精密ヤゲン台B型A級仕上 大西測定工具

    鋳鉄製精密ヤゲン台B型A級仕上

    大西測定工具
    22,980税込25,278
    1セット(2個)
    10日以内出荷から80日以内出荷
    V溝は90°に仕上げされており、2個1組の同一加工で仕上がっております。 研磨加工後に摺り合わせを施しています。
    用途精密罫書の測定治具、嵩上げブロックとしてご利用頂けます。 丸棒の精密検査や精密ケガキ等にご利用頂けます。種別A級仕上材質FC250型式B型直角度(mm)±0.03(V溝)平行度(mm)0.02
  • 鋳鉄製精密ヤゲン台A型A級仕上 大西測定工具

    鋳鉄製精密ヤゲン台A型A級仕上

    大西測定工具
    25,980税込28,578
    1組(2個)
    10日以内出荷から92日以内出荷
    V溝は90°に仕上げされており、2個1組の同一加工で仕上がっております。 研磨加工後に摺り合わせを施しています。
    用途精密罫書の測定治具、嵩上げブロックとしてご利用頂けます。 丸棒の精密検査や精密ケガキ等にご利用頂けます。種別A級仕上材質FC250型式A型直角度(mm)±0.03(V溝)平行度(mm)0.02
  • 硬鋼製Vブロック 大西測定工具

    硬鋼製Vブロック

    大西測定工具
    31,980税込35,178
    1セット(2個)
    10日以内出荷
    V溝は90°に仕上げされており、2個1組の同一加工で仕上がっております。 研磨仕上げ。
    用途精密罫書時の測定治具としてご利用頂けます。 丸棒の精密検査や精密ケガキ等にご利用頂けます。種別焼入品材質S50C直角度(mm)±0.005(V溝)平行度(mm)0.005
  • 鋳鉄製精密ヤゲン台B型機械仕上 大西測定工具

    鋳鉄製精密ヤゲン台B型機械仕上

    大西測定工具(6件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1組(2個)
    当日出荷から10日以内出荷
    V溝は90°に仕上げされており、2個1組の同一加工で仕上がっております。
    用途精密罫書の測定治具、嵩上げブロックとしてご利用頂けます。種別機械仕上材質FC250型式B型直角度(mm)±0.08(V溝)平行度(mm)0.05
  • OSS精密石定盤 JIS0級+架台+キャスターセット 大西測定工具

    OSS精密石定盤 JIS0級+架台+キャスターセット

    大西測定工具
    269,800税込296,780
    1組
    31日以内出荷
    種別JIS0級呼び寸法(mm)500×500本体寸法(mm)500×500×100
定盤