絞り込み
全長(mm)
  • 20~30未満(2)
  • 30~40未満(8)
  • 40~50未満(7)
  • 50~60未満(5)
  • 60~70未満(3)
  • 70~80未満(2)
  • 90~100未満(2)
  • 100~120未満(13)
  • 120~140未満(31)
  • 140~160未満(36)
  • 160~180未満(19)
  • 180~200未満(5)
  • 200~220未満(30)
  • 220~240未満(9)
  • 240~260未満(10)
  • 260~280未満(1)
  • 300~350未満(7)
  • 400~450未満(2)
  • 600~650未満(2)
  • 1000~1200未満(1)
校正証明書
  • 付き(3)
ブランド
  • モノタロウ(6)
  • SK(新潟精機)(48)
  • エスコ(41)
  • シンワ測定(29)
  • RS PRO(25)
  • TRUSCO(24)
  • サンフラッグ(旧:新亀製作所)(18)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(10)
  • 神沢(8)
  • H&H(6)
  • INSIZE(インサイズ)(6)
  • 大菱計器製作所(5)
  • MARVEL CORPORATION(マーベル)(5)
  • 鍛冶の技(4)
  • ENGINEER(エンジニア)(3)
  • 盛光(3)
  • 千吉(3)
  • RENNSTEIG(レンシュタイグ)(3)
  • RACODON(3)
  • 大五郎(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(59)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ケガキ工具/ポンチとは、金属に傷や目印をつけ、寸法や穴の位置などを書き入れる工具です。ポンチは、ボール盤での穴あけ作業をする際、穴の中心となる場所にくぼみをつける工具。通常はハンマーを使いますが、ハンマー要らずのオートポンチもあります。ケガキ針は金属の表面に線を書き入れる工具で、K型とN型があります。N型は一方の先端が平形状で、青ニスの除去や塗料剥がし、錆び落としなどに効果があります。直立させた金属に押し当て、水平な線を出すトースカンもあります。
295件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ケガキ針 両針式 モノタロウ

    ケガキ針 両針式

    モノタロウ(17件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    標準型(両針付)
    用途工作面の仕上げ寸法の線引きに全長(mm)210材質(本体)黒染炭素鋼(S45C)タイプ標準型(両針付)針径(Φmm)3.4材質(針)クロムバナジューム(熱処理品)
  • ケガキ針 ペンシル型 モノタロウ

    ケガキ針 ペンシル型

    モノタロウ(47件のレビュー)
    299税込329
    1本
    当日出荷
    【ペンシルケガキ針】 ペンシル型のノック式なので、携帯可能!針先は超硬チップ付きで、針の取替えも可能です。 【替え芯】 ペンシルケガキ針の交換用になります。
    針径(Φmm)1.6材質(針)真鍮・超硬(先端部)
  • ケガキ針 超硬両針式 モノタロウ

    ケガキ針 超硬両針式

    モノタロウ(5件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    先端超硬ですので、焼入れ品にもケガキ作業ができます。
    用途一般鋼材、焼入品等のマーキング全長(mm)229材質(本体)黒染炭素鋼(S45C)タイプ標準型(両針付)針径(Φmm)1.85材質(針)超硬チップ
  • ケガキ針 ペンシルタイプ モノタロウ

    ケガキ針 ペンシルタイプ

    モノタロウ(44件のレビュー)
    599税込659
    1本
    当日出荷
    全長(mm)133材質(本体)アルミタイプペンシル型先端チップ径(mm)3材質(針)超硬合金
  • 超硬自動ポンチ TRUSCO

    超硬自動ポンチ

    TRUSCO(10件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    ポンチ作業にハンマー不要。強弱調整で木材からステンレスまで真上にも、正確に片手で打てます。工作物の面に仕上寸法の線引きや芯出しに用います。
    材質先端部:超硬チップ(G2)硬度HRA90
  • 超硬チップ付センターポンチ SK(新潟精機)

    超硬チップ付センターポンチ

    SK(新潟精機)(18件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    本体S-C材。 先端超硬チップ付。 グリップ部、黒染+ローレット加工品。 作業に合わせて選べる豊富なサイズ群。
    材質(本体)S-C材材質(グリップ)黒染+ローレット加工材質(先端)超硬チップRoHS指令(10物質対応)対応
  • オートポンチ KTC

    オートポンチ

    KTC(23件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    ポンチ部は耐摩耗性に優れたSK材を使用。 連続使用が可能ですので作業性が良くなっています。 ハンマを使わず片手で素早くポンチマークが打てます。 ハンドルを左右に回すだけで打ち込み強さの強弱調整ができます。(強く打つ場合、右回転。弱く打つ場合、左回転。[反時計方向])
    適合自動車のオプション部品取付け時の印付け、板金作業でのパネルのひずみ取り。嵌合部品の合いマーク表示等。トラスコ品番373-9023質量(g)160寸法L(mm)160寸法D1(mm)28寸法D2(mm)34寸法l1(mm)90寸法l2(mm)70
  • センターポンチ 超硬チップ付 モノタロウ

    センターポンチ 超硬チップ付

    モノタロウ(6件のレビュー)
    879税込967
    1本
    当日出荷
    先端超硬チップ付です。グリップ部、黒染+ローレット加工です。
    用途硬い木材や金属の下地作業やポンチに材質(本体)炭素鋼
  • 超硬チップ付自動ポンチ M型 SK(新潟精機)

    超硬チップ付自動ポンチ M型

    SK(新潟精機)(25件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ハンマ不要でポンチ作業ができます。(オートリターンタイプ)。後部のキャップをゆるめることにより打ち込み力の強弱調整可能。
    全長(mm)135グリップ最大径(Φmm)18ポンチ軸径(Φmm)4.5最大打力(N)294パームプロテクター径(Φmm)-材質(先端)超硬チップRoHS指令(10物質対応)対応
  • オートセンターポンチ 超硬チップ付 エイシン

    オートセンターポンチ 超硬チップ付

    エイシン(7件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    連続使用が可能。キャップは持ちやすいエラストラゴム使用。
    用途硬い木材や金属のポンチ
  • コンパス スプリング付 モノタロウ

    コンパス スプリング付

    モノタロウ(27件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    スプリング付きなのでケガキ寸法の微調整が可能です。
    用途鉄板などへのケガキ作業に。仕様先端焼入加工材質炭素鋼全長(mm)200寸法A(mm)150寸法B(mm)39寸法C(mm)150
  • ペンシル型ケガキ針 TRUSCO

    ペンシル型ケガキ針

    TRUSCO(6件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    工作物の面に仕上寸法の線引きや芯出しに用います。鉄、銅、真鍮、アルミ、プラスチック、その他の合金にも、ケガキ作業ができます。
    仕様ノック式トラスコ品番229-5628全長(mm)145材質(本体)プラスチック(PVC)質量(g)26タイプペンシル型硬度HRA90材質(グリップ)プラスチック先端形状超硬チップ付先端チップ径(mm)1材質(先端)超硬チップG2
  • 超硬センターポンチ Mokuba(小山刃物製作所)

    超硬センターポンチ

    Mokuba(小山刃物製作所)(9件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    先端に超硬チップを強力にロー付けしてます。
    用途正確な穴開け加工に最適で、特殊鋼にもパンチ可能です。
  • 本鋼製コンパス TRUSCO

    本鋼製コンパス

    TRUSCO(6件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    線を分割または等分するのに用います。ケガキ作業用です。
    仕様先端:焼入れ加工材質/仕上S50C研摩仕上げ後防錆処理本体:S55C
  • オートポンチ シンワ測定

    オートポンチ

    シンワ測定(3件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本ほか
    当日出荷
    片手で押し付けるだけで、楽に印が付けられます。 ハンマーが要らないので、天井にも正確に打てます。 頭部をねじると力の強弱を調節できます。 耐久性の高い超硬チップ付です。
    用途鉄板等のドリル作業の下地加工、点のケガキに使用するポンチ材質本体:真ちゅう、先端:超硬チップ、グリップ:ABS樹脂
  • ケガキ針C シンワ測定

    ケガキ針C

    シンワ測定(14件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    針先超硬チップ付で、針の取替え、収納が可能です。
    トラスコ品番332-6136種別本体材質本体:ABS樹脂軸径(Φmm)8全長(mm)140質量(g)12タイプペン型針先超硬チップ付
  • 超硬自動ポンチ用替先 TRUSCO

    超硬自動ポンチ用替先

    TRUSCO(6件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ポンチ作業にハンマー不要。強弱調整で木材からステンレスまで真上にも、正確に片手で打てます。工作物の面に仕上寸法の線引きや芯出しに用います。
    先端角(°)60
  • 内パス シンワ測定

    内パス

    シンワ測定(9件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    ノギスでは測りづらい物の測定に便利です。
    用途パイプや穴の径等、内寸測定専用の内パス材質本体:炭素鋼
  • 強力型センターポンチ超硬付 MARVEL CORPORATION(マーベル)

    強力型センターポンチ超硬付

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(7件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷
    正確な目打ち作業が 得られる自動ポンチ 片手で作業OK! 真上の作業も楽にできます。 連続作業にも疲れません。
    全長(mm)160タイプ強力型超硬付軸長L(mm)30
  • ケ描上手 JOB Master

    ケ描上手

    JOB Master(4件のレビュー)
    479税込527
    1本
    当日出荷
    ペン先が長いので、今まで届かなかったところにトドク!。厚み(30mm迄)のある取付材料の位置決めに
    用途ケ描作業タイプペンシル型インクアルコール系油性インクペン先Φ4mm×30mm商品タイプ本体
  • バチ付ケガキ針 盛光

    バチ付ケガキ針

    盛光(2件のレビュー)
    709税込780
    1個
    当日出荷
    ケガキ作業に使用します。
    仕様バチ付トラスコ品番828-0646材質S55C全長(mm)180質量(g)30タイプバチ付
  • 鋼製コンパス シンワ測定

    鋼製コンパス

    シンワ測定(10件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    先端部には焼き入れ加工が施されています。
    用途鉄板などに円形をケガくための鋼製コンパス材質/仕上炭素鋼(先端焼入加工)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬チップ付センターポンチ TRUSCO

    超硬チップ付センターポンチ

    TRUSCO(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    工作物の中心や、きりもみの中心にしるしをつけるのに用います。先端部超硬チップ付です。
    仕様グリップ部分、黒染加工硬度HRA87材質(グリップ)S55C先端角度85°
  • 超硬チップ付ケガキ針 SK(新潟精機)

    超硬チップ付ケガキ針

    SK(新潟精機)(7件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    焼入品にも使える先端超硬チップ付。ペンシルタイプで持ちやすく携帯に便利です。
    用途一般鋼材、焼入品、ガラス等のケガキ作業やマーキングに。
  • 超硬チップ付ケガキ針 SK(新潟精機)

    超硬チップ付ケガキ針

    SK(新潟精機)(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    工作物のケガキや芯出しに。先端超硬チップ付。
    全長(mm)224材質(本体)硫黄快削鋼タイプ標準型(両針付)径(Φmm)7材質(先端)超硬チップ(G2)材質(針)硫黄快削鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • オートポンチ ENGINEER(エンジニア)

    オートポンチ

    ENGINEER(エンジニア)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    ハンマー無しで優しく打てるオートポンチ。 押し込むだけで目打ちできます。 キャップを回すことで、目打ちの強弱を調整できます。 携帯に便利なペンタイプ。
    用途金物やプラスチックなどへの目打ちに。全長(mm)138質量(g)26直径(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケガキ針 PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ケガキ針

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    刃先はクロームバナジュームアロイスチール。クロームメッキ仕上げ。グリップはナイロン製。
    軸径(Φmm)3.5全長(mm)220質量(g)16タイプ標準型(両針付)グリップ径(Φmm)9.5
  • ケガキ針 シンワ測定

    ケガキ針

    シンワ測定(6件のレビュー)
    769税込846
    1本
    当日出荷
    コンパクトサイズで、工具箱の中でも邪魔になりません。針を取り替えられます。
    用途鉄などの一般鋼材・プラスチック・木にケガくためのケガキ針仕様替針式材質本体:真ちゅう寸法(mm)Φ10×127質量(g)31タイプD(ペン型)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ペンシルケガキ針 SK(新潟精機)

    ペンシルケガキ針

    SK(新潟精機)(4件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    工作物のケガキや芯出しに。先端超硬チップ付。
    全長(mm)145材質(本体)プラスチックタイプペンシル型先端チップ径(mm)Φ1本体径(mm)Φ7.2材質(先端)超硬合金材質G2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 外パス シンワ測定

    外パス

    シンワ測定(6件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    手の届かない所、ノギスでは測りづらい物の測定に便利です。
    用途ノギスで測れない物の外寸測定専用の外パス材質本体:炭素鋼
  • オートポンチM転がり防止グリップ付 シンワ測定

    オートポンチM転がり防止グリップ付

    シンワ測定(5件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    片手で握って押し付けるだけで、楽に印が付けられます。 ハンマーが要らないので、天井にも正確に打てます。 頭部をねじると強弱の調節ができます。 グリップの一部が平らになっており、転がりません。 耐久性の高い超硬チップ付です。
    材質本体:真ちゅう 先端:超硬チップ グリップ:ABS樹脂長さ(mm)130本体寸法(mm)130×30×24製品質量(g)80
  • センターポンチ Rakuda(ラクダ/清水製作所)

    センターポンチ

    Rakuda(ラクダ/清水製作所)(6件のレビュー)
    759税込835
    1本
    当日出荷
    特殊合金工具鋼製で、耐久力は従来品とは違い数倍長持ちします。 握り部が樹脂製なので手ざわりがよくすべりません。 打撃時のショックを吸収し、非常に軽量でバランスが良く冬季でも冷たくなく、握り部の赤色が目につきやすく紛失の恐れが無いように考えられています。 握り部が四角なので、ころがることなく安全です。
  • 鋼製コンパス シンワ測定

    鋼製コンパス

    シンワ測定(3件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷
    先端部には焼き入れ加工が施されています。スプリング付きで寸法の微調整がネジで出来ます。
    用途鉄板などに円形をケガくための鋼製コンパス仕様先端焼入加工材質本体:炭素鋼
  • 交換用ポンチ KTC

    交換用ポンチ

    KTC(1件のレビュー)
    749税込824
    1本
    当日出荷
    適合オートポンチ(UDP-4)交換用トラスコ品番373-9031質量(g)10
  • オートセンターポンチ ガチポン モトユキ

    オートセンターポンチ ガチポン

    モトユキ
    4,198税込4,618
    1本
    当日出荷
    ハンマー不要で、目打ちができる! [強弱調整] ソフトグリップ部を回し、強弱の調整ができます。 [強弱ロックナット機能] トックナットでお好みの強弱に固定ができます。 [ソフトグリップ+転がり防止] ソフトグリップは手に優しくフィットし、滑らないエラストマゴムを採用 [高硬度チップ付き] 先端のビットは高硬度チップが埋め込まれているので固く、SK材よりも寿命が長めです。 [真上や横の作業にも] これまで難しかった真上や横の作業も片手で楽々こなせます。作業効率も断然アップ! [均一なポンチ打痕でドリルがしっかり食い付く] ドリル穴開けの加工精度が向上
  • オートポンチ超硬材 サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    オートポンチ超硬材

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番777-7817材質刃先:SK材(NO.180)、超硬材(NO.185、188)全長(mm)158質量(g)180直径(mm)34
  • オートマチック センターポンチ Strong Tool

    オートマチック センターポンチ

    Strong Tool(7件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    頭部を押すだけで正確、精密なポンチ作業ができます。 頭部ネジを回すことでポンチ打ちの強弱の調整ができます。 ハンマー打ち不要 刃先は砥石で研磨できます。 携帯に便利なクリップ付
    用途ドリルの穴あけ作業に木ネジ作業に使用方法ポンチ先端を作業位置に合わせ、カチンと音がするまで押してください全長(mm)140質量(g)16材質(刃)SK材 炭素工具鋼
  • センターポンチ超硬付 MARVEL CORPORATION(マーベル)

    センターポンチ超硬付

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷
    正確な目打ち作業が得られる自動ポンチ 片手で作業OK! 真上の作業も楽にできます。 連続作業にも疲れません。
    全長(mm)130タイプ超硬チップ付軸長L(mm)25
  • 鋼製コンパス 超硬チップ付 シンワ測定

    鋼製コンパス 超硬チップ付

    シンワ測定(3件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1本
    当日出荷
    先端部には超硬チップが施されています。
    用途鉄板などに円形をケガくための鋼製コンパス仕様先端超硬チップ材質本体:炭素鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉛筆トースカン 道刃物工業

    鉛筆トースカン

    道刃物工業(2件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1台
    当日出荷
    凸凹な面にも常に水平な基準線が引けます。台はアルミダイキャストなので安定し、丈夫です。立体彫刻には欠かせない道具のひとつです。
    用途仏像彫刻、能面、陶芸付属品鉛筆付き材質アルミダイキャスト高さ(mm)有効測定:450アーム長さ(mm)220支柱の高さ(mm)250

定盤・ゲージ・ケガキ』には他にこんなカテゴリがあります

ケガキ工具・ポンチ