絞り込み
全長(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
237件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • センターポンチ替え芯 H&H

    センターポンチ替え芯

    H&H(1件のレビュー)
    809税込890
    1個
    当日出荷
    センターポンチ+ネイルポンチのW機能! キャップ回しの強弱の調整ができます。 グリップに持ちやすいエラストマゴムを使用しています。連続使用での疲労軽減! 真上にも簡易に打てます。 ハンマー不要 業界初!ヘッド部に脱落防止機能付き
  • 175mm けがき針 エスコ

    175mm けがき針

    エスコ
    325税込358
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA652B-10
  • スプリング付コンパス SK(新潟精機)

    スプリング付コンパス

    SK(新潟精機)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    コンパス足部の開閉用ねじにより、微調整が可能。
    用途一般鋼材、プラスチック等への円状ケガキや、加工品等の寸法写し取りに。材質炭素工具鋼先端焼入処理
  • 部品 オートポンチL シンワ測定

    部品 オートポンチL

    シンワ測定
    789税込868
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    専用部品
  • 替針 ケガキ針用 シンワ測定

    替針 ケガキ針用

    シンワ測定
    639税込703
    1本
    当日出荷
    ケガキ針E専用の替芯です。
    用途ケガキ針E専用の替芯仕様ケガキ針E専用替針材質針先:タングステンスチール寸法(mm)Φ5×118質量(g)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • オートポンチS サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    オートポンチS

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷
    ハンマー不要、操作はワンタッチ。打ち込みの強弱が調整OK。打ち込みの強弱が簡単に調節できます。軽い、つかれない、へらない・カケない超鋼チップ付
    用途金型製作、精密工作、配電盤、精密電子作業、測定用などトラスコ品番777-7825軸径(Φmm)4全長(mm)132質量(g)100グリップ径(Φmm)23材質(先端)超硬材RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬工具セット SK(新潟精機)

    超硬工具セット

    SK(新潟精機)
    6,398税込7,038
    1セット(3個)
    当日出荷
    タイプ標準型(両針付)RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ付ケガキ針 S型 SK(新潟精機)

    チップ付ケガキ針 S型

    SK(新潟精機)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    工作物のケガキや芯出しに。先端超硬チップ付。
    全長(mm)156材質(本体)機械構造用炭素鋼タイプペンシル型径(Φmm)6材質(先端)超硬チップ(G2)材質(針)機械構造用炭素鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • スプリング付コンパス SK(新潟精機)

    スプリング付コンパス

    SK(新潟精機)(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    ケガキ作業
    材質(本体)SK材材質(先端)SK材(焼入)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 自動ポンチ はくでん

    自動ポンチ

    はくでん
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
    木材、PVCプラスチック、ステンレス鋼金属、鋼板等の素材への位置決めに便利な自動ポンチです。
    質量(g)66本体寸法(mm)128×12×12適合材木材、PVCプラスチック、ステンレス鋼金属、鋼板等
  • ペンシル型けがき針 エスコ

    ペンシル型けがき針

    エスコ
    120税込132
    1本
    翌日出荷
  • けがき針 エスコ

    けがき針

    エスコ
    1,080税込1,188
    1本
    翌日出荷
  • スプリング付ソトパス INSIZE(インサイズ)

    スプリング付ソトパス

    INSIZE(インサイズ)
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    ネジ付で微調整が可能
    用途外径、厚さ等の移し取り材質クロム鋼、先端部焼入
  • 角台トースカン SK(新潟精機)

    角台トースカン

    SK(新潟精機)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    可動部は名が穴形状により、上下へのスライド調整が可能です。 ケガキ針はプラスチックノブ固定です。 任意の高さに角度設定ができます。 先端焼入品です。 サイズバリエーションがあります。
    用途定盤上での加工物の高さ測定、ケガキ作業に長さ(mm)ケガキ針:265全長(mm)300台の長さ(mm)80台の幅(mm)55台の高さ(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
  • 部品 ハンマーピン オートポンチM転がり防止グリップ付用 シンワ測定

    部品 ハンマーピン オートポンチM転がり防止グリップ付用

    シンワ測定(2件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷
  • 超硬チップ付ケガキ針 PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    超硬チップ付ケガキ針

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    品番702-220のストレート替針です。
    質量(g)7シャンク径(Φmm)4
  • ケガキ針 STAHLWILLE(スタビレー)

    ケガキ針

    STAHLWILLE(スタビレー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    全長(mm)250質量(g)45タイプ標準型(両針付)
  • 超硬センターポンチ(シャープ) KLASS(クラス/旧:極東産機)

    超硬センターポンチ(シャープ)

    KLASS(クラス/旧:極東産機)(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    頭を押さえるだけで目打ち作業ができます。
  • 180取替用先端チップ サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    180取替用先端チップ

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)(1件のレビュー)
    859税込945
    1個
    当日出荷
    オートポンチ(180)付属の取替用先端チップです。耐摩耗性、耐衝撃性に優れたSK材を使用しています。
    用途目印作業・ケガキ作業・ドリルの位置決めなどに。直径(Φmm)6質量(g)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • 並丸パス SK(新潟精機)

    並丸パス

    SK(新潟精機)(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    外径寸法の移し取りに便利です。先端焼き入れ加工品です。
    用途丸棒、パイプなどの外径寸法の移し取り。板厚(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬チップ付センターポンチ 小 神沢

    超硬チップ付センターポンチ 小

    神沢
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    超硬チップ付で強力パンチング、特殊鋼にもパンチ可能
    材質炭素工具鋼全長(mm)90
  • ネイルポンチ サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    ネイルポンチ

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)(2件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1本
    欠品中
    ハンマー不要、操作はワンタッチ。打ち込みの強弱が調整OK。打ち込みの強弱が簡単に調節できます。軽い、つかれない、へらない・カケない
    用途金型製作、精密工作、配電盤、精密電子作業、測定用など全長(mm)158質量(g)178グリップ径(Φmm)34材質(先端)SK材RoHS指令(10物質対応)対応
  • オートポンチ サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    オートポンチ

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)(4件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    ハンマー不要、操作はワンタッチ。打ち込みの強弱が調整OK。打ち込みの強弱が簡単に調節できます。軽い、つかれない、へらない・カケない
    用途金型製作、精密工作、配電盤、精密電子作業、測定用など
  • スプリング付丸パス SK(新潟精機)

    スプリング付丸パス

    SK(新潟精機)(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    現場作業の必需品!微動調整もでき、丸棒やパイプ等の外形寸法移しに便利です。足に開閉用ねじを取り付けたもので、開閉及び微動調整が容易にできます。
    用途丸棒の外形及び厚さ等の移し取り材質炭素工具鋼
  • 188取替用先端チップ サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    188取替用先端チップ

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)
    889税込978
    1個
    当日出荷
    用途188専用取替えパーツ。RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンパス 鍛冶の技

    コンパス

    鍛冶の技
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    先端の開きを調整して、一定の寸法を正確に写し取れるケガキ工具です。
    用途ケガキ作業や、線を分割・等分する作業に。本体寸法(mm)205×20×18本体質量(g)213
  • 超硬チップ付コンパス TRUSCO

    超硬チップ付コンパス

    TRUSCO
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷
    先端部は超硬チップ付のため、硬い鋼やガラスなどに対してもケガキが出来ます。表面加工にリン化黒染めを採用しているので、錆に強く扱いやすいです。合わせ部は、座金、ピンによるカシメなので、緩んでも調整でき、長期使用できます。カシメピンを叩くことにより開閉を硬くし、カシメ直しをすることができます。
    用途一般鋼材、焼入品、ガラスなどの円弧に。円のケガキと等分割作業に。寸法の移し取りに。材質本体(カシメピン含む):炭素鋼 硬度250HB前後、先端部:超硬チップ(G2)硬度250HB前後
  • 超硬チップ付ケガキ針 SK(新潟精機)

    超硬チップ付ケガキ針

    SK(新潟精機)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番267-6316全長(mm)227
  • スーパーポンチ(針〆)  中 神沢

    スーパーポンチ(針〆) 中

    神沢
    439税込483
    1個
    当日出荷
    釘の頭(平頭釘)を沈める時に最適です。滑りにくいローレット加工品です。頭は四角で転がらないです。先端部のみ焼入れを行い、反発を抑えています。
    用途平頭釘用ポンチ。材質炭素工具鋼全長(mm)125サイズ
  • スーパーポンチ(釘〆) 特大 神沢

    スーパーポンチ(釘〆) 特大

    神沢
    739税込813
    1個
    当日出荷
    釘の頭(平頭釘)を沈める時に最適です。滑りにくいローレット加工品です。頭は四角で転がらないです。先端部のみ焼入れを行い、反発を抑えています。
    用途平頭釘用ポンチ。材質炭素工具鋼全長(mm)165サイズ特大
  • ペンシル型ケガキ針 ハゼット

    ペンシル型ケガキ針

    ハゼット
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    クリップ付きです。
    用途金属・その他材料へのマーキングトラスコ品番195-5094全長(mm)150材質/仕上スペシャルスチール質量(g)30タイプペンシル型呼び寸法(mm)150アズワン品番64-8349-39
  • ケガキ針 ハゼット

    ケガキ針

    ハゼット
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    ハンドル滑り止め付きです。
    用途金属・その他材料へのマーキングトラスコ品番195-5093全長(mm)240材質/仕上スペシャルスチール質量(g)40呼び寸法(mm)240先端形状ストレートー90°アズワン品番64-8349-38
  • チップ付ケガキ針 A 替針 SK(新潟精機)

    チップ付ケガキ針 A 替針

    SK(新潟精機)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ケガキ針用の替針です。
    用途ケガキ針用の替針として適合機種チップ付ケガキ針A
  • 並穴パス SK(新潟精機)

    並穴パス

    SK(新潟精機)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷
    開閉が円滑でスケールへの寸法移しが正確にできます。
    用途加工材料の穴径やワークの内径移し取りに。全長(mm)200板厚(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 自動センターポンチ イチネンTASCO

    自動センターポンチ

    イチネンTASCO
    5,998税込6,598
    1個
    6日以内出荷
    仕様先端に超硬チップを埋め込んだ自動センターポンチ。強く押しつけるだけでスプリングが動き、叩かずにマーキングができます。18全長(mm)135寸法(mm)125
  • 超硬チップ付自動センターポンチ RACODON

    超硬チップ付自動センターポンチ

    RACODON
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    フランス製の高品質な超硬チップ付きの自動センターポンチです。握りやすく快適な作業性を実現する人間工学に基づいたキャップ付仕様です。
    トラスコ品番855-3703材質クロムバナジウム鋼全長(mm)143質量(g)142最大打力(N)353直径(mm)162018年トラスコ掲載ページ1 1364
  • 自動センターポンチ RACODON

    自動センターポンチ

    RACODON(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷
    フランス製の高品質な自動センターポンチです。ケガキ針としても使用できます。持ちやすいプラスチック製のグリップ付仕様です。
    材質クロムバナジウム鋼2018年トラスコ掲載ページ1 1365
  • 135mm ペンシル型けがき針 エスコ

    135mm ペンシル型けがき針

    エスコ
    2,360税込2,596
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA652D-11
  • 標準型ポンチ TRUSCO

    標準型ポンチ

    TRUSCO
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    正確な穴あけ加工が可能です。
    用途専用の大型ポンチングマシンにセットして橋梁や鉄骨など鉄鋼材の丸穴あけに適合(ポンチングマシン)タケダ機械 S-305、S-505E、S-505N昭和精工 CL-65、MC-45など材質炭素鋼(SK-3)焼入硬度HRC57

定盤・ゲージ・ケガキ』には他にこんなカテゴリがあります

ケガキ工具・ポンチ