絞り込み
全長(mm)
- 20~30未満(2)
- 30~40未満(8)
- 40~50未満(7)
- 50~60未満(5)
- 60~70未満(3)
- 70~80未満(2)
- 90~100未満(2)
- 100~120未満(12)
- 120~140未満(29)
- 140~160未満(35)
- 160~180未満(17)
- 180~200未満(4)
- 200~220未満(29)
- 220~240未満(8)
- 240~260未満(8)
- 260~280未満(1)
- 300~350未満(7)
- 400~450未満(2)
- 600~650未満(2)
- 1000~1200未満(1)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(5)
- SK(新潟精機)(45)
- シンワ測定(29)
- TRUSCO(23)
- エスコ(19)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(18)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(10)
- 神沢(8)
- H&H(6)
- INSIZE(インサイズ)(6)
- 大菱計器製作所(5)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(5)
- 鍛冶の技(4)
- 盛光(3)
- 千吉(3)
- RENNSTEIG(レンシュタイグ)(3)
- RACODON(3)
- 大五郎(3)
- アサダ(2)
- ENGINEER(エンジニア)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ケガキ針 (台紙付)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥2,798税込¥3,0781本当日出荷刃先はクロームバナジュームアロイスチール。クロームメッキ仕上げ。グリップはローレットの黒仕上げ。刃先は交換可能。軸径(Φmm)3.5全長(mm)190質量(g)28(台紙は含みません)タイプ標準型(両針付)グリップ径(Φmm)7.8
超硬チップ付ケガキ針
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781本当日出荷刃先は超硬チップ付。刃先はクロームバナジュームアロイスチール。クロームメッキ仕上げ。グリップはローレットの黒仕上げ。刃先は交換可能。針を外し方は引き抜くだけ。針の装着は押し込むだけ。軸径(Φmm)4.0全長(mm)220質量(g)47タイプ標準型(両針付)グリップ径(Φmm)8.7
木柄ケガキ針
千吉¥1,398税込¥1,5381本当日出荷線引きに最適です。ケガキ作業・紙・ビニールへの穴あけに使えます。玄能で叩ける木柄です。ヘラ付。用途ケガキ等。幅(mm)23高さ(mm)175質量(g)60奥行(mm)23材質(針)炭素工具鋼
スチール・ビーム・トランメル(丸) 呼び寸法1000
大菱計器製作所¥39,980税込¥43,9781個8日以内出荷ビームはステンレス製のパイプで製作されています。ケガキ、寸法測定、大型のコンパス等にご使用ください。目盛りは付いておりません。 サイズ(mm): 1000×27種別スチール・ビーム・トランメル質量(kg)1.5針長(mm)80
バチ型ケガキ針
大五郎¥599税込¥6591個5日以内出荷尖った部分でケガキ、平らな部分でサビ取りや表面ならしができる2WAYタイプです。用途工作物へのケガキや、サビ取り・表面ならしに。本体寸法(mm)185×18×10本体質量(g)25
コンパス
鍛冶の技¥10,980税込¥12,0781個5日以内出荷長さ365mmの大型タイプで、より大きな円弧や寸法のケガキに適しています。用途ケガキ作業や、線を分割・等分する作業に。本体寸法(mm)365×25×26本体質量(g)635
コンパス
鍛冶の技¥4,798税込¥5,2781個5日以内出荷長さ255mmの大きめサイズで、広い範囲のケガキ作業にも対応します。用途ケガキ作業や、線を分割・等分する作業に。本体寸法(mm)255×23×20本体質量(g)335
コンパス
鍛冶の技¥3,798税込¥4,1781個5日以内出荷先端を工作物に当てて、一定の幅で円弧や円を描けるケガキ工具です。用途ケガキ作業や、線を分割・等分する作業に。本体寸法(mm)155×20×18本体質量(g)138
ウラケガキ針
大五郎¥599税込¥6591個5日以内出荷細身の形状で、工作物の細かな部分へのケガキや印付けに使いやすいタイプです。用途工作物へのケガキや、芯出し・印付け作業に。本体寸法(mm)205×20×6本体質量(g)35
本鋼コンパス
SK(新潟精機)¥2,898~税込¥3,188~1個翌々日出荷先端部焼入品のため、鮮明なケガキができます。合わせ部は、座金、ピンによるカシメなので、緩んでも調整できて長期使用できます。サイズバリエーションがあります。用途一般鋼材、プラスチックなどの円弧、円のケガキと等分割作業、寸法の移し取りに材質本体:機械構造用炭素鋼
チップ付自動ポンチ
SK(新潟精機)¥4,298税込¥4,7281個翌々日出荷ハンマー不要でポンチ作業ができます(オートリターンタイプ)。キャップを付けても全長10cmと超小型です。ポンチとケガキ作業の両方ができます。先端超硬チップ付です。ストラップ穴付です。用途ケガキ作業やドリルでの穴あけ前のマーキングに仕様先端硬度(HRA):87材質本体/アルミニウム、先端/超硬チップ軸径(Φmm)先端:3.5全長(mm)82本体寸法(mm)W9×H82×D9本体質量(g)14胴径(Φmm)Φ9RoHS指令(10物質対応)対応
超硬チップ付コンパス
TRUSCO¥3,798~税込¥4,178~1本当日出荷先端部は超硬チップ付のため、硬い鋼やガラスなどに対してもケガキが出来ます。表面加工にリン化黒染めを採用しているので、錆に強く扱いやすいです。合わせ部は、座金、ピンによるカシメなので、緩んでも調整でき、長期使用できます。カシメピンを叩くことにより開閉を硬くし、カシメ直しをすることができます。用途一般鋼材、焼入品、ガラスなどの円弧に。円のケガキと等分割作業に。寸法の移し取りに。材質本体(カシメピン含む):炭素鋼 硬度250HB前後、先端部:超硬チップ(G2)硬度250HB前後
けがき針(マグネット付)
エスコ¥1,010税込¥1,1111個翌日出荷ワイヤーの分離、ヒューズとOリングの取り外し、ワッシャーやその他の緩い部品に最適です。マグネット付きで、手の届きにくい場所にある小さな金属を回収できます。アルミ製のグリップは、濡れた手や油のついた手での落下や滑りを防ぐのに役立ちます。
スーパーポンチ(釘〆)200
神沢¥859税込¥9451個翌々日出荷釘の頭(平頭釘)を沈める時に最適です。滑りにくいローレット加工品です。頭は四角で転がらないです。先端部のみ焼入れを行い、反発を抑えています。用途平頭釘用ポンチ。材質炭素工具鋼全長(mm)200
ケガキ針
ハゼット¥2,198税込¥2,4181本当日出荷ハンドル滑り止め付きです。用途金属・その他材料へのマーキングトラスコ品番195-5093全長(mm)240材質/仕上スペシャルスチール質量(g)40呼び寸法(mm)240先端形状ストレートー90°アズワン品番64-8349-38
自動ポンチ用替先
TRUSCO¥269税込¥2961本当日出荷ハンマーを使わず片手で素早くポンチマークが打てます。 ハンドルを左右に回すだけで打ち込み強さの強弱調整ができます。 ポンチ部は耐磨耗性に優れたSK材を使用しています。用途工作物の面への加工位置の目印を付ける用途に。トラスコ品番207-7544適合機種ACP155全長(mm)55材質/仕上SNCM+V(ニッケルクロムモリブデンバナジウム鋼)質量(g)11硬度HRC60~62先端角(°)80ピン径(Φmm)6アズワン品番64-8399-81
並穴パス
SK(新潟精機)¥2,298税込¥2,5281本当日出荷開閉が円滑でスケールへの寸法移しが正確にできます。用途加工材料の穴径やワークの内径移し取りに。全長(mm)200板厚(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応
ネイルポンチ替え芯
H&H¥529税込¥5821個翌日出荷センターポンチ+ネイルポンチのW機能! キャップ回しの強弱の調整ができます。 グリップに持ちやすいエラストマゴムを使用しています。連続使用での疲労軽減! 真上にも簡易に打てます。 ハンマー不要 業界初!ヘッド部に脱落防止機能付きタイプH-337・338用
ネイルポンチ替え芯
H&H¥419税込¥4611個翌日出荷センターポンチ+ネイルポンチのW機能! キャップ回しの強弱の調整ができます。 グリップに持ちやすいエラストマゴムを使用しています。連続使用での疲労軽減! 真上にも簡易に打てます。 ハンマー不要 業界初!ヘッド部に脱落防止機能付きタイプH-336用
ロールキャリパー
大菱計器製作所¥879,800~税込¥967,780~1個3日以内出荷から62日以内出荷大型ロールの測定用です。 軽合金を使用していますので軽量に出来ております(ただしフレームは鋳鉄製)。 4個の走行ローラーはベアリング入りで、精密研削されております。 ロール上を軽くスムーズに移動致します。 アームには特殊間隔目盛りが刻印されており、ワークの寸法の数字にブラケットをあわせることにより簡単にワークのロール中心にダイヤルゲージをセット出来ます。 0.01mm目盛りダイヤルゲージは標準で付属しております。 格納箱は本体を分解して入れるようになっております。RoHS指令(10物質対応)対応



























![目盛付トランメル アロン[制御・計測]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26775624-230515-02.jpg)














![1000mm [目盛付]ビームトランメル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50185512-170405-02.jpg)
![500mm [目盛付]ビームトランメル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50185503-170405-02.jpg)