絞り込み
全長(mm)
- 20~30未満(2)
- 30~40未満(8)
- 40~50未満(7)
- 50~60未満(5)
- 60~70未満(3)
- 70~80未満(2)
- 90~100未満(2)
- 100~120未満(12)
- 120~140未満(29)
- 140~160未満(35)
- 160~180未満(17)
- 180~200未満(4)
- 200~220未満(29)
- 220~240未満(8)
- 240~260未満(8)
- 260~280未満(1)
- 300~350未満(7)
- 400~450未満(2)
- 600~650未満(2)
- 1000~1200未満(1)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(5)
- SK(新潟精機)(45)
- シンワ測定(29)
- TRUSCO(23)
- エスコ(19)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(18)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(10)
- 神沢(8)
- H&H(6)
- INSIZE(インサイズ)(6)
- 大菱計器製作所(5)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(5)
- 鍛冶の技(4)
- 盛光(3)
- 千吉(3)
- RENNSTEIG(レンシュタイグ)(3)
- RACODON(3)
- 大五郎(3)
- アサダ(2)
- ENGINEER(エンジニア)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

デジタルセンターポンチ
アサダ(1件のレビュー)¥119,800税込¥131,7801台翌々日出荷見やすいデジタル表示 ボタン一発押しで簡単角度決め マグネット付で正確に位置決め デジタル水準器(マグネット付)単体でも使用可能用途パイプ分岐加工時の中心線のけがきに付属品収納ケース寸法(mm)(デジタルゲージ)57×57質量(kg)0.84精度±1°分解能(ゲージ)0.05°適合パイプ径(Φmm)100~200(4~8”)
ポンチエース
SK(新潟精機)¥2,198税込¥2,4181個翌々日出荷押し込むだけで簡単にポンチングできます。 先端超硬チップ付。用途ケガキ作業やドリルでの穴あけ前のマーキング、使用済みスプレーのガス抜きに。全長(mm)136質量(g)37最大打力(N)294外径(mm)24
ログ用コンパス
SK(新潟精機)¥10,980税込¥12,0781個翌々日出荷レベルにより正確な丸太の移し取りが可能。用途ログハウスを組み上げる時に重ね合う丸太の形状を移し取ることができます。仕様2軸気泡管付材質(本体)炭素工具鋼、(レベル)アクリル本体サイズ(mm)全長286×全幅100×厚さ18
ダブルスクライバー きこりログ用
シンワ測定¥16,980税込¥18,6781個翌日出荷スクライブ巾を固定してからでも簡単に微調整が出来ます。針をスクライブ専用ペンに付け替えれます。スクライブ時チェックしやすいように、水平器が視差の少ない前部に取り付けてあります。用途ログハウスを組む時に使用するケガキ用コンパス材質本体:ステンレス 水平器:ABS 樹脂寸法(mm)250×65×75質量(g)350感度(mm/m)(水平器)0.5=±0.0286°精度(mm/m)(水平器)±2.5=±0.1432°以内
スチール・ビーム・トランメル(丸) 呼び寸法3000
大菱計器製作所¥179,800税込¥197,7801個23日以内出荷ビームはステンレス製のパイプで製作されています。ケガキ、寸法測定、大型のコンパス等にご使用ください。目盛りは付いておりません。 サイズ(mm): 3000×27種別スチール・ビーム・トランメル質量(kg)6針長(mm)120RoHS指令(10物質対応)対応
スチール・ビーム・トランメル(丸) 呼び寸法2000
大菱計器製作所¥94,980税込¥104,4781個11日以内出荷ビームはステンレス製のパイプで製作されています。ケガキ、寸法測定、大型のコンパス等にご使用ください。目盛りは付いておりません。 サイズ(mm): 2000×27種別スチール・ビーム・トランメル質量(kg)4.5針長(mm)120RoHS指令(10物質対応)対応
スチール・ビーム・トランメル(丸) 呼び寸法1500
大菱計器製作所¥45,980税込¥50,5781個8日以内出荷ビームはステンレス製のパイプで製作されています。ケガキ、寸法測定、大型のコンパス等にご使用ください。目盛りは付いておりません。 サイズ(mm): 1500×27種別スチール・ビーム・トランメル質量(kg)2針長(mm)80RoHS指令(10物質対応)対応
センターポンチセット
エフケー(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981セット当日出荷マーキングに便利なセンターポンチのセット 丸軸/ローレット入り ユニクロームメッキ処理 木筒ケース入り寸法(mm)1.6、2.3、3.2、4.0、4.8、5.5、6.3、8.0、9.6全長(mm)100






![[EA652CB用] スペアポイント エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50145323-170327-02.jpg)
![[EA652CA用] スペアポイント エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50145314-170327-02.jpg)