絞り込み
全長(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
237件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ケガキ針 PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ケガキ針

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    品番700-190のストレート替針です。
    質量(g)5針形状ストレート
  • ケガキ針 PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ケガキ針

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷
    刃先はクロームバナジュームアロイスチール。クロームメッキ仕上げ。グリップはローレットの黒仕上げ。刃先は交換可能。
    軸径(Φmm)3.5全長(mm)190質量(g)28タイプ標準型(両針付)グリップ径(Φmm)7.8
  • 片パス シンワ測定

    片パス

    シンワ測定(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    段差のある部分にもケガキが可能です。
    用途端面から一定の幅でのケガキに使用する片パス仕様先端焼入加工材質本体:炭素鋼寸法(mm)160×18×12質量(g)46使用範囲(mm)半径150
  • 替針 ケガキ針用 シンワ測定

    替針 ケガキ針用

    シンワ測定(1件のレビュー)
    279税込307
    1本
    当日出荷
    ケガキ針D専用の替芯です。
    仕様ケガキ針D専用替針材質針先:タングステンスチール寸法(mm)Φ3.5×64質量(g)4入数1本入RoHS指令(10物質対応)対応
  • スーパーポンチ特大 神沢

    スーパーポンチ特大

    神沢
    789税込868
    1本
    当日出荷
    用途鉄板・アルミ板・ステンレス板などの取り付け穴あけ、ネジなどの下穴あけに材質炭素工具鋼全長(mm)165タイプ特大
  • 超硬チップ付ケガキ針 TRUSCO

    超硬チップ付ケガキ針

    TRUSCO
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    工作物の面に仕上寸法の線引きや芯出しに用います。
    タイプ標準型(両針付)材質(グリップ)プラスチック材質(先端)超硬チップG2
  • スプリング付コンパス SK(新潟精機)

    スプリング付コンパス

    SK(新潟精機)(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    ケガキ作業
    材質(本体)SK材材質(先端)SK材(焼入)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬自動ポンチ TRUSCO

    超硬自動ポンチ

    TRUSCO
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷
    ポンチ作業にハンマー不要です。強弱調整で木材からステンレスまで真上にも、正確に片手で打てます。工作物の面に仕上げ寸法の線引きや芯出しに用います。
    材質先端部:超硬チップ(G2)硬度HRA90先端角(°)90
  • 自動ポンチ TRUSCO

    自動ポンチ

    TRUSCO
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷
    ハンマーを使わず片手で素早くポンチマークが打てます。 ハンドルを左右に回すだけで打ち込み強さの強弱調整ができます。 ポンチ部は耐磨耗性に優れたSK材を使用しています。
    用途工作物の面への加工位置の目印を付ける用途に。トラスコ品番207-7543全長(mm)155材質/仕上先端部:SNCM+V(ニッケルクロムモリブデンバナジウム鋼)直径(Φmm)16質量(g)135硬度HRC60~62先端角(°)80最大打力(N)180ピン径(Φmm)6アズワン品番64-8399-80
  • スプリング付ディバイダ INSIZE(インサイズ)

    スプリング付ディバイダ

    INSIZE(インサイズ)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ネジ付で微調整が可能
    用途円、等分割のケガキ材質クロム鋼、先端部焼入
  • 超硬チップ付センターポンチ ×L SK(新潟精機)

    超硬チップ付センターポンチ ×L

    SK(新潟精機)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    滑りにくいローレットグリップです。 先端超硬チップ付です。
    用途ドリルでの穴あけ前のマーキングに全長(mm)177先端角度85°胴径(Φmm)20先端硬度520
  • ペンシルケガキ針替芯 5本組 SK(新潟精機)

    ペンシルケガキ針替芯 5本組

    SK(新潟精機)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット(5本)
    当日出荷
    鋼、真鍮、プラスチック、ガラスなどのケガキ作業に便利です。
    適合ペンシルケガキ針(SC-P)・ペンシルケガキ針DX型(SC-PDX)材質チップホルダ/真鍮(BSB)全長(mm)40材質(本体)-質量(g)50(1本)タイプ替え芯外径(Φmm)2先端チップ径(mm)Φ1本体径(mm)-材質(先端)超硬合金材質G2RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ付自動ポンチM用ロットマーカー SK(新潟精機)

    チップ付自動ポンチM用ロットマーカー

    SK(新潟精機)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    適合AP-M
  • 本鋼コンパス SK(新潟精機)

    本鋼コンパス

    SK(新潟精機)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    先端焼入品で円弧のケガキ作業に最適です。
    用途一般鋼材、プラスチック等のケガキや加工品の寸法移し取りに。材質炭素工具鋼
  • 185取替用先端チップ サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    185取替用先端チップ

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    オートポンチ(185)付属の取替用先端チップです。耐摩耗性、耐衝撃性に優れ、かけにくい超硬材を使用しています。
    用途目印作業・ケガキ作業・ドリルの位置決めなどに。直径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 並片パス SK(新潟精機)

    並片パス

    SK(新潟精機)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    端面からの寸法の移し取りに便利です。先端焼き入れ加工品です。
    用途端面からの寸法の移し取り。板厚(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • ペンタイプオートセンターポンチ H&H

    ペンタイプオートセンターポンチ

    H&H
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    携帯に便利なペンタイプ。超硬チップ付。片手で頭部を押さえ正確な目打ち作業ができます(ハンマー不要)。グリップを回し、強弱の調整ができます
    全長(mm)138
  • コアラのパンチ KLASS(クラス/旧:極東産機)

    コアラのパンチ

    KLASS(クラス/旧:極東産機)(4件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    天然木の使用でより握りやすく、疲れにくいフラットタイプのパンチです。 両サイドに簡易的な金槌が付いていて、ビス頭をたたくことも出来ます。
    全長(mm)160
  • ケガキ針 松井精密

    ケガキ針

    松井精密
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    ケガキ針は、シラガキの要領で材に直接墨付けます。精度は1/20mm。総焼入加工で非常に堅牢。先端は研ぎ直し可能です。
  • 並丸パス SK(新潟精機)

    並丸パス

    SK(新潟精機)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    外径測定用。
    用途丸物加工材料やワークの外径写し取りに。材質炭素工具鋼厚さ(mm)12
  • チップ付ペンシルケガキ針 千吉

    チップ付ペンシルケガキ針

    千吉(4件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    線引きに最適です。鉄鋼・金物・陶磁器・プラスチックへのケガキ作業に使えます。 針出し、収納がワンタッチでできます。糸通し用穴付。針先は、超硬チップを採用しています。
    用途ケガキ等。仕様ペンシル型幅(mm)8高さ(mm)150質量(g)40タイプペンシル型奥行(mm)8
  • 強力型センターポンチ MARVEL CORPORATION(マーベル)

    強力型センターポンチ

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷
    正確な目打ち作業が 得られる自動ポンチ 片手で作業OK! 真上の作業も楽にできます。 連続作業にも疲れません。
    全長(mm)160タイプ強力型軸長L(mm)30
  • 丸台トースカン(サーフェスゲージ) 大西測定工具

    丸台トースカン(サーフェスゲージ)

    大西測定工具(2件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1台
    当日出荷から11日以内出荷
    任意の高さに固定して安定した罫書を行うことができます。 罫書針の先端は焼きが入っています。
    種別丸台材質ケガキ針(S50C)、柱(SS400)、台(FC250)
  • 角台トースカン(サーフェスゲージ) 大西測定工具

    角台トースカン(サーフェスゲージ)

    大西測定工具(2件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷から11日以内出荷
    任意の高さに固定して安定した罫書を行うことができます。 罫書針の先端は焼きが入っています。
    種別角台材質ケガキ針(S50C)、柱(SS400)、台(FC250)
  • チップ付ケガキ針 A型 SK(新潟精機)

    チップ付ケガキ針 A型

    SK(新潟精機)(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    工作物のケガキや芯出しに。先端超硬チップ付。
    トラスコ品番102-7760全長(mm)170材質(本体)アルミ合金(グリップ部)タイプペンシル型径(Φmm)6グリップ径(Φmm)10格納時全長(mm)110材質(先端)超硬チップ(G2)材質(針)炭素工具鋼
  • ペンシル型ケガキ針”Dry Metal” ピカマーカー

    ペンシル型ケガキ針”Dry Metal”

    ピカマーカー
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    30800、3080003用の替芯です。ケガキ針は丈夫で耐摩耗性に優れています。
    用途一般的な鋼材、ガラス、樹脂などへのケガキに。木材(ウェット・ドライ)、鉄、樹脂、コンクリート、タイルなどへの線引きやマーキングに。トラスコ品番666-4617材質カーバイド軸径(Φmm)2.8全長(mm)30硬度HRA80以上先端形状ストレート30°先端チップ径(mm)2.8
  • センターポンチ替え芯 H&H

    センターポンチ替え芯

    H&H(1件のレビュー)
    809税込890
    1個
    当日出荷
    センターポンチ+ネイルポンチのW機能! キャップ回しの強弱の調整ができます。 グリップに持ちやすいエラストマゴムを使用しています。連続使用での疲労軽減! 真上にも簡易に打てます。 ハンマー不要 業界初!ヘッド部に脱落防止機能付き
  • 自動センターポンチ RENNSTEIG(レンシュタイグ)

    自動センターポンチ

    RENNSTEIG(レンシュタイグ)(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1本
    当日出荷
    高品質の鋼材を使用した、自動センターポンチです。抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。ハンドガード付仕様で安全に作業ができます。
    硬度HRA85
  • ハンディポンチ SK(新潟精機)

    ハンディポンチ

    SK(新潟精機)(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    先端焼入を施したセンターポンチ。 握りやすく手にひびかないプラスチックグリップ採用。
    用途ケガキ作業やドリルでの穴あけ前のマーキングに。材質炭素工具鋼(SC)先端角度60°先端硬度HRC58~63
  • センター目印 イッパックン サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    センター目印 イッパックン

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)(5件のレビュー)
    799税込879
    1本
    当日出荷
    建築金具の取り付けに便利!押すだけでセンターに目印が打てます。
    用途丁番・戸車・キャスター・棚受金具・打掛ダイ・ブラケットなど。適合ネジ穴Φ約3~6トラスコ品番776-8729全長(mm)130質量(g)45グリップ径(Φmm)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • 180取替用先端チップ サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    180取替用先端チップ

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)(1件のレビュー)
    859税込945
    1個
    当日出荷
    オートポンチ(180)付属の取替用先端チップです。耐摩耗性、耐衝撃性に優れたSK材を使用しています。
    用途目印作業・ケガキ作業・ドリルの位置決めなどに。直径(Φmm)6質量(g)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケガキ針 シンワ測定

    ケガキ針

    シンワ測定(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    針を取り替えられます。針が収納でき、持ち運びに便利です。
    用途鉄などの一般鋼材・プラスチック・木にケガくためのケガキ針仕様替針式材質本体:真ちゅう針先:タングステンスチール寸法(mm)Φ8×130質量(g)11タイプE(ペン型)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 角台トースカン SK(新潟精機)

    角台トースカン

    SK(新潟精機)
    8,198税込9,018
    1個
    3日以内出荷
    可動部は長穴形状により、上下へのスライド調整が可能です。ケガキ針はプラスチックノブ固定です。任意の高さに角度設定ができます。先端部焼入品です。サイズバリエーションがあります。
    用途定盤上での加工物の高さ測定、ケガキ作業、芯出しに材質ケガキ針:機械構造用炭素鋼、ベース:鋳鉄長さ(mm)ケガキ針:170、台:70幅(mm)台:45高さ(mm)台:23全高(mm)200本体寸法(mm)W170×H200×D55本体質量(g)560RoHS指令(10物質対応)対応
  • 並ケガキ針 SK(新潟精機)

    並ケガキ針

    SK(新潟精機)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    メッキ仕上げのため、サビにくくなっております。先端焼入品です。先端平型タイプです。
    用途ケガキ作業に材質(本体)機械構造用炭素鋼径(Φmm)5グリップ径(Φmm)対辺10グリップ長さ(mm)127先端硬度(HV)520~590
  • 超硬チップ付ケガキ工具セット(3種入) TRUSCO

    超硬チップ付ケガキ工具セット(3種入)

    TRUSCO
    6,798税込7,478
    1セット
    当日出荷
    使用頻度の高い超硬チップ付工具を3点セットにしました。
    トラスコ品番137-1530セット内容ケガキ針KB-KW×1本 センターポンチTCP-M×1本 コンパスPTC-150×1本質量(g)282
  • スプリング付ソトパス INSIZE(インサイズ)

    スプリング付ソトパス

    INSIZE(インサイズ)
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    ネジ付で微調整が可能
    用途外径、厚さ等の移し取り材質クロム鋼、先端部焼入
  • 超硬チップ付ケガキ針 SK(新潟精機)

    超硬チップ付ケガキ針

    SK(新潟精機)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    焼入品にも使える先端超硬チップ付。ペンシルタイプで持ちやすく携帯に便利です。 替芯無し。使いきりタイプ。
    用途一般鋼材、焼入品、ガラス等のケガキ作業やマーキングに。タイプペンシル型本体サイズ(mm)全長155×全幅9×厚さ8
  • 超硬チップ付ケガキ針 PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    超硬チップ付ケガキ針

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    品番702-220のストレート替針です。
    質量(g)7シャンク径(Φmm)4

定盤・ゲージ・ケガキ』には他にこんなカテゴリがあります

ケガキ工具・ポンチ