絞り込み
ひょう量
  • 62g
  • 3kg(87)
  • 6kg(104)
  • 15kg(135)
  • 30kg(180)
  • 32kg(63)
  • 60kg(141)
  • 120g(108)
  • 150kg(137)
  • 220g(208)
  • 300kg(86)
  • 320g(103)
  • 420g(94)
  • 600kg(64)
  • 620g(113)
  • 2200g(145)
  • 3000g(77)
  • 3200g(76)
  • 4200g(77)
  • 6000g(69)
  • 6200g(94)
最小表示
  • 0.0001g(2)
  • 0.1mg(7)
種類
  • 種類電子天秤(4)
表示形式
表示形式
デジタル(5)
ひょう量単位
  • g(グラム)(3)
  • kg(キログラム)(1)
  • mg(ミリグラム)(1)
校正証明書
  • 付き(5)
付き
計量皿形状
  • (5)
ブランド
  • 島津製作所(4)
  • アズワン(2)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(1)
  • METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(1)
  • アズワン×オーハウス(1)
島津製作所・アズワン・A&D(エー・アンド・デイ)・METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)・アズワン×オーハウス
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
はかりとは、物の重さを測る計器です。「てこ」やカム、低圧シリンダ、電磁コイルといった釣合せ装置を使い、重さを測ります。竿秤や天秤、台秤など種類は豊富で、用途や目的に応じて最適なはかりを選ぶことができます。一般的な上皿はかりのほか、台はかり、電子天秤などがあり、体重計(ヘルスメーター)も含まれます。表示はアナログ式のものやデジタル式のものがあり、高い分解能を誇るはかりは精密な分析作業に不可欠です。
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アズプロ分析天秤 ASRシリーズ アズワン×オーハウス

    アズプロ分析天秤 ASRシリーズ

    アズワン×オーハウス
    169,800税込186,780
    1個
    当日出荷
    計量モードは重量・個数・%に対応しています。RS232端子を標準装備しています。風防付きです。
    寸法(mm)208×320×309質量(kg)4.5種類電子天秤表示形式デジタルインターフェースRS232C計量皿寸法(Φmm)90計量皿形状ひょう量単位ミリグラム、グラム、キログラム通信インターフェースRS-232C
  • 分析天秤 AT-R 校正証明書付 ATYシリーズ 島津製作所

    分析天秤 AT-R 校正証明書付 ATYシリーズ

    島津製作所
    189,800税込208,780
    1個
    9日以内出荷から12日以内出荷
    応答性・安定性が自在に変えられるスマートセッティング機能を搭載しています。 USBとRS232C、2つのインターフェースを搭載しています。 簡易比重測定キット(別売)を使用することによって容易に比重測定ができます。
    校正証明書一般校正最小表示(mg)0.1計量皿寸法(Φmm)91機能個数計測・%・重量チェック/目標量測定・任意係数換算電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属)本体寸法(mm)213×356×338質量(kg)約6.0
  • 電子天びんATY64R 島津製作所

    電子天びんATY64R

    島津製作所
    169,800税込186,780
    1台
    翌々日出荷から30日以内出荷
    耐久性に優れインターフェースはUSBと236Cを搭載しています。 応答性と安定性が自在に変えられるスマートセッティングとなっています。 イオナイザと併用すれば計量の信頼性がアップします。
    用途試薬や製品の重量管理セット内容ACアダプタ質量(kg)6種類電子天秤電源(V)100電源ACアダプター(付属)最小表示(g)0.0001最小表示(mg)0.1表示形式デジタル計量皿形状ひょう量単位g
  • 分析天秤 MAシリーズ METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

    分析天秤 MAシリーズ

    METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
    469,800税込516,780
    1台
    30日以内出荷
    大型で明るいディスプレイで操作がしやすいです。高品質の材料と堅牢な構造によって天秤の寿命が長くなります。
    寸法(mm)209×354×354寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×354×354ひょう量単位g
  • アズプロ分析天秤 英語版校正証明書付 ASRシリーズ アズワン

    アズプロ分析天秤 英語版校正証明書付 ASRシリーズ

    アズワン
    187,500税込206,250
    1個
    9日以内出荷
    計量モードは重量・個数・%に対応しています。RS232端子を標準装備しています。風防付きです。
    種類電子天秤最小表示(mg)0.1表示形式デジタル計量皿形状校正証明書一般校正(英語)
  • アズプロ分析天秤 校正証明書付 ASRシリーズ アズワン

    アズプロ分析天秤 校正証明書付 ASRシリーズ

    アズワン
    185,000税込203,500
    1個
    9日以内出荷
    計量モードは重量・個数・%に対応しています。RS232端子を標準装備しています。風防付きです。
    質量(kg)4.5サイズ208×320×309mm種類電子天秤電源AC100V50/60Hz(ADアダプター付属)再現性0.1mg最小表示(mg)0.1表示形式デジタルインターフェースRS232C計量皿寸法(Φmm)90風袋引き範囲全秤量直線性±0.2mg安定時間(秒)4計量皿形状校正証明書一般校正通信インターフェースRS-232C
  • 分析天秤 AT-R 校正証明書付 ATYシリーズ 島津製作所

    分析天秤 AT-R 校正証明書付 ATYシリーズ

    島津製作所
    189,800税込208,780
    1個
    9日以内出荷から12日以内出荷
    応答性・安定性が自在に変えられるスマートセッティング機能を搭載しています。 USBとRS232C、2つのインターフェースを搭載しています。 簡易比重測定キット(別売)を使用することによって容易に比重測定ができます。
    校正証明書一般校正最小表示(mg)0.1計量皿寸法(Φmm)91機能個数計測・%・重量チェック/目標量測定・任意係数換算電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属)本体寸法(mm)213×356×338質量(kg)約6.0
  • 分析天びん AT-R 島津製作所

    分析天びん AT-R

    島津製作所
    169,800税込186,780
    1個
    翌々日出荷から30日以内出荷
    応答性・安定性が自在に変えられるスマートセッティング機能を搭載しています。USBとRS232C、2つのインターフェースを搭載しています。簡易比重測定キット(別売)を使用することによって容易に比重測定ができます。
    仕様計量皿サイズ:Φ91mm電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)本体寸法213×356×338mm表示形式デジタル計量皿形状
  • 分析用電子天びん HR-Aシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    分析用電子天びん HR-Aシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    109,800税込120,780
    1台
    翌々日出荷から15日以内出荷
    ベーシック分析天びん。高速応答約2秒(FAST設定時):C-SHS搭載により、高速応答・高速安定。省スペース設計のB5サイズ。統計演算機能。計量皿の材質:SUS316。g・mg・個数・%・カラット・もんめ(真珠計量用単位)モード。RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)。WinCT使用可能。取り外し可能な大型風防(帯電防止加工済み)
    用途化学・クスリ等の開発及び分析、医薬・食品関係の生産ラインに最適質量(kg)約3.5電源ACアダプタ(標準付属)付属品取扱説明書、ACアダプター、本体カバー計量皿寸法W(mm)Φ90外形寸法D(mm)294外形寸法W(mm)198外形寸法H(mm)315動作温湿度範囲5℃~40℃、85%RH以下(結露しない事)安定時間(秒)約2(FAST設定時の代表値)RoHS指令(10物質対応)対応
はかり
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
はかり ひょう量:62g 【通販モノタロウ】 測定用品