絞り込み
ひょう量
  • 8kg(1)
  • 10kg(3)
  • 12kg(2)
  • 15kg(6)
  • 20kg(1)
  • 25kg(6)
  • 30kg(2)
  • 50kg(6)
  • 200kg(1)
  • 300kg(4)
  • 400kg(2)
最小表示
  • 100g
  • 0.001g(51)
  • 0.001kg(22)
  • 0.002kg(18)
  • 0.005kg(40)
  • 0.01g(89)
  • 0.01kg(57)
  • 0.02kg(51)
  • 0.05kg(45)
  • 0.1g(134)
  • 0.1mg(40)
  • 0.2g(30)
  • 0.5g(58)
  • 1g(160)
  • 2g(67)
  • 5g(60)
  • 10g(55)
  • 20g(47)
  • 50g(46)
  • 200g(26)
種類
  • 種類上皿はかり(3)
  • 種類台はかり(1)
  • 種類吊りはかり(3)
  • 種類電子天秤(1)
表示形式
表示形式
アナログ(4)
表示形式
デジタル(5)
ひょう量単位
  • g(グラム)(1)
  • kg(キログラム)(11)
校正証明書
  • 付き(1)
付き
計量皿寸法(mm)
  • 217×217(1)
  • 230×190(1)
  • 244×244(1)
  • 245×230(1)
  • 260×245(1)
  • 303×303(1)
  • 320×320(1)
  • 500×650(1)
  • 550×700(2)
  • 800×600(1)
217×217・230×190・244×244・245×230・260×245・303×303・320×320・500×650・550×700・800×600
適合地域
  • 三重県(3)
  • 京都府(3)
  • 佐賀県(3)
  • 兵庫県(3)
  • 北海道(3)
  • 千葉県(3)
  • 和歌山県(3)
  • 埼玉県(3)
  • 大分県(3)
  • 大阪府(3)
  • 奈良県(3)
  • 富山県(3)
  • 山口県(3)
  • 山梨県(3)
  • 岐阜県(3)
  • 岡山県(3)
  • 岩手県(3)
  • 島根県(3)
  • 広島県(3)
  • 徳島県(3)
三重県・京都府・佐賀県・兵庫県・北海道・千葉県・和歌山県・埼玉県・大分県・大阪府・奈良県・富山県・山口県・山梨県・岐阜県・岡山県・岩手県・島根県・広島県・徳島県・適合地域をもっと見る
計量皿形状
  • (4)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 関西衡機(20)
  • 三光精衡所(2)
  • クボタ計装(2)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(1)
  • オーハウス(1)
  • シンワ測定(1)
  • マイゾックス(1)
  • Yamato(大和製衡)(1)
  • 高森コーキ(1)
モノタロウ・関西衡機・三光精衡所・クボタ計装・A&D(エー・アンド・デイ)・オーハウス・シンワ測定・マイゾックス・Yamato(大和製衡)・高森コーキ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
はかりとは、物の重さを測る計器です。「てこ」やカム、低圧シリンダ、電磁コイルといった釣合せ装置を使い、重さを測ります。竿秤や天秤、台秤など種類は豊富で、用途や目的に応じて最適なはかりを選ぶことができます。一般的な上皿はかりのほか、台はかり、電子天秤などがあり、体重計(ヘルスメーター)も含まれます。表示はアナログ式のものやデジタル式のものがあり、高い分解能を誇るはかりは精密な分析作業に不可欠です。
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 上皿はかり モノタロウ

    上皿はかり

    モノタロウ(164件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷
    大きくて見やすい目盛です。
    用途製造現場、農作業、水産加工での計量に。材質皿:ステンレス(SUS410) 目盛カバー:AS樹脂種類上皿はかり色(本体)計量皿形状ひょう量単位kg
  • 検定付きはかり SJシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    検定付きはかり SJシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)(42件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1台
    当日出荷から11日以内出荷
    全高が低く、計量物の載せ降ろしが容易。大型液晶 文字高25mm。オートパワーオフ機能。5分以上動作しないと自動的に電源オフ。風袋引き機能。容器を乗せた状態でゼロ表示可能。取手部のある持ち運びやすい構造。ACアダプタ(別売品)、または乾電池(別売)の選べる電源
    用途取引・証明用。研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る検定付製品計量皿寸法W(mm)230計量皿寸法D(mm)190外形寸法D(mm)250外形寸法W(mm)265外形寸法H(mm)106電源単1型乾電池(R20P/LR20)4本(別売)または、ACアダプタ(AX-TB294)(別売)検定検定付表示7セグメントLCD、文字高25mm動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと)電池寿命約2000時間(20℃、アルカリ乾電池使用時)表示書き換え間隔約10回/秒RoHS指令(10物質対応)対応
  • 上皿はかり 取引・証明用 シンワ測定

    上皿はかり 取引・証明用

    シンワ測定(25件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    くっきり見易い目盛で読み取り易い秤です。 頑強設計で丈夫です。 取引証明用です。
    用途工場内・農作物・水産物など、色々な目方の計量に。表示形式アナログ計量皿形状角皿精度等級四級ひょう量単位kg
  • ばね式手秤(検定なし) 三光精衡所

    ばね式手秤(検定なし)

    三光精衡所(6件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    故障が少なく正確です。
    表示形式アナログ材質本体/ アルミニウム、バネ/ 鉄ひょう量単位kg
  • 特大型上皿はかり Yamato(大和製衡)

    特大型上皿はかり

    Yamato(大和製衡)(4件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    大きくて見やすい目盛板斜面 完成されたベストセラー。 検定合格品(国家検定品)
    寸法(mm)個装箱:372×322×390質量(kg)約8.1、個装箱:9.4種類上皿はかり外形寸法(mm)303×346×358検定検定品目盛板外径(mm)Φ261表示形式アナログ色(本体)グリーン計量皿形状角皿材質(計量皿)鉄製ひょう量単位kgPCカバー外径(Φmm)277
  • 見やすい上皿自動秤 高森コーキ

    見やすい上皿自動秤

    高森コーキ(2件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    太くて大きく見やすい目盛の上皿自動秤です。 市場や露天で力を発揮します。 使って便利な「めやす針」シール付きです。 検定合格品(国家検定品) 検定品なので、取引・証明用に使用できます。
    検定検定品計量皿形状ひょう量単位kg
  • ばね式手ばかり マイゾックス

    ばね式手ばかり

    マイゾックス
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    手軽に使え、経済的
    用途袋状物の計測など種類吊はかり表示形式アナログひょう量単位kg
  • 計量用 ばね式手秤 三光精衡所

    計量用 ばね式手秤

    三光精衡所
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質本体:アルミニウム、ハネ:鉄規格検定なし
  • 台はかり ディフェンダー3000シリーズ オーハウス

    台はかり ディフェンダー3000シリーズ

    オーハウス
    99,980税込109,978
    1台
    翌々日出荷から45日以内出荷
    D3000シリーズのベンチスケールは、生産、梱包、倉庫、在庫、入出荷など各分野での一般的な計量、個数計量およびチェック計量などのベーシックなアプリケーションに最適です。 D3000シリーズは、シンプルでありながら頑丈な管状フレームのベースデザイン、物理的ボタン、マルチカラーバックライト付きLCDディスプレイ、AC電源または充電池、そして柔軟な据え付けに対応できるインジケーターを備えています。 大きくて明るいバックライト付きLCDディスプレイにより、計量結果が鮮明に表示されます。 チェック計量モードでは、ディスプレイの色(黄色/緑/赤)が目標重量範囲によって変化し、視覚的に確認することが可能です。 この耐久性の高いD3000シリーズは、304ステンレス鋼のプラットフォーム、塗装スチール管状フレームおよびアルミニウム製ロードセルを備えています。インジケーターは、耐久性のあるABSハウジングとスチール製の取り付けブラケットを備えています。 個数計量、チェック計量、および合計モードが可能です。印刷またはデータ接続用としてRS232が標準で装備されUSBデバイスまたはイーサネットはオプションで対応します。
    材質ステンレススチール機種取引証明用:非対応電源単2電池6本(別売):充電式バッテリー(オプション):ACアダプタ標準装備風袋引き範囲最大ひょう量まで保護定格:該当なしディスプレイマルチカラーバックライト付き7セグメントLCDバッテリー寿命充電式バッテリーで100時間、電池使用で360時間出力非対応仕様第2計量台入力:非対応種類台はかり表示形式デジタル動作温湿度範囲-10~40℃/85%(結露なきこと.)
  • 棒はかり25kg木桿検定品 関西衡機

    棒はかり25kg木桿検定品

    関西衡機
    35,980税込39,578
    1本
    翌々日出荷
    取引証明用として使用可能な、検定合格品です。昔から船上や市場などで広く使われてきた「棒はかり」の木桿のみです。棒はかりは、古くから日常の計量や船上などで使用されてきた、シンプルかつ信頼性の高いはかりです。釣り合いの状態がひと目でわかる構造のため、直感的に操作ができ、電源も不要です。第一取緒と第二取緒が付いており、第一取緒を使ったとき最大ひょう量となり、第二取緒を使ったときの最大ひょう量を掛量といい、それぞれの最小目盛が異なります。
    用途船上での計量・仕分け作業など仕様●掛け量(kg):10●最小測定量(kg):3全長(mm)790ひょう量(kg)最大:25外寸(mm)フック:50目量(g)掛け量時:100、最大ひょう量時:200検定検定付
  • 棒はかり15kg木桿検定品 おもり付 関西衡機

    棒はかり15kg木桿検定品 おもり付

    関西衡機
    41,980税込46,178
    1セット
    5日以内出荷
    取引証明用として使用可能な、検定合格品です。昔から船上や市場などで広く使われてきた「棒はかり」です。棒はかりは、古くから日常の計量や船上などで使用されてきた、シンプルかつ信頼性の高いはかりです。釣り合いの状態がひと目でわかる構造のため、直感的に操作ができ、電源も不要です。第一取緒と第二取緒が付いており、第一取緒を使ったとき最大ひょう量となり、第二取緒を使ったときの最大ひょう量を掛量といい、それぞれの最小目盛が異なります。定量おもり付きです。
    用途船上での計量・仕分け作業など仕様●掛け量(kg):7●最小測定量(kg):1全長(mm)630ひょう量(kg)最大:15外寸(mm)フック:40目量(g)掛け量時:50、最大ひょう量時:100検定検定付
  • デジタル吊りはかり 関西衡機

    デジタル吊りはかり

    関西衡機
    199,800税込219,780
    1セット
    5日以内出荷
    本体には、標準でバッテリーが内蔵されています。さらに、予備バッテリーを1つ追加したセット品です。製品を使用しながら、予備バッテリーを充電できるため、便利にご利用いただけます。アルミニウムダイキャストケースで、軽量かつ頑丈。キログラムとニュートンのデュアル表示が可能。明るく見やすい、赤色LED表示(5段階で明るさ変更可能)。リモコン操作により風袋引きなどの基本操作が可能。計量値ホールド機能搭載。累計操作もリモコンで可能。電圧表示によるバッテリー残量確認。オートパワーオフ機能付き(約15分で節電モード、1時間で完全OFF)。オプションで予備バッテリー単体の販売もございます。
    仕様●操作ボタン:ON/OFF、ゼロ、風袋、ホールド (4個)●表示文字高さ:30mm(1文字)×5桁使用温度範囲(℃)-10~40電源フルシールド充電用バッテリー 6V/5Ah表示高輝度赤色LED機能ワンタッチ風袋引き、ワンタッチ固定表示(ホールド)、単位切替機能(kg or N)表示形式デジタル表示内容[質量表示部]バッテリー残量、エラー表示、累計回数、累計総質量 [LEDランプ部]センターゼロ、風袋引き、ホールド、安定、単位充電時間(時間)8使用時間(時間)可能時間:約50 (フル充電時)
  • デジタル吊りはかり 関西衡機

    デジタル吊りはかり

    関西衡機
    179,800税込197,780
    1台
    5日以内出荷
    アルミニウムダイキャストケースで、軽量かつ頑丈。キログラムとニュートンのデュアル表示が可能。明るく見やすい、赤色LED表示(5段階で明るさ変更可能)。リモコン操作により風袋引きなどの基本操作が可能。計量値ホールド機能搭載。累計操作もリモコンで可能。電圧表示によるバッテリー残量確認。オートパワーオフ機能付き(約15分で節電モード、1時間で完全OFF)。オプションで予備バッテリー単体の販売もございます。
    仕様表示文字高さ:30mm(1文字)×5桁種類吊りはかり使用温度範囲(℃)-10~40電源フルシールド充電用バッテリー 6V/5Ah表示高輝度赤色LED機能ワンタッチ風袋引き、ワンタッチ固定表示(ホールド)、単位切替機能(kg or N)表示形式デジタル操作ON/OFF、ゼロ、風袋、ホールド (4個)表示内容[質量表示部]バッテリー残量、エラー表示、累計回数、累計総質量 [LEDランプ部]センターゼロ、風袋引き、ホールド、安定、単位充電時間(時間)8使用時間(時間)可能時間:約50 (フル充電時)ひょう量単位kg
  • 棒はかり15kg金桿 関西衡機

    棒はかり15kg金桿

    関西衡機
    28,980税込31,878
    1本
    5日以内出荷
    昔から船上や市場などで広く使われてきた「棒はかり」の金桿のみです。棒はかりは、古くから日常の計量や船上などで使用されてきた、シンプルかつ信頼性の高いはかりです。釣り合いの状態がひと目でわかる構造のため、直感的に操作ができ、電源も不要です。第一取緒と第二取緒が付いており、第一取緒を使ったとき最大ひょう量となり、第二取緒を使ったときの最大ひょう量を掛量といい、それぞれの最小目盛が異なります。
    用途船上での計量・仕分け作業など仕様●掛け量(kg):7●最小測定量(kg):1全長(mm)630ひょう量(kg)最大:15外寸(mm)フック:40目量(g)掛け量時:50、最大ひょう量時:100
  • 棒はかり50kg金桿 関西衡機

    棒はかり50kg金桿

    関西衡機
    44,980税込49,478
    1本
    5日以内出荷
    昔から船上や市場などで広く使われてきた「棒はかり」の金桿のみです。棒はかりは、古くから日常の計量や船上などで使用されてきた、シンプルかつ信頼性の高いはかりです。釣り合いの状態がひと目でわかる構造のため、直感的に操作ができ、電源も不要です。第一取緒と第二取緒が付いており、第一取緒を使ったとき最大ひょう量となり、第二取緒を使ったときの最大ひょう量を掛量といい、それぞれの最小目盛が異なります。
    用途船上での計量・仕分け作業など仕様●掛け量(kg):20●最小測定量(kg):5全長(mm)940ひょう量(kg)最大:50外寸(mm)フック:61目量(g)掛け量時:100、最大ひょう量時:200
  • 棒はかり25kg金桿 関西衡機

    棒はかり25kg金桿

    関西衡機
    37,980税込41,778
    1本
    翌々日出荷
    昔から船上や市場などで広く使われてきた「棒はかり」の金桿のみです。棒はかりは、古くから日常の計量や船上などで使用されてきた、シンプルかつ信頼性の高いはかりです。釣り合いの状態がひと目でわかる構造のため、直感的に操作ができ、電源も不要です。第一取緒と第二取緒が付いており、第一取緒を使ったとき最大ひょう量となり、第二取緒を使ったときの最大ひょう量を掛量といい、それぞれの最小目盛が異なります。
    用途船上での計量・仕分け作業など仕様●掛け量(kg):10●最小測定量(kg):3全長(mm)790ひょう量(kg)最大:25外寸(mm)フック:50目量(g)掛け量時:100、最大ひょう量時:200
  • 棒はかり15kg木桿 関西衡機

    棒はかり15kg木桿

    関西衡機
    28,980税込31,878
    1本
    5日以内出荷
    昔から船上や市場などで広く使われてきた「棒はかり」の木桿のみです。棒はかりは、古くから日常の計量や船上などで使用されてきた、シンプルかつ信頼性の高いはかりです。釣り合いの状態がひと目でわかる構造のため、直感的に操作ができ、電源も不要です。第一取緒と第二取緒が付いており、第一取緒を使ったとき最大ひょう量となり、第二取緒を使ったときの最大ひょう量を掛量といい、それぞれの最小目盛が異なります。
    用途船上での計量・仕分け作業など仕様●掛け量(kg):7●最小測定量(kg):1全長(mm)630ひょう量(kg)最大:15外寸(mm)フック:40目量(g)掛け量時:50、最大ひょう量時:100
  • 棒はかり50kg木桿 関西衡機

    棒はかり50kg木桿

    関西衡機
    44,980税込49,478
    1本
    5日以内出荷
    昔から船上や市場などで広く使われてきた「棒はかり」の木桿のみです。棒はかりは、古くから日常の計量や船上などで使用されてきた、シンプルかつ信頼性の高いはかりです。釣り合いの状態がひと目でわかる構造のため、直感的に操作ができ、電源も不要です。第一取緒と第二取緒が付いており、第一取緒を使ったとき最大ひょう量となり、第二取緒を使ったときの最大ひょう量を掛量といい、それぞれの最小目盛が異なります。
    用途船上での計量・仕分け作業など仕様●掛け量(kg):20●最小測定量(kg):5全長(mm)940ひょう量(kg)最大:50外寸(mm)フック:61目量(g)掛け量時:100、最大ひょう量時:200
  • 棒はかり25kg木桿 関西衡機

    棒はかり25kg木桿

    関西衡機
    29,980税込32,978
    1本
    翌々日出荷
    昔から船上や市場などで広く使われてきた「棒はかり」の木桿のみです。棒はかりは、古くから日常の計量や船上などで使用されてきた、シンプルかつ信頼性の高いはかりです。釣り合いの状態がひと目でわかる構造のため、直感的に操作ができ、電源も不要です。第一取緒と第二取緒が付いており、第一取緒を使ったとき最大ひょう量となり、第二取緒を使ったときの最大ひょう量を掛量といい、それぞれの最小目盛が異なります。
    用途船上での計量・仕分け作業など仕様●掛け量(kg):10●最小測定量(kg):3全長(mm)790ひょう量(kg)最大:25外寸(mm)フック:50目量(g)掛け量時:100、最大ひょう量時:200
  • 棒はかり25kg木桿 おもり付 関西衡機

    棒はかり25kg木桿 おもり付

    関西衡機
    40,980税込45,078
    1セット
    翌々日出荷
    昔から船上や市場などで広く使われてきた「棒はかり」です。棒はかりは、古くから日常の計量や船上などで使用されてきた、シンプルかつ信頼性の高いはかりです。釣り合いの状態がひと目でわかる構造のため、直感的に操作ができ、電源も不要です。第一取緒と第二取緒が付いており、第一取緒を使ったとき最大ひょう量となり、第二取緒を使ったときの最大ひょう量を掛量といい、それぞれの最小目盛が異なります。定量おもり付きです。
    用途船上での計量・仕分け作業など仕様●掛け量(kg):10●最小測定量(kg):3全長(mm)790ひょう量(kg)最大:25外寸(mm)フック:50目量(g)掛け量時:100、最大ひょう量時:200
  • 棒はかり15kg金桿 おもり付 関西衡機

    棒はかり15kg金桿 おもり付

    関西衡機
    36,980税込40,678
    1セット
    5日以内出荷
    昔から船上や市場などで広く使われてきた「棒はかり」です。棒はかりは、古くから日常の計量や船上などで使用されてきた、シンプルかつ信頼性の高いはかりです。釣り合いの状態がひと目でわかる構造のため、直感的に操作ができ、電源も不要です。第一取緒と第二取緒が付いており、第一取緒を使ったとき最大ひょう量となり、第二取緒を使ったときの最大ひょう量を掛量といい、それぞれの最小目盛が異なります。定量おもり付きです。
    用途船上での計量・仕分け作業など仕様●掛け量(kg):7●最小測定量(kg):1全長(mm)630ひょう量(kg)最大:15外寸(mm)フック:40目量(g)掛け量時:50、最大ひょう量時:100
  • 棒はかり25kg金桿 おもり付 関西衡機

    棒はかり25kg金桿 おもり付

    関西衡機
    47,980税込52,778
    1セット
    翌々日出荷
    昔から船上や市場などで広く使われてきた「棒はかり」です。棒はかりは、古くから日常の計量や船上などで使用されてきた、シンプルかつ信頼性の高いはかりです。釣り合いの状態がひと目でわかる構造のため、直感的に操作ができ、電源も不要です。第一取緒と第二取緒が付いており、第一取緒を使ったとき最大ひょう量となり、第二取緒を使ったときの最大ひょう量を掛量といい、それぞれの最小目盛が異なります。定量おもり付きです。
    用途船上での計量・仕分け作業など仕様●掛け量(kg):10●最小測定量(kg):3全長(mm)790ひょう量(kg)最大:25外寸(mm)フック:50目量(g)掛け量時:100、最大ひょう量時:200
  • 棒はかり50kg木桿 おもり付 関西衡機

    棒はかり50kg木桿 おもり付

    関西衡機
    51,980税込57,178
    1セット
    5日以内出荷
    昔から船上や市場などで広く使われてきた「棒はかり」です。棒はかりは、古くから日常の計量や船上などで使用されてきた、シンプルかつ信頼性の高いはかりです。釣り合いの状態がひと目でわかる構造のため、直感的に操作ができ、電源も不要です。第一取緒と第二取緒が付いており、第一取緒を使ったとき最大ひょう量となり、第二取緒を使ったときの最大ひょう量を掛量といい、それぞれの最小目盛が異なります。定量おもり付きです。
    用途船上での計量・仕分け作業など仕様●掛け量(kg):20●最小測定量(kg):5全長(mm)940ひょう量(kg)最大:50外寸(mm)フック:61目量(g)掛け量時:100、最大ひょう量時:200
  • 棒はかり15kg木桿 おもり付 関西衡機

    棒はかり15kg木桿 おもり付

    関西衡機
    36,980税込40,678
    1セット
    5日以内出荷
    昔から船上や市場などで広く使われてきた「棒はかり」です。棒はかりは、古くから日常の計量や船上などで使用されてきた、シンプルかつ信頼性の高いはかりです。釣り合いの状態がひと目でわかる構造のため、直感的に操作ができ、電源も不要です。第一取緒と第二取緒が付いており、第一取緒を使ったとき最大ひょう量となり、第二取緒を使ったときの最大ひょう量を掛量といい、それぞれの最小目盛が異なります。定量おもり付きです。
    用途船上での計量・仕分け作業など仕様●掛け量(kg):7●最小測定量(kg):1全長(mm)630ひょう量(kg)最大:15外寸(mm)フック:40目量(g)掛け量時:50、最大ひょう量時:100
  • 棒はかり50kg金桿 おもり付 関西衡機

    棒はかり50kg金桿 おもり付

    関西衡機
    51,980税込57,178
    1セット
    5日以内出荷
    昔から船上や市場などで広く使われてきた「棒はかり」です。棒はかりは、古くから日常の計量や船上などで使用されてきた、シンプルかつ信頼性の高いはかりです。釣り合いの状態がひと目でわかる構造のため、直感的に操作ができ、電源も不要です。第一取緒と第二取緒が付いており、第一取緒を使ったとき最大ひょう量となり、第二取緒を使ったときの最大ひょう量を掛量といい、それぞれの最小目盛が異なります。定量おもり付きです。
    用途船上での計量・仕分け作業など仕様●掛け量(kg):20●最小測定量(kg):5全長(mm)940ひょう量(kg)最大:50外寸(mm)フック:61目量(g)掛け量時:100、最大ひょう量時:200
  • 棒はかり15kg木桿検定品 関西衡機

    棒はかり15kg木桿検定品

    関西衡機
    33,980税込37,378
    1本
    5日以内出荷
    取引証明用として使用可能な、検定合格品です。昔から船上や市場などで広く使われてきた「棒はかり」の木桿のみです。棒はかりは、古くから日常の計量や船上などで使用されてきた、シンプルかつ信頼性の高いはかりです。釣り合いの状態がひと目でわかる構造のため、直感的に操作ができ、電源も不要です。第一取緒と第二取緒が付いており、第一取緒を使ったとき最大ひょう量となり、第二取緒を使ったときの最大ひょう量を掛量といい、それぞれの最小目盛が異なります。
    用途船上での計量・仕分け作業など仕様●掛け量(kg):7●最小測定量(kg):1全長(mm)630ひょう量(kg)最大:15外寸(mm)フック:40目量(g)掛け量時:50、最大ひょう量時:100検定検定付
  • 棒はかり50kg木桿検定品 関西衡機

    棒はかり50kg木桿検定品

    関西衡機
    49,980税込54,978
    1本
    5日以内出荷
    取引証明用として使用可能な、検定合格品です。昔から船上や市場などで広く使われてきた「棒はかり」の木桿のみです。棒はかりは、古くから日常の計量や船上などで使用されてきた、シンプルかつ信頼性の高いはかりです。釣り合いの状態がひと目でわかる構造のため、直感的に操作ができ、電源も不要です。第一取緒と第二取緒が付いており、第一取緒を使ったとき最大ひょう量となり、第二取緒を使ったときの最大ひょう量を掛量といい、それぞれの最小目盛が異なります。
    用途船上での計量・仕分け作業など仕様●掛け量(kg):20●最小測定量(kg):5全長(mm)940ひょう量(kg)最大:50外寸(mm)フック:61目量(g)掛け量時:100、最大ひょう量時:200検定検定付
  • 棒はかり25kg木桿検定品 おもり付 関西衡機

    棒はかり25kg木桿検定品 おもり付

    関西衡機
    45,980税込50,578
    1セット
    翌々日出荷
    取引証明用として使用可能な、検定合格品です。昔から船上や市場などで広く使われてきた「棒はかり」です。棒はかりは、古くから日常の計量や船上などで使用されてきた、シンプルかつ信頼性の高いはかりです。釣り合いの状態がひと目でわかる構造のため、直感的に操作ができ、電源も不要です。第一取緒と第二取緒が付いており、第一取緒を使ったとき最大ひょう量となり、第二取緒を使ったときの最大ひょう量を掛量といい、それぞれの最小目盛が異なります。定量おもり付きです。
    用途船上での計量・仕分け作業など仕様●掛け量(kg):10●最小測定量(kg):3全長(mm)790ひょう量(kg)最大:25外寸(mm)フック:50目量(g)掛け量時:100、最大ひょう量時:200検定検定付
  • 棒はかり50kg木桿検定品 おもり付 関西衡機

    棒はかり50kg木桿検定品 おもり付

    関西衡機
    66,980税込73,678
    1セット
    5日以内出荷
    取引証明用として使用可能な、検定合格品です。昔から船上や市場などで広く使われてきた「棒はかり」です。棒はかりは、古くから日常の計量や船上などで使用されてきた、シンプルかつ信頼性の高いはかりです。釣り合いの状態がひと目でわかる構造のため、直感的に操作ができ、電源も不要です。第一取緒と第二取緒が付いており、第一取緒を使ったとき最大ひょう量となり、第二取緒を使ったときの最大ひょう量を掛量といい、それぞれの最小目盛が異なります。定量おもり付きです。
    用途船上での計量・仕分け作業など仕様●掛け量(kg):20●最小測定量(kg):5全長(mm)940ひょう量(kg)最大:50外寸(mm)フック:61目量(g)掛け量時:100、最大ひょう量時:200検定検定付
  • 本質安全防爆型台はかり KL-IS-SS (検定品 / 高精度) クボタ計装

    本質安全防爆型台はかり KL-IS-SS (検定品 / 高精度)

    クボタ計装
    399,800税込439,780
    1台
    20日以内出荷から22日以内出荷
    本質安全防爆型台はかり。 高精度検定品を含む、豊富なバリエーション。 暗い場所でも見やすいバックライト付き大型液晶。 電池寿命約600時間の長寿命設計。 計量データの管理に便利な防爆データキャリア等、オプションも充実。 本質安全防爆構造 : Ex ia IIB T4 Ga
    表示方式白色LEDバックライト付き液晶表示5桁、文字高さ43mm、7セグメント種類電子天秤保護等級IP20、計量台部:IP65電池寿命Panasonic製アルカリ乾電池LR20(単1形)×2本、約600時間(バックライト無点灯かつ、データ通信無しの場合)型式検定合格番号第TC22407X号風袋引方法あり防爆認証本質安全防爆構造ExiaIIBT4Ga国際整合防爆指針(2015)適合ひょう量単位kg
  • 本質安全防爆型台はかり KL-IS-SUS (検定品) クボタ計装

    本質安全防爆型台はかり KL-IS-SUS (検定品)

    クボタ計装
    549,800税込604,780
    1台
    20日以内出荷から22日以内出荷
    本質安全防爆型台はかり。 高精度検定品を含む、豊富なバリエーション。 暗い場所でも見やすいバックライト付き大型液晶。 電池寿命約600時間の長寿命設計。 計量データの管理に便利な防爆データキャリア等、オプションも充実。 本質安全防爆構造 : Ex ia IIB T4 Ga
    表示方式白色LEDバックライト付き液晶表示5桁、文字高さ43mm、7セグメント付属品専用アルカリ乾電池(パナソニック製LR20(単1形)X2本)、取扱説明書、六角レンチ(対辺3mm)、コネクタキャップ、ハンドル(L型用)、 キャスタフォルダ(L型用)電源パナソニック製アルカリ乾電池 LR20(単1型)×2本(※2)仕様1載台部オールステンレス仕様(デジタルロードセルはアルミ合金製+ウレタンコーティング仕様)保護等級IP20、計量台部:IP65機能1:ゼロリセット,2:風袋引き(半自動・プリセット),3:上下限比較,4:計数,5:正味量/総量表示切替,6:オートパワーオフ(3:分・1:0分・3:0分)使用湿度範囲85%RH以下(結露しないこと)電池寿命(時間)約600(バックライト無点灯かつ、データ通信無しの場合)電池寿命Panasonic製アルカリ乾電池LR20(単1形)×2本、約600時間(バックライト無点灯かつ、データ通信無しの場合)型式検定合格番号第TC22407X号防爆認証本質安全防爆構造Ex ia IIB T4 Ga 国際整合防爆指針(2015)適合ひょう量単位kg最大風袋量ひょう量迄(減算式)
はかり