絞り込み
ひょう量
  • 2000kg(1)
  • 3000kg(1)
  • 10000kg(1)
  • 12000kg(1)
  • 20000kg(2)
  • 55000kg(2)
  • 75000kg(2)
最小表示
  • 10kg
  • 0.001g(125)
  • 0.005kg(62)
  • 0.01g(231)
  • 0.01kg(88)
  • 0.02kg(76)
  • 0.05kg(101)
  • 0.1g(296)
  • 0.1kg(86)
  • 0.1mg(105)
  • 0.2kg(77)
  • 0.5g(106)
  • 0.5kg(76)
  • 1g(325)
  • 1kg(82)
  • 2g(133)
  • 5g(122)
  • 10g(93)
  • 20g(83)
  • 50g(88)
  • 100g(64)
種類
  • 種類吊りはかり(2)
表示形式
表示形式
アナログ(1)
表示形式
デジタル(1)
ひょう量単位
  • kg(キログラム)(4)
ブランド
  • マーテック(3)
  • 関西衡機(2)
  • JFE(1)
  • 長島衡機工業(1)
マーテック・関西衡機・JFE・長島衡機工業
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
はかりとは、物の重さを測る計器です。「てこ」やカム、低圧シリンダ、電磁コイルといった釣合せ装置を使い、重さを測ります。竿秤や天秤、台秤など種類は豊富で、用途や目的に応じて最適なはかりを選ぶことができます。一般的な上皿はかりのほか、台はかり、電子天秤などがあり、体重計(ヘルスメーター)も含まれます。表示はアナログ式のものやデジタル式のものがあり、高い分解能を誇るはかりは精密な分析作業に不可欠です。
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アナログ吊りばかり 平面型 長島衡機工業

    アナログ吊りばかり 平面型

    長島衡機工業
    149,800税込164,780
    1台
    3日以内出荷から7日以内出荷
    一般的な吊りはかり、吊り秤の定番。簡便性、耐久性に優れ手軽に利用できます。バッテリーなし。バッテリー切れの心配や面倒な設定もいりません。長時間使用しなくてもOK!いつでもすぐに利用できます。高品質で低価格な日本製の吊りはかり・スチール製で丈夫で長持ち。故障の少ないアナログ表示ですっきりとした見易い目盛り盤。メーカーのはかりは日本で一台、一台秤量(最大計量値)まで検量しての出荷です。
    種類吊りばかり表示形式アナログ
  • デジタル吊りはかり 関西衡機

    デジタル吊りはかり

    関西衡機
    1,298,000税込1,427,800
    1セット
    14日以内出荷
    商品本体に、メーカーにて校正を行った校正書類3点(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)がセットになった商品となります。ご注文時、校正証明書に記載する会社名・住所をお知らせください。デジタル式吊りはかりKVCSBシリーズです。
    付属品ISO校正書類3点(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)
  • デジタル吊りはかり 関西衡機

    デジタル吊りはかり

    関西衡機
    1,298,000税込1,427,800
    1台
    90日以内出荷から120日以内出荷
    デジタル式吊りはかりKVCSBシリーズです。
  • 無線ロードシャックル 手持ちディスプレイ別売り マーテック

    無線ロードシャックル 手持ちディスプレイ別売り

    マーテック
    799,800税込879,780
    1個
    8日以内出荷から60日以内出荷
    シャックルの形をした無線式ロードセルです。 専有の2.4GHz無線周波数帯です。 荷重監視範囲は700mになります。 エラーフリーの伝送能力があり、低い頭上スペースを確保によりタイトな吊り具を取付け可能となっています。 張力や吊り具の荷重計測に最適です。 無線用アクセサリーの豊富なオプションがあります。 ワイヤレスハンドディスプレイ別売りです。
    用途計測に電源ワイヤレスハンドディスプレイ単三×2・ロードセル単三×4センサータイプロードセル方式精度(%)±1検定対象外保護等級IP67連続使用時間(時間)1200安全率5:1(ボビン装着時)最大作動頻度(Hz)データ更新:3周波数(GHz)2.4伝送距離(m)700作動温度(℃)-10~50ひょう量単位kg
  • ロードリンク・プラス マーテック

    ロードリンク・プラス

    マーテック
    999,800税込1,099,780
    1個
    8日以内出荷から30日以内出荷
    大口径LCDディスプレイです。 選択可能な計測単位があり、軽量化されています。(キログラム、トン、ポンド、キロニュートン) 張力や吊り具の荷重計測に最適です。
    用途計測に電源9vPP3ひょう量単位kg
  • ラジオリンク・プラス 手持ちディスプレイ付き マーテック

    ラジオリンク・プラス 手持ちディスプレイ付き

    マーテック
    1,498,000税込1,647,800
    1個
    30日以内出荷から81日以内出荷
    専有の2.4GHz無線周波数帯です。 荷重監視範囲は700mになります。 エラーフリーの伝送能力を持ち、コンパクトなサイズで他社製品よりも平均で30%軽量化されています。 無線用アクセサリーの豊富なオプションがあります。 張力や吊り具の荷重計測に最適です。
    用途計測に材質高品質アルミニウムセンサータイプロードセル方式検定対象外保護等級IP67周波数(GHz)2.4伝送距離(m)700作動温度(℃)-10~50ひょう量単位kg
  • 防水型クレーンスケール JFE

    防水型クレーンスケール

    JFE
    999,800税込1,099,780
    1台
    31日以内出荷
    Bluetooth クラス1採用により、無線通信距離が大幅にアップしました(理論値:100m)。
    用途吊り下げ計量質量(kg)63質量(g)63000センサータイプロードセル方式保護等級(容器)IP62相当
はかり