絞り込み
ブランド
  • マーテック
  • モノタロウ(13)
  • A&D(503)
  • オーハウス(445)
  • VIBRA(新光電子)(288)
  • 島津製作所(226)
  • Yamato(大和製衡)(206)
  • 村上衡器(107)
  • クボタ計装(103)
  • エスコ(98)
  • 関西衡機(95)
  • ケツト科学研究所(91)
  • イマダ(85)
  • エー・アンド・デイ(80)
  • METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(78)
  • アズワン(77)
  • sartorius(ザルトリウス)(67)
  • 大正天びん製作所(62)
  • 西日本試験機(30)
  • サンコウ電子(25)
  • タニタ(25)
ひょう量
  • 1000kg(2)
  • 2500kg(2)
  • 3250kg(1)
  • 6500kg(3)
  • 12000kg(3)
  • 25000kg(3)
  • 35000kg(2)
  • 55000kg(3)
  • 75000kg(2)
  • 85000kg(1)
  • 100000kg(2)
  • 120000kg(1)
  • 150000kg(2)
  • 200000kg(3)
  • 250000kg(2)
  • 300000kg(3)
  • 400000kg(1)
最小表示
  • 0.5kg(2)
  • 1kg(2)
  • 2kg(2)
  • 5kg(3)
  • 10kg(3)
  • 20kg(1)
  • 50kg(3)
  • 100kg(3)
  • 200kg(1)
  • 500kg(1)
ひょう量単位
  • kg(キログラム)(3)
kg(キログラム)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラジオリンク・プラス 手持ちディスプレイ付き マーテックラジオリンク・プラス 手持ちディスプレイ付きマーテック
999,800税込1,099,780
1個
45日以内出荷から80日以内出荷
専有の2.4GHz無線周波数帯です。 荷重監視範囲は700mになります。 エラーフリーの伝送能力を持ち、コンパクトなサイズで他社製品よりも平均で30%軽量化されています。 無線用アクセサリーの豊富なオプションがあります。 張力や吊り具の荷重計測に最適です。
用途計測にセンサータイプロードセル方式検定対象外保護等級IP67周波数(GHz)2.4伝送距離(m)700ひょう量単位kg
無線ロードシャックル 手持ちディスプレイ別売り マーテック無線ロードシャックル 手持ちディスプレイ別売りマーテック
699,800税込769,780
1個
80日以内出荷
シャックルの形をした無線式ロードセルです。 専有の2.4GHz無線周波数帯です。 荷重監視範囲は700mになります。 エラーフリーの伝送能力があり、低い頭上スペースを確保によりタイトな吊り具を取付け可能となっています。 張力や吊り具の荷重計測に最適です。 無線用アクセサリーの豊富なオプションがあります。 ワイヤレスハンドディスプレイ別売りです。
用途計測に電源ワイヤレスハンドディスプレイ単三×2・ロードセル単三×4センサータイプロードセル方式精度(%)±1検定対象外保護等級IP67連続使用時間(時間)1200安全率5:1(ボビン装着時)最大作動頻度(Hz)データ更新:3周波数(GHz)2.4伝送距離(m)700作動温度(℃)-10~50ひょう量単位kg
ワイヤレスハンドディスプレイ ラジオリンクプラス無線ロードシャックル兼用 マーテックワイヤレスハンドディスプレイ ラジオリンクプラス無線ロードシャックル兼用マーテック
399,800税込439,780
1個
80日以内出荷
ラジオリンクプラスまたは無線式ロードシャックルに使用できます。 キログラム、トン、キロニュートン、ポンドの4種類を表記可能です。 ボタン一つでピークホールド機能を使用可能です。
用途計測に仕様オーバーロードアラーム、ピークホールド、オーバーロードカウンター、tonKgIbskN切り替え可能トラスコ品番819-5855幅(mm)117質量(kg)0.3高さ(mm)185質量(g)300奥行(mm)35電源手持ちディスプレイ単三×2精度(%)±0.3検定対象外保護等級IP65最大作動頻度(Hz)データ更新:3周波数(GHz)2.4伝送距離(m)700作動温度(℃)-10~50
ロードリンク・プラス マーテックロードリンク・プラスマーテック
569,800税込626,780
1個
45日以内出荷から80日以内出荷
大口径LCDディスプレイです。 選択可能な計測単位があり、軽量化されています。(キログラム、トン、ポンド、キロニュートン) 張力や吊り具の荷重計測に最適です。
用途計測に電源9vPP3ひょう量単位kg
はかり