絞り込み
ひょう量
  • 1kg(1)
  • 2kg(1)
  • 4kg(1)
  • 5kg(1)
  • 7kg(1)
  • 8kg(1)
  • 10kg(1)
  • 12kg(1)
  • 15kg(1)
  • 20kg(1)
  • 25kg(1)
  • 30kg(1)
  • 40kg(1)
  • 50kg(1)
  • 80kg(1)
  • 100g(1)
  • 100kg(1)
  • 200g(2)
  • 500g(1)
ひょう量単位
  • g(グラム)(1)
  • kg(キログラム)(1)
ブランド
  • 三商
  • モノタロウ(13)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(590)
  • オーハウス(442)
  • 大正天びん製作所(324)
  • VIBRA(新光電子)(232)
  • 島津製作所(222)
  • Yamato(大和製衡)(201)
  • 村上衡器(107)
  • 関西衡機(95)
  • ケツト科学研究所(90)
  • イマダ(85)
  • クボタ計装(79)
  • アズワン(77)
  • METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(73)
  • sartorius(ザルトリウス)(67)
  • エスコ(66)
  • 西日本試験機(32)
  • サンコウ電子研究所(25)
  • タニタ(25)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 普通検定付分銅 三商

    普通検定付分銅

    三商(1件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    真ちゅうニッケルメッキ。旧計量法2級相当。検定印打刻済
  • 精密分銅 三商

    精密分銅

    三商(2件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    国家検定付(検定証印打刻済)、日本工業規格準拠。。ステンレス鋼製。
    形状円筒型
  • バイオビック 帯電防止型バランスディッシュ 三商

    バイオビック 帯電防止型バランスディッシュ

    三商
    8,298税込9,128
    1個(300枚)ほか
    当日出荷
    各大学・病院・製薬関係など、あらゆる分野の研究室で、試薬の計量、生物臓器の分取計量などに大変便利な秤量皿。。ポリスチレン樹脂に高分子型帯電防止剤を添加することで、優れた帯電防止効果を発揮。
  • 組分銅 三商

    組分銅

    三商
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    国家検定付(検定証印打刻済)、日本工業規格準拠。。ステンレス鋼製。(100mg~500mgは洋白)。ケース入(ピンセット付)
  • 精密分銅 三商

    精密分銅

    三商
    599税込659
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    国家検定付(検定証印打刻済)、日本工業規格準拠。。ステンレス鋼製。(50mg~500mgは洋白、20mg,10mgはアルミニウム)
    形状板状
  • 懸垂指示ばね式筒形手秤 三商

    懸垂指示ばね式筒形手秤

    三商
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
  • サーマルプリンタ VZ-330用 三商

    サーマルプリンタ VZ-330用

    三商
    6,998税込7,698
    1個(10巻)
    欠品中
    外径×幅W(mm)用紙:48×112
  • ボート型秤量皿 三商

    ボート型秤量皿

    三商
    3,198税込3,518
    1個(250枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    ディスポーザブルポリスチレン製秤量皿で、固体も液体も秤量できて便利です。。秤量物が重くても、安全に秤量できます。。平底で収納に場所をとらない積み重ね型のデザインです。
  • バイオビック 帯電防止型バランスディッシュ 三商

    バイオビック 帯電防止型バランスディッシュ

    三商
    8,398税込9,238
    1個(1000枚)
    当日出荷
    各大学・病院・製薬関係など、あらゆる分野の研究室で、試薬の計量、生物臓器の分取計量などに大変便利な秤量皿。。ポリスチレン樹脂に高分子型帯電防止剤を添加することで、優れた帯電防止効果を発揮。。Sサイズは、細口瓶への移しが容易。
    寸法(幅W×奥行D)(mm)44×44×8
  • アルミシート 500枚/箱 三商

    アルミシート 500枚/箱

    三商
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
  • アクリル天秤カバー S 三商

    アクリル天秤カバー S

    三商
    51,980税込57,178
    1個
    9日以内出荷
    前面扉の開口部を大きくとることにより、試料の搬入など、作業性に優れています。両サイドの開口部より、手を入れることができるため、前面扉を開けることなく、作業が可能。
    寸法(幅W×奥行D)(mm)開口部寸法:350×350外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×350×400
  • 赤外線水分計用アルミニウムパン 三商

    赤外線水分計用アルミニウムパン

    三商
    11,980税込13,178
    1セット(80個)
    6日以内出荷
    ISO9001の品質管理のもとに製造されたオイルフリーのアルミニウムパンです。
    寸法(Φmm)100
  • 電気式建築水分計 三商

    電気式建築水分計

    三商
    89,980税込98,978
    1個
    6日以内出荷
    住宅品質確保促進法に対応。。木材の針葉樹、広葉樹、モルタル/コンクリート、プラスタ、紙/紙製品の測定、その他物質の水分比較用など6つの測定レンジを標準装備。
    付属品予備針、6角レンチ、針電極カバー、導体ゴム電極質量(g)約100電源単4乾電池2個測定方式直流電気抵抗式測定範囲(%)木材:6.5~100%(SOFT、HARD)モルタル:2~11%(コンクリート、プラスタ)紙:6.5~30%(紙製品全般)MCモード:1~50分割(無単位、水分比較)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×34×123分解能(%)0.5、1、2、5、10、20%(測定範囲による)、MCモード:1
  • 電気式木材水分計 三商

    電気式木材水分計

    三商
    59,980税込65,978
    1個
    6日以内出荷
    針葉樹(SOFT)、広葉樹(HARD)を選択して測定。。レンジ切換で広く粉体・シート・ペースト状の物質などの水分比較が可能。
    付属品予備針、6角レンチ、針電極カバー質量(g)約100電源単4乾電池2個測定方式直流電気抵抗式測定範囲(%)木材:6.5~100%(SOFT、HARD)MCモード:1~50分割(無単位、水分比較)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×34×123分解能(%)0.5、1、2、5、10、20%(測定範囲による)、MCモード:1
  • ミラージュ 電子比重計 三商

    ミラージュ 電子比重計

    三商
    209,800税込230,780
    1個
    33日以内出荷
    コンパレータ機能により、測定結果の合否判定が可能。。測定値の更新が可能。インターフェイス標準装備。。スチロール製水槽を採用しているので耐薬品性に優れ、エタノールなどの溶剤も、測定用媒体として使用できます。。測定時間約10秒、連続測定に適しています。。固体、液体だけでなく、条件付で粉体の簡易比重測定も可能(置換式)。。任意測定モード、キャリブレーション機能付。
    電源AC100V(ACアダプタ付属)ひょう量(g)300外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×260×200
  • 電子比重計 三商

    電子比重計

    三商
    129,800税込142,780
    1個
    6日以内出荷
    固体測定専用。コンパレータ機能により、測定結果の合否判定が可能。測定値の更新が可能。インターフェイス標準装備。スチロール製水槽を採用しているので耐薬品性に優れ、エタノールなどの溶剤も測定用媒体として使用できます。測定時間約10秒、連続測定に適しています。
    電源AC100V(ACアダプター付属)ひょう量(g)300外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×218×170
  • 校正用分銅 F2級精度 OIML型 三商

    校正用分銅 F2級精度 OIML型

    三商
    5,798税込6,378
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    OIML R111準拠。。非磁製ステンレス鋼製。
  • 校正用分銅 F2級精度 OIML型 三商

    校正用分銅 F2級精度 OIML型

    三商
    5,598税込6,158
    1個
    6日以内出荷
    OIML R111準拠。。非磁製ステンレス鋼製。
  • 標準型秤量皿 三商

    標準型秤量皿

    三商
    4,598税込5,058
    1個(500枚)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ディスポーザブルポリスチレン製秤量皿で、固体も液体も秤量できて便利です。。秤量物が重くても、安全に秤量できます。。平底で収納に場所をとらない積み重ね型のデザインです。
  • ポリスチレン製六角秤量皿 三商

    ポリスチレン製六角秤量皿

    三商
    3,798税込4,178
    1個(500枚)
    3日以内出荷から5日以内出荷
    六角の縁を自由に変形して注ぎ口を作ることができます。
  • 懸垂指示実験用平形手秤 三商

    懸垂指示実験用平形手秤

    三商
    3,998税込4,398
    1個
    6日以内出荷
    ひょう量(g)200感量(g)2
  • 組分銅 三商

    組分銅

    三商
    23,980税込26,378
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    国家検定付(検定証印打刻済)、日本工業規格準拠。。ステンレス鋼製。。ケース入(ピンセット付)
  • まくら型分銅 OIML M1級 非磁性ステンレス鋼製 三商

    まくら型分銅 OIML M1級 非磁性ステンレス鋼製

    三商
    33,900税込37,290
    1個
    6日以内出荷
    非磁性ステンレス鋼製、鏡面仕上げ。
    材質非磁性ステンレス鋼
  • 赤外線ランプ 100V 185W FD-600/610用 三商

    赤外線ランプ 100V 185W FD-600/610用

    三商
    3,298税込3,628
    1個
    4日以内出荷
    規格FD-610用185W
  • 赤外線ランプ 400W 三商

    赤外線ランプ 400W

    三商
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷
はかり