絞り込み
ひょう量
- 1.2kg(1)
- 82g(3)
- 101g(1)
- 120g(9)
- 140g(1)
- 150kg(1)
- 220g(15)
- 320g(5)
- 420g(5)
- 620g(9)
- 1100ct(1)
- 1200g(4)
- 2200g(10)
- 3200g(6)
- 4200g(9)
- 5200g(2)
- 6200g(7)
- 12000g(1)
- 12200g(1)
- 16200g(4)
- ひょう量をもっと見る
最小表示
- 0.0001g(2)
- 0.001ct(1)
- 0.001g(3)
- 0.002kg(1)
- 0.01g(24)
- 0.01mg(2)
- 0.1g(19)
- 0.1mg(7)
- 1g(3)
- 1mg(7)
- 5g(1)
- 10g(1)
- 20g(1)
- 50g(1)
種類
上皿はかり(7)
台はかり(2)
電子天秤(12)
表示形式

デジタル(23)
ひょう量単位
- ct(カラット)(1)
- g(グラム)(12)
- kg(キログラム)(1)
- mg(ミリグラム)(2)
校正証明書
- 付き(13)
付き
計量皿寸法(mm)
- 90×90(1)
- 120×120(1)
- 300×350(1)
- 310×270(1)
- 400×500(1)
- 500×600(1)
90×90・120×120・300×350・310×270・400×500・500×600
計量皿形状
- 丸(9)
- 角(10)
丸・角
ブランド
- METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
- モノタロウ(13)
- A&D(エー・アンド・デイ)(590)
- オーハウス(442)
- 大正天びん製作所(324)
- VIBRA(新光電子)(232)
- 島津製作所(222)
- Yamato(大和製衡)(201)
- 村上衡器(107)
- 関西衡機(95)
- ケツト科学研究所(90)
- イマダ(85)
- クボタ計装(79)
- アズワン(77)
- sartorius(ザルトリウス)(67)
- エスコ(65)
- 西日本試験機(32)
- サンコウ電子研究所(25)
- タニタ(25)
- 三商(25)
- ブランドをもっと見る

プリンタ用普通紙ロールペーパー(5巻入)
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥4,698税込¥5,1681組(5巻)当日出荷幅(mm)57タイププリンタアクセサリー主な用途一般計量幅(m)20
プリンタ用粘着式ロールペーパー(3巻入)
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥6,698税込¥7,3681組(3巻)当日出荷幅(mm)57タイププリンタアクセサリー主な用途一般計量幅(m)13
分析天秤 LAシリーズ
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥148,800~税込¥163,680~1台7日以内出荷から19日以内出荷シンプルな天秤。高い信頼性。高品質を実現。3種類の内蔵アプリケーションを搭載最小表示0.1mg繰返し性0.08mg寸法(mm)210×308×345質量(kg)4.3種類電子天秤寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×308×345表示形式デジタルインターフェースBluetooth(オプション)RS232計量皿寸法(Φmm)80安定時間(秒)3調整方式外部計量皿形状丸計量値表示最小計量値(U=1%、k=2)、代表値:16mg;最小計量値(USP、0.1%、代表値):160mg
上皿天秤 ひょう量:3200g MA3002シリーズ
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥179,800~税込¥197,780~1台8日以内出荷大型で明るいディスプレイで操作がしやすいです。高品質の材料と堅牢な構造によって天秤の寿命が長くなります。ひょう量(g)3200最小表示(g)0.01幅(mm)209高さ(mm)100種類電子天秤奥行(mm)354計量皿寸法W(mm)209寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×354×100表示形式デジタル計量皿寸法(Φmm)180×180本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×354×100繰返し性0.7 mgはかりの校正内部校正安定時間(秒)1.5計量皿形状角ひょう量単位g
電子てんびん XPR・XSR用 プリンタ
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥119,800税込¥131,7801個当日出荷RS232/USB/イーサネット経由でてんびんと接続し、測定結果を用紙に印刷できます。機能プリンタ接続表示形式デジタルインターフェースRS232C、USB通信インターフェースRS-232C、USB
分析用電子てんびんPXシリーズ
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥109,500~税込¥120,450~1個22日以内出荷シンプル&リーズナブルな分析用電子てんびん。バックライト付きLCDディスプレイに、ガイダンス表示可能な2行表示。充実した計量モード(重量・個数・%・動物計量・密度測定)。RS-232とUSBデバイスの通信出力が標準装備寸法(mm)209×321×309質量(kg)4.5種類電子天秤電源ACアダプタ(付属)表示形式デジタルインターフェースRS-232、USB風袋引方法あり計量皿形状丸ひょう量単位g(グラム)
上皿天秤 ひょう量:220g MA203シリーズ
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥156,800~税込¥172,480~1台19日以内出荷大型で明るいディスプレイで操作がしやすいです。高品質の材料と堅牢な構造によって天秤の寿命が長くなります。ひょう量(g)220最小表示1mg幅(mm)209高さ(mm)354奥行(mm)354寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×354×354計量皿寸法(Φmm)120本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×354×354
メトラー カラット天びん
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥199,800~税込¥219,780~1台5日以内出荷から7日以内出荷ダイヤモンドや貴金属の計測には高い精度が望まれます。メトラーカラット天びんJEシリーズは、日々の計量作業に必要な機能のみに絞り込みながらも高精度で信頼性の高い計測が可能です。 内蔵分銅によるワンタッチキャリブレーションでいつでも校正可能、常に正確な計測が行えます。用途取引・証明に使用できます。付属品宝石皿3種類、ACアダプター寸法(mm)210×344×279質量(kg)4.6電源AC100-240V or 単3電池8本(8時間)最小表示(g)0.001ct/0.0001表示形式デジタルディスプレイバックライト付液晶表示単位カラット、グラム、その他校正分銅内蔵計量皿形状丸ひょう量単位ct/g
メトラー上皿天秤 MX6002DR
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥539,800税込¥593,7801台31日以内出荷SmartPan独自の設計によりGxPに準拠した文書化、天秤は気流がある環境でもすばやく安定し、迅速かつ効率的な計量が可能です。自動データログとユーザー管理によりGxPガイドラインに準拠します。データをプリンタまたはPCに転送して、完全にエラーのない文書化を実現します。優れた設計によって、人間工学に基づく計量体験が提供され、革新的な品質保証機能により正確な結果が得られます。仕様調整:内部(自動 / FACT)型式MX6002DRひょう量(kg)(最大)6.2/1.2最小表示(g)0.1/0.01寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)103×194×379計量皿寸法(mm)172×205保護等級IP54繰返し性(代表値)4mg最小計量値(USP、0.1%、代表値)8.2g
インクリボン 1パック 2個入
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥7,298税込¥8,0281パック(2個)3日以内出荷黒色インクプリンタリボンカートリッジ。アズワン品番69-8790-37
電子てんびんSPXシリーズ
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥60,900~税込¥66,990~1個22日以内出荷1~1.5秒で安定した計測結果を表示。充実した計量モード。最大計量の10倍まで耐えられるタフなボディ。SPXシリーズはディスプレイにバックライト付きLCDディスプレイを採用、STXシリーズにはフルカラータッチパネルを採用質量(kg)1インターフェースRS-232C、USB(ホスト/デバイス)、イーサネット、Bluetooth(全て別売)計量方式質量、個数、%、チェック、合計、表示値ホールド他電源(個)ACアダプタ(付属)または単3乾電池4(別売)
電子てんびんNVシリーズ
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥44,500~税込¥48,950~1個4日以内出荷赤外線のタッチレスセンサ搭載。非接触の操作が可能。見やすいバックライト付きLCDディスプレイ。風袋引き機能付き質量(kg)1出力RS-232、USB、イーサネット(全て別売)電源(個)ACアダプタ(付属)、充電式バッテリー(別売)、単2乾電池4(別売)
電子てんびんCXシリーズ
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥18,100~税込¥19,910~1個4日以内出荷から22日以内出荷大きなバックライト付LCDディスプレイ搭載。ステンレス計量皿標準装備寸法(mm)135×201×41質量(g)510計量皿(mm)142×128電源(個)単3乾電池3(付属)、ACアダプタ(別売)
電子てんびんCRシリーズ
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥15,600~税込¥17,160~1個4日以内出荷持ち運びや保管時に便利なセンサロック機能付き。シンプルな2ボタン操作で簡単に使えます。てんびん底面に重ねて保管してもずれにくいストックリング加工寸法(mm)140×205×41質量(g)400最小表示(g)0.1計量皿(mm)125×132
上皿天秤 校正証明書付 MRシリーズ
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥347,800税込¥382,5801台39日以内出荷4.5インチタッチスクリーンを備えたスタンダードモデル天秤。内臓分銅搭載。豊富なアプリケーションやユーザー管理で毎日の計量作業を効率的に精度高く実施できます。高品質の材料と堅牢な構造によって天秤の寿命が長くなります。質量(kg)4.9種類電子天秤ひょう量(g)4200最小表示(g)0.01表示形式デジタルサイズ(mm)計量皿/180×180、本体/W209×D351×H100アズワン品番68-5348-04-20計量皿形状角ひょう量単位g(グラム)校正証明書一般校正
上皿ポータブル天秤 校正証明書付 MAシリーズ
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥142,800~税込¥157,080~1台39日以内出荷コンパクトでポータブル。バッテリーを使用して操作できるため、天秤の使用場所を選びません。読み取りやすい大型で明るいディスプレイ。高品質の材料と堅牢な構造によって天秤の寿命が長くなります。質量(kg)1.6質量(g)1600直線性7mg安定時間(秒)1.5サイズ(mm)計量皿/160×160、本体/W177×D253×H74校正証明書一般校正
上皿天秤 JCSS校正証明書付 MRシリーズ
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥349,800税込¥384,7801台41日以内出荷4.5インチタッチスクリーンを備えたスタンダードモデル天秤。内臓分銅搭載。豊富なアプリケーションやユーザー管理で毎日の計量作業を効率的に精度高く実施できます。高品質の材料と堅牢な構造によって天秤の寿命が長くなります。質量(kg)4.9ひょう量(g)4200最小表示(g)0.01サイズ(mm)計量皿/180×180、本体/W209×D351×H100アズワン品番68-5348-04-24校正証明書JCSS校正
上皿ポータブル天秤 JCSS校正証明書付 MAシリーズ
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥139,800~税込¥153,780~1台41日以内出荷コンパクトでポータブル。バッテリーを使用して操作できるため、天秤の使用場所を選びません。読み取りやすい大型で明るいディスプレイ。高品質の材料と堅牢な構造によって天秤の寿命が長くなります。質量(kg)1.6サイズ(mm)計量皿/160×160、本体/W177×D253×H74校正証明書JCSS校正
上皿天秤 JCSS校正証明書付 MXシリーズ
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥509,800~税込¥560,780~1台41日以内出荷大型7.0インチタッチスクリーンを備えたアドバンスモデル天秤。内臓分銅搭載。豊富なアプリケーションやユーザー管理で毎日の計量作業を効率的に精度高く実施できます。高品質の材料と堅牢な構造によって天秤の寿命が長くなります。最小表示(g)0.01繰返し性4 mg安定時間(秒)1サイズ(mm)計量皿/170×203、本体/W194×D379×H103校正証明書JCSS校正
分析天秤 JCSS校正証明書付 MRシリーズ
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥419,800税込¥461,7801台41日以内出荷4.5インチタッチスクリーンを備えたスタンダードモデル天秤。内臓分銅搭載。豊富なアプリケーションやユーザー管理で毎日の計量作業を効率的に精度高く実施できます。高品質の材料と堅牢な構造によって天秤の寿命が長くなります。質量(kg)6.4最小表示0.1mgひょう量(g)120サイズ(mm)計量皿/Φ90、本体/W209×D351×H354アズワン品番68-5347-93-24校正証明書JCSS校正
分析天秤 JCSS校正証明書付 MXシリーズ
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥839,800~税込¥923,780~1台41日以内出荷大型7.0インチタッチスクリーンを備えたアドバンスモデル天秤。内臓分銅搭載。豊富なアプリケーションやユーザー管理で毎日の計量作業を効率的に精度高く実施できます。高品質の材料と堅牢な構造によって天秤の寿命が長くなります。種類電子天秤表示形式デジタル計量皿寸法(Φmm)80本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)222×379×353風袋引方法あり計量皿形状丸ひょう量単位mg、g校正証明書JCSS校正
分析天秤 MRシリーズ
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥429,800~税込¥472,780~1台13日以内出荷から18日以内出荷4.5インチタッチスクリーンを備えたスタンダードモデル天秤。内臓分銅搭載。豊富なアプリケーションやユーザー管理で毎日の計量作業を効率的に精度高く実施できます。高品質の材料と堅牢な構造によって天秤の寿命が長くなります。質量(kg)6.4種類電子天秤最小表示0.1mg寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×351×354表示形式デジタル計量皿寸法(Φmm)90計量皿形状丸ひょう量単位mg、g
分析天秤 MAシリーズ
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥208,800~税込¥229,680~1台4日以内出荷から23日以内出荷大型で明るいディスプレイで操作がしやすいです。高品質の材料と堅牢な構造によって天秤の寿命が長くなります。寸法(mm)209×354×354寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×354×354ひょう量単位g
スタンド式イオナイザーキット XPR/XSR用
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥629,800税込¥692,7801台31日以内出荷交流制御の駆動部が陽イオンと陰イオンを同時に多数生成し、サンプルおよび風袋容器の静電気を数秒で中和することができます。業界では希少な無風タイプ。サンプルが飛び散る心配がありません。キット内容本体、スタンド、コンパクト電極アズワン品番68-5687-40
上皿天秤 ひょう量:32200g MAシリーズ
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥559,800~税込¥615,780~1台30日以内出荷大型で明るいディスプレイで操作がしやすいです。内臓分銅搭載。複数のインターフェースを標準装備しておりデータ転送を簡単に実施できます。高品質の材料と堅牢な構造によって天秤の寿命が長くなります。ひょう量(g)32200幅(mm)354質量(kg)11.3高さ(mm)126質量(g)11300奥行(mm)380寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)354×380×126計量皿寸法(Φmm)352×246本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)354×380×126繰返し性0.4 gはかりの校正内部校正
上皿天秤 MRシリーズ
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥269,800~税込¥296,780~1台8日以内出荷から30日以内出荷4.5インチタッチスクリーンを備えたスタンダードモデル天秤。内臓分銅搭載。豊富なアプリケーションやユーザー管理で毎日の計量作業を効率的に精度高く実施できます。高品質の材料と堅牢な構造によって天秤の寿命が長くなります。幅(mm)209種類電子天秤奥行(mm)351表示形式デジタルはかりの校正内部校正計量皿形状角
上皿ポータブル天秤 MAシリーズ
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥127,800~税込¥140,580~1台5日以内出荷から19日以内出荷コンパクトでポータブル。バッテリーを使用して操作できるため、天秤の使用場所を選びません。読み取りやすい大型で明るいディスプレイ。高品質の材料と堅牢な構造によって天秤の寿命が長くなります。幅(mm)177高さ(mm)74奥行(mm)253寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)177×253×74計量皿寸法(Φmm)160×160本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)177×253×74繰返し性7 mg安定時間(秒)1.5
上皿天秤 ひょう量:2200g MA2002シリーズ
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥169,800~税込¥186,780~1台15日以内出荷から30日以内出荷大型で明るいディスプレイで操作がしやすいです。高品質の材料と堅牢な構造によって天秤の寿命が長くなります。ひょう量(g)2200最小表示(g)0.01寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×354×100計量皿寸法(Φmm)180×180
上皿天秤 ひょう量:120g MA103シリーズ
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥139,800~税込¥153,780~1台19日以内出荷から21日以内出荷大型で明るいディスプレイで操作がしやすいです。高品質の材料と堅牢な構造によって天秤の寿命が長くなります。最小表示1mgひょう量(g)120寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×354×354計量皿寸法(Φmm)120
上皿天秤 ひょう量:12200g
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥589,800税込¥648,7801台30日以内出荷大型で明るいディスプレイで操作がしやすいです。内臓分銅搭載。複数のインターフェースを標準装備しておりデータ転送を簡単に実施できます。高品質の材料と堅牢な構造によって天秤の寿命が長くなります。ひょう量(g)12200最小表示(g)0.1質量(kg)11.3質量(g)11300はかりの校正内部校正サイズ(mm)計量皿/352×246、本体/W354×D380×H126アズワン品番68-5348-38
上皿天秤 ひょう量:520g MA503シリーズ
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥189,800~税込¥208,780~1台16日以内出荷から19日以内出荷大型で明るいディスプレイで操作がしやすいです。高品質の材料と堅牢な構造によって天秤の寿命が長くなります。ひょう量(g)520最小表示1mg幅(mm)209高さ(mm)354奥行(mm)354寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×354×354計量皿寸法(Φmm)120本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×354×354繰返し性0.7 mgはかりの校正内部校正安定時間(秒)1.5
上皿天秤 ひょう量:6200g MA6002シリーズ
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥206,800~税込¥227,480~1台8日以内出荷から18日以内出荷大型で明るいディスプレイで操作がしやすいです。高品質の材料と堅牢な構造によって天秤の寿命が長くなります。ひょう量(g)6200最小表示(g)0.01幅(mm)209高さ(mm)100種類上皿はかり奥行(mm)354寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×354×100計量皿寸法(Φmm)180×180本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×354×100繰返し性7 mg安定時間(秒)1ひょう量単位g
上皿天秤 LAシリーズ
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥101,800~税込¥111,980~1台12日以内出荷から19日以内出荷シンプルな天秤。高い信頼性。高品質を実現。3種類の内蔵アプリケーションを搭載種類上皿天秤奥行(mm)308表示形式デジタル繰返し性7 mg安定時間(秒)1.5計量皿形状丸ひょう量単位g