絞り込み
ひょう量
- 6kg(1)
- 30kg(1)
- 60kg(1)
- 150kg(1)
- 300kg(1)
最小表示
- 0.002kg(1)
- 5g(1)
- 10g(1)
- 20g(1)
- 50g(1)
ひょう量単位
- kg(キログラム)(1)
種類
台はかり(2)
計量皿寸法(mm)
- 300×350(1)
- 310×270(1)
- 400×500(1)
- 500×600(1)
表示形式

デジタル(2)
デジタル
ブランド
- METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
- モノタロウ(3)
- A&D(エー・アンド・デイ)(110)
- Yamato(大和製衡)(79)
- クボタ計装(35)
- オーハウス(33)
- VIBRA(新光電子)(16)
- タニタ(10)
- エスコ(8)
- 島津製作所(6)
- 大和(6)
- CAS[はかり](6)
- アズワン(5)
- イシダ(5)
- ヤマト(事務用品)(3)
- 寺岡精工(TERAOKA)(3)
- ヤマト・インダストリー(3)
- Asmix(アスカ)(2)
- サンワダイレクト(2)
- アサダ(1)
- ブランドをもっと見る
特価

台はかり
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥67,980~税込¥74,778~1台7日以内出荷塗装ステンレススチール製の時計皿は防塵防滴IP65対応で信頼性の高い計量を実現します。 LEDディスプレイ採用で暗い環境下でも表示部が明るく見やすく、計量結果を容易に把握できます。 ACアダプタと充電式内蔵バッテリーが標準装備。どこでもすぐに使用可能です。材質計量部:塗装スチールフレーム・SUS430ステンレス、計量皿/表示部用ポール:塗装スチール、表示部T24PE:ABSプラスチック種類台はかり電源ACアダプターまたは充電式内蔵バッテリー(両方共に標準装備)測定項目計量、個数、累積表示形式デジタルディスプレイLED防塵防水性能表示部:非防水、計量部:IP65安定時間(秒)1バッテリー稼動時間約80時間(12時間充電)
電子台ばかり
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥84,980税込¥93,4781台7日以内出荷種類台はかり使用温度範囲(℃)-4~40電源ACアダプター(付属品)又はアルカリ乾電池単3形6本(別売)本体質量(kg)3再現性0.002kg表示形式デジタル材質(計量皿)SUS304ステンレススチールひょう量単位kg