絞り込み
ブランド
  • 佐藤計量器製作所
  • モノタロウ(13)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(583)
  • オーハウス(445)
  • VIBRA(新光電子)(288)
  • 島津製作所(225)
  • Yamato(大和製衡)(206)
  • 村上衡器(107)
  • クボタ計装(103)
  • 関西衡機(95)
  • ケツト科学研究所(91)
  • イマダ(85)
  • エスコ(84)
  • METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(78)
  • アズワン(76)
  • sartorius(ザルトリウス)(67)
  • 大正天びん製作所(62)
  • 西日本試験機(32)
  • サンコウ電子(25)
  • タニタ(25)
  • 三商(25)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水分チェッカー 佐藤計量器製作所水分チェッカー佐藤計量器製作所
38,980税込42,878
1個
当日出荷
農産加工品、めん類、菓子類、水産加工品などの水分チェックにご使用なれます。
電源単3電池×2個付き寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×25×155測定方法電気抵抗式測定範囲(%)9.1~40.0
水分チェッカー 佐藤計量器製作所水分チェッカー佐藤計量器製作所
49,980税込54,978
1台
当日出荷
電気テスター感覚で簡単水分チェック 簡単。センサを試料にあてるだけです。 速い。スイッチを押すだけで測定完了。 正確。標準レンジの他に7つのユーザーズレンジ機能(※)、平均値も表示できます。※ユーザーズレンジ機能→本製品は購入時のままでもお使いいただけますが、よりいっそう絶対乾燥法による値に近づけるためにお客様が自由に水分の表示値を設定できるユーザーズレンジを設けてあります。 各レンジ(標準レンジも含めて)は、他のレンジと独立していますので、ユーザーズレンジごとに、お客様がご希望の被測定物に合わせて設定値が変更可能です。
用途麺類など、測定ごとに厚さが異なる試料用付属品電池×2本、ハンドストラップ、取扱説明書形状センサ:クリップ幅(mm)70質量(g)約135(本体のみ)タイプ5寸法H(mm)155電源単3形マンガン電池×2本寸法D(mm)25表示3-1/2桁LCD測定方法電気抵抗式測定範囲(%)測定範囲:9.1~40.0機能平均値表示、温度自動補正、検量線変更測定温度(℃)5~40センサーコード長(m)約0.6分解能(%)0.1
水分チェッカー 佐藤計量器製作所水分チェッカー佐藤計量器製作所
48,980税込53,878
1個
8日以内出荷
試料にセンサをあてるだけで簡単に水分チェックが行なえます。 標準レンジのほか、自由に水分の表示値を設定できるユーザーズレンジ機能があります。
寸法(mm)約70×25×155電源単3マンガン電池×2(付属)測定方法電気抵抗式測定範囲(%)9.1~40(標準レンジ時)(水分)センサー寸法(mm)Φ2×12(先トガリ)機能平均値表示、温度自動補正、検量線変更抵抗測定8.2kΩ~66MΩ(20℃)測定温度範囲(℃)5~40(結露なきこと)ケーブル長(mm)約600分解能(%)0.001
水分チェッカー SK-960Aシリーズ 佐藤計量器製作所水分チェッカー SK-960Aシリーズ佐藤計量器製作所
47,980税込52,778
1個
7日以内出荷
センサを試料にあてるだけで容易・迅速に水分チェックができます。標準レンジの他に平均値の表示や任意の水分表示値を設定できます。
仕様肉厚の薄い内部測定用寸法(mm)70×155×25測定範囲9.1~40.0%本体質量(g)約166(電池含む)測定方式電気抵抗式機能平均値表示・温度自動補正・ユーザーズレンジ測定温度(℃)5~40(結露なきこと)電源(個)単3マンガン乾電池×2(テスト用付属)アズワン品番1-5663-31
転倒ます雨量計 (一財)気象業務支援センター検定付き 佐藤計量器製作所転倒ます雨量計 (一財)気象業務支援センター検定付き佐藤計量器製作所
149,800税込164,780
1台
62日以内出荷
気象庁検定付です。
用途雨量警報器と接続し雨量を測定します。仕様転倒ます雨量計 (一財)気象業務支援センター検定付き (7821-10)トラスコ品番166-4295幅(mm)200質量(kg)2.2高さ(mm)450質量(g)2200奥行(mm)200寸法(Φ×高さH)(mm)200×450測定範囲(%)降雨0.5mm毎に1接点パルス
はかり