絞り込み
ひょう量
- 1kg(1)
- 2kg(1)
- 4kg(1)
- 8kg(1)
- 12kg(1)
- 15kg(2)
- 20kg(3)
- 30kg(3)
- 50kg(1)
- 100kg(2)
- 200g(1)
- 400g(1)
- 1000g(2)
- 2000g(3)
- 6000g(2)
最小表示
- 0.005kg(2)
- 0.01kg(2)
- 0.02kg(2)
- 0.04kg(2)
- 0.05kg(1)
- 0.08kg(2)
- 0.5g(2)
- 1g(4)
- 2g(3)
- 3g(2)
- 4g(2)
- 5g(1)
- 8g(2)
- 10g(1)
- 20g(1)
- 50g(1)
- 100g(1)
- 200g(1)
- 500g(1)
種類
上皿はかり(2)
台はかり(2)
電子天秤(3)
表示形式

アナログ(3)

デジタル(4)
ひょう量単位
- g(グラム)(4)
- kg(キログラム)(5)
校正証明書
- 付き(1)
付き
計量皿寸法(mm)
- 124×124(1)
- 176×224(1)
- 178×219(1)
- 190×185(2)
- 220×210(1)
- 245×230(1)
- 260×245(1)
- 350×250(1)
124×124・176×224・178×219・190×185・220×210・245×230・260×245・350×250
計量皿形状
- 角(6)
角
ブランド
- シンワ測定
- モノタロウ(13)
- A&D(エー・アンド・デイ)(511)
- 大正天びん製作所(324)
- オーハウス(206)
- 島津製作所(133)
- Yamato(大和製衡)(93)
- ケツト科学研究所(86)
- イマダ(85)
- 村上衡器(49)
- クボタ計装(49)
- 関西衡機(39)
- sartorius(ザルトリウス)(38)
- エスコ(36)
- VIBRA(新光電子)(29)
- METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(28)
- タニタ(25)
- 三商(25)
- TGK(東京硝子器械)(20)
- アズワン(17)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応

上皿はかり 取引・証明用
シンワ測定(25件のレビュー)¥6,898~税込¥7,588~1台当日出荷くっきり見易い目盛で読み取り易い秤です。 頑強設計で丈夫です。 取引証明用です。用途工場内・農作物・水産物など、色々な目方の計量に。表示形式アナログ精度等級四級計量皿形状角皿ひょう量単位kg
簡易はかり
シンワ測定(14件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1台当日出荷高さが低いので重量物を載せる時に便利です。用途物品・農作物・水産物など重量の計量に使用するはかり材質のせ台・本体:スチール 目盛表示カバー:AS樹脂 目盛板:アルミ寸法(mm)350×289×146材質(本体)鉄製質量(g)5000種類自動はかり規格取引証明以外用計量皿寸法(mm)350×250表示形式アナログ材質(カバー)目盛表示カバー:AS樹脂計量皿形状角皿材質(計量皿)鉄ひょう量単位kg材質(目盛板)アルミ
デジタル台はかり
シンワ測定(11件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1台ほか当日出荷から10日以内出荷サビに強いステンレス製のプラットホーム(皿)です。容器、袋などの入れ物を引いた重さを表示できる風袋引機能付です。見やすい位置で測れる隔測式です。オートパワーオフ機能付で約4分で自動的に電源がオフになります。比較測定用パーセントモード付(5kg以上の被測定物)です。用途物品・農作物・水産物など重量の計量に使用するはかり付属品9V乾電池 1個 ACアダプター材質本体:ガラス、操作部:ABS樹脂、のせ台:ステンレス寸法(mm)276×291×33測定範囲0.5~100kg質量(g)3380種類デジタル台はかり使用温度範囲(℃)5~35(結露しないこと)規格取引証明以外用ひょう量(kg)100電源9Vアルカリ電池1個(付属品)ACアダプター(付属品)本体寸法(mm)276×291×33精度±0.5kg目量(kg)0.05文字高(mm)15表示形式デジタルオートパワーオフ約4分液晶表示LCD文字高15mm特性●サビに強いステンレス製プラットホーム(皿)を採用しました。●高さが低い(33mm)ので重量物を載せる時に便利です。●文字高15mmで読み取りやすい液晶表示です。●オートパワーオフ機能付です。●比較測定用パーセントモード付です。(5kg以上の被測定物)●便利な風袋引機能付です。●見やすい位置で測れる隔測式です。●2電源 ACアダプター付です。(9Vアルカリ乾電池1個も付いています。)計量皿形状角皿ひょう量単位kg
シンワ測定 デジタルはかり SD 取引証明以外用
シンワ測定(1件のレビュー)¥6,988税込¥7,6871台当日出荷文字高30mmで大きく見やすい液晶を採用しました。風袋引機能付で容器の重さを引いた測定ができます。使用する地域に合わせて重力加速度を設定できます。個数計量機能付です。オートパワーオフ機能付、バックライト機能付、ステンレス皿付です。ACアダプタ(97404)は別売りです。用途農作物など様々な計量に。付属品ステンレス計量皿材質(本体)ABS樹脂質量(g)1000種類電子天秤使用温度範囲(℃)5~35電源単4乾電池3本もしくはACアダプタ(別売 品番97404)定格電圧(V)DC6本体寸法(mm)64×234×246計量皿寸法(mm)178×219文字高(mm)30機能風袋引き、個数計量機能、オートパワーオフ機能、バックライト機能表示形式デジタル使用環境温度(℃)5~35オートパワーオフ無操作状態で約1、3、5分後(設定・解除可能)液晶表示LCD(文字高さ表示:30mm)使用環境湿度(%)85以下計量皿形状角材質(計量皿)ステンレス
デジタル水分計 木材用
シンワ測定(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷簡単操作の水分計。木材の含水率の測定に使用できます。木材の種類によってモードを切り替えることで正しく測定できる。ホールド機能により数値を固定して手元で読み取ることができる。文字高20mmなので読み取りやすい。用途木材の含水率の測定に。材質本体・保護キャップ:ABS樹脂、測定針:ステンレス寸法(mm)130×63×32測定範囲モード1:2~40.0%、モード2:2~49.0%、モード3:2~58.0%、モード4:2~68.0%質量(g)125(電池含む)電源9V乾電池1個(付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。)最小表示0.5%(分解能)精度±2.0%使用環境温度:0~40℃、湿度:10~70%オートパワーオフ無操作状態で約6分後保管環境温度:-10~50℃、湿度:0~80%
デジタルはかり WP 防塵防水 取引証明以外用
シンワ測定¥9,988税込¥10,9871台当日出荷から翌日出荷文字高30mmで大きく見やすい液晶を採用しました。風袋引機能付で容器の重さを引いた測定ができます。使用する地域に合わせて重力加速度を設定できます。防塵・防水性能IP54です。オートパワーオフ機能付、バックライト機能付、ステンレス皿付です。ACアダプタ(97404)は別売りです。用途農作物など様々な計量に。付属品ステンレス計量皿材質(本体)ABS樹脂質量(g)1600種類電子天秤使用温度範囲(℃)5~35電源単2乾電池4本もしくはACアダプタ(別売 品番97404)定格電圧(V)DC6本体寸法(mm)80×223×250計量皿寸法(mm)176×224文字高(mm)30機能風袋引き、オートパワーオフ機能、バックライト機能表示形式デジタル使用環境温度(℃)5~35防塵防水性能IP54オートパワーオフ無操作状態で約1、3、5、10分後(設定・解除可能)使用環境湿度(%)85以下計量皿形状角材質(計量皿)ステンレス
デジタルはかり スモール 2000gシリコンカバー付 取引証明以外用
シンワ測定¥1,888税込¥2,0771台当日出荷種類デジタルはかり電源単4乾電池×2本ひょう量(g)2000本体寸法(mm)125×162×30精度2~500g時:±2g、500~2000g時:±3g目量(g)1計量皿寸法(mm)124×124表示形式デジタル製品質量(g)245オートパワーオフ無操作で約5分後計量範囲2~2000g計量皿形状角型ひょう量単位g
デジタル水分計
シンワ測定¥25,800税込¥28,3801個当日出荷木材やコンクリートを傷付けずにセンサーで水分測定用途傷付けない:センサー式のため対象物を傷付けずに含水率を測定できます。見やすい液晶:読み取りやすい文字高約17mmの大型液晶を採用しました。合否判定機能付:含水率数値の合否判定ができます。設定値10%の場合:合否判定は設定値より低い場合は「〇」が表示されます。付属品収納ケース材質本体:ABS樹脂/センサー部:ガラス繊維測定範囲木材:2~80%、コンクリート:0~40%電源単4アルカリ乾電池 3本(付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。)最小表示0.5%(分解能)精度±2.0%測定深さ(mm)25製品質量(g)131(電池含)本体サイズ(mm)132×67×36使用環境温度:0~40℃、湿度:10~75%オートパワーオフ無操作状態で約5分後対応モード10段階
土壌水分チェッカー
シンワ測定¥1,580~税込¥1,738~1個翌日出荷水分量をLEDで表示、水やりのタイミングがわかる用途水やりのタイミングがわかる:土壌の水分量をLEDの3段階で確認できます。押した時だけLEDが光ります。長期間、挿したままでご使用できます。材質本体ケース・電池フタ:ABS樹脂/測定器:ガラスエポキシ樹脂測定範囲[3段階]赤ランプ:約0~15%、緑ランプ:約6~60%、青ランプ:約61~100%電源CR2032×1個(付属の電池はモニター用のため、電池寿命が短い場合があります。)測定対象土壌水分使用環境温度:0~50℃、湿度:5~95%(結露のないこと)
部品 プラスチックカバー 上皿自動はかり30kg用
シンワ測定¥789税込¥8681枚当日出荷同メーカー上皿自動はかり30kg用のプラスチックカバーの部品です。トラスコ品番799-0251材質ポリスチレン樹脂
上皿はかり 取引・証明用
シンワ測定¥8,998税込¥9,8981台当日出荷から翌日出荷くっきり見やすい目盛で読み取り易いはかりです。用途物品・農作物・水産物など重量の計量に使用するはかり材質計量皿:ステンレス寸法(mm)240×190×210材質(本体)銅板質量(g)1800種類上皿自動はかり、ばね式指示はかり 基準適合証印付規格取引証明用計量皿寸法(mm)190×185表示形式アナログ使用温湿度範囲-10~40℃材質(カバー)前面カバー:ポリスチレン樹脂目盛板径(Φmm)164精度等級四級皿の厚さ(mm)0.5目量の数200計量皿形状角皿材質(計量皿)ステンレスひょう量単位g材質(調節つまみ)ポリスチレン樹脂材質(指針)アルミ