11ページ目: はかり

計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
3,286件中 401~440件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Bluetooth(R)通信インタフェース A&D(エー・アンド・デイ)

    Bluetooth(R)通信インタフェース

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥7,998税込¥8,798
    1台
    当日出荷
    HV-C(CP)/HW-C(CP)/HW-CF(CPF)シリーズ用Bluetooth(R)通信インタフェース スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能 単方向通信(キーボード入力・HID接続)時はPC側のドングルは不要
    対象機種HW-C、HW-CP、HV-C、HV-CP、HW-C大型、HW-CP大型、HV-C大型、HV-CP大型、HW-CF、HW-CPFRoHS指令(10物質対応)対応
  • DT-98ミニピンレス水分計 CEM

    DT-98ミニピンレス水分計

    CEM
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    8日以内出荷
    DT-98は高周波方式センサーを測定箇所にあてるだけで水分量を測れる、コンパクトサイズの非破壊木材建材用水分計です。 針状ピンではなくボールセンサーなので、測定対象の木材やコンクリートの建材に傷をつけることはありません。 連続的に測定えるので、住宅・ビル・学校・工場や倉庫、病院等の水漏れ個所や湿気の検知に最適です。
    用途住宅・ビル・学校・工場や倉庫、病院等の水漏れ個所や湿気の検知寸法(mm)185×55×38質量(g)139電源9V角乾電池深さ(mm)貫通深度:20~40測定範囲(%)0.0~100.0分解能1機能ホールド機能:あり、最大/最小表示機能:あり、自動電源オフ:あり画面仕様バックライト付きLCDディスプレイ
  • 電子天びんATX224R 島津製作所

    電子天びんATX224R

    島津製作所
    ¥199,800~税込¥219,780~
    1台
    翌々日出荷から30日以内出荷
    耐久性に優れインターフェースはUSBと234Cを搭載しています。 応答性と安定性が自在に変えられるスマートセッティングとなっています。 イオナイザと併用すれば計量の信頼性がアップします。
    用途試薬や製品の重量管理セット内容ACアダプタ種類電子天秤電源(V)100電源ACアダプター(付属)最小表示(g)0.0001最小表示(mg)0.1表示形式デジタル計量皿形状丸ひょう量単位g
  • A&D 本質安全防爆構造台はかり HW-CEPシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    A&D 本質安全防爆構造台はかり HW-CEPシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1台
    翌々日出荷から16日以内出荷
    0種~2種までの危険場所で使用可能。本質安全防爆構造 Ex ia IIB T4 Ga 労検番号:第TC22537X(10~15kgモデル)/第TC22554X(60~220kgモデル)。本質安全防爆構造とは:正常時及び事故時に発生する電気花火、または高温部により爆発性ガスに点火しない構造。計量台防塵・防水仕様 IP65。高精度なシングルレンジ。3色5段カラーコンパレータライト標準装備。暗いところでもくっきり見えるバックライト付き液晶表示。各種設定に便利なテンキー付き。表示部は上向き方向に無段階で調整可能。在庫数量管理に個数計機能。連続計量に累計機能(計量した回数とその合計質量を記録可能(最大累計回数999回))。抜き取り計量(マイナス計量)にも使用可能
    用途0種~2種までの危険場所での、コンパレータライトを使用した、計量・在庫数管理・連続計量(累積機能・自動風袋引き)に使用可能種類台はかり電源単1アルカリ乾電池 パナソニック社製LR20(XJ)×4個(別売)表示形式デジタル防塵防水性能IP65(計量部)動作温度(℃)-10~40動作湿度(%RH)85以下(結露しないこと)ひょう量単位kg、pcs
  • 検定付き防塵・防水台はかり HV-CWP-Kシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    検定付き防塵・防水台はかり HV-CWP-Kシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥75,980~税込¥83,578~
    1台
    翌々日出荷から64日以内出荷
    取引・証明用。洗える防塵・防水等級IP65。計量物の重さによって最小表示が自動的に切り替わるトリプルレンジ。応答速度約1秒。3色5段カラーコンパレータライト、上下限や各種設定に便利なテンキー付き。白色バックライト付き7セグメント液晶、文字高26mm。表示部は上向き方向に無段階で調整可能
    用途取引・証明用。食品加工、水産加工工場の水場での使用。粉体等の重量計量での使用等検定検定付RoHS指令(10物質対応)対応
  • 校正用分銅内蔵型天びん GX-AEシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    校正用分銅内蔵型天びん GX-AEシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥199,800~税込¥219,780~
    1台
    3日以内出荷から16日以内出荷
    校正用分銅内蔵なのでいつでも高精度計量が可能、最小表示0.1mgの分析用電子天びん。無風イオナイザー Quick Ion(R)/IRスイッチ付きで、わずか0.3秒で強力除電(10cm以内、使用環境による)。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。ポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算 天びん単体で高精度の流量測定が可能。天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を算出(わずか90秒)。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備。統計演算機能、比重測定機能、時計機能付き。見やすいバックライト付き液晶表示。オートパワーオン・オフ機能付き。パスワード機能 :天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能つき。〔時計時刻など全ての機能設定ができる管理者レベルと、計量のみ行える使用者レベル(×10人分)の2段階〕
    用途生産ラインの組込、流量測定機能を使用して液体の計量に、最小表示/目量(mm)0.0001g最小表示(g)0.0001計量皿寸法W(mm)Φ90計量皿寸法(Φmm)90質量(kg)約7.0電源ACアダプタ(標準付属)温度範囲(℃)5~40外形寸法D(mm)358外形寸法W(mm)259外形寸法H(mm)332湿度範囲(RH)85%以下(但し結露のないこと)動作温湿度範囲5℃~40℃、85%RH以下(結露しない事)通信機能RS232C 9ピンオス、USBインターフェースミニBタイプ標準装備RoHS指令(10物質対応)対応
  • 増おもり型分銅 M2級 黄銅クロムメッキ VIBRA(新光電子)

    増おもり型分銅 M2級 黄銅クロムメッキ

    VIBRA(新光電子)
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    用途機械式台秤の点検及び校正に使用する種別増おもり型分銅材質黄銅クロムメッキ等級M2級(3級)密度JIS B 7609:2008 11項に適合
  • 基準分銅型円筒分銅 M2級 黄銅クロムメッキ VIBRA(新光電子)

    基準分銅型円筒分銅 M2級 黄銅クロムメッキ

    VIBRA(新光電子)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    用途電子天びんの点検及び校正に使用する種別基準分銅型材質黄銅クロムメッキ形状円筒型等級M2級(3級)
  • 基準分銅型板状分銅 F2級 非磁性ステンレス VIBRA(新光電子)

    基準分銅型板状分銅 F2級 非磁性ステンレス

    VIBRA(新光電子)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個ほか
    5日以内出荷から6日以内出荷
    用途電子天びんの点検及び校正に使用する種別基準分銅型形状板状型等級F2級(1級)
  • JISマーク付基準分銅型円筒分銅 M2級 黄銅クロムメッキ VIBRA(新光電子)

    JISマーク付基準分銅型円筒分銅 M2級 黄銅クロムメッキ

    VIBRA(新光電子)
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    用途電子天びんの点検及び校正に使用する種別基準分銅型材質黄銅クロムメッキ形状円筒型タイプケース付等級M2級(3級)密度JIS B 7609:2008 11.1項に適合表面粗さJIS B 7609:2008 12項に適合
  • 防塵・防水デジタル台はかり HV-CWPシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    防塵・防水デジタル台はかり HV-CWPシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)(1件のレビュー)
    ¥78,980~税込¥86,878~
    1台
    翌々日出荷から15日以内出荷
    洗える防塵・防水等級IP65。計量物の重さによって最小表示が自動的に切り替わるトリプルレンジ。応答速度約1秒。3色5段カラーコンパレータライト、上下限や各種設定に便利なテンキー付き。白色バックライト付き7セグメント液晶、文字高26mm。表示部は上向き方向に無段階で調整可能。ポール取り外し可能
    用途食品加工、水産加工工場の水場での使用。粉体等の重量計量での使用等種類台はかり電源AC100V(10%~-15%)(50/60Hz)0.19A MAX表示形式デジタル防塵防水性能IP65RoHS指令(10物質対応)対応動作湿度(%RH)85以下(結露しないこと)動作温度範囲(℃)-10~40ひょう量単位kg、pcs
  • みどりくん 簡易土壌診断 日産化学

    みどりくん 簡易土壌診断

    日産化学(1件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1箱(1セット)
    当日出荷
    試験紙タイプの簡易土壌診断キットです。その場で測定結果がわかります。専用の土壌採取器で採取した一定量の土壌試料に精製水を加えた懸濁液に試験紙を直接浸した後、呈色を比色表と比較するだけです。植物栄養診断(果菜類の葉柄中の硝酸含有量測定)葉菜類の食品分析(ホウレンソウ、コマツナなどの硝酸含有量測定)養液栽培や養液土耕用養液中の窒素・リン酸・カリウム濃度測定地下水中の硝酸性窒素含有量測定
    種別スターターキットアズワン品番61-9695-21
  • 特殊分銅 精密分銅型フック付 村上衡器

    特殊分銅 精密分銅型フック付

    村上衡器
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    力学測定に適したフック付の分銅です。
    仕様精密分銅型フック付材質非磁性ステンレス鋼等級OIML(国際法定計量機関)M1級
  • ハロゲン水分計 アズワン

    ハロゲン水分計

    アズワン
    ¥110,280税込¥121,308
    1個
    翌々日出荷
    HBM社ロードセルを採用し、温度補償に優れます。秤量110gの大容量タイプです。
    種別HM1105アズワン品番3-6557-01商品タイプレンタル品はこちら
  • 電子天びん用プリンタ 島津製作所

    電子天びん用プリンタ

    島津製作所
    ¥69,980~税込¥76,978~
    1台
    当日出荷
    ISO/GLP/GMP対応を強力サポート。 らくらく通信設定。ワンタッチで天びんとの通信設定を自動的に行う機能(オートセット)を搭載していますので,通信設定の煩わしさが解消されます。 有機EL液晶で状態を見やすく表示(EP-110のみ)。充電池駆動(EP-110のみ)。
    適合機種島津AU、AT、U、TX、TXB、BX-K、BL、ELBの各シリーズ、水分計MOC63uに対応使用温度範囲(℃)5~45消費電力(W)8(印字中)出力【項目】タイトル(ヘッダー)、サンプル個数(N)、合計値(T)、最大値(MAX)、最小値(MIN)、レンジ(RNG)、平均値(MEAN)、標準偏差(SD)、変動係数(CV)、データ末尾(フッター)電源ACアダプタ:入力AC100-240V、50/60Hz、出力DC12V/1500mA.インターフェースUSB B-Type メス、RS232(D-sub 9Pin オス)印字速度(行/秒(s))約1.7印字方式8ピン往復インパクトドットマトリクス文字寸法(mm)約1.7×2.6記録紙●サイズ:57mm(幅)×50mm(外径)●種類 :普通紙モード計量モード、統計計量モード使用環境湿度(%)10~80(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応待機電力(W)0.5
  • プリンタ用紙(10本/箱:LE/LH/LZ-200J/200C用) ケツト科学研究所

    プリンタ用紙(10本/箱:LE/LH/LZ-200J/200C用)

    ケツト科学研究所
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    欠品中
    適合本体LE/LH/LZ-200J/200C用RoHS指令(10物質対応)対応紙幅(mm)58
  • ハケ付ブラシ ケツト科学研究所

    ハケ付ブラシ

    ケツト科学研究所
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 検定付きはかり フレーム SUS304 防塵・防水台はかり SC-Kシリーズ(ポールなし) A&D(エー・アンド・デイ)

    検定付きはかり フレーム SUS304 防塵・防水台はかり SC-Kシリーズ(ポールなし)

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥78,980~税込¥86,878~
    1台
    翌々日出荷から21日以内出荷
    水をかけて洗える台はかり(IP68)。防塵・防水等級 IP68:防塵・防水の表示部と計量部で、全体に水をかけて洗浄可能。 水没状態で洗浄可能(規定条件:水深1m、連続24時間)。ポール無のセパレート型。スケルトンフレーム構造 《SUS304》:細部まで洗浄しやすく、ゴミ・汚れが溜まらない構造。アルカリ乾電池×6個(別売)で約5000時間の連続動作が可能。大型LCD表示:文字高39mm/電池残量 3段階表示。ステンレス製計量皿 《SUS304》:水で丸洗いが可能で衛生的
    用途取引・証明用。食品加工、水産加工工場の水場や、頻繁に持ち運びをする野外の現場での使用。水没状態で洗浄可能な為、汚れのひどい場所に最適材質計量台:SUS304電源単1形乾電池(R20P/LR20)*6個ケーブル長(m)約1.5表示7セグメント液晶表示(文字高39mm)サンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能)検定検定付動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと)防塵防水性能IP68電池寿命約5000時間(アルカリ乾電池使用時)表示書き換え間隔約10回/秒精度等級3級RoHS指令(10物質対応)対応材質(計量皿)SUS304
  • 3.0kg(1g) 防水デジタルはかり エスコ

    3.0kg(1g) 防水デジタルはかり

    エスコ
    ¥18,600税込¥20,460
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA715CH-8B種類上皿式はかりひょう量(g)3000目量(g)1計量皿寸法(mm)174×137表示形式デジタル計量皿形状角皿ひょう量単位g
  • AD-8121B用接続ケーブル A&D(エー・アンド・デイ)

    AD-8121B用接続ケーブル

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1本(1m)
    当日出荷から3日以内出荷
  • AD-8126用プリンター用無塵紙 A&D(エー・アンド・デイ)

    AD-8126用プリンター用無塵紙

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥9,598税込¥10,558
    1セット
    当日出荷
    適合機種AD-8126セット内容10巻セット幅(mm)(紙)57.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • EP-80/90用 チャート紙(10巻セット) 島津製作所

    EP-80/90用 チャート紙(10巻セット)

    島津製作所
    ¥6,498税込¥7,148
    1台
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • MOC-120H用 アルミシート(500枚) 島津製作所

    MOC-120H用 アルミシート(500枚)

    島津製作所(1件のレビュー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 検定付きはかり フレーム SUS304 防塵・防水台はかり SC-Kシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    検定付きはかり フレーム SUS304 防塵・防水台はかり SC-Kシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥89,980~税込¥98,978~
    1台
    翌々日出荷から21日以内出荷
    水をかけて洗える台はかり(IP68)。防塵・防水等級 IP68:防塵・防水の表示部と計量部で、全体に水をかけて洗浄可能。 水没状態で洗浄可能(規定条件:水深1m、連続24時間)。スケルトンフレーム構造 《SUS304》:細部まで洗浄しやすく、ゴミ・汚れが溜まらない構造。アルカリ乾電池×6個(別売)で約5000時間の連続動作が可能。大型LCD表示:文字高39mm/電池残量 3段階表示。ステンレス製計量皿 《SUS304》:水で丸洗いが可能で衛生的
    用途取引・証明用。食品加工、水産加工工場の水場や、頻繁に持ち運びをする野外の現場での使用。水没状態で洗浄可能な為、汚れのひどい場所に最適材質計量台:SUS304電源単1形乾電池(R20P/LR20)*6個ケーブル長(m)約1.5表示7セグメント液晶表示(文字高39mm)サンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能)外形寸法H(mm)717検定検定付動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと)防塵防水性能IP68電池寿命約5000時間(アルカリ乾電池使用時)表示書き換え間隔約10回/秒精度等級3級RoHS指令(10物質対応)対応材質(計量皿)SUS304
  • 防塵・防水クレーンスケール FJ-iシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    防塵・防水クレーンスケール FJ-iシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥169,800~税込¥186,780~
    1台
    当日出荷から29日以内出荷
    使用後水をかけて洗え、衛生的で粉体などの計量にも適した防塵・防水仕様 IP65。使用場所を選ばず、ランニングコストの安い充電式電源。オートパワーオフ機能。操作が容易なリモコン式。大きく見易い表示部。バックライト付液晶表示(FJ-Kiシリーズ)。下からでも見やすいLED表示(FJ-TiSシリーズ)
    用途食品産業を始めとする各種工場などの現場から廃棄物の計量まで幅広くお使いいただけます。仕様●ゼロ点キー動作範囲:ひょう量の±2%、●初期ゼロ点範囲:ひょう量の±10%精度0.1% of rdg (読み取り値)、±1d (最小表示)表示形式デジタル動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと)防塵防水性能IP65最大風袋量ひょう量まで
  • ハンディミニ タニタ

    ハンディミニ

    タニタ(1件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    当日出荷
    最小目盛0.1g(0~10g)の高精度スケール。使いやすい横長デザイン。
    付属品LR44タイプ電池3個、ソフトケース材質ABS、PET色ホワイト測定範囲0~100g材質(本体)ABS、PET電源(V)DC3(CR2032コイン形リチウム電池1個)ひょう量(kg)0.1電源DC4.5V LR44タイプ電池3個使用最小表示(g)0~10gまで0.1、10~50gまで0.2、50~100gまで0.5文字高(mm)8連続使用時間(時間)約100表示形式デジタル本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×156×16.5最小目盛0.1g計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)99×72保証期間1年オートパワーオフ約3分寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)76×156×16計量皿形状角皿ひょう量単位g
  • デジタルスケール M&M

    デジタルスケール

    M&M(7件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1台
    当日出荷
    最大秤量2kgで1g単位で表示! 数字が見やすいデジタル表示。 ボタン一つで容器の重さを差し引いたり、追加計量も簡単。 オートパワーオフの省エネ設計。
    付属品単三電池×2本仕様ON/OFFスイッチ、0表示スイッチ(風袋引機能)材質ABS種類デジタルスケール電源単三電池×2本計量皿寸法(Φmm)150本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×240×40耐熱温度(℃)70計量皿形状丸
  • 水分計用 オプション A&D(エー・アンド・デイ)

    水分計用 オプション

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥14,980税込¥16,478
    1袋(100個)
    当日出荷
    水分計(MS/MX/MF/ML)用オプション
    仕様試料皿(100枚入)材質アルミニウム寸法(Φmm)85(皿)計量皿寸法(Φmm)Φ85アズワン品番1-6432-11RoHS指令(10物質対応)対応
  • 標準分銅 F-2級 村上衡器

    標準分銅 F-2級

    村上衡器
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    材質非磁性ステンレス鋼(鏡面仕上げ)タイプF-2級規格OIML(国際法定計量機関)R111準拠、日本工業規格「JIS B7609:2008」に適合等級OIML(国際法定計量機関)F2級精度F-2級
  • 標準分銅 E-2級 村上衡器

    標準分銅 E-2級

    村上衡器
    ¥8,990~税込¥9,889~
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    材質非磁性ステンレス鋼タイプE-2級等級OIML(国際法定計量機関)E2級
  • 電気式水分計 MR-200 サンコウ電子研究所

    電気式水分計 MR-200

    サンコウ電子研究所
    ¥79,980~税込¥87,978~
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    接続するプローブにより各種水分測定を柔軟に対応。コンパクトボディに読み取り易い大型LCD表示。
    測定方式直流電気抵抗式寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×35×150
  • 上皿天びん用分銅 20g 単品 TGK(東京硝子器械)

    上皿天びん用分銅 20g 単品

    TGK(東京硝子器械)
    ¥812税込¥893
    1個
    当日出荷
    TGK品番738-65-53-31形状円筒形質量(g)20
  • 上皿天びん用分銅 200mg 単品 TGK(東京硝子器械)

    上皿天びん用分銅 200mg 単品

    TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
    ¥366税込¥403
    1個
    8日以内出荷
    TGK品番738-65-53-25形状板状質量(g)0.2質量(mg)200
  • 電子上皿天秤 島津製作所

    電子上皿天秤

    島津製作所
    ¥79,980~税込¥87,978~
    1台ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    高精度低価格を実現。パーセント、カラット単位への切替可能。使いやすい角ざら
    仕様アナログバー表示個数測定機能プリンタ直結機能種類電子天びん電圧(V)AC100 50/60Hz表示形式デジタル消費電力(VA)12以下計量皿形状角皿ひょう量単位g
  • エコノミー形上ざら天びん 島津製作所

    エコノミー形上ざら天びん

    島津製作所
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1台ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    高精度低価格を実現。パーセント、カラット単位への切替可能。使いやすい角ざら
    付属品ACアダプタ仕様アナログバー表示個数測定機能プリンタ直結機能質量(g)2200種類電子天びん電圧(V)AC100 50/60Hz表示形式デジタル消費電力(VA)12以下計量皿形状角皿ひょう量単位g
  • 比重測定キット A&D(エー・アンド・デイ)

    比重測定キット

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥47,980税込¥52,778
    1セット
    当日出荷
    GRシリーズ、HAシリーズ、HX-100、HMシリーズ、HRシリーズ、HFシリーズ(1MG読取ひょう量)で使用可能。固体、液体の比重を簡単に測定。シンカー、温度計、ビーカー、標準装備。
    適合機種BM-252/200/300/500、GHシリーズ、GRシリーズ、HAシリーズ、HX-100、HMシリーズ、HRシリーズ、HR-iシリーズ、HFシリーズ(1mg読取ひょう量)
  • ステンレス皿(デジタルはかり SK/SL用) A&D(エー・アンド・デイ)

    ステンレス皿(デジタルはかり SK/SL用)

    A&D(エー・アンド・デイ)(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1枚
    当日出荷
    SK/SL用ステンレス皿。 取り外して水洗い可能なので、衛生的に使えます。
    その他本体は含まれませんトラスコ品番106-6552適合機種デジタルはかりSK/SL用質量(g)206.5
  • コンパクト天びん(A&D Equa) A&D(エー・アンド・デイ)

    コンパクト天びん(A&D Equa)

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1台
    15日以内出荷から16日以内出荷
    ◆小型・計量で持ち運びやすく、すぐに安定するコンパクト天びん。◆0.8秒の高速安定、見やすい反転バックライトLCD、そして豊富な電源・通信手段で、どこでもスムーズな計量を実現。◆ACアダプタ、USB Type-C、乾電池と電源方式を選択可能。◆RS-232C標準装備でプリンタやPCに接続可能。◆別売のオプションインタフェースを使用することで、USB+RS-232C、コンパレータリレー出力+外部入力、Bluetooth(R)+RS-232Cと、拡張が可能。◆音波通信【特許取得済】により、天びんからスマートフォンやタブレットへ音波でデータを送信、専用アプリ「A&D WeiV」で受信が可能。◆コンパレータ(HI/OK/LO表示・ブザー、上下限設定メモリ数20)、風袋引き、表示固定、パスワードロックおよびキー制限など様々な機能などを搭載
    用途教室から研究・製造・検査等の現場まで、幅広い用途に。電源ACアダプター(付属)、USB (Type-C)、または単3形乾電池(R6P/LR6)×4本(別売)コンパレータコンパレータブザー音量(dB):通常 38 / 大 50表示単位g (グラム)、pcs (個数)、% (パーセント)通信機能RS-232C (D-Sub9P)、音波通信RoHS指令(10物質対応)対応材質(計量皿)SUS304
  • サーモペーパー ハシマ

    サーモペーパー

    ハシマ
    ¥6,598税込¥7,258
    1袋(50枚)
    3日以内出荷
    特定の温度で黒く変色し、到達した最高温度を示します。
    用途熱接着・熱転写・アイロン等の温度管理に使用できます。
  • ラゲッジスケール グリップタイプ MCO

    ラゲッジスケール グリップタイプ

    MCO
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    4日以内出荷
    旅行の荷物を簡単計量!。片手でも握りやすいグリップタイプ。最大50kgまで計量可能。計量した重量を確認しやすいバックライト搭載。入手しやすい単4アルカリ乾電池で動作。
    用途航空会社の重量制限が気になる時に、重さを事前に計っておくことが出来ます。付属品取扱説明書兼保証書質量(g)105電源単4形アルカリ乾電池×2本(別売)機能【自動電源OFF機能】無操作から約100秒単位kg/g本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×25×87計量値表示0.05~50kg
はかり