カテゴリ
絞り込み
校正証明書
ブランド
- モノタロウ(13)
- A&D(エー・アンド・デイ)(580)
- METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(73)
- sartorius(ザルトリウス)(67)
- VIBRA(新光電子)(232)
- Yamato(大和製衡)(199)
- アズワン(78)
- イマダ(85)
- エスコ(63)
- オーハウス(443)
- クボタ計装(51)
- ケツト科学研究所(91)
- サンコウ電子研究所(25)
- タニタ(23)
- 三商(25)
- 大正天びん製作所(324)
- 島津製作所(222)
- 村上衡器(107)
- 西日本試験機(32)
- 関西衡機(95)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

150kg( 20g) 台はかり
エスコ¥48,000税込¥52,8001個翌日出荷エスコ品番EA715DF-150種類台はかりひょう量(kg)150計量皿寸法(mm)390×530表示形式デジタル最小目盛(kg)0.02計量皿形状角皿ひょう量単位kg
30kg( 5g) 防塵・防水台はかり
エスコ¥64,200税込¥70,6201個翌日出荷ひょう量(kg)30最小目盛(kg)0.005エスコ品番EA715DE-30種類台はかり計量皿寸法(mm)300×380表示形式デジタル計量皿形状角皿ひょう量単位kg
10kg(10g) デジタルはかり(検定付)
エスコ¥13,300税込¥14,6301個翌日出荷エスコ品番EA715DB-10A種類上皿式はかりひょう量(kg)10目量(g)10計量皿寸法(mm)230×190表示形式デジタル計量皿形状角皿ひょう量単位kg
300g(0.1g) 防水デジタルはかり
エスコ¥17,200税込¥18,9201個翌日出荷エスコ品番EA715CH-7種類上皿式はかりひょう量(g)300目量(g)0.1計量皿寸法(mm)128×128表示形式デジタル計量皿形状角皿ひょう量単位g
2000g(1.0g) 電子はかり
エスコ¥9,550税込¥10,5051個翌日出荷ひょう量(g)2000最小目盛(g)1エスコ品番EA715CB-2質量(g)530(電池含む)種類上皿式はかり電源単3電池×4本(別売)表示7セグメントLCD(文字高13.5mm)再現性(標準偏差)1g型番HL-2000i寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×192×51機能ホールド、オートパワーオフ、風袋引き表示形式デジタル計量皿寸法(Φmm)130使用温湿度範囲-5℃~35℃、85%RH以下直線性±2g電池寿命約500時間(マンガン電池)約1000時間(アルカリ電池)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±0.015%/℃計量皿形状丸皿ひょう量単位g表示書換回数約5回/秒
310g(0.1g) コンパクトスケール
エスコ¥13,400税込¥14,7401個翌日出荷ひょう量(g)310最小目盛(g)0.1付属品マルチユースケース、ステンレス皿、ACアダプタ、収納ケース付エスコ品番EA715A-11幅(mm)195高さ(mm)44質量(g)550種類コンパクトスケール奥行(mm)136電源単3電池×4本、またはACアダプタ(共に付属)表示7セグメントLCD(文字高13.5 mm)再現性(標準偏差)0.1g型番HT-300-JAC計量皿寸法(mm)132×130寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×136×44表示形式デジタル使用温湿度範囲-10℃~40℃、85%RH以下(結露しないこと)直線性±0.2g電池寿命約450時間(23℃、アルカリ乾電池使用時)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±0.015%/℃使用上の注意付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。計量皿形状角皿ひょう量単位g表示書換回数約10回/秒校正分銅値300g±0.01g
AD-8121B用プリンター用無塵紙
A&D(エー・アンド・デイ)¥9,598税込¥10,5581セット欠品中適合機種AD-8121Bセット内容10巻セット幅(mm)(紙)44.5RoHS指令(10物質対応)対応
検定付きはかり 低床タイプデジタル台はかり SN-L-Kシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)¥329,800~税込¥362,780~1台15日以内出荷から41日以内出荷1100mm×1100mmの大型計量台(付属パレットで)。フォークリフトで簡単に運搬可能です。使用しないときには、計量台を立てて保管することができます。倉庫など暗所でも見やすい蛍光表示管です。切り出し計量機能:フレコンバック計量などに。付属のパレットを使用して検定品として使用用途付属のパレットを使用して取引・証明用。農家、工場などの現場から廃棄物の計量まで幅広くお使いいただけます。ひょう量(kg)1200最小表示(kg)0.5計量皿寸法(W×D×H)(mm)1100×1100×116仕様●最小測定量:10kg●比較結果:過量(赤)、OK(緑)、不足(赤)●ブザー:鳴動条件は、キークリック、判定結果などを選択可能寸法(mm)底面部:466×452質量(kg)計量台:約60、指示計:約1.55、指示計スタンド:3.3(指示計含まず)高さ(mm)指示計スタンド:780~1050種類デジタル台はかり電源AC100V、+10%~-15%、50/60Hzケーブル長(m)5キャスター指示計スタンド:ストッパ付きキャスター5脚表示質量:7セグメント、蛍光表示管(コバルトブルー)、文字高20mm目量(kg)0.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)指示計単体:275×160×111検定検定付表示形式デジタル最小目盛10kg消費電力(VA)約20動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと)測定範囲(kg)10~1200風袋引方法ありひょう量単位kg、pcs比較過量(赤)、OK(緑)、不足(赤)状態表示マイナス、安定、正味、ゼロ点、風袋設定、待機中、M+、▼マーク3個(1、2、3)ブザー鳴動条件はキークリック、判定結果などを選択可能
IR通信プリンター
VIBRA(新光電子)¥86,980税込¥95,6781台当日出荷IR信号でデータ送信可能です。通信ケーブルは不必要です。 カレンダー・時計機能、ISO/GLP/GMP対応。 計量後にデータを自動印字。 データの分析が可能なヒストグラム機能。 標準偏差、平均値、不良率、合計等を自動印字。付属品ACアダプター、 はかり接続ケーブル1本、 インクリボン1個、 ロール紙2巻電源(V)AC100(専用ACアダプター)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)155×145×47.5印字方式5×7 ドットマトリックス カセットインクリボン記録紙45mm幅 普通紙ロール
分析天秤
アズワン×島津製作所¥257,000税込¥282,7001個翌々日出荷種類分析天秤最小表示(mg)0.01表示形式デジタル計量皿寸法(Φmm)80本体サイズ(mm)217×356×339アズワン品番2-958-01計量皿形状丸皿ひょう量単位g
ウェイングインジケーター
A&D(エー・アンド・デイ)¥77,980税込¥85,7781台13日以内出荷AD-4401の後継機種。基本機能はAD-4401と同じ コンパクトなボディーに高性能A/Dコンバータと、汎用性の高い機能を備えたウェイングインジケータ 切り出し制御や選別計量の機能を持ちホッパー/パッカーからチェックスケールまで多用途に対応 計量シーケンスや通信機能を充実 重量変化に敏感に対応 小型DINサイズ 多彩な計量モード サブ表示部で定量、累計重量、累計回数等の表示が可能 デジタルスパン機能 自動積算機能 ファジー自動落差補正機能 補投入機能トラスコ品番855-8522電圧最大計測電圧:32mV(3.2mV/V)電源AC100V~240V(50/60Hz)表示部・メイン表示部蛍光表示管(コバルトブルー)、7セグメント7桁、文字高13mm正味もしくは総重量(切替)単位表示(g、kg、t)・サブ表示部蛍光表示管(コバルトブルー)、7セグメント8桁、文字高7mm総重量、正味、風袋、定量(基準値)累計重量、累計回数(1点選択)・状態表示部蛍光表示管(オレンジ)、-マーク表示、14個内部分解能(G)999,999d外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)144×72×197入力感度0.3μV/d以上(d=最小目盛)使用温湿度範囲-10℃~40℃ / 20~85%R.H (ただし結露しないこと)温度係数ゼロ点:±0.2μV/ +0.008% of Dead Load)/℃ Typ.スパン:±0.0008%/℃ Typ.変換方式A/D変換方式:ΔΣ方式防水仕様防塵・防水仕様:パネルマウント時、表示部IP65(付属のパッキン使用)印加電圧(V)ロードセル印加電圧:DC10V±5%、230mA、リモートセンシング機能付き350Ωロードセルは8個まで接続可能入出力外部入出力:・コントロールI/O入力6点選択(無電圧接点またはオープンコレクタ駆動)出力8点選択(オープンコレクタ出力)・標準シリアル出力:カレントループ出力(メーカー周辺機器接続用)・セットポイント入力(BCD)デジタルスイッチ及びAD4401-06(セットポイントユニット)接続用RoHS指令(10物質対応)対応非直線性0.01% of F.S.サンプリング速度100回/secゼロ調整範囲0mV~20mV
高精度電子天びん CJ
VIBRA(新光電子)¥89,980~税込¥98,978~1台ほか4日以内出荷から15日以内出荷測定精度の長期安定を誇る新開発音叉センサーを搭載しています。防塵・防水・ステンレスボディで長期耐久性を保証します。 錆、腐食に強いステンレス製のケース(SUS304) 低消費電力で地球にやさしいエコ・プロダクツ オートオフ機能搭載バックライト付き大型LCD 個数はかりとしても使用可能 ACアダプター・乾電池・乾電池型充電池の3電源方式採用により、場所を選ばず使用可能 データ取り込みソフト「RTS」無償ダウンロード対応製品 "・サビ、腐食に強いステンレス製のケース(SUS304)のタフ ボディ天びん ・防塵・防水構造で、タフな現場でも活躍 ・ACアダプタのほか、乾電池駆動(単3電池4本)で場所を選ばずどこでも計量可能(CJ/CJR seriesはオプション) ・多様な計量モード"種類高精度電子天びん表示形式デジタル
MB赤外線水分計
オーハウス¥159,800税込¥175,7801台当日出荷ハロゲン熱源採用により、乾燥時間が大幅に短縮 明るく見やすいバックライト付き液晶表示 RS232C出力標準装備 測定結果は専用プリンタに印字可能付属品使い捨てアルミ受け皿(50枚)、サンプル受け皿ハンドラー材質材質(計量皿)ステンレス質量(kg)2.1電源AC100-240V(50/60Hz)ひょう量(g)110表示部バックライト付き液晶表示測定範囲(%)0.05~100機能スイッチオフタイマー/1分~99分(60分まで30秒間隔、60分以上1分間隔)設定温度(℃)50~160(5℃間隔)計量皿寸法(Φmm)90本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×280×127繰返し性0.3%(3gサンプル時)、0.2%(10gサンプル時)サンプル登録時最小質量(g)0.5校正分銅50g(別売)
プリンタ SF40A
オーハウス¥79,980税込¥87,9781台当日出荷オーハウス天びん、台はかり、水分計に接続できるコンパクトプリンタ エクスプローラー・アドベンチャーは日本語での印字が可能(その他は英語での印字のみ) ゼロ設定/風袋引き設定機能を搭載 統計機能を搭載(スカウトプロ・TAを除く) リアルタイムクロック機能を搭載 付属のソフトウェアにより設定が簡単 耐光性および耐温度変化性のある印字により、印字後の長期保存が可能
UDS-500N用ACアダプター
Yamato(大和製衡)(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷用途デジタル式上皿自動はかりUDS-500N用ACアダプターですトラスコ品番308-4680質量(g)162電圧(V)100
オールステンレス和算箱
A&D(エー・アンド・デイ)¥48,980税込¥53,8781台5日以内出荷ステンレス(SUS304)仕様。、防水型。最大4点まで接続可能。ロードセル出力の感度調整トリマー付き。適合(ロードセル)Φ5~Φ12mmトラスコ品番855-8521材質ステンレス(SUS304)質量(kg)1.5
TESTO606-2材料水分計(温湿度計付)
testo(テストー)¥37,980~税込¥41,778~1台ほか当日出荷から20日以内出荷ポケットサイズで非常に小さく、シンプルで使いやすく設計されています。 見やすいバックライト付ディスプレイやオート・オフ機能など、小さいながら様々な便利な機能を搭載。 電気伝導率を計測し、対象の水分-電気伝導率特性より水分量を決定。 温湿度の計測も可能。
木材水分計 AQ-10
サンコウ電子研究所¥64,980税込¥71,4781台当日出荷超小型、プローブ一体型の水分計製材、乾燥材、建築材、各種建材ボードの水分管理に最適です。質量(g)約100電源単4乾電池(1.5V)×2本測定方式電気式測定精度-(自動温度補正)表示方式LCDデジタル、ホ-ルド機能付寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×123×34測定範囲(%)6.5~100モード切替木材水分%、MCモ-ドアズワン品番1-4441-01RoHS指令(10物質対応)対応分解能(%)0.5、1、2、5、10、20
紙・ダンボール用 KG-PA
サンコウ電子研究所¥88,980~税込¥97,878~1台当日出荷から5日以内出荷紙、ダンボールの水分を素早く管理できます。MR-200、MR-300に接続して使用します。仕様水分比較モード MC-2 : 1~100表示質量(g)360寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×40×150測定範囲(%)3.5~40主な用途●紙、段ボール、古紙など紙製品全般●繊維製品などの製造工程中の乾燥度の良否判別・管理RoHS指令(10物質対応)対応
上皿天びん 100g 分銅付き
TGK(東京硝子器械)¥16,400税込¥18,0401個当日出荷ひょう量(g)100TGK品番738-65-51-01種類上皿天びん表示形式アナログ計量皿寸法(Φmm)Φ80×H10読取(mg)100校正分銅分銅付計量皿形状丸感量(mg)100ひょう量単位g