33ページ目: はかり

計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
3,287件中 1,281~1,320件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 板状分銅 ステンレス 基準分銅型 (M1級)JCSS校正証明書付き 大正天びん製作所

    板状分銅 ステンレス 基準分銅型 (M1級)JCSS校正証明書付き

    大正天びん製作所
    ¥15,980税込¥17,578
    1セット
    20日以内出荷
    仕様【磁化率】JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質非磁性ステンレス鋼密度JIS B 7609:2008 11 項に適合クラスM1級表面粗さ(μm)5以下
  • 円盤分銅 ステンレス (F2級) JCSS校正証明書付き 大正天びん製作所

    円盤分銅 ステンレス (F2級) JCSS校正証明書付き

    大正天びん製作所
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1セット
    20日以内出荷
    ズレ防止の段・溝付きで安定感があり、複数積み重ねることができます
    仕様【磁化率】JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質オーステナイト系、非磁性ステンレス鋼密度JIS B 7609:2008 11項に適合クラスF2級表面粗さ(μm)2以下
  • 円筒分銅 ステンレス OIML型 (F2級)JCSS校正証明書付き 大正天びん製作所

    円筒分銅 ステンレス OIML型 (F2級)JCSS校正証明書付き

    大正天びん製作所
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1セット
    20日以内出荷
    耐腐食性、耐摩耗性に優れたステンレス製。計量法やJIS等の規格に準拠しているだけでなく国際法定計量機関(OIML)の勧告にも準拠、活躍の場がグローバル化する時代に適した分銅です。計量検定所等の基準器検査や、JCSS登録事業者の校正を受けることによって、基準分銅やJCSS標準分銅にできます。
    仕様【磁化率】JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質オーステナイト系、非磁性ステンレス鋼密度JIS B 7609:2008 11項に適合クラスF2級
  • 円筒分銅 ステンレス OIML型 (F1級)JCSS校正証明書付き 大正天びん製作所

    円筒分銅 ステンレス OIML型 (F1級)JCSS校正証明書付き

    大正天びん製作所
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1セット
    20日以内出荷
    耐腐食性、耐摩耗性に優れたステンレス製。計量法やJIS等の規格に準拠しているだけでなく国際法定計量機関(OIML)の勧告にも準拠、活躍の場がグローバル化する時代に適した分銅です。計量検定所等の基準器検査や、JCSS登録事業者の校正を受けることによって、基準分銅やJCSS標準分銅にできます。
    仕様【磁化率】JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質オーステナイト系、非磁性ステンレス鋼密度JIS B 7609:2008 11項に適合クラスF1級
  • 板状分銅 ステンレス 基準分銅型 (F2級)JCSS校正証明書付き 大正天びん製作所

    板状分銅 ステンレス 基準分銅型 (F2級)JCSS校正証明書付き

    大正天びん製作所
    ¥16,980税込¥18,678
    1セット
    20日以内出荷
    仕様【磁化率】JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質非磁性ステンレス鋼密度JIS B 7609:2008 11 項に適合クラスF2級表面粗さ(μm).2以下
  • 枕型分銅 ステンレス (M1級) JCSS校正証明書付き 大正天びん製作所

    枕型分銅 ステンレス (M1級) JCSS校正証明書付き

    大正天びん製作所
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1セット
    20日以内出荷
    ひょう量が大きなはかりの校正に適しています。把手がついて持ち運びしやすく、積み重ねも簡単に行えます。実用基準分銅や実用標準分銅として最適です。
    材質鋳造用 マルテンサイト系ステンレス鋼クラスM1級表面粗さ鏡面仕上
  • 円盤分銅 黄銅クロムメッキ (M2級) JCSS校正証明書付き 大正天びん製作所

    円盤分銅 黄銅クロムメッキ (M2級) JCSS校正証明書付き

    大正天びん製作所
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1セット
    20日以内出荷
    ズレ防止の段・溝付きで安定感があり、複数積み重ねることができます
    材質黄銅クロムメッキ密度JIS B 7609:2008 11項に適合クラスM2級表面粗さ(μm)5以下
  • 円盤分銅 黄銅クロムメッキ (M1級) JCSS校正証明書付き 大正天びん製作所

    円盤分銅 黄銅クロムメッキ (M1級) JCSS校正証明書付き

    大正天びん製作所
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1セット
    20日以内出荷
    ズレ防止の段・溝付きで安定感があり、複数積み重ねることができます
    材質黄銅クロムメッキ密度JIS B 7609:2008 11項に適合クラスM1級表面粗さ(μm)5以下
  • 増おもり分銅 (黄銅クロムメッキ) (M2級) JCSS校正証明書付き 大正天びん製作所

    増おもり分銅 (黄銅クロムメッキ) (M2級) JCSS校正証明書付き

    大正天びん製作所
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1セット
    20日以内出荷
    吊り下げ式はかりの質量測定の校正に使用します。ズレ防止の段・溝付で安定感があり、複数積み重ねることができます
    材質黄銅クロムメッキ密度JIS B 7609:2008 11項に適合クラスM2級
  • 枕型分銅 非磁性ステンレス (M1級) JCSS校正証明書付き 大正天びん製作所

    枕型分銅 非磁性ステンレス (M1級) JCSS校正証明書付き

    大正天びん製作所
    ¥41,980~税込¥46,178~
    1セット
    20日以内出荷
    ひょう量が大きなはかりの校正に適しています。把手がついて持ち運びしやすく、積み重ねも簡単に行えます。実用基準分銅や実用標準分銅として最適です。
    材質鋳造用 オーステナイト系ステンレス鋼クラスM1級表面粗さ鏡面仕上
  • 円盤分銅 ステンレス (M1級) JCSS校正証明書付き 大正天びん製作所

    円盤分銅 ステンレス (M1級) JCSS校正証明書付き

    大正天びん製作所
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1セット
    20日以内出荷
    ズレ防止の段・溝付きで安定感があり、複数積み重ねることができます
    仕様【磁化率】JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質オーステナイト系、非磁性ステンレス鋼密度JIS B 7609:2008 11項に適合クラスM1級表面粗さ(μm)5以下
  • 増おもり分銅 (F2級) JCSS校正証明書付き 大正天びん製作所

    増おもり分銅 (F2級) JCSS校正証明書付き

    大正天びん製作所
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1セット
    20日以内出荷
    吊り下げ式はかりの質量測定の校正に使用します。ズレ防止の段・溝付で安定感があり、複数積み重ねることができます
    仕様【磁化率】JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼密度JIS B 7609:2008 11項に適合クラスF2級表面粗さ(μm)2以下
  • 板状分銅 ステンレス OIML型 (F2級)JCSS校正証明書付き 大正天びん製作所

    板状分銅 ステンレス OIML型 (F2級)JCSS校正証明書付き

    大正天びん製作所
    ¥17,980税込¥19,778
    1セット
    20日以内出荷
    仕様【磁化率】JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合(非磁性ステンレス)材質非磁性ステンレス鋼密度JIS B 7609:2008 11 項に適合クラスF2級表面粗さ(μm).2以下
  • 枕型分銅 非磁性ステンレス (F2級) JCSS校正証明書付き 大正天びん製作所

    枕型分銅 非磁性ステンレス (F2級) JCSS校正証明書付き

    大正天びん製作所
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1セット
    20日以内出荷
    ひょう量が大きなはかりの校正に適しています。把手がついて持ち運びしやすく、積み重ねも簡単に行えます。実用基準分銅や実用標準分銅として最適です。
    材質鋳造用 オーステナイト系ステンレス鋼クラスF2級表面粗さ鏡面仕上
  • 枕型分銅 ステンレス (M2級) JCSS校正証明書付き 大正天びん製作所

    枕型分銅 ステンレス (M2級) JCSS校正証明書付き

    大正天びん製作所
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1セット
    20日以内出荷
    ひょう量が大きなはかりの校正に適しています。把手がついて持ち運びしやすく、積み重ねも簡単に行えます。実用基準分銅や実用標準分銅として最適です。
    材質鋳造用 マルテンサイト系ステンレス鋼クラスM2級表面粗さ鏡面仕上
  • 増おもり分銅 (M2級) JCSS校正証明書付き 大正天びん製作所

    増おもり分銅 (M2級) JCSS校正証明書付き

    大正天びん製作所
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1セット
    20日以内出荷
    吊り下げ式はかりの質量測定の校正に使用します。ズレ防止の段・溝付で安定感があり、複数積み重ねることができます
    仕様【磁化率】JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼密度JIS B 7609:2008 11項に適合クラスM2級表面粗さ(μm)5以下
  • 円盤分銅 ステンレス (F1級) JCSS校正証明書付き 大正天びん製作所

    円盤分銅 ステンレス (F1級) JCSS校正証明書付き

    大正天びん製作所
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1セット
    20日以内出荷
    ズレ防止の段・溝付きで安定感があり、複数積み重ねることができます
    仕様【磁化率】JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質オーステナイト系、非磁性ステンレス鋼密度JIS B 7609:2008 11項に適合クラスF1級表面粗さ(μm)2以下
  • 円筒分銅 黄銅クロムメッキ 基準分銅型 (M2級)JCSS校正証明書付き 大正天びん製作所

    円筒分銅 黄銅クロムメッキ 基準分銅型 (M2級)JCSS校正証明書付き

    大正天びん製作所
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1セット
    20日以内出荷
    計量法やJIS等の規格に準拠しています。OIML型と同様、計量検定所等の基準器検査やJCSS登録事業者の校正を受けることによって、基準分銅やJCSS標準分銅にできます。
    材質黄銅クロムメッキ密度JIS B 7609:2008 11項に適合クラスM2級
  • 板状分銅 ステンレス OIML型 (F1級)JCSS校正証明書付き 大正天びん製作所

    板状分銅 ステンレス OIML型 (F1級)JCSS校正証明書付き

    大正天びん製作所
    ¥21,980税込¥24,178
    1セット
    20日以内出荷
    仕様【磁化率】JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合(非磁性ステンレス)材質非磁性ステンレス鋼密度JIS B 7609:2008 11 項に適合クラスF1級表面粗さ(μm).2以下
  • 吊り下げはかり GB[制御機器]

    吊り下げはかり

    GB[制御機器]
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    3日以内出荷
    お手頃価格ながら最大測定値40kg、計測単位20gの高性能で、生活にレジャーに仕事など他にも様々なケースでお役に立てれるはかりです。
    用途魚釣りで大物釣れたので、記念にその場で重さを記録したい時 宅配便で荷物を出す前に配達料金を調べるのに重さを知りたい時 棚や机に物を載せる際、安全のため耐荷重量以内かを調べたい時 皿はかりで計れない際の補助として計測単位20g測定値最大/40kg
  • シングルポイントタイプロードセル バルコム

    シングルポイントタイプロードセル

    バルコム
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    10日以内出荷
    低容量高精度。優れた耐環境性。薄型
    保護構造IP65 相当定格出力1.800~2.200mV/V(2~5kg)、0.900~1.100mV/V(0.3、 0.5kg)ケーブル4芯シールドケーブル 0.4m絶縁抵抗2000MΩ(DC100V)非直線性±0.0150%R.C.限界過負荷150%R.C.入力抵抗(Ω)342.0~418.0
  • ステンレス製防滴タイプ和算ボックス バルコム

    ステンレス製防滴タイプ和算ボックス

    バルコム
    ¥86,980税込¥95,678
    1個
    30日以内出荷
    4つのロードセルの和算が可能
    保護等級IP65適合ケーブルΦ4.3~6.5
  • 電子てんびん 216N ナリカ

    電子てんびん 216N

    ナリカ
    ¥3,850税込¥4,235
    1個
    4日以内出荷
    測定値が見やすい大型デジタル表示。高さ27mmの薄型で収納に便利です。
    型式216N寸法(mm)140×198×27質量(g)313最小表示(g)1計量皿(mm)Φ140電源(個)単4乾電池2(モニタ用付属)最大計量(g)2000
  • 自動上皿はかり SWシリーズ ナリカ

    自動上皿はかり SWシリーズ

    ナリカ
    ¥10,600~税込¥11,660~
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    小学校において、物の重さを測る実験などに最適です。
    本体傾斜型材質(計量皿)ステンレス
  • 電子てんびんSPXシリーズ METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

    電子てんびんSPXシリーズ

    METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
    ¥60,900~税込¥66,990~
    1個
    22日以内出荷
    1~1.5秒で安定した計測結果を表示。充実した計量モード。最大計量の10倍まで耐えられるタフなボディ。SPXシリーズはディスプレイにバックライト付きLCDディスプレイを採用、STXシリーズにはフルカラータッチパネルを採用
    質量(kg)1インターフェースRS-232C、USB(ホスト/デバイス)、イーサネット、Bluetooth(全て別売)計量方式質量、個数、%、チェック、合計、表示値ホールド他電源(個)ACアダプタ(付属)または単3乾電池4(別売)
  • 電子てんびんCXシリーズ METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

    電子てんびんCXシリーズ

    METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
    ¥18,100~税込¥19,910~
    1個
    4日以内出荷から22日以内出荷
    大きなバックライト付LCDディスプレイ搭載。ステンレス計量皿標準装備
    寸法(mm)135×201×41質量(g)510計量皿(mm)142×128電源(個)単3乾電池3(付属)、ACアダプタ(別売)
  • 電子てんびんCRシリーズ METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

    電子てんびんCRシリーズ

    METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
    ¥15,600~税込¥17,160~
    1個
    4日以内出荷
    持ち運びや保管時に便利なセンサロック機能付き。シンプルな2ボタン操作で簡単に使えます。てんびん底面に重ねて保管してもずれにくいストックリング加工
    寸法(mm)140×205×41質量(g)400最小表示(g)0.1計量皿(mm)125×132
  • 比重測定キット 島津製作所

    比重測定キット

    島津製作所
    ¥82,980税込¥91,278
    1個
    5日以内出荷
    対応機種UP-X/UP-Yシリーズ ※SMK-101/101A:ひょう量2200g以上のタイプ用。なお実際のひょう量は天びんのひょう量よりも小さくなります。
  • 小動物用皿 島津製作所

    小動物用皿

    島津製作所
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    5日以内出荷
    形状丸形対応機種UP-X/UP-Y/UW/UX ※大皿最小表示0.01gモデル用上部径×底径×高さ(mm)200×110×130
  • 精密(F1)級標準分銅 線状 島津製作所

    精密(F1)級標準分銅 線状

    島津製作所
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    5日以内出荷
    付属品ケース
  • F2級標準分銅 島津製作所

    F2級標準分銅

    島津製作所
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    5日以内出荷
    付属品ケース
  • フォ-ク(大) 島津製作所

    フォ-ク(大)

    島津製作所
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    5日以内出荷
    分銅・おもりのオプション品です。
    全長(mm)465内容5kg用
  • フォ-ク(中) 島津製作所

    フォ-ク(中)

    島津製作所
    ¥73,980税込¥81,378
    1個
    5日以内出荷
    分銅・おもりのオプション品です。
    全長(mm)325内容2kg用
  • ピンセット(小) 島津製作所

    ピンセット(小)

    島津製作所
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    5日以内出荷
    分銅・おもりのオプション品です。
    全長(mm)130内容1mg~20g用
  • グリップ 島津製作所

    グリップ

    島津製作所
    ¥62,980税込¥69,278
    1個
    5日以内出荷
    分銅・おもりのオプション品です。
    内容10kg/20kg用
  • フォ-ク(小) 島津製作所

    フォ-ク(小)

    島津製作所
    ¥73,980税込¥81,378
    1個
    5日以内出荷
    分銅・おもりのオプション品です。
    全長(mm)302内容500g~1kg用
  • ピンセット(大) 島津製作所

    ピンセット(大)

    島津製作所
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    5日以内出荷
    分銅・おもりのオプション品です。
    全長(mm)205内容20g~200g用
  • 動物天びん(分銅内蔵モデル)+丸深皿 島津製作所

    動物天びん(分銅内蔵モデル)+丸深皿

    島津製作所
    ¥239,800~税込¥263,780~
    1セット
    33日以内出荷
    UPシリーズにオプションの動物皿セットを取り付け、本体を動物モードに設定することにより使い勝手の優れた動物専用天びんとしてお使いになれます。動物を降ろしたとき、排泄物など残留物重量を自動的に差し引いてゼロ表示になります、TAREボタン操作なしで次の動物が載せられ効率的です。専用に開発された動物測定用ソフトにより、動いている動物の体重を短時間で安定に測定します。校正分銅内蔵型です。予めセットした時間に自動的に感度校正出来るタイマーCAL機能で、日常点検が大幅に軽減されます。もちろん、スイッチ操作ひとつで、いつでも感度校正できます。動物の動きに応じて、3段階の動作モードの切替ができます。おとなしい動物から動きの激しい動物まで測定可能です。動物を載せて安定マークが出たら自動で出力。不要なボタン操作を省いて作業効率がアップします
    用途動物体重測定用電源AC100V 50/60Hz(ACアダプタ)12VA以下上部径×底径×高さ(mm)【丸深皿】195×155×200
  • 動物天びん+丸深皿 島津製作所

    動物天びん+丸深皿

    島津製作所
    ¥199,800~税込¥219,780~
    1セット
    33日以内出荷
    UPシリーズにオプションの動物皿セットを取り付け、本体を動物モードに設定することにより使い勝手の優れた動物専用天びんとしてお使いになれます。動物を降ろしたとき、排泄物など残留物重量を自動的に差し引いてゼロ表示になります、TAREボタン操作なしで次の動物が載せられ効率的です。専用に開発された動物測定用ソフトにより、動いている動物の体重を短時間で安定に測定します。動物の動きに応じて、3段階の動作モードの切替ができます。おとなしい動物から動きの激しい動物まで測定可能です。動物を載せて安定マークが出たら自動で出力。不要なボタン操作を省いて作業効率がアップします
    用途動物体重測定用電源AC100V 50/60Hz(ACアダプタ)12VA以下上部径×底径×高さ(mm)【丸深皿】195×155×200
  • 皮手袋 島津製作所

    皮手袋

    島津製作所
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    5日以内出荷
    分銅・おもりのオプション品です。
    内容1ペア
はかり