34ページ目: はかり

計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
3,287件中 1,321~1,360件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 精密(F1)級標準分銅 島津製作所

    精密(F1)級標準分銅

    島津製作所
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    5日以内出荷
    材質・形状がOIML F1に準じたもの
    付属品ケース
  • F2級標準分銅 島津製作所

    F2級標準分銅

    島津製作所
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個
    5日以内出荷
    材質・形状がOIML F2に準じたもの
    付属品ケース
  • 表示部保護カバー 液晶表示モデル用(5枚セット) A&D(エー・アンド・デイ)

    表示部保護カバー 液晶表示モデル用(5枚セット)

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥6,898税込¥7,588
    1組
    翌々日出荷
    ◆加熱乾燥式水分計液晶表示モデル用表示部保護カバー(5枚セット)
    対象機種MS-74A / MX-53A / MF-53A / ML-53A入数5枚RoHS指令(10物質対応)対応
  • 試料皿取手(2個セット) A&D(エー・アンド・デイ)

    試料皿取手(2個セット)

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥4,998税込¥5,498
    1組
    翌々日出荷
    ◆加熱乾燥式水分計用試料皿取手(2個セット)
    対象機種MS-74AT / MX-53AT / MS-74A / MX-53A / MF-53A / ML-53A入数2個RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガラス繊維シート Φ86mm(ガラスペーパー、100枚セット) A&D(エー・アンド・デイ)

    ガラス繊維シート Φ86mm(ガラスペーパー、100枚セット)

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥3,998税込¥4,398
    1組
    翌々日出荷
    ◆加熱乾燥式水分計用ガラス繊維シート(Φ86mm)100枚セット
    対象機種MS-74AT / MX-53AT / MS-74A / MX-53A / MF-53A / ML-53A入数100枚RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヒューズ T6.3A 250V 5×20mm 5本組 A&D(エー・アンド・デイ)

    ヒューズ T6.3A 250V 5×20mm 5本組

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥989税込¥1,088
    1組
    翌々日出荷
    ◆加熱乾燥式水分計用ヒューズ(T6.3A 250V 5×20mm)5本組
    対象機種MS-74AT / MX-53AT / MS-74A / MX-53A / MF-53A / ML-53A / MS-70 / MX-50 / MF-50 / ML-50入数5本RoHS指令(10物質対応)対応
  • 試料皿(Φ90mm、100枚セット) A&D(エー・アンド・デイ)

    試料皿(Φ90mm、100枚セット)

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥14,980税込¥16,478
    1組
    翌々日出荷
    ◆加熱乾燥式水分計用試料皿(Φ90mm)100枚セット
    対象機種MS-74AT / MX-53AT / MS-74A / MX-53A / MF-53A / ML-53A入数100枚RoHS指令(10物質対応)対応
  • 表示保護カバー タッチパネル用(5枚セット) A&D(エー・アンド・デイ)

    表示保護カバー タッチパネル用(5枚セット)

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥6,898税込¥7,588
    1組
    翌々日出荷
    ◆加熱乾燥式水分計タッチパネルモデル用表示部保護カバー(5枚セット)
    対象機種MS-74AT / MX-53AT / MS-70 / MX-50 / MF-50 / ML-50入数5枚RoHS指令(10物質対応)対応
  • 本体部カバー A&D(エー・アンド・デイ)

    本体部カバー

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥2,998税込¥3,298
    1枚
    翌々日出荷
    ◆加熱乾燥式水分計用本体部カバー
    対象機種MS-74AT / MX-53AT / MS-74A / MX-53A / MF-53A / ML-53ARoHS指令(10物質対応)対応
  • USBケーブル(2m) A&D(エー・アンド・デイ)

    USBケーブル(2m)

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥999税込¥1,099
    1本
    翌々日出荷
    ◆USBケーブル(Type-A - Type-C)、2m
    長さ(m)2コネクタ形状Type-A - Type-CRoHS指令(10物質対応)対応
  • オートドア搭載分析天びん A&D(エー・アンド・デイ)

    オートドア搭載分析天びん

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥259,800~税込¥285,780~
    1台
    翌々日出荷から16日以内出荷
    ◆内蔵分銅型分析天びん。ワンタッチで感度調整が可能。◆見やすいバックライト付き液晶表示。◆風防に触れずにドアの開閉が行えるオートドアを搭載。◆背面にもガラスを採用して明るいひょう量室内。◆風防のガラスが着脱可能でメンテナンスがしやすい構造。◆計量センサーに加わった衝撃を5段階で表示する衝撃検知機能(ISD)搭載。◆時計機能搭載で、計量値の出力に時刻・日付が付加。◆統計演算機能、パスワード機能付き。◆RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)、USB TupeC(PC用)、ステレオジャック(フットスイッチ用)、床下ひょう量金具標準装備
    備考無風イオナイザー別売り電源ACアダプター(付属)表示g(グラム)、mg(ミリグラム)、PCS(個数)、%(パーセント)、 ct(カラット)、 mom(もんめ<真珠計量用単位>)、 DS(比重)計量皿寸法(mm)Φ90RoHS指令(10物質対応)対応材質(計量皿)SUS316
  • 表示保護カバー(5枚セット) A&D(エー・アンド・デイ)

    表示保護カバー(5枚セット)

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥4,798税込¥5,278
    1組
    翌々日出荷
    ◆BH用表示保護カバー5枚セット
    対象機種BHシリーズ材質PET入数(枚)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • オートドア搭載分析天びん(タッチパネルモデル) A&D(エー・アンド・デイ)

    オートドア搭載分析天びん(タッチパネルモデル)

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥449,800~税込¥494,780~
    1台
    翌々日出荷から16日以内出荷
    ◆内蔵分銅型分析天びん。ワンタッチで感度調整が可能。◆使いやすいタッチパネルを採用。◆風防に触れずにドアの開閉が行えるオートドアを搭載。◆背面にもガラスを採用して明るいひょう量室内。◆風防のガラスが着脱可能でメンテナンスがしやすい構造。◆計量センサーに加わった衝撃を5段階で表示する衝撃検知機能(ISD)搭載。◆時計機能搭載で、計量値の出力に時刻・日付が付加。◆統計演算機能、パスワード機能付き。◆RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)、USB TupeC(PC用)、ステレオジャック(フットスイッチ用)、 USB TupeA(USBメモリ、データ保存用)、LAN(TCP/IP)、Bluetooth(R)、床下ひょう量金具標準装備。◆無風イオナイザーを標準付属
    仕様無風イオナイザー付属電源ACアダプター(付属)表示g(グラム)、mg(ミリグラム)、PCS(個数)、%(パーセント)、 ct(カラット)、 mom(もんめ<真珠計量用単位>)、 DS(比重)計量皿寸法(mm)Φ90RoHS指令(10物質対応)対応材質(計量皿)SUS316
  • 分析天びん用計量ボート(250枚入り) A&D(エー・アンド・デイ)

    分析天びん用計量ボート(250枚入り)

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥7,898税込¥8,688
    1箱
    当日出荷
    分析天びん用計量ボート250枚入り。静電気を防ぐ帯電防止加工済み。定量分析などの精度を確保するために
    用途定量分析などの精度を確保するために。容量(mL)10入数(枚)250寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×55×13RoHS指令(10物質対応)対応
  • 本質安全防爆構造Bluetooth出力ユニット VIBRA(新光電子)

    本質安全防爆構造Bluetooth出力ユニット

    VIBRA(新光電子)
    ¥169,800税込¥186,780
    1台
    3日以内出荷
    VIBRA(新光電子)製防爆計量器の計量データをBluetooth通信で外部機器にリアルタイム通信することを可能にします。1台のパソコンで最大8台のBTZ2との通信ができます(BLE接続の場合)。
    その他【防爆型式検定】第TC23061号質量(g)720電源単3アルカリ乾電池4本構造【本質安全防爆】Ex ia ⅡB T4 Ga寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×170×36適合機器GZⅢ-Bシリーズ、AZ-Bシリーズ、FZ・FZ-Bシリーズ、CZ-Bシリーズ電池寿命(連続時間)100(LR6XJ、LR6EJ、LR6LP、LR6GR、LR6L)防塵防水性能IP65規格準拠無線規格Bluetooth 5.0 Classic/LE
  • 高精度電子天びん VIBRA(新光電子)

    高精度電子天びん

    VIBRA(新光電子)
    ¥179,800~税込¥197,780~
    1個
    4日以内出荷
    防塵・防水IP65規格適合 ステンレスボディで、タフに使える電子天秤(天びん)
    仕様バックライト液晶表示、専用風防、乾電池駆動タイプ高精度タイプ種類電子天秤出力RS-232C双方向出力(Dsub9P)標準装備電源専用ACアダプタ(UM128)(付属)・単3乾電池4本(別売)センサー音叉式力センサ表示形式デジタル使用温湿度範囲5~35℃、80%rh以下(ただし結露の無いこと)保証期間5年保証防塵防水性能IP65風袋引き範囲ゼロ~ひょう量過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示調整方式外部校正分銅によるスパン調整計量皿形状角
  • 木材水分計 はくでん

    木材水分計

    はくでん
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    5日以内出荷
    本製品はマイクロ波の水分測定によって、従来の乾燥減量の水分測定に比べ、迅速かつ正確な測定が可能です。
    仕様更新時間:1秒質量(g)210電源単四電池×3(別売)本体寸法(mm)150×54×27精度±(1%RH+0.5)測定範囲(%)2~70分解能0.005機能データホールド機能・電池残量警告機能
  • 感熱紙プリンタ RADWAG(ラドワッグ)

    感熱紙プリンタ

    RADWAG(ラドワッグ)
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    3日以内出荷
    RADWAG が製造した初のレシートプリンタです。すべての RADWAG 製ラボ用天秤および産業用はかりと通信が可能です。接続と設定は直感的に簡単で、わずか数秒で完了します(プラグ&プレイ)。Wi-Fi(R) 通信により、リモート印刷も可能です。また、プリンタには紙カッターが搭載されており、作業の効率性を向上させます。
    セット内容プリンタ、 電源アダプタ、標準プラグ(タイプ A)付き電源ケーブル、USB ケーブル、RS232 ケーブル(メス/オス)、80 mm 感熱紙(1 ロール)電源100 - 240 V AC 50/60 Hz / 24 V DC 2.5 A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)デバイス:127×127×129相対湿度10% - 80%印刷速度max 300 mm/sローラー外径(Φmm)max 80動作温度(℃)0 - +50紙幅(mm)80正味質量(kg)1.2通信インターフェースUSB, RS232
  • デジタル吊りはかり 関西衡機

    デジタル吊りはかり

    関西衡機
    ¥189,800~税込¥208,780~
    1セット
    5日以内出荷
    本体には、標準でバッテリーが内蔵されています。さらに、予備バッテリーを1つ追加したセット品です。製品を使用しながら、予備バッテリーを充電できるため、便利にご利用いただけます。アルミニウムダイキャストケースで、軽量かつ頑丈。キログラムとニュートンのデュアル表示が可能。明るく見やすい、赤色LED表示(5段階で明るさ変更可能)。リモコン操作により風袋引きなどの基本操作が可能。計量値ホールド機能搭載。累計操作もリモコンで可能。電圧表示によるバッテリー残量確認。オートパワーオフ機能付き(約15分で節電モード、1時間で完全OFF)。オプションで予備バッテリー単体の販売もございます。
    仕様●操作ボタン:ON/OFF、ゼロ、風袋、ホールド (4個)●表示文字高さ:30mm(1文字)×5桁使用温度範囲(℃)-10~40電源フルシールド充電用バッテリー 6V/5Ah表示高輝度赤色LED機能ワンタッチ風袋引き、ワンタッチ固定表示(ホールド)、単位切替機能(kg or N)表示形式デジタル表示内容[質量表示部]バッテリー残量、エラー表示、累計回数、累計総質量 [LEDランプ部]センターゼロ、風袋引き、ホールド、安定、単位充電時間(時間)8使用時間(時間)可能時間:約50 (フル充電時)
  • デジタル吊りはかり 関西衡機

    デジタル吊りはかり

    関西衡機
    ¥67,980~税込¥74,778~
    1セット
    14日以内出荷
    商品本体に、メーカーにて校正を行った校正書類3点(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)がセットになった商品となります。ご注文時、校正証明書に記載する会社名・住所をお知らせください。一体型軽量コンパクトタイプ。ワンタッチ風袋引き機能付き。ホールド機能付き
    付属品ISO校正書類3点(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)電源単2 4本液晶表示文字高22ミリ
  • デジタル吊りはかり 関西衡機

    デジタル吊りはかり

    関西衡機
    ¥419,800~税込¥461,780~
    1セット
    14日以内出荷
    商品本体に、メーカーにて校正を行った校正書類3点(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)がセットになった商品となります。ご注文時、校正証明書に記載する会社名・住所をお知らせください。デジタル式吊りはかりKVCSシリーズです。
    付属品ISO校正書類3点(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)
  • デジタル吊りはかり 関西衡機

    デジタル吊りはかり

    関西衡機
    ¥549,800~税込¥604,780~
    1セット
    14日以内出荷
    商品本体に、メーカーにて校正を行った校正書類3点(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)がセットになった商品となります。ご注文時、校正証明書に記載する会社名・住所をお知らせください。デジタル式吊りはかりKVCSBシリーズです。
    付属品ISO校正書類3点(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)
  • デジタル吊りはかり 関西衡機

    デジタル吊りはかり

    関西衡機
    ¥179,800~税込¥197,780~
    1セット
    14日以内出荷
    商品本体に、メーカーにて校正を行った校正書類3点(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)がセットになった商品となります。ご注文時、校正証明書に記載する会社名・住所をお知らせください。アルミニウムダイキャストケースで、軽量かつ頑丈。キログラムとニュートンのデュアル表示が可能。明るく見やすい、赤色LED表示(5段階で明るさ変更可能)。リモコン操作により風袋引きなどの基本操作が可能。計量値ホールド機能搭載。累計操作もリモコンで可能。電圧表示によるバッテリー残量確認。オートパワーオフ機能付き(約15分で節電モード、1時間で完全OFF)。オプションで予備バッテリー単体の販売もございます。
    付属品ISO校正書類3点(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)、充電用アダプター、バッテリー(本体内蔵)、赤外線リモコン仕様●操作ボタン:ON/OFF、ゼロ、風袋、ホールド (4個)●表示文字高さ:30mm(1文字)×5桁種類吊りはかり使用温度範囲(℃)-10~40電源フルシールド充電用バッテリー 6V/5Ah表示高輝度赤色LED機能ワンタッチ風袋引き、ワンタッチ固定表示(ホールド)、単位切替機能(kg or N)表示形式デジタル表示内容[質量表示部]バッテリー残量、エラー表示、累計回数、累計総質量 [LEDランプ部]センターゼロ、風袋引き、ホールド、安定、単位充電時間(時間)8使用時間(時間)可能時間:約50 (フル充電時)ひょう量単位kg
  • デジタル吊りはかり 関西衡機

    デジタル吊りはかり

    関西衡機
    ¥57,980~税込¥63,778~
    1台
    5日以内出荷
    一体型軽量コンパクトタイプ。ワンタッチ風袋引き機能付き。ホールド機能付き
    電源単2 4本液晶表示文字高22ミリ
  • デジタル吊りはかり 関西衡機

    デジタル吊りはかり

    関西衡機
    ¥399,800~税込¥439,780~
    1台
    90日以内出荷
    デジタル式吊りはかりKVCSシリーズです。
  • デジタル吊りはかり 関西衡機

    デジタル吊りはかり

    関西衡機
    ¥539,800~税込¥593,780~
    1台
    90日以内出荷
    デジタル式吊りはかりKVCSBシリーズです。
  • KVCS用予備バッテリ 関西衡機

    KVCS用予備バッテリ

    関西衡機
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    5日以内出荷
    KVCS用予備バッテリです。
  • KVCS用ACアダプタ 関西衡機

    KVCS用ACアダプタ

    関西衡機
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    5日以内出荷
    KVCS用ACアダプタです。
  • KVCSB用予備バッテリ 関西衡機

    KVCSB用予備バッテリ

    関西衡機
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    5日以内出荷
    KVCSB用予備バッテリです。
  • KVCSB用ACアダプタ 関西衡機

    KVCSB用ACアダプタ

    関西衡機
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    5日以内出荷
    KVCSB用ACアダプタです。
  • KCCSⅡ用予備バッテリ 関西衡機

    KCCSⅡ用予備バッテリ

    関西衡機
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    5日以内出荷
    KCCSII用予備バッテリーです。
  • KCCSⅡ用ACアダプタ 関西衡機

    KCCSⅡ用ACアダプタ

    関西衡機
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    5日以内出荷
    KCCSII用ACアダプターです。
  • 棒はかり7kg用おもり 関西衡機

    棒はかり7kg用おもり

    関西衡機
    ¥7,198税込¥7,918
    1個
    5日以内出荷
    棒はかり(7kg用)専用のおもりです。
    用途船上での計量・仕分け作業など
  • 棒はかり50kg用おもり 関西衡機

    棒はかり50kg用おもり

    関西衡機
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    5日以内出荷
    棒はかり(50kg用)専用のおもりです。
    用途船上での計量・仕分け作業など
  • 棒はかり25kg用おもり 関西衡機

    棒はかり25kg用おもり

    関西衡機
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    5日以内出荷
    棒はかり(25kg用)専用のおもりです。
    用途船上での計量・仕分け作業など
  • 棒はかり250kg用おもり 関西衡機

    棒はかり250kg用おもり

    関西衡機
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    5日以内出荷
    棒はかり(250kg用)専用のおもりです。
    用途船上での計量・仕分け作業など
  • 棒はかり15kg用おもり 関西衡機

    棒はかり15kg用おもり

    関西衡機
    ¥8,398税込¥9,238
    1個
    5日以内出荷
    棒はかり(15kg用)専用のおもりです。
    用途船上での計量・仕分け作業など
  • 棒はかり150kg用おもり 関西衡機

    棒はかり150kg用おもり

    関西衡機
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    5日以内出荷
    棒はかり(150kg用)専用のおもりです。
    用途船上での計量・仕分け作業など
  • 棒はかり15kg金桿 関西衡機

    棒はかり15kg金桿

    関西衡機
    ¥28,980税込¥31,878
    1本
    5日以内出荷
    昔から船上や市場などで広く使われてきた「棒はかり」の金桿のみです。棒はかりは、古くから日常の計量や船上などで使用されてきた、シンプルかつ信頼性の高いはかりです。釣り合いの状態がひと目でわかる構造のため、直感的に操作ができ、電源も不要です。第一取緒と第二取緒が付いており、第一取緒を使ったとき最大ひょう量となり、第二取緒を使ったときの最大ひょう量を掛量といい、それぞれの最小目盛が異なります。
    用途船上での計量・仕分け作業など仕様●掛け量(kg):7●最小測定量(kg):1全長(mm)630ひょう量(kg)最大:15外寸(mm)フック:40目量(g)掛け量時:50、最大ひょう量時:100
  • 棒はかり7kg金桿 関西衡機

    棒はかり7kg金桿

    関西衡機
    ¥25,980税込¥28,578
    1本
    5日以内出荷
    昔から船上や市場などで広く使われてきた「棒はかり」の金桿のみです。棒はかりは、古くから日常の計量や船上などで使用されてきた、シンプルかつ信頼性の高いはかりです。釣り合いの状態がひと目でわかる構造のため、直感的に操作ができ、電源も不要です。第一取緒と第二取緒が付いており、第一取緒を使ったとき最大ひょう量となり、第二取緒を使ったときの最大ひょう量を掛量といい、それぞれの最小目盛が異なります。
    用途船上での計量・仕分け作業など仕様掛け量(kg):3全長(mm)570ひょう量(kg)最大:7外寸(mm)フック:40目量(g)掛け量時:20、最大ひょう量時:50測定可能質量(g)最小:500
はかり