7ページ目: はかり

計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
3,286件中 241~280件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 個数計 GCシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    個数計 GCシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    翌々日出荷から12日以内出荷
    棚卸・袋詰め作業に便利なカウンティングスケール AIS 機能(Automatic Item Search)【特許取得済】:目的の測定物を瞬時に検索・表示 ACAI(TM) 機能(Automatic Counting Accuracy Improvement):自動精度向上機能により、正確な単重による計数が可能 簡易ガイド機能:感覚的に操作が出来るようにアイコンやアニメーションを採用 内部メモリ数1000個:6桁のIDと共に品名、単重、風袋値、コンパレータ上下限値を記憶可能 コンパレータ機能、風袋引き機能付き 表示部分離可能(ケーブル長約1m)。別売の延長ケーブルGC-08の使用により2mに延長可能 RS-232C(D-Sub9P) 標準装備 個数計用アプリケーションソフト WinCT-Countingが使用可能 選べる電源:ACアダプタは2つのパーツで構成 (AX-TB300:ACアダプタ)+(AX-KO7215-150:ケーブル USB TypeA形状)。市販のモバイルバッテリーと接続して使用する事も可能 別売のマルチインタフェースAD-8561-MIシリーズを接続することで市販のバーコード、大型の計量台、プリンタ、コンパレータライト(ブザー)などとの接続が可能
    用途電子部品、機械部品、成型品、紙、その他の同じ重さの物品を多重に、正確かつ短時間で数えるのに大変便利な個数計付属品クイックスタートガイド、ACアダプタ、ACアダプタ用USBケーブル(約1.5m)種類電子天秤電源ACアダプタ(付属)、市販のモバイルバッテリーまたはUSB TypeAポートから給電可能サンプル数(個)10(5、25、50、100 または、任意で数設定可能)表示形式デジタル計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)300×210表示単位g、kg、pcs(個数)RoHS指令(10物質対応)対応メモリー数本体1000個 +SDカード計量皿形状角材質(計量皿)SUS430
  • デジタル吊りはかり トライメイト

    デジタル吊りはかり

    トライメイト(2件のレビュー)
    ¥899~税込¥989~
    1個
    当日出荷
    軽量で持ち運びに便利なデジタル吊りはかりです。
    用途荷物の計量に寸法(mm)120×20×80タイプ取引証明以外用種類吊りはかりひょう量(kg)50精度±0.05表示形式デジタル電源タイプ単4乾電池×2本(別売)バックライト有り
  • 円筒型分銅単品ケース プラスチック 基準分銅型用 VIBRA(新光電子)

    円筒型分銅単品ケース プラスチック 基準分銅型用

    VIBRA(新光電子)
    ¥5,098~税込¥5,608~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    デリケートな分銅の持ち運びと保管のためのケースです。 分銅の精密さ・美しさを保ち、安全に保管するアルミ製、木製、プラスチック製のケースを各種取り揃えております。
    形状円筒型材質(ケース)プラスチック
  • 防塵・防水(IP65) ベーシック汎用天びん GF-AWPシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    防塵・防水(IP65) ベーシック汎用天びん GF-AWPシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥88,980~税込¥97,878~
    1台
    翌々日出荷から16日以内出荷
    防塵・防水等級IP65で、粉体や液体の計量をする場合にも安心(※IP65:高圧水による洗浄や水中への浸漬はできません)。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。ポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算。天びん単体で高精度の流量測定が可能。天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性をわずか90秒で算出。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備。GLP、GMP、GCP、ISO対応出力+IDナンバー。統計演算機能、比重測定機能、時計機能、オートパワーオン・オフ機能、パスワード機能
    用途粉体、液体などの食品及び工業原材料の計測、産業系部品の完成品重量検査の計測、理化学系試料の調合計測、ラボで研究開発最小表示パーセントモード:最小表示0.01%、0.1%、1%(100%質量により自動切り替え)仕様パーセントモード:最小表示0.01%、0.1%、1%(100%質量により自動切り替え)質量(kg)約5タイプベーシック型電圧(V)入力:AC100~240(+10%、-15%)電源ACアダプタ(標準付属):TB248温度範囲(℃)5~40外形寸法D(mm)326外形寸法W(mm)212サンプル数(個)5、10、25、50、100外形寸法H(mm)171湿度範囲(RH)85%以下(但し結露のないこと)消費電力(VA)約30(ACアダプタ含む)動作温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露しないこと)防塵防水性能IP65感度ドリフト±2ppm/℃ (オートキャリブレーションOFF時)(10℃~30℃)表示書き換え間隔5回/秒、10回/秒、または20回/秒通信機能USBインターフェース、RS232C 9ピンオス標準装備表示モードg(グラム)、pcs(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ)、比重計モード安定時間(秒)約1(FAST設定時、良好環境下)RoHS指令(10物質対応)対応材質(計量皿)SUS316
  • WB防水デジタルはかりWash 5kg 高森コーキ

    WB防水デジタルはかりWash 5kg

    高森コーキ
    ¥3,798税込¥4,178
    1台
    当日出荷
    防水性能IPX7防水仕様で丸洗いができます。 計量部、ボタン、液晶がフラットなのでお手入れが簡単です。 触れるだけで操作ができるタッチセンサーボタン。 便利な風袋引き機能付き。 「g」と「ml」の切り替えができます。
    材質ABS、ステンレス寸法(mm)200×200×24.8種類台はかりひょう量(kg)5電源単4電池×3本(別売り)精度±5g目量(g)1表示形式デジタル使用環境温度(℃)5~40(結露しないこと)オートパワーオフ約60秒防水保護等級IPX7(10cmの深水に30分水没させても水漏れしない)計量皿形状角ひょう量単位kg
  • 3000g(0.1g) デジタルホームはかり(白) エスコ

    3000g(0.1g) デジタルホームはかり(白)

    エスコ
    ¥3,820税込¥4,202
    1台
    欠品中
    仕様計量安定時間:約2秒寸法(mm)150(W)×190(D)×35(H)色ホワイト質量(g)390使用温度範囲(℃)10~40(結露なきこと)電源単3乾電池2本精度±2g:2~750g、±3g:750~1500g使用範囲0.5g~3000g目量(g)1計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)145(W)×145(D)保存温度範囲(℃)0~50(結露なきこと)計量皿形状角
  • デジタルクッキングスケールKW-001 計量皿 (ホワイト) タニタ

    デジタルクッキングスケールKW-001 計量皿 (ホワイト)

    タニタ(1件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1個
    欠品中
    デジタルクッキングスケール KW-001の計量皿です。
  • DIGIコンポ用インクリボン(ERC-05B) 寺岡精工(TERAOKA)

    DIGIコンポ用インクリボン(ERC-05B)

    寺岡精工(TERAOKA)
    ¥3,500税込¥3,850
    1箱(5本)
    当日出荷
    適合機種DIX-1000/2000/DI-170/DI-11/DI-80/DS-800/DI-81/DS-450P用色黒
  • HV-C(P)/HW-C(P)用コンパレータ・リレー出力/ブザー・接点入力 A&D(エー・アンド・デイ)

    HV-C(P)/HW-C(P)用コンパレータ・リレー出力/ブザー・接点入力

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    欠品中
    HV-C/HV-CP/HW-C/HW-CP用コンパレータ・リレー出力/ブザー・接点入力
    適合機種HV-C/HV-CP/HW-C/HW-CP
  • HT用ステンレス皿 A&D(エー・アンド・デイ)

    HT用ステンレス皿

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • ばね式手ばかり マイゾックス

    ばね式手ばかり

    マイゾックス
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    手軽に使え、経済的
    用途袋状物の計測など種類吊はかり表示形式アナログひょう量単位kg
  • カウンティングスケール VIBRA(新光電子)

    カウンティングスケール

    VIBRA(新光電子)
    ¥53,980~税込¥59,378~
    1台
    4日以内出荷から11日以内出荷
    新開発のMMTS音叉センサーを搭載しています。5年間保証付です。(センサのみ)各種ノイズに強い。選べる測定モード付です。(個数モード、パーセントモードなど)校正は外部分銅です。
    表示形式デジタル
  • AUシリーズ用 ACアダプタ 島津製作所

    AUシリーズ用 ACアダプタ

    島津製作所
    ¥5,798税込¥6,378
    1台
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TESTO606-1材料水分計 testo(テストー)

    TESTO606-1材料水分計

    testo(テストー)(3件のレビュー)
    ¥26,980税込¥29,678
    1台
    当日出荷
    ポケットサイズで非常に小さく、シンプルで使いやすく設計されています。 見やすいバックライト付ディスプレイやオート・オフ機能など、小さいながら様々な便利な機能を搭載。 電気伝導率を計測し、対象(木材・建築資材)の水分-電気伝導率特性より水分量を決定。
    付属品出荷検査書、ストラップ、ベルトホルダー、保護キャップ、乾電池仕様セルフテスト機能付。ホールド機能付。TGK品番540-68-08-01トラスコ品番333-7481幅(mm)46高さ(mm)119質量(g)45(電池除く)奥行(mm)25外形寸法(mm)119×46×25(保護キャップ装置除く)測定精度(材料水分)±1%(電気伝導率計測値に対して)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×25×119測定範囲(%)0~54.8バッテリー単4アルカリ乾電池×2本電池寿命(時間)200(バックライトオフの場合)計測範囲(材料水分)0~54.8質量%アズワン品番1-6453-01分解能(%)(材料水分)0.1%
  • 洗えるスケール KW-2G01 BE タニタ

    洗えるスケール KW-2G01 BE

    タニタ
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    4日以内出荷
    洗えるスケールのエントリーモデル。洗えるからずっと清潔。・防じん防水保護等級 IP65だからまる洗いOK。・取り外して洗える計量皿、拭き取りやすい本体形状 。・「すぐゼロ」電源を入れるとすぐに0gを表示。・「すぐピタ」載せたらすぐに重さを表示。・計量物を降ろした後も表示を20秒固定できるフリマモード搭載。・文字高 22mm。・電池残量表示付き(3段階+Lo)
    付属品お試し用電池、お知らせ(保証書付)材質本体: ABS、PET、シリコーンゴム、PC/ABS 銘板: PET色ベージュ最小表示(g)1本体質量(g)383文字高(mm)22対応フリマモード、すぐゼロ、すぐピタ、シリコーンゴム脚、取り外して洗える計量皿JIS規格家庭用はかり JIS B 7613:2015電池3V DC 単4形乾電池×2本 (電池寿命:連続約100時間)使用範囲(g)軽量:0~2000電池残量表示3段階+Lo防水保護等級防じん:IP65
  • ラゲッジスケール ドリテック

    ラゲッジスケール

    ドリテック
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    5日以内出荷
    旅行荷物や宅配荷物などの重量がはかれる。1~50kgまで50g単位ではかれる。安定すると「H」が表示され、数値が固定される。風袋引き機能付で追加計量もかんたん。オートパワーオフ機能付。電池残量が低下すると画面に「Lo」と表示
    質量(g)110(電池を含む)電源単4形乾電池×2個最小表示(kg)0.05寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)139×32×55オートパワーオフ2分計量範囲1.00~50.00kg
  • 高周波式木材水分計 サンコウ電子研究所

    高周波式木材水分計

    サンコウ電子研究所
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    5日以内出荷
    木材に軽く押し当てるだけで測定できます。厚み、密度、温度補正機能。住木技術センター認定器種。電極は底面に2本、側面に1本(側面電極特許申請済、形状意匠登録申請済)。反っている木材、ラフ材にも対応可
    測定範囲縦50×横46.4 (縦が木材の繊維方向) 3%~電源(V)006P乾電池 (9 ×1、オートパワーオフ測定方式高周波容量式表示分解能液晶デジタル表示、0.1%密度(g/cm3)0.10~1.20アラーム赤色LED、ブザー
  • デジタル吊りはかり Performance Tool

    デジタル吊りはかり

    Performance Tool
    ¥5,998税込¥6,598
    1個(1個)
    当日出荷
    最大300kgまで計測できる吊りはかりです。Kgとlbとストーンの表示が可能。
    ひょう量(kg)300種類デジタル吊りはかり電源CR2032ボタン電池2個分解能0.1kg表示形式デジタルグリーン購入法適合
  • 計量用 ばね式手秤 三光精衡所

    計量用 ばね式手秤

    三光精衡所
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質本体:アルミニウム、ハネ:鉄規格検定なし
  • 円筒型分銅単品ケース アルミ 基準分銅型用 VIBRA(新光電子)

    円筒型分銅単品ケース アルミ 基準分銅型用

    VIBRA(新光電子)
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    デリケートな分銅の持ち運びと保管のためのケースです。 分銅の精密さ・美しさを保ち、安全に保管するアルミ製、木製、プラスチック製のケースを各種取り揃えております。
    形状円筒型材質(ケース)アルミ
  • 島津電子天びん専用プリンタ&消耗品 島津製作所

    島津電子天びん専用プリンタ&消耗品

    島津製作所
    ¥4,498税込¥4,948
    1セット(10巻)
    当日出荷
    プリンタEP-100/110用記録紙
    アズワン品番61-9062-79
  • 校正用分銅内蔵型防塵・防水(IP65) 汎用天びん GX-AWPシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    校正用分銅内蔵型防塵・防水(IP65) 汎用天びん GX-AWPシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1台
    3日以内出荷から21日以内出荷
    防塵・防水等級IP65で、粉体や液体の計量をする場合にも安心(※IP65:高圧水による洗浄や水中への浸漬はできません)。校正用分銅内蔵なのでいつでも高精度計量。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。ポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算。天びん単体で高精度の流量測定が可能。天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性をわずか90秒で算出。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備。GLP、GMP、GCP、ISO対応出力+IDナンバー。統計演算機能、比重測定機能、時計機能、オートパワーオン・オフ機能、パスワード機能
    用途粉体、液体などの食品及び工業原材料の計測、産業系部品の完成品重量検査の計測、理化学系試料の調合計測、ラボで研究開発最小表示パーセントモード:最小表示0.01%、0.1%、1%(100%質量により自動切り替え)仕様パーセントモード:最小表示0.01%、0.1%、1%(100%質量により自動切り替え)質量(kg)約5タイプ分銅内蔵型種類電子天びん電圧(V)入力:AC100~240(+10%、-15%)電源ACアダプタ(標準付属):TB248温度範囲(℃)5~40外形寸法D(mm)317外形寸法W(mm)212サンプル数(個)5、10、25、50、100表示形式デジタル湿度範囲(RH)85%以下(但し結露のないこと)消費電力(VA)約30(ACアダプタ含む)動作温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露しないこと)防塵防水性能IP65感度ドリフト±2ppm/℃ (オートキャリブレーションOFF時)(10℃~30℃)表示書き換え間隔5回/秒、10回/秒、または20回/秒通信機能RS232C 9ピンオス、USBインターフェースミニBタイプ標準装備安定時間(秒)約1(FAST設定時、良好環境下)RoHS指令(10物質対応)対応計量皿形状角材質(計量皿)SUS316ひょう量単位g(グラム)、pcs(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ)、比重計モード
  • デジタル上皿はかり(検定付き) Yamato(大和製衡)

    デジタル上皿はかり(検定付き)

    Yamato(大和製衡)
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1台ほか
    当日出荷から50日以内出荷
    計量スピード0.6秒以下を実現し、電池寿命はアルカリ乾電池使用時約3000時間、定量機能を搭載しております。 その他機能:定量計量機能、チェッカ機能、ランク選別機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、オートオフ機能 表示サイズ13.5(W)X30(H)mmの大型表示、リア13.5(W)X27(H)mm
    ひょう量(kg)30目量(g)10幅(mm)242質量(kg)約2.6(電池含)高さ(mm)113~120種類上皿はかり奥行(mm)288消費電力(W)通常0.03電源単1形乾電池4本(別売)、専用ACアダプタ(オプション)機能定量計量機能、チェッカ機能、ランク選別機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、オートオフ機能表示形式デジタル電池寿命(時間)約3000(アルカリ乾電池使用時)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×288×113~120計量皿形状角
  • コンパレータライト付き防塵防水はかり  ワイヤレス通信モデル SH-AWP-BTシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    コンパレータライト付き防塵防水はかり ワイヤレス通信モデル SH-AWP-BTシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1台
    当日出荷から16日以内出荷
    ジャバジャバ洗える IP67 防塵・防水はかり。水に浸して洗える防塵・防水等級 IP67(IP67:水深1m/30分浸漬)。ワイヤレス通信機能付きモデル:PCや専用外部表示器と接続可能。PCから設定値の送信が可能。現在の設定値を確認要求も可能。”汚れ”を見える化でメンテナンスが容易:透明プラスチック皿受けにより、質量センサ部が外側から見えるので、ゴミや汚れの確認、掃除が容易。また、内部にホコリやゴミが溜まりにくい構造で、皿受けは簡単に取り外して内部を水洗いすることも可能。清潔で丈夫な構造。便利な3色5段のコンパレータライト(段数は3段と5段を選択可能)。約0.5秒の高速応答。オートパワーオフ。ステンレス皿(SUS304)別売
    用途コンパレータの上下限値は10個までメモリ可能。メモリを呼び出して、パック詰め/選別/ランク分け作業に便利。PC接続用ドングル(AD8541-PC-JA)を使用すれば、相互通信でPCからの操作が可能計量皿寸法D(mm)190電源単一乾電池×6個(別売)計量皿寸法W(mm)230表示白色バックライト液晶(文字高約26mm)本体質量(kg)約4(乾電池除く)外形寸法D(mm)260外形寸法W(mm)236外形寸法H(mm)148メモリー(個)コンパレータ:10応答時間(秒)約0.5コンパレータライト3色(赤/緑/オレンジ)/5段(ランク分け用途では7段区分可能)動作温湿度範囲-10~40℃(結露しないこと)防塵防水性能IP67電池寿命約2500時間(コンパレータライト常時オフ)/約1300時間(コンパレータライト常時オン)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±50表示書き換え間隔約20回/秒通信機能Bluetooth安定時間(秒)約0.5RoHS指令(10物質対応)対応ひょう量単位g(グラム)、kg(キログラム)、PCS(個数)
  • 分銅用アクセサリー 村上衡器

    分銅用アクセサリー

    村上衡器
    ¥399~税込¥439~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    分銅用アクセサリー(OIML型標準分銅用)
  • 組分銅 三商

    組分銅

    三商
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個
    当日出荷
    国家検定付(検定証印打刻済)、日本工業規格準拠。。ステンレス鋼製。(100mg~500mgは洋白)。ケース入(ピンセット付)
  • コンパクトイオナイザー 電子天びん用 アズワン

    コンパクトイオナイザー 電子天びん用

    アズワン
    ¥66,900税込¥73,590
    1個
    当日出荷
    無風のため、風を嫌う工程で使用できます。イオン生成効率がよくオゾン発生が少ないです。高さ、角度が自由に変更できるスタンドが付属してます。イオン極性バランスがとれ逆チャージがほとんどありません。無風の為、試料等が飛び散りません。
    付属品専用アダプタ質量(g)約650g(スタンド含む)消費電力(W)1.5W定格AC100V,50/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×92×40(スタンドサイズ:110×92×181)除電方式直流コロナ放電(双極型)除電距離(mm)100~500除電面積300×300mmアズワン品番3-8921-01
  • HS-CDシリーズ用充電器(BC-3) クボタ計装

    HS-CDシリーズ用充電器(BC-3)

    クボタ計装
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    当日出荷
    用途HS-CD用充電器。
  • 防滴吊りはかり カスタム

    防滴吊りはかり

    カスタム(2件のレビュー)
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1台ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    秤量25kgのデジタル吊りはかり。IPX4準拠の防滴仕様。80cmのメジャーを本体に内蔵。 データホールド付。風袋機能付。オートパワーオフ機能付(1分)。液晶バックライト付。 前回測定値の再表示機能付。周囲温度測定機能付。
    付属品取扱説明書種類吊りはかりひょう量(kg)25電源単四形乾電池×2本体質量(g)約166(電池含まず)精度±(1.5%rdg+2dgt)最小表示(kg)0.05寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約90×30×147(吊下げフック金具除く)表示分解能1℃分解能0.01kg温度表示0~60℃(参考値)機能風袋機能、データホールド、液晶バックライト、オートパワーオフ機能付き表示形式デジタル使用温湿度範囲0~40℃、90%RH以下(結露不可)オートパワーオフ1分(解除可)温度分解能(℃)1防水保護等級IPX4準拠本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約90×147×30ひょう量単位kg
  • 水分計用テストサンプル A&D(エー・アンド・デイ)

    水分計用テストサンプル

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥5,998税込¥6,598
    1セット
    当日出荷
    適合機種MS-70/MX-50/MF-50/ML-50セット内容酒石酸ナトリウム(30g)×12RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防塵・防水デジタル台はかり プリンタ内蔵 HV-CPシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    防塵・防水デジタル台はかり プリンタ内蔵 HV-CPシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)(1件のレビュー)
    ¥78,980~税込¥86,878~
    1台
    3日以内出荷から51日以内出荷
    計量台部 防塵・防水IP65。プリンタ内蔵タイプ。見やすいバックライト付き大型液晶表示。3色5段カラーコンパレータライト標準装備。各設定に便利なテンキー付き。kg・個数モード。表示部は、上下方向の他、横向きにも回転可能。(10K、15Kタイプについては固定)
    用途工場の材料重量計測、部品個数確認、工事現場での廃材重量確認。種類台はかり電源ACアダプタ(標準付属品)精度3 級表示バックライト付、7セグメント液晶表示、文字高26mm、3色5段コンパレータLEDサンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能)表示形式デジタル電池寿命(時間)約1200(アルカリ乾電池使用時)バックライトオフ時動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと)防塵防水性能IP65(計量部)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±20風袋引方法ありひょう量単位kg
  • レンジャー3000卓上型はかり オーハウス

    レンジャー3000卓上型はかり

    オーハウス(2件のレビュー)
    ¥69,980~税込¥76,978~
    1台ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    1秒以内の超高速安定 超頑丈設計 内蔵ビーブ音およびLED(黄・緑・赤)表示を搭載 チェック計量に最適 大きくて見やすいLEDディスプレイ 充電式内蔵バッテリーを標準装備 多彩なアプリケーションを搭載しており、幅広いニーズに対応 床下計量フックを標準装備
    仕様表示部保護カバー:別売幅(mm)327質量(kg)正味:4.2高さ(mm)117材質(本体)ABS種類デジタルはかり奥行(mm)311計量皿寸法(mm)300×225範囲風袋:最大ひょう量まで表示部赤色LED表示(高さ:40mm)保護等級該当なし表示形式デジタル単位計量:グラム、キログラム本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)327×311×117計量方式重量、個数、パーセント、チェック、チェック個数、チェックパーセント、累積、動物/表示値ホールド、床下計算ディスプレイLED表示通信出力第2RS232インターフェイス(別売)、Ethernet(アクセサリ)、RS232(標準装備)、USB(アクセサリ)安定時間(秒)1以内(代表値)使用環境湿度(%)湿度:85、結露なきこと作業温度範囲(℃)温度:-10~40バッテリー稼動時間約110時間計量皿形状角皿材質(計量皿)ステンレススチールバッテリー寿命充電式バッテリーで110時間ひょう量単位kg
  • デジタルスケール2000g(取引証明以外用) タニタ

    デジタルスケール2000g(取引証明以外用)

    タニタ
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    当日出荷
    完全防塵防水性能IP67。調理時の粉の侵入を防ぎ、丸ごと洗えて清潔。 大型表示。文字高32mmで表示が大きく、どの角度からも見やすい。 地域設定機能で、地域ごとの重力誤差を解消する。
    付属品取扱説明書(保証書)アルカリ単3乾電池4本、ステンレス皿材質ABS、PC/ABS、ステンレス、シリコン寸法(mm)幅200×高さ114×奥行263質量(kg)約2.2(乾電池を含む)色ホワイト測定範囲0 ~ 2000g材質(本体)ABS、PC/ABS、PET、シリコーンゴム、ステンレス種類デジタルスケール電源(V)DC6V 単3形アルカリ乾電池(LR6)4本 または 専用ACアダプター(出力DC6V 200mA 別売)ひょう量(kg)2電源DC6V・LR6(単3、15C、AA)単3マンガン乾電池4本、ACアダプター(出力DC6V200mAセンターマイナスプラグ<別売>)最小表示(g)1文字高(mm)32外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×263×114保護等級IP67機能地域設定、自動パワーオフ(10分・30分・60分・連続)表示形式デジタル電池寿命(時間)約300最小目盛1g保証期間1年オートパワーオフ設定時間変更可能(10分・30分・60分・連続)計量皿形状角皿ひょう量単位g
  • 検定付きはかり 調剤用電子天びん EK-320iR A&D(エー・アンド・デイ)

    検定付きはかり 調剤用電子天びん EK-320iR

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1台
    3日以内出荷から21日以内出荷
    調剤用電子天びん。取引証明用(検定済品) 精度等級2級/3級。ステンレス製トップ・プレート:耐薬品性に優れ、静電気の影響も軽減する304ステンレスを本体の上面に採用。計量皿の材質:SUS304。コンパレータ表示
    用途取引・証明用。調剤用に最適ひょう量20g/5.33mom(2級)、300g/80.0mom(3級)使用範囲0.2g~20g(2級)、2g~300g(3級)もんめ(ひょう量)5.33mom(2級)/80.0mom(3級)最小表示0.01g/0.01mom(2級)、0.1g/0.1mom(3級)質量最小表示(g)単位質量:0.01、100%質量:1最小表示(%)0.1もんめ(最小表示)0.01mom (2 級)/0.1mom (3 級)計量皿寸法(Φmm)110付属品取扱説明書、ACアダプタ仕様●最小測定量:0.2g/0.2mom(2級)、2g/2mom(3級)●減算式風袋引き量:20g/5.33mom(2級)、300g/80.0mom(3級)材質ABS(本体プラスティック部、皿受け)、SUS304(計量皿、本体上側の金属部)、ポリエステルフィルム(表示シート)、エラストマー(足コマ)(皿受けは全面ニッケルメッキ)質量(kg)約1.2種類電子天秤電源ACアダプタ(標準付属)、または内蔵バッテリ―ユニット:EK-09IR(別売品)温度範囲(℃)5~35表示7セグメント液晶表示バックライト付き(文字高16mm)外形寸法D(mm)253外形寸法W(mm)200サンプル数(個)5、10、25、50、100外形寸法H(mm)73最大計数値(個)30000検定付き表示形式デジタル表示書き換え間隔約10回/秒通信機能RS232C:EK-03IR(別売品)動作温度(℃)5~35精度等級2級、3級風袋引方法あり計量皿形状丸ひょう量単位g(グラム)、pcs(個数)、%(パーセント)、mom(もんめ)
  • デジタルシャワープルーフはかり用ACアダプター カスタム

    デジタルシャワープルーフはかり用ACアダプター

    カスタム(1件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷
    デジタルシャワープルーフはかり用ACアダプターになります。
  • 電子天秤 EW-Iシリーズ用コンパレータ出力 A&D(エー・アンド・デイ)

    電子天秤 EW-Iシリーズ用コンパレータ出力

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    EW-Iシリーズ用コンパレータ出力。(ブザー、リレー出力)
    トラスコ品番837-0830アズワン品番1-4038-23RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタル上皿はかり Yamato(大和製衡)

    デジタル上皿はかり

    Yamato(大和製衡)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1台
    当日出荷
    デジタル上皿はかりLBS-100Aシリーズ。簡単操作でスピーディーに計量!
    用途【特徴】。使用場所を選ばない2電源仕様。載皿は取り外して丸洗い可能。大きく見やすいデジタル表示。簡単ワンタッチ操作。検定外品(取引証明以外用)材質(載皿)ステンレス質量(kg)1.6材質(本体)ABS樹脂種類電子天秤寸法H(mm)98消費電力(W)0.1定格電圧(V)3.7寸法D(mm)285寸法W(mm)244表示形式デジタル計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)242×200風袋引方法あり計量皿形状角ひょう量単位kg
  • 防水型デジタル上皿はかり(検定付) Yamato(大和製衡)

    防水型デジタル上皿はかり(検定付)

    Yamato(大和製衡)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1台
    翌々日出荷から20日以内出荷
    スピーディーな計量で安定サイン点灯までの計量スピードは1秒以下。アルカリ乾電池使用時、3000時間の長寿命。過酷な環境下でも使いやすい防塵防水等級IP65準拠。文字サイズ(H)23×(W)12mmで見やすさが大幅にアップ
    種類上皿はかり消費電力(W)0.05 (MAX.)電源単1形乾電池×6本(付属)定格電圧(V)DC 9計量皿寸法(mm)230×230検定あり機能零点リセット機能、オートオフ機能、ワンタッチ風袋引き機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、マルチファンクション機能(定量計量機能※2、チェッカー機能、ランク選別機能※2、減算式チェッカー機能※2、計数機能※2)表示形式デジタル文字寸法(mm)23(H)×12(W)防塵防水性能IP65準拠電池寿命連続約3000時間(アルカリ電池使用時)風袋引方法あり計量皿形状角
  • 圧縮・引張両用ロードセル DPU シリーズ 標準 イマダ

    圧縮・引張両用ロードセル DPU シリーズ 標準

    イマダ
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1台
    当日出荷から31日以内出荷
  • ケース付き基準分銅型円筒型校正用分銅 M1級 A&D(エー・アンド・デイ)

    ケース付き基準分銅型円筒型校正用分銅 M1級

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    基準分銅型M1級校正用分銅(円筒型鏡面仕上げ)。専用ケース付属。お買い求めやすさを追求した SUS304製のスタンダードモデル。AD1607シリーズは基準分銅型校正用分銅で円筒型鏡面仕上げの1 g~20 kgを用意。分銅材質:非磁性ステンレス・スチール(SUS304)。SUS304は、黄銅・鋳鉄よりも耐食性に優れ、磁性も帯びにくい特性があります。また、SUS316と比較して安価です。
    用途計量器の日常点検や定期検査に。材質非磁性ステンレス・スチール(SUS304)形状基準分離型種類円筒型42種精度等級M1RoHS指令(10物質対応)対応
はかり